絞り込み
ブランド
- コーニング
- Panasonic(パナソニック)(49)
- 神保電器(44)
- PANDUIT(パンドウイット)(41)
- 八光電機製作所(7)
- 東芝ライテック(3)
- LAMP(スガツネ工業)(2)
- JEFCOM(ジェフコム)(2)
- Abaniact(アバニアクト)(2)
- ダイヤトレンド(1)
- プラス[家具](1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「極数」から絞り込む

モジュラージャック JISプレート用アダプタセットRJ45 カテゴリ6A
コーニング¥3,698税込¥4,0681セット当日出荷標準的な壁用JISフェースプレートに取付可能です。JISプレート用アダプタ(取付枠)とのセット品です。トラスコ品番836-9632材質ポリブチレンテレフタレート(PBT)/ポリカーボネート(PC)/ナイロン色白種類カテゴリー6A適合ケーブルカテゴリー6A UTPカテゴリーカテゴリ6A
モジュラージャックRJ45 カテゴリ6A
コーニング¥2,698税込¥2,9681個当日出荷専用工具が不要のツールレスタイプです。シールドタイプのカテゴリー6A対応RJ45モジュラージャックです。後ろ、上、下の3方向からケーブルを挿入でき、柔軟な配線ができます。自動開閉防じん扉がついています。用途LAN配線に。トラスコ品番835-4829材質シールド金具: リン青銅色メタリック種類カテゴリー6A適合ケーブルカテゴリー6A UTPRoHS指令(10物質対応)対応カテゴリーカテゴリ6A
モジュラープラグ Cat5e/Cat6 RJ45
コーニング¥13,980~税込¥15,378~1箱(100個)当日出荷から翌々日出荷材質ハウジング: サーモプラスチック コンタクト: リン青銅箱入数100
モジュラージャック 露出型アウトレットセットRJ45 カテゴリ5e
コーニング¥1,498税込¥1,6481セット当日出荷マグネット付でデスクなど金属面に取り付けが容易です。モジュラージャックは、防じんシャッター付で専用工具が不要で容易に現場組み立てが可能です。用途事務所内の情報コンセントとして。付属品RJ45モジュラージャックと1ポート用露出型アウトレットのセットトラスコ品番361-3658材質ポリカーボネート(PC):アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン(ABS)色白種類カテゴリ5e 1ポートポート数1適合ケーブルカテゴリー5e UTPカテゴリーカテゴリ5e
モジュラープラグ圧着工具
コーニング¥27,980税込¥30,7781丁当日出荷3M[TM]RJ45モジュラープラグ用圧着工具です。持ちやすく、圧着時に握りやすいです。用途LANケーブルとプラグの加工に。適合モジュラープラグ:VOL-RJ45PLG-5ELL・SL、VOL-RJ45PLG-6LBL・SLトラスコ品番492-3138材質本体:料鉄、亜鉛合金、グリップ部:TPR
Cat VOLシリーズ
コーニング¥1,798税込¥1,9781セット4日以内出荷モジュラージャックは、防じんシャッター付で専用工具が不要で容易に現場組み立てが可能です。マグネット付でデスクなど金属面に取り付けが容易です。事務所内の情報コンセントとして。