絞り込み
長さ(m)
- 0.45
- 0.2(4)
- 0.3(7)
- 0.4(3)
- 0.457(2)
- 0.5(8)
- 0.6(10)
- 0.61(3)
- 0.7(4)
- 0.75(2)
- 0.762(2)
- 0.8(4)
- 0.9(10)
- 1(14)
- 1.1(3)
- 1.2(8)
- 1.5(5)
- 2(12)
- 3(5)
- 4(4)
- 長さ(m)をもっと見る
ブランド
- エスコ(1)
- 大洋製器工業(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
バイク用アクセサリーは、安全で快適なバイクライフのためにバイクに取り付けるバイク用品です。荷物の仮留めや固定等に使われるバンジーコードは人気のあるアイテム。荷物をしっかりとホールドするツーリングネットもバンジーコードと同様需要があります。最強のフックと細かいマス目のネットにより、安定性のある荷物の積載が可能です。ホルダーにはスマートフォンやドリンク専用のホルダーなどがあります。スマートフォンホルダーは、見やすい位置に固定でき、ドリンクホルダーはワンタッチでハンドルバーに取り付けが可能です。クロックには、超コンパクトで場所を選ばないクロックや時間のズレがない電波クロックなどがあります。

インカ ラッシングシステム
大洋製器工業(14件のレビュー)¥999税込¥1,0991組(2本)当日出荷バイクにキズを付けないための補助ベルトです。片側がねじって縫製してあるのでフレームにぴったりフィットします。ベルト幅(mm)25ベルト長さ(m)0.45ベルト色青端末仕様エンドレス破断荷重(kN)10仕様2本1組材質ポリエステル質量(kg)0.09RoHS指令(10物質対応)対応
強力型ラバーコード
エスコ¥625税込¥6881個翌日出荷から翌々日出荷フックは焼入れ鋼にディクロメート処理。糸ゴムのエラスティックストラップ(Φ9)。標準よりも約3倍ほど強力なコード。材質/仕上天然ゴム/PP被覆内径(Φmm)(フック)22線径(Φmm)(フック)3.5使用荷重(kg)54