バイク用アクセサリー :「バイク」の検索結果
バイク用アクセサリーは、安全で快適なバイクライフのためにバイクに取り付けるバイク用品です。荷物の仮留めや固定等に使われるバンジーコードは人気のあるアイテム。荷物をしっかりとホールドするツーリングネットもバンジーコードと同様需要があります。最強のフックと細かいマス目のネットにより、安定性のある荷物の積載が可能です。ホルダーにはスマートフォンやドリンク専用のホルダーなどがあります。スマートフォンホルダーは、見やすい位置に固定でき、ドリンクホルダーはワンタッチでハンドルバーに取り付けが可能です。クロックには、超コンパクトで場所を選ばないクロックや時間のズレがない電波クロックなどがあります。
関連キーワード
商品豆知識
スマホをホルダーにセットするだけで4本のアームがスマホを固定。(スマホセット時にホールドボタンが押されることでアームが自動で縮小。)
リリース時も両サイドのをリリースレバー押さえるだけで簡単!
本体は360°回転し、フレシキブルなアームなので角度調整も簡単です。
バーハンドル固定タイプとミラー固定タイプをラインナップ。
バーハンドル固定タイプはハンドルの径が合えば自転車にも使用可能。
用途バイクや自転車でのスマートフォンの固定に
セット内容本体・バンド
材質ABS
質量(g)135
寸法(縦×横)(mm)ホルダー部145×130
適合寸法(mm)幅:70~85、高さ:135~140、厚さ:13以下
取扱説明書(1.4MB)
両端にフックがついている丸ゴムバンドです。簡単に荷物を固定出来て大変便利です。
用途バイク・自転車・トラックなどの荷物固定などに。
材質ポリプロピレン・天然ゴム・鉄
バイクや荷物運搬時に便利な編み製のネットです。
目合い50mm角かつ伸縮性もあるので、運搬物をしっかり包み込んでくれます。
付属のフックは簡単に取り付け可能です。
用途バイクや自転車の荷台、運搬用台車などの荷物の固定に。
付属品樹脂製フック×6個
材質(ネット)合成ゴム、ポリプロピレン、(フック)樹脂
寸法(mm)500×600
色ブラック
質量(g)約310
線径(Φmm)約4
目合い(mm)50
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
2輪車のリアキャリアに荷物を置く際にしっかりと固定する事が出来ます。締める、緩めるが簡単に作業できます。荷物にも傷がつきにくくなっています。
用途軽量物の荷締め。
ベルト長さ(m)約4
色黒
ベルト幅(mm)19
使用荷重(kg)40
破断荷重(kg)200
材質(ベルト)PP
材質(止具)亜鉛合金
1本
¥659
税込¥725
当日出荷
『整備工具・ウェア・ツーリング用品』には他にこんなカテゴリがあります
バイク用アクセサリー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。