絞り込み
ブランド
  • ビーライン
  • モノタロウ(1)
  • ラムマウント(729)
  • ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)(499)
  • MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(492)
  • Marving Exhaust (マービングエキゾースト)(373)
  • Fehling (フェーリング)(334)
  • DAYTONA(デイトナ)(265)
  • Altrider (アルトライダー)(172)
  • ONEDESIGN(74)
  • TANAX(タナックス)[バイク用品](65)
  • BODIS (ボディス)(54)
  • HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(51)
  • KIJIMA(キジマ)(33)
  • POSH Faith(32)
  • Kawasaki(30)
  • MAD MAX(マッドマックス)(23)
  • Optiline(オプティライン)(21)
  • MOTOWN(20)
  • QUAD LOCK(18)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
バイク部品検索 お探しのパーツがすぐ見つかる 詳しくはこちらから
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マウント変換アダプター Moto本体→Moto II用マウント ビーライン

    マウント変換アダプター Moto本体→Moto II用マウント

    ビーライン
    899税込989
    1個
    欠品中
    初代Beeline Motoナビを新型Beeline Moto II用マウントに取り付ける為の変換アダプター。マウントのナビ取付部分の六角ボルトを取り外すことで簡単に交換が可能です。対応マウント。バーマウント(品番MNT30-BAR)。ミラーマウント(品番MNT30-MIR)。AMPSホールベース(品番MNT30-AMP)。対応デバイス。Beeline Moto。※ナビ本体に同梱されるストラップマウントへの取付はできません
    ブラック備考固定用ボルトは付属しません、装着するマウントのボルトを再利用してくださいタイプMoto本体→Moto IIマウント関連部品品番:MNT30-BAR,MNT30-MIR,MNT30-BAL,MNT30-AMP
  • Moto II バーマウント ビーライン

    Moto II バーマウント

    ビーライン
    5,498税込6,048
    1個
    4日以内出荷
    Beeline Moto II専用の汎用バーマウント。付属スペーサーを使用することで22~32mmのハンドルバーに取付可能。ナビ本体同梱のストラップマウントより強固かつコンパクトに固定できます。重厚で質感の高いアルミ合金に、つや感を抑えたステルスブラックアルマイト塗装を施した高級感のある仕上がり。変換アダプターを使用することで初代Beeline Motoにも対応します。・新たにヒンジ式クランプを採用し軽量化とスリム化に成功。・クランプ固定ボルトが隠れる新構造でよりスタイリッシュな見た目に改良。対応クランプ径。Φ22.2/25.4/28.6/31.8mm。対応デバイス。Beeline Moto II。Beeline Moto ※変換アダプター(品番MNT30-M1V2)使用時
    付属品22.2/25.4/28.6/31.8mmハンドル用スペーサーブラック質量(g)75備考変換アダプター(品番MNT30-M1V2)を使用することで従来Motoナビが装着可能関連部品品番:MNT30-PWR,MNT30-MIR,MNT30-M1V2,BLD30-BLK,BLD30-GMG,BLD30-SVR素材アルミニウム合金
  • Moto II 専用キャリーケース ビーライン

    Moto II 専用キャリーケース

    ビーライン
    2,598税込2,858
    1個
    4日以内出荷
    Beeline Moto II本体と充電器が収納可能な専用キャリーケース。本体外側にセミハードEVA素材を、内側にクッション材を配し本体を衝撃や傷から守ります。カラビナフック付きでベルトループやバッグなどに取り付けて使用可能です。Beelineのイメージカラーである特徴的なイエローをジッパー持ち手にあしらったユニークなデザインを採用。対応デバイス。Beeline Moto II
    ブラック質量(g)30関連部品品番:BLD30-BLK,BLD30-GMG,BLD30-SVR,MNT30-UNI素材EVA樹脂
  • Moto II ラムマウントアダプター 1インチボール ビーライン

    Moto II ラムマウントアダプター 1インチボール

    ビーライン
    3,398税込3,738
    1個
    4日以内出荷
    Beeline Moto II専用のラムマウントアダプター。ラムマウント(RAM MOUNTS)の1インチボールサイズに対応したボールマウントを採用。別途でアームパーツ、ベースパーツと組み合わせることで自由自在な角度で好きな場所に設置することが可能です。変換アダプターを使用することで初代Beeline Motoにも対応します。対応デバイス。Beeline Moto II。Beeline Moto ※変換アダプター(品番MNT30-M1V2)使用時
    ブラック備考変換アダプター(品番MNT30-M1V2)を使用することで従来Motoナビが装着可能関連部品品番:MNT30-PWR,BLD30-GMG,P054-1254,P056-7064,P061-4726,MNT30-M1V2素材樹脂
  • Moto II ユニバーサルストラップマウント ビーライン

    Moto II ユニバーサルストラップマウント

    ビーライン
    2,598税込2,858
    1個
    4日以内出荷
    Beeline Moto II専用の汎用ストラップマウント。ナビ本体に同梱されてくる最もベーシックなマウントです。ハンドルバーをはじめ、2種類のサイズのラバーストラップで様々な場所に取り付け可能。裏面にシリコンを配置することで取り付け箇所へのキズを防ぎつつ確実に固定できます。対応クランプ径。Φ16~50mm。対応デバイス。Beeline Moto II。※変換アダプターとチャージングモジュールは取付できません
    付属品シリコンラバーバンド(2サイズ×2本)ブラック質量(g)5備考Moto IIナビ本体(品番BLD30-BLK/GMG/SVR)に同梱されています関連部品品番:RPR20-UNI,BLD30-BLK,BLD30-GMG,MNT30-BAR素材樹脂、シリコンラバー
  • Moto II ミラーマウント ビーライン

    Moto II ミラーマウント

    ビーライン
    5,498税込6,048
    1個
    4日以内出荷
    Beeline Moto II専用の汎用ミラーマウント。付属スペーサーを使用することで10~16mmのミラーアームに対応し、ロック部分をスイングさせることでナビ角度の調整も可能。重厚で質感の高いアルミ合金に、つや感を抑えたステルスブラックアルマイト塗装を施した高級感のある仕上がり。ハンドル周りに取り付け場所が少ないスクーターなどへの取り付けに最適です。変換アダプターを使用することで初代Beeline Motoにも対応します。・新たにヒンジ式クランプを採用し軽量化と小型化に成功。・クランプ固定ボルトが隠れる新構造でよりスタイリッシュな見た目に改良。対応クランプ径。Φ10/12/14/16mm。対応デバイス。Beeline Moto II。Beeline Moto ※変換アダプター(品番MNT30-M1V2)使用時
    付属品10/12/14/16mmアーム用スペーサーブラック質量(g)120備考変換アダプター(品番MNT30-M1V2)を使用することで従来Motoナビが装着可能関連部品品番:MNT30-PWR,MNT30-BAR,MNT30-M1V2,BLD30-BLK,BLD30-GMG,BLD30-SVR素材アルミニウム合金
  • Moto II ナビゲーション ビーライン

    Moto II ナビゲーション

    ビーライン
    29,980税込32,978
    1個
    4日以内出荷
    Beeline Motoが革新的進化を遂げました。。ミニマムな見た目に使いやすい機能を詰め込んだ「シンプル×スマート」のコンセプトはそのままに。世界中のライダーからのフィードバックをベースに、デザイン・機能に大幅な改良を加えたオートバイ用小型ナビ「Beeline Moto II」が新登場。ソフト面ではナビゲーション画面のUIを刷新することでグラフィカルで分かりやすいルート案内が可能に、。また洗練されたデザインコンセプトは踏襲しつつ各種インターフェース、ディスプレイをオートバイ向けに最適化し、これまで以上の機能美を追求しました。主な機能・特徴。新たなナビゲーションUI。従来のコンパスライクなナビゲーションモードに加えて、市街地などの入り組んだ道でも分かりやすいマップベースのルートナビゲーションが利用可能。周辺道路の概略に目的地までの走行ルートが示され、曲がるポイントをクリアーにすることでよりツーリングに集中することができます。進化したディスプレイ。ナビ本体は従来と変わらないコンパクトさを維持しつつ、大型の高輝度IPS TFTフルカラー液晶を採用することで表示可能域が従来の2倍に。反射低減加工と疎水加工、画面解像度の向上によりライディング中の視認性が大幅にアップしています。より高級感のあるデザイン。シンプルでコンパクトなデザインコンセプトはそのままに、ライディング中視界に入りやすい本体前面にはアルマイト加工を施した専用ベゼルを配し、カラーリング問わず高級な質感を表現。表面処理にも拘り、よりクラシックな印象を深めました。グローブをした状態での操作性を確保。従来の側面4箇所にボタンを配置する方式を改め、クリック感の強いボタンを上面4箇所に新たに配置。本体表面からベゼルの隅をクリックすることで各種操作が可能になり、停車中やグローブを着けたままのデバイス操作がより簡単になりました。ロングツーリングにも対応。従来品より1.5倍の容量を確保した600mAhリチウムポリマーバッテリーで約14時間の連続稼働が可能に。走行中の充電を可能にするオプション充電器も新たに設定し数日間のロングツーリングにも対応。充電切れの心配はもうありません。その他の機能・特徴。・USB Type-C充電に対応 NEW!。・本体素材の見直しにより軽量化に成功 NEW!。・曲がり角を知らせるアラート音&LEDライト機能が追加 NEW!。・到着予定時刻/制限速度表示機能の追加 NEW!。・GPXルートインポート機能。・画面輝度自動調整機能。・ナビ本体/アプリ日本語対応。・IP67防水。商品内容。・Beeline Moto IIナビ本体。・汎用ストラップマウント(Φ16~50mm対応)。・USB Type-C充電ケーブル。・クイックスタートガイド。製品仕様。対応スマートフォン。iPhone iOS15以降またはAndroid 8.0 Oreo以降 (専用アプリのダウンロードにはGoogle PlayStoreが必要です)。Bluetooth4.0以降対応機種。バッテリー。リチャージャブルリチウムポリマーバッテリー。容量: 600mAh。連続稼働時間: 約14時間。充電方式: USB Type-C充電 もしくは 専用ポゴPin充電 ※初代Beeline Moto用充電器(品番CGR-20)との互換性はありません。ディスプレイ。高輝度IPS TFT液晶。解像度: 412×412 (402ppi)。有効表示サイズ: 36.8mm (表示面積1062mm2)。反射低減加工、疎水加工ガラス。防水仕様。IP67防水。製品タイプ。Standard/スタンダード。アルミ削り出し製ベゼル+樹脂製ボディ。製品材質。ASAポリマー樹脂、アルミニウム。本体サイズ。直径53mm×厚さ20mm。本体重量。40g。【備考】。※ナビゲーションの使用にあたっては専用アプリ「Beeline」をインストールしたスマートフォン(iOS15以降またはAndroid8.0 Oreo以降)とBluetooth接続が必要です。※商品、専用アプリケーションの仕様は予告なく変更となる可能性がございます。※Beeline MotoとMoto IIのナビ本体/オプションマウントには互換性がありません。組み合わせには別途変換アダプターが必要です。【使用上の注意】。※運転中の画面注視は道路交通法により禁止されています。※走行中は実際の交通ルールや周囲の状況に従って運転してください。※本デバイスは運転を補助するもので、ルート案内には実際の走行に適さない(生活道路など)が含まれる場合があります。※スマートフォンでナビゲーションを設定する際は、必ず安全な場所に停車してから行ってください。※車体に取り付けているマウント部分の固定緩み、ゴムバンドの劣化などによる製品脱落の無いよう走行前には必ず点検を行って下さい。※走行しながらのUSB充電は振動によるポート劣化・接触不良に繋がるためお控えください。走行中の充電に起因するUSBポート不良は保証対象外です。※USBポートが濡れた状態では充電しないでください。※表示される制限速度は公的に入手可能な情報を元にした数値です。数値が必ずしも正しいとは限らないため走行中は実際の速度標識に従って運転してください。
    ブラック質量(g)40タイプスタンダード型番BLD30キット内容Moto IIナビ本体、汎用ストラップマウント、シリコンバンド、USB Type-C充電ケーブル、クイックスタートガイド関連部品品番:CSE-30,MNT30-PWR,MNT30-BAR,MNT30-MIR,MNT30-BAL,MNT30-AMP素材ASAポリマー樹脂ボディ、削り出しアルミニウムベゼル
  • Moto II ナビゲーション ビーライン

    Moto II ナビゲーション

    ビーライン
    33,980税込37,378
    1個
    4日以内出荷
    Beeline Motoが革新的進化を遂げました。。ミニマムな見た目に使いやすい機能を詰め込んだ「シンプル×スマート」のコンセプトはそのままに。世界中のライダーからのフィードバックをベースに、デザイン・機能に大幅な改良を加えたオートバイ用小型ナビ「Beeline Moto II」が新登場。ソフト面ではナビゲーション画面のUIを刷新することでグラフィカルで分かりやすいルート案内が可能に、。また洗練されたデザインコンセプトは踏襲しつつ各種インターフェース、ディスプレイをオートバイ向けに最適化し、これまで以上の機能美を追求しました。主な機能・特徴。新たなナビゲーションUI。従来のコンパスライクなナビゲーションモードに加えて、市街地などの入り組んだ道でも分かりやすいマップベースのルートナビゲーションが利用可能。周辺道路の概略に目的地までの走行ルートが示され、曲がるポイントをクリアーにすることでよりツーリングに集中することができます。進化したディスプレイ。ナビ本体は従来と変わらないコンパクトさを維持しつつ、大型の高輝度IPS TFTフルカラー液晶を採用することで表示可能域が従来の2倍に。反射低減加工と疎水加工、画面解像度の向上によりライディング中の視認性が大幅にアップしています。より高級感のあるデザイン。シンプルでコンパクトなデザインコンセプトはそのままに、ライディング中視界に入りやすい本体前面にはアルマイト加工を施した専用ベゼルを配し、カラーリング問わず高級な質感を表現。表面処理にも拘り、よりクラシックな印象を深めました。グローブをした状態での操作性を確保。従来の側面4箇所にボタンを配置する方式を改め、クリック感の強いボタンを上面4箇所に新たに配置。本体表面からベゼルの隅をクリックすることで各種操作が可能になり、停車中やグローブを着けたままのデバイス操作がより簡単になりました。ロングツーリングにも対応。従来品より1.5倍の容量を確保した600mAhリチウムポリマーバッテリーで約14時間の連続稼働が可能に。走行中の充電を可能にするオプション充電器も新たに設定し数日間のロングツーリングにも対応。充電切れの心配はもうありません。その他の機能・特徴。・USB Type-C充電に対応 NEW!。・本体素材の見直しにより軽量化に成功 NEW!。・曲がり角を知らせるアラート音&LEDライト機能が追加 NEW!。・到着予定時刻/制限速度表示機能の追加 NEW!。・GPXルートインポート機能。・画面輝度自動調整機能。・ナビ本体/アプリ日本語対応。・IP67防水。商品内容。・Beeline Moto IIナビ本体。・汎用ストラップマウント(Φ16~50mm対応)。・USB Type-C充電ケーブル。・クイックスタートガイド。製品仕様。対応スマートフォン。iPhone iOS15以降またはAndroid 8.0 Oreo以降 (専用アプリのダウンロードにはGoogle PlayStoreが必要です)。Bluetooth4.0以降対応機種。バッテリー。リチャージャブルリチウムポリマーバッテリー。容量: 600mAh。連続稼働時間: 約14時間。充電方式: USB Type-C充電 もしくは 専用ポゴPin充電 ※初代Beeline Moto用充電器(品番CGR-20)との互換性はありません。ディスプレイ。高輝度IPS TFT液晶。解像度: 412×412 (402ppi)。有効表示サイズ: 36.8mm (表示面積1062mm2)。反射低減加工、疎水加工ガラス。防水仕様。IP67防水。製品タイプ。Metal/メタル。アルミ削り出し製ベゼル+アルミ合金製ボディ。製品材質。アルミニウム、ASAポリマー樹脂。本体サイズ。直径53mm×厚さ20mm。本体重量。60g。【備考】。※ナビゲーションの使用にあたっては専用アプリ「Beeline」をインストールしたスマートフォン(iOS15以降またはAndroid8.0 Oreo以降)とBluetooth接続が必要です。※商品、専用アプリケーションの仕様は予告なく変更となる可能性がございます。※Beeline MotoとMoto IIのナビ本体/オプションマウントには互換性がありません。組み合わせには別途変換アダプターが必要です。【使用上の注意】。※運転中の画面注視は道路交通法により禁止されています。※走行中は実際の交通ルールや周囲の状況に従って運転してください。※本デバイスは運転を補助するもので、ルート案内には実際の走行に適さない(生活道路など)が含まれる場合があります。※スマートフォンでナビゲーションを設定する際は、必ず安全な場所に停車してから行ってください。※車体に取り付けているマウント部分の固定緩み、ゴムバンドの劣化などによる製品脱落の無いよう走行前には必ず点検を行って下さい。※走行しながらのUSB充電は振動によるポート劣化・接触不良に繋がるためお控えください。走行中の充電に起因するUSBポート不良は保証対象外です。※USBポートが濡れた状態では充電しないでください。※表示される制限速度は公的に入手可能な情報を元にした数値です。数値が必ずしも正しいとは限らないため走行中は実際の速度標識に従って運転してください。
    質量(g)60タイプメタル型番BLD30キット内容Moto IIナビ本体、汎用ストラップマウント、シリコンバンド、USB Type-C充電ケーブル、クイックスタートガイド関連部品品番:CSE-30,MNT30-PWR,MNT30-BAR,MNT30-MIR,MNT30-BAL,MNT30-AMP素材アルマイト仕上げ亜鉛アルミ合金ボディ、削り出しアルミニウムベゼル
  • マウント変換アダプター Moto II本体→Moto用マウント ビーライン

    マウント変換アダプター Moto II本体→Moto用マウント

    ビーライン
    899税込989
    1個
    4日以内出荷
    新型Beeline Moto IIナビを初代Beeline Moto用マウントに取り付ける為の変換アダプター。マウントパーツのナビ取付部分のプラスボルトを取り外すことで簡単に交換が可能です。対応マウント。バーマウント(品番MNT20-BAR)。ミラーマウント(品番MNT20-SCT)。ラムマウントアダプター(品番MNT20-BAL)。モジュラーマウント(品番MNT20-STK)。対応デバイス。Beeline Moto II。※ナビ本体に同梱されるストラップマウントへの取付はできません
    ブラック備考固定用ボルトは付属しません、装着するマウントのボルトを再利用してくださいタイプMoto II本体→Motoマウント関連部品品番:MNT20-BAR,MNT20-SCT,MNT20-BAL,MNT20-STK素材樹脂
  • ストラップマウント用バンドセット ビーライン

    ストラップマウント用バンドセット

    ビーライン
    499税込549
    1個
    92日以内出荷
    Beeline Moto・Moto IIの本体セットに同梱されるストラップマウント用リペアバンド。バンドの紛失・破損時にお求めください。対応品番。MNT20-UNI (初代Moto用)。MNT30-UNI (新型Moto II用)
    備考Moto/Moto II共通関連部品品番:MNT20-UNI,MNT30-UNI素材シリコンラバー
  • Moto バーマウント/ミラーマウント用リペアボルトセット ビーライン

    Moto バーマウント/ミラーマウント用リペアボルトセット

    ビーライン
    299税込329
    1個
    4日以内出荷
    Beeline Moto「バーマウント(品番MNT20-BAR)」「ミラーマウント(品番MNT20-SCT)」用のリペアボルトセット。取り付けボルトの紛失時にお求めください。※マウント中央部のプラスネジは付属しません
    関連部品品番:MNT20-BAR,MNT20-SCT素材ステンレス
  • Moto ナビゲーション ビーライン

    Moto ナビゲーション

    ビーライン
    29,980税込32,978
    1個
    4日以内出荷
    Beeline Motoはミニマムな見た目に使いやすい機能を詰め込んだオートバイ用小型ナビゲーション。専用アプリをインストールしたスマートフォンとBluetooth接続することで、目的地までの道のりをアイコニックな矢印が指し示します。豊かなツーリングシーンを創造する2つのナビゲーションモードが利用可能で、。・目的地までの道順を正確に案内する「ルートモード」。・目的地までの道のりを自由に探索しながら楽しめる「コンパスモード」。からその日の気分に合わせて設定することができます。本体はIP67の防水性とエンジンの激しい振動に耐える耐衝撃性を備え、直射日光下での視認性と消費電力に優れたメモリーインピクセル液晶ディスプレイを搭載。最長30時間連続使用可能なリチウムポリマーバッテリー駆動で、ロングツーリングまでサポートします。簡単に取り外しが可能なツイストロックマウントで、汎用性の高いマウントと組み合わせて様々な車両に取り付けが可能です。アルミ削り出しの高級感漂うボディに、重厚な印象を与えるガンメタ仕上げを施したメタリックエディション。【機能・特徴】。選べる2つのナビゲーションモード。目的地までの道のりを随時ガイドするルートモードと、目的地への方角のみを指し示すコンパスモードが選択可能。ナビに縛られ過ぎず行きたい道を行く、気ままに自由なツーリングを。グローブをした状態でも押しやすい物理ボタン。本体の操作は全て4つの物理ボタンで行います。グローブを着けたままでも操作可能なツーリング仕様。GPXルートインポート対応。事前に作成したツーリングルートやオススメのツーリングルートをGPXフォーマットで取込み、ナビに反映することが可能。速度/トリップ/時計表示機能。Bluetooth接続したスマホのGPS信号から走行スピードと走行距離の計測が可能です。また時刻表示にも対応するマルチファンクション。夜間オートバックライト機能。夜間の視認性を確保するバックライトはマニュアルでオン・オフが可能な他、夜間になると自動でオンになります。本体/アプリ日本語対応。Beeline Moto本体、専用アプリはどちらも日本語対応。本体の設定やルート設定など簡単に行うことができます。【その他製品仕様】。対応スマートフォン。iPhone iOS15以降 または Android 8.0 Oreo以降。Bluetooth4.0以降。バッテリー。リチャージャブルリチウムポリマーバッテリー。容量: 400mAh。連続稼働時間(バックライト点灯時): 10時間。連続稼働時間(バックライト消灯時): 30時間。連続待機時間: 約4~6か月。充電方式: 専用充電器(ポゴPin - USB Type-A)。ディスプレイ。LEDバックライト付メモリーインピクセル液晶ディスプレイ。解像度: 208×208, 287 PPI。有効表示サイズ: 直径26mm。強化ガラス。各種センサー。加速度センサー。ジャイロスコープ。地磁気センサー(電子コンパス)。接続方式。Bluetooth4.0 Low Energy
    ガンメタルグレー質量(g)80備考使用にあたっては専用アプリ「BEELINE」をインストールしたスマートフォン(iOS 15以降またはAndroid 8.0(Oreo)以降)とBluetooth接続が必要です。※商品の仕様は予告無く変更となる可能性がございます。型番BLD20キット内容Motoナビ本体、汎用ストラップマウント、汎用モジュラーマウント、専用充電ケーブル、クイックスタートガイド関連部品品番:CSE-20,MNT20-BAL,MNT20-BAR,MNT20-SCT,9HG-20,9HU-20素材亜鉛アルミ合金、シリコンラバー、強化ガラス
  • Moto ナビゲーション ビーライン

    Moto ナビゲーション

    ビーライン
    29,980税込32,978
    1個
    4日以内出荷
    Beeline Motoはミニマムな見た目に使いやすい機能を詰め込んだオートバイ用小型ナビゲーション。専用アプリをインストールしたスマートフォンとBluetooth接続することで、目的地までの道のりをアイコニックな矢印が指し示します。豊かなツーリングシーンを創造する2つのナビゲーションモードが利用可能で、。・目的地までの道順を正確に案内する「ルートモード」。・目的地までの道のりを自由に探索しながら楽しめる「コンパスモード」。からその日の気分に合わせて設定することができます。本体はIP67の防水性とエンジンの激しい振動に耐える耐衝撃性を備え、直射日光下での視認性と消費電力に優れたメモリーインピクセル液晶ディスプレイを搭載。最長30時間連続使用可能なリチウムポリマーバッテリー駆動で、ロングツーリングまでサポートします。簡単に取り外しが可能なツイストロックマウントで、汎用性の高いマウントと組み合わせて様々な車両に取り付けが可能です。アルミ削り出しの高級感漂うボディに、クラシックな印象を与えるシルバー仕上げを施したメタリックエディション。【機能・特徴】。選べる2つのナビゲーションモード。目的地までの道のりを随時ガイドするルートモードと、目的地への方角のみを指し示すコンパスモードが選択可能。ナビに縛られ過ぎず行きたい道を行く、気ままに自由なツーリングを。グローブをした状態でも押しやすい物理ボタン。本体の操作は全て4つの物理ボタンで行います。グローブを着けたままでも操作可能なツーリング仕様。GPXルートインポート対応。事前に作成したツーリングルートやオススメのツーリングルートをGPXフォーマットで取込み、ナビに反映することが可能。速度/トリップ/時計表示機能。Bluetooth接続したスマホのGPS信号から走行スピードと走行距離の計測が可能です。また時刻表示にも対応するマルチファンクション。夜間オートバックライト機能。夜間の視認性を確保するバックライトはマニュアルでオン・オフが可能な他、夜間になると自動でオンになります。本体/アプリ日本語対応。Beeline Moto本体、専用アプリはどちらも日本語対応。本体の設定やルート設定など簡単に行うことができます。【その他製品仕様】。対応スマートフォン。iPhone iOS15以降 または Android 8.0 Oreo以降。Bluetooth4.0以降。バッテリー。リチャージャブルリチウムポリマーバッテリー。容量: 400mAh。連続稼働時間(バックライト点灯時): 10時間。連続稼働時間(バックライト消灯時): 30時間。連続待機時間: 約4~6か月。充電方式: 専用充電器(ポゴPin - USB Type-A)。ディスプレイ。LEDバックライト付メモリーインピクセル液晶ディスプレイ。解像度: 208×208, 287 PPI。有効表示サイズ: 直径26mm。強化ガラス。各種センサー。加速度センサー。ジャイロスコープ。地磁気センサー(電子コンパス)。接続方式。Bluetooth4.0 Low Energy
    シルバー質量(g)80備考使用にあたっては専用アプリ「BEELINE」をインストールしたスマートフォン(iOS 15以降またはAndroid 8.0(Oreo)以降)とBluetooth接続が必要です。※商品の仕様は予告無く変更となる可能性がございます。型番BLD20キット内容Motoナビ本体、汎用ストラップマウント、汎用モジュラーマウント、専用充電ケーブル、クイックスタートガイド関連部品品番:CSE-20,MNT20-BAL,MNT20-BAR,MNT20-SCT,9HG-20,9HU-20素材亜鉛アルミ合金、シリコンラバー、強化ガラス
  • Moto II モジュラーエクステンションマウント ビーライン

    Moto II モジュラーエクステンションマウント

    ビーライン
    3,398税込3,738
    1個
    4日以内出荷
    Beeline Moto II用マウントに装着できるヒンジ付きエクステンション。既存マウントと組み合わせることでより細かな位置調整が可能となり高い汎用性を発揮します。アームの付け替えでダブルヒンジ構造とシングルヒンジ構造に変更でき、更なる微調整が可能です。変換アダプターを使用することで初代Beeline Motoにも対応。チャージングモジュールの配線を結束バンドで固定できるカットアウト採用。対応マウント。バーマウント(品番MNT30-BAR)。ミラーマウント(品番MNT30-MIR)。ラムマウントアダプター(品番MNT30-BAL)。AMPSホールベース(品番MNT30-AMP)。ステムホールマウント(品番MNT30-FRK) ※セットに付属。対応デバイス。Beeline Moto II。Beeline Moto ※変換アダプター(品番MNT30-M1V2)使用時。※単体で車両に装着することはできません。※ナビ本体に同梱されるストラップマウントとは組み合わせできません
    ブラック関連部品品番:MNT30-PWR,MNT30-BAR,MNT30-M1V2,BLD30-BLK,BLD30-GMG,BLD30-SVR素材樹脂
  • Moto II マウントアダプター ビーライン

    Moto II マウントアダプター

    ビーライン
    899税込989
    1個
    5日以内出荷
    Beeline Moto II用マウントに使用されるアダプターのリペア。アダプター部分の破損時・損失時にご使用ください。対応マウント。バーマウント(品番MNT30-BAR)。ミラーマウント(品番MNT30-MIR)。ラムマウントアダプター(品番MNT30-BAL)。AMPSホールベース(品番MNT30-AMP)。ステムホールマウント(品番MNT30-FRK)。モジュラーマウント(品番MNT30-MOD)。対応デバイス。Beeline Moto II。※ナビ本体に同梱されるストラップマウントへの取付はできません。※チャージングモジュールへの取付はできません
    ブラック備考固定用ボルトは付属しません、装着するマウントのボルトを再利用してください関連部品品番:MNT30-BAR,MNT20-MIR,MNT30-BAL,MNT30-MOD,MNT30-FRK,MNT30-AMP素材樹脂
  • Moto II チャージングモジュール ビーライン

    Moto II チャージングモジュール

    ビーライン
    8,198税込9,018
    1個
    4日以内出荷
    Beeline Moto II専用の充電器。他マウントと組み合わせ、車体バッテリーから電源を供給することでナビ本体を充電しながら使用することが可能になります。ナビ本体の底面USBでなく裏面Pin端子を使用して給電するため、振動によるポート劣化を防ぐことができます。とにかく手荷物を減らしたい、充電が面倒くさい、ロンツーが多いライダーにおすすめです。・配線は上下どちらからでも取り出し可能。・ナビ装着時のみ通電する自動ON/OFF機能付き。対応マウント。バーマウント(品番MNT30-BAR)。ミラーマウント(品番MNT30-MIR)。ラムマウントアダプター(品番MNT30-BAL)。AMPSホールベース(品番MNT30-AMP)。ステムホールマウント(品番MNT30-FRK)。モジュラーマウント(品番MNT30-MOD)。対応デバイス。Beeline Moto II。※12Vバッテリー専用。※ナビ本体に同梱されるストラップマウントとは組み合わせできません。※初代Motoは端子の配置が異なるため使用できません。※初代Moto用マウントはボルトサイズが異なるため使用できません
    付属品固定用ロングボルト、200cmターミナルケーブルブラック質量(g)35備考ナビ本体に同梱されるストラップマウントとの組み合わせ不可関連部品品番:BLD30-BLK,MNT30-BAR,MNT30-MIR,MNT30-BAL素材樹脂
  • Moto II ステムホールマウント ビーライン

    Moto II ステムホールマウント

    ビーライン
    5,498税込6,048
    1個
    4日以内出荷
    Beeline Moto II専用のステムホールマウント。ハンドル周りのスペースが少ないセパハン車両への装着に最適です。ボルトを締めこむほどスペーサーがステム内で膨らむ構造で確実な固定が可能。アーム・アダプターの付け替えシングルヒンジ/ダブルヒンジ/ヒンジレス構造に変更でき高い汎用性を発揮します。変換アダプターを使用することで初代Beeline Motoにも対応。チャージングモジュールの配線を結束バンドで固定できるカットアウト採用。対応ステムホール径。Φ12~25.4mm。対応デバイス。Beeline Moto II。Beeline Moto ※変換アダプター(品番MNT30-M1V2)使用時
    付属品12~18.5mmスペーサー、18.5~24.5mmスペーサーブラック関連部品品番:MNT30-PWR,MNT30-BAR,MNT30-M1V2,BLD30-BLK,BLD30-GMG,BLD30-SVR素材樹脂、ステンレス
  • Moto II AMPSホールベース ビーライン

    Moto II AMPSホールベース

    ビーライン
    3,398税込3,738
    1個
    4日以内出荷
    AMPS規格のボルト穴があいたBeeline Moto II専用のマウントベース。汎用性が高く、ボルトオンまたは両面テープでお好みの場所に取付可能です。変換アダプターを使用することで初代Beeline Motoにも対応します。ベースサイズ。48×40mm。対応デバイス。Beeline Moto II。Beeline Moto ※変換アダプター(品番MNT30-M1V2)使用時
    付属品3M両面テープ付きパッドブラック質量(g)10備考AMPSベースを固定するボルトは付属しません関連部品品番:MNT30-PWR,MNT30-M1V2,MNT30-BAL,BLD30-GMG素材樹脂
  • Moto用液晶保護フィルム 高光沢タイプ 9Hハードコート ビーライン

    Moto用液晶保護フィルム 高光沢タイプ 9Hハードコート

    ビーライン
    999税込1,099
    1個
    4日以内出荷
    透明度に優れ高級感のある高光沢仕様のBeeline Moto専用液晶保護フィルム。落下時などの衝撃でも割れにくいしなやかなPET素材ながら、硬度9Hのハードコートフィルムでキズから画面をしっかりと保護します。気泡の入りにくい防気泡加工とシリコン吸着により簡単に貼り付けが可能で、ホコリや気泡が入ってしまっても何度でも貼り直しができます。<特徴>。 高硬度仕様で画面をしっかり保護します。 柔軟性があり、ガラスフィルムのように衝撃を受けても割れません。 シリコン吸着で剥がしても跡が残りません。貼り直しも可能です。 表面には指紋や皮脂汚れが付きにくいフッ素コーティング加工。<使用方法>。1. 作業前の準備。・貼付作業はできるだけホコリの少ない場所で行うのがおすすめです。 汚れや油分が吸着面に付着しないよう、手を洗ってから作業を始めてください。・画面の細かいゴミ、ホコリ、油分、汚れなどをふき取ってください。 汚れを取り除く際、溶剤や洗剤は使用しないでください。2. 貼付前の確認。・画面からはみ出ないように保護フィルムを乗せてください。・きれいに貼るためには位置決めをしっかりと合わせることが重要です。 一旦貼り始めたら、まずは正しい位置に貼ることを優先してください。3. 貼付作業。・シリコン吸着面にゴミやホコリ、指紋などが付かないように注意しながら、。 「吸着面保護用」のフィルムを一部剥がします。・確認した位置関係を参考に保護フィルムをセットし、「吸着面保護用」のフィルム。 を少しづつ剥がしながら、ゆっくりと貼り付けていきます。・途中で保護シートの傾きなどのズレを感じた場合は、一旦剥がして貼り直し。 てください。何度でも貼り直しが可能です。・貼り終わった後に位置のズレを感じ、一旦剥がして貼りなおす場合はセロハ。 ンテープを保護シートの面に貼り付けて、位置調整時の取っ手として使うと。 便利です。4. ホコリやゴミ、気泡の除去。・ホコリやゴミに近い部分の保護シートの面にセロハンテープを貼り付け、少し持ち上げて、。 隙間に別のセロハンテープを差し込み、ホコリやゴミを貼り付けて取ります。・気泡は指で軽く抑えて押し出すか、端を少し持ち上げて貼りなおすことで除去できます。※「表面硬度9H」の表記は素材として使用しているフィルムの性能です。機器に貼り付けた状態の測定結果ではありません。
    クリア質量(g)10タイプ高光沢タイプ型番9H20関連部品品番:BLD20-SVR,BLD20-GMG素材(粘着面)シリコン / (保護面)PET
バイク用アクセサリー