商品豆知識
こんなお得な商品も!

スマホホルダー バイク用 ワンタッチ固定タイプ
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
iPhoneほか、各スマートフォンに対応。※一部対応していない機種もあります。安心の日本製。Φ22~Φ29mmハンドル対応。
仕様左右調節幅(mm):58~68
材質/仕上(クランプ部)バレル仕上げ、(首振り部)バレル仕上げ
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
字が大きいのでコンパクトでも見やすいバイク用クロック。
ELバックライト付。
Φ22.2/Φ25.4用ハンドルクランプ、貼り付け用両面テープ付属。
機能(基本)午前/午後/24時間表示、時、分、秒、西暦、月、日、曜日
使用時間1年(電池容量180mAh使用時)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)53.8×12.7×31
使用電池ボタン電池1個(CR2032)
防塵防水性能IP67相当
振動数水晶:32768Hz
作動温度(℃)-10~60
バックライトELバックライト
時間精度平均月差±100秒以内
適合ハンドル径(Φmm)22.2、25.4
1個
¥3,500
税込¥3,850
翌々日出荷
【抜群の操作性・スマホの横ボタン対応】
初めにサイズを確認・調節しておけばスマートフォンを挿入するだけでガッチリフィット。3つ爪仕様なので横ボタンがセンタータイプのスマートフォンにも対応。
【安心・安全のロック機構】
独自のロック機構でサイドウイングをガッチリロック。大型のロックレバーで操作性がアップ。
【工具不要でボディ回転可能】
スマートフォンを装着した状態で工具を使用せず360°回転が可能です。
【アルミパーツを採用】
高強度アルミ合金製のスライドアームを採用することで大型スマートフォンに対応。
適合iPhone 11 / Pro / Pro Max / SE(第二世代)対応
調節範囲(mm)上下調節:123~170 / 左右調節:55~85 / 爪高さ調節:6~18
適合ハンドル径(Φmm)Φ22~29対応
スマートフォンやドリンクホルダーなどの取り付けに便利。
存在を主張しすぎないブラックボディ&ステーを採用。
適合CT125(20)〈JA55〉
材質/仕上パイプ部、ステー:スチール黒塗装、ミラーアダプター部:スチール黒塗装
耐荷重(kg)1
有効長(mm)取付:200
パイプ径(Φmm)22.2
1セット
¥3,598
税込¥3,958
3日以内出荷
デイトナオリジナル仕様のバイク用スマートフォンケース(簡易防滴防塵仕様)。ケース本体の背面剛性を高め、アタッチメントを大型化することで、走行使用時に発生する小刻みなケース揺れを最小化。ハンドルクランプ部品は信頼と実績の箕浦製(カラビナホール付き首振りタイプ)を採用しました。
車種別専用設計なので、電子機器を見やすく、スマートに取付可能です。
マウントバー両端は分割式なので通すタイプのクランプにも対応します。
マウントバー両サイドにはPREMIUM ZONEキャップボルトカラーM8のアッシュシルバーを付属。
純正スクリーンのポジションを25mm/50mmアップ。
ブラケット上部のバーホルダーは、USBポートなどの装着に便利です。
バーホルダー両サイドにはPREMIUM ZONEのキャップボルトカラーを配し、メーター周りの機能性とドレスアップを両立しました。
マウントバー両サイドにはPREMIUM ZONEキャップボルトカラーM8のアッシュシルバーを付属。
適合MT-09 TRACER(15~17)
色アッシュシルバー
1セット
¥7,598
税込¥8,358
3日以内出荷
マウントバー両端は分割式なので通すタイプのクランプにも対応します。
マウントバー両サイドにはPREMIUM ZONEキャップボルトカラーM8のアッシュシルバーを付属。
色アッシュシルバー
ハンドルバークランプに取り付けることができるSP BARCLAMP MOUNT に角度調節機能が付きました。
付属ボルト(M8×40mm/M8×45mm/M8×50mm)
1セット
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
こんなお得な商品も!

スマホホルダー バイク用 ワンタッチ固定タイプ
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
iPhoneほか、各スマートフォンに対応。※一部対応していない機種もあります。安心の日本製。Φ22~Φ29mmハンドル対応。
仕様左右調節幅(mm):58~68
タイプリジット(IH-400D)
仕上ブラックアルマイト(クランプ部)、バレル(首振り部)
適合ハンドルΦ22~Φ29
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
クラッチ、ブレーキレバークランプに取り付けができるSP CLUTCH MOUNT に角度調節機能が付きました。
国産車の他、ハーレーダビッドソンにも取り付けできます。
付属ボルト(M6/UNC1/4インチ-20)
1セット
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
デイトナ製バイク用スマートフォンホルダーWIDE補修品。
本体固定ボルト。
1本
¥369
税込¥406
3日以内出荷
厚さ0.2mmの傷防止用ウレタンシート。耐摩耗性が高く、柔軟性に優れ、三次元曲面にもよくフィット。外観を損なわないクリアータイプ。
仕様3M製
ガレージやトランポなどに便利な荷掛フック。車にバイクを積んだ際などにあると便利な汎用フックです。使いかた次第でいろいろな場所に使用できます。材料:鉄 各2個入り
材質鉄
寸法(mm)10
適合ボルトM10
1セット(2個)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ガレージやトランポなどに便利な荷掛フック。車にバイクを積んだ際などにあると便利な汎用フックです。使いかた次第でいろいろな場所に使用できます。材料:鉄 各2個入り
材質鉄
寸法(mm)8
1セット(2個)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
簡素なパッケージで安さにこだわった簡易ネットです
ジャケットのファスナーやツーリングネットから車体の傷付き防止に効果のあるプロテクションシール。素材:カーボン調及びブラックは、外観重視のPVCラミネートタイプ。素材:透明タイプは耐摩耗性と衝撃性に優れたウレタンタイプ。サイズ:130×200mm
プロテックパッド(13083)の大型シート版。タンクパッドの他多用途に使える。使用にあわせて好みのサイズ、形状にカットして使用。ゲル状の密着面は何度でも貼り直しができ、接着面が汚れて粘着力が弱くなったら水洗いすれば元通りの粘着力が復活。複雑な曲面には対応できません。サイズ:245mm×160mm。厚さ:1.2mm。1枚入り
厚さ(mm)1.2
寸法(mm)245×160
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
モトスマートモニター(品番:23333)専用の補修品。補修用のバックカメラケーブル。
1個
¥899
税込¥989
3日以内出荷
フックの無い車両への取り付けや補修としても使用可能です。スプリング式のロックがついているため掛けた物が落ちにくくなっています。許容荷重:0.5kgまで。構成部品。フック本体×1。スクリュー(M6×P1.0×25mm)×1(M6×P1.0×30mm)×1。ワッシャー×2。カラー(5mm)×2
1個
¥679
税込¥747
当日出荷
軽量で高い強度を誇るアルミ鍛造のペグ。
忍者の道具"クナイ"をモチーフにデザイン。
アルミ鍛造ペグの高い強度により、硬い地面にもしっかり打ち込めます。
やわらかい地面でも異形断面のシャフト部が土をしっかり捉えて抜けにくい仕様です。
異形断面のシャフトにより、やわらかい地面でも抜けにくい
材質アルミ鍛造
別売のマルチバーホルダーやヘルメットホルダーステムクランプとあわせてご利用ください。
主な適合車種VFR1200F DCT(10-11)・CBR600RR(05)・CBR400R(13)・CBR250R(11-12)・CBR250RR(90-94)・NSR250R(89)・GSX-R1000(03-04)
立体感があるポッティング樹脂を使用したやわらかくて貼りやすいタンクパッド。シンプルなモノトーンカラー。ブラックと純正色を邪魔しないクリアーを用意。
1個
¥1,698
税込¥1,868
3日以内出荷
立体感があるポッティング樹脂を使用したやわらかくて貼りやすいタンクパッド。シンプルなモノトーンカラー。ブラックと純正色を邪魔しないクリアーを用意。
1個
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
キズに強く、紫外線等による変色も少ない立体カーボン調タンクパッド。一般的なポッティング素材と比べ、変色退色に強い高品質素材は、国内有名車両メーカーにも純正採用されています。
ワンアクアションでカンタン脱着できるバイク用スマートフォンホルダー。【ワンアクションでカンタン脱着】。取り付けには、スマホを置いてアームを下ろすだけの簡単ロック。側面のボタンを押して簡単リリース。【ダブルエアマウントで振動吸収】。4つのダンパーとアーム部で振動を吸収。バイクの振動によるカメラの故障を防ぎます。【3D角度調整&高耐久ボール】。2つのボールジョイント機構により、あらゆる角度や位置に調整可能。ボールは金属・ナイロン・シリコンの3層構造で、劣化しにくくズレにくい。【ガッチリ5箇所固定】。5つのアームでスマートフォンを支えて走行中でも確実に固定。【スマホカメラを保護】。スマホカメラを回避する形状で、カメラへのキズを防止。【工具不要でカンタン装着】。スマホ装着時に工具不要。ボタンでサイズ調整できカンタン装着。・対応スマーフォンサイズ:縦126-170×横65-82×厚み13(mm)以下、重量250gまで
用途ワンアクアションでカンタン脱着できるバイク用スマートフォンホルダー。ダンパーと空洞のアームで振動を吸収。バイクの振動によるカメラの故障を防止。2つのボールジョイント機構で3D角度調整可能。ボールは3層構造で劣化しにくくズレにくい。5つのアームでスマートフォンを支えて走行中でも確実に固定。スマホ装着時に工具不要。ボタンでサイズ調整ができカンタン装着
色ブラック
1個
¥3,598
税込¥3,958
3日以内出荷
モトスマートモニター(品番:23333)専用の補修品。補修用のマウントボルトセット。・片側分
入数片側分
1セット
¥729
税込¥802
3日以内出荷
1個
¥1,898
税込¥2,088
3日以内出荷
1個
¥1,898
税込¥2,088
3日以内出荷
持ち運びに便利。コンパクトな薪割りタガネ。焚火を楽しみたいけど、バイクキャンプで斧を持って行くのは嵩張る。そんな悩みから生まれたタガネタイプの簡易薪割り道具。ハンマーに耐えられる強度があり、十分な厚みを確保することで薪が割りやすい。刃先の特殊な形状により力を一点に集中させ、少ない力で薪割りが可能。力が真っ直ぐ掛けられ薪割りが簡単。ナイフと比べ、薪の途中で引っかかる事がなく扱いやすい。本革製収納袋付き
寸法(mm)長さ150×刃先部分65×厚み18
質量(g)400
1本
¥1,798
税込¥1,978
3日以内出荷
マエヒロドーム/AS(品番:37041/42364)、ハーフドーム (品番:39567)、 ワンティピー(品番:32494)の補修用ガイラインセット。スライダー付きですぐに使用できます。2本入り
適合マエヒロドーム/AS、ハーフドーム 、ワンティピー
長さ(cm)250
ロープ径(Φmm)2.5
1セット
¥589
税込¥648
3日以内出荷
ポーチ付きネット&フック。【携帯性GOOD!】。収納ポーチ付きで、なにかとかさばるネットをスッキリ収納。グラブバーなどへもくくれます。【無駄を解消!】。サブコード2本付きで、ネットのマス目をムダにしにくく、見た目もスッキリ!。。ストレッチコード&フック。【自由度抜群!長さ調整式フック採用】。荷物の量に合わせてコードの長さが調節可能。シンプルな調節機構で荷物の押さえ加減調整も簡単に行えます。。UT-NETⅡ。生地タイプネットの先駆けであるデイトナUT-NETが復活!。防水性があるストレッチ生地にするなど、各部を見直しました。。レジネット。簡素なパッケージで安さにこだわった簡易ネットです。ゴムの品質レベルはポーチ付ネット同等。
スマホで全方位をモニタリングできる防犯カメラで愛車を守る。人感センサーで自動追尾・自動録画。防犯機能以外に双方向で会話も可能。リアルタイムでカメラに映る映像、音声をスマホに送信。家に居なくてもスマホで確認ができ、離れていても安心の遠隔機能。カメラとソーラーパネルを接続するだけで、簡単設置で本格的な高性能防犯カメラ。【高画質でクリアに撮影】。600万画素のWカメラで、細かい部分まで鮮明に捉えます。高機能ズーム&広角カメラで死角なし。【リアルタイムに映像と音声をスマホで確認】。動く人を検知するとスマホに通知し、録画を開始。スマホから音声で威嚇し不審者を撃退。スマホアプリから見たい場所にフォーカスして遠隔監視が可能。【ナイトビジョンで優れた夜間撮影】。夜間の録画は鮮明なカラーモードと、侵入者に気づかれにくい暗視映像から選択し録画可能。暗い場所でもしっかり撮影。【人の動きを自動的に検知】。動く人を自動追尾録画。不審者はフラッシュとサイレン音で威嚇して侵入を未然に防ぐ。【雨やホコリに強い防水防塵設計】。室内はもちろん、屋外でも場所を選ばず使用可能。(防塵・防水規格:IP65)。【ソーラーパネル発電&大容量バッテリー蓄電】。太陽光で充電し内蔵バッテリーで稼動するので面倒な配線工事が不要。【本体設置】。天井、壁、柱に簡単に取り付けることができます。電源不要のため、コンセントのない場所でも簡単に設置することができます。太陽光が当たらない場所への設置も付属の5mケーブルを使って解決。別売アタッチメントを使用すれば穴開け不要でポールなどに設置可能。【リアルタイムを共有】。複数端末で共有可能。どこにいても複数端末、それぞれのアカウントから1台のカメラをシェアして使用できます。
1個
¥26,980
税込¥29,678
3日以内出荷
コンパクト&デザイン性抜群。収納効率が高いアウトドア用ペグハンマー。ハンマー特有のT型形状は打ちやすいが、収納時には無駄なスペースが生まれやすい。そこで、バイクキャンパー目線の発想でヘッド形状から無駄なスキマを極力排除。ハンマーをI型形状にし、収納時に隙間なく収納。ハンドル部分にはブナ材を使用し、握りやすくするために名栗加工を再現。ヘッドとフックのメタル部分にはスチールを採用。ブラックで塗装し定番カラーに。コンパクトながら適度な重さを持ち、ペグ打ちに必要充分な重量バランスにしています。ペグ抜きに使えるフック付きで、設営から撤収まで1本で完結。フック部分にはストラップ穴を装備。ペグ固定の作業中、一時的に地面に置き、「あれっ、ハンマーどこ置いたかな」そんな経験ありませんか。地面に立たせやすいヘッド形状で、置き忘れを防止できます。
材質ブナ材/スチール
質量(g)約460
1本
¥3,490
税込¥3,839
3日以内出荷
やわらかくて貼りやすい!!立体感があるポッティング加工を施したやわらかくて貼りやすいタンクパッドにカーボン調を追加。250ccクラスに最適です。
色カーボン調
タイプ1ピース
寸法(縦×横)(mm)145×100(最長部)
1個
¥1,798
税込¥1,978
3日以内出荷
1
2
3
4
5
6
7
次へ
『整備工具・ウェア・ツーリング用品』には他にこんなカテゴリがあります
バイク用アクセサリー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。