絞り込み
ブランド
長さ(m)
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
バイク部品検索 お探しのパーツがすぐ見つかる 詳しくはこちらから
15,647件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロングアーム 1.5インチボール用 ラムマウントロングアーム 1.5インチボール用ラムマウント
7,598税込8,358
1個
欠品中
色[カラー]:ブラックサイズ:1.5インチボール重量[グラム]:743g材質[素材]:高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)仕様:ロングアーム内容量[数量]:1個特記事項:この商品はCサイズ(1.5インチボール)規格です。他のボールサイズとの互換性はありません。商品区分:アーム
仕様アーム(アルミ)材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)全長(mm)約232ブラックサイズ1.5インチボールタイプアーム
バイク・自転車用ネット CAPTAIN STAGバイク・自転車用ネットCAPTAIN STAG(1件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
仕様安全なネット伸張率約150%(ロープ伸張率200%)材質ネット:天然ゴム・ポリエチレン(二重被覆)、フック:鉄(樹脂コーティング)寸法(cm)(約)34×34マス数25目合い(mm)約60
バイクロープ PSMGバイクロープPSMG(3件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷
材質収縮ゴム
バイクネット PSMGバイクネットPSMG(10件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
目合い(mm)70×70材質(本体)ナイロン100%、(フック)スチール質量(g)約150
プロテックパッドシート DAYTONA(デイトナ)プロテックパッドシートDAYTONA(デイトナ)(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
欠品中
プロテックパッド(13083)の大型シート版。タンクパッドの他多用途に使える。使用にあわせて好みのサイズ、形状にカットして使用。ゲル状の密着面は何度でも貼り直しができ、接着面が汚れて粘着力が弱くなったら水洗いすれば元通りの粘着力が復活。複雑な曲面には対応できません。サイズ:245mm×160mm厚さ:1.2mm1枚入り
厚さ(mm)1.2寸法(mm)245×160
プロテクターシートロール TANAX(タナックス)[バイク用品]プロテクターシートロールTANAX(タナックス)[バイク用品](7件のレビュー)
1,898税込2,088
1枚
当日出荷
MF-4684はクリア塗装された所に最適なツヤありタイプ! MF-4685はマット塗装、フレームなどに目立ちにくいツヤ消しタイプ!
寸法(mm)250×400
カーゴフック TANAX(タナックス)[バイク用品]カーゴフックTANAX(タナックス)[バイク用品](36件のレビュー)
1,098税込1,208
1セット(2個)
当日出荷
荷物固定の便利アイテム。 ナンバープレート等6mmネジを利用して取付ができる便利で確実な荷掛けフック。 強度の高い亜鉛ダイキャストを使用。
バイク用衝撃吸収 防水ハードケース スマホホルダーWP3 RIDEZ(ライズ)バイク用衝撃吸収 防水ハードケース スマホホルダーWP3RIDEZ(ライズ)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から4日以内出荷
IP67完全防水&衝撃吸収・振動軽減モデルのスマートフォンホルダー デフサプライより防水ケースが新しく衝撃吸収モデルとして登場! 今やバイク必須アイテムであるスマートフォンホルダー。 RIDEZ(ライズ)のブランドDEFより、防水性能としては最高レベル、IP67規格をパスした、防水ハードケースに、さらに衝撃吸収機能を追加したスマホホルダーが登場。 衝撃吸収TPU TPUとは熱可塑性ポリウレタンの事です。スポーツ選手のソールや車のパーツなどに使わる優秀な素材です。 特徴として、弾力性を持ち硬すぎず、しなやかさを持ち合わせ、優れた衝撃吸収力を持つ素材です。 メーカーの衝撃吸収シリーズにもTPU素材が使用され、より効率良く衝撃を吸収するように、形を円形に成形、膨らみを持たせる事で、より広範囲の振動を吸収・分解して逃がす仕組みになっています。 バイクのエンジンからの微弱な振動で、画面が見ずらいなどお困りの方は是非、メーカーの耐振動モデルをお試し下さい。 IP67 規格をクリア防水ケース! 粉塵レベル6最大・防水レベル7(防浸型) 「粉塵が内部に侵入せず」「規定の圧力、時間で水中に浸漬しても有害な影響を受けない」しかりとした規格をクリアしたスマホフォルダーです。 今までの完全防水ケースは専用ケースになり、割高でしたが、このケースでは、なるべくお客様がご購入頂けやすい価格を実現しました。 IP67をクリアしてますので、強い雨の日でも、安心してご利用頂けます。 タッチ感度抜群!プッシュアップ式 「プッシュアップ」により背面からスマートフォンを押し出して、画面がフィルムにピッタリと押し当たります。 これにより様々なサイズのスマートフォンのタッチ感度が良く、操作にストレスを感じません。 ハンドルマウントタイプ 22.2mm、25.4mm(1インチ)、32mmに対応しております。
付属品防水ハードケース(衝撃吸収TPUパーツ付き)、ハンドルマウント、22.2mm用スペーサー、1インチ用スペーサー、六角レンチ、滑り止めゴム
バンジーコード メタルフック HOLDONバンジーコード メタルフックHOLDON
1,898税込2,088
1セット(4本)
当日出荷から5日以内出荷
マルチクリップと同時に使うと、とても便利なバンジーコード。 フック取り付けなので、様々なところに簡単に取り付け可能。 アシストグリップ、ヘッドレストシャフト、カーゴルームアンカーなど様々な箇所に引っ掛けて荷物の固定ができる。
用途荷物の仮留め・固定等に、ブルーシート・テント・レジャー・アウトドア・防災にも耐荷重(kg)20(一本あたり)コード径(Φmm)4
1200mm バンジーコード(カラビナ付) エスコ1200mm バンジーコード(カラビナ付)エスコ(1件のレビュー)
1,580税込1,738
1個
当日出荷
両端カラビナ付です。
全長(mm)1200エスコ品番EA628WB-21内径(Φmm)(フック)23線径(Φmm)(フック)8引張強度(kg)約45
レジネット(40X40) DAYTONA(デイトナ)レジネット(40X40)DAYTONA(デイトナ)(11件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷から翌々日出荷
簡素なパッケージで安さにこだわった簡易ネットです
フックベルト TANAX(タナックス)[バイク用品]フックベルトTANAX(タナックス)[バイク用品](10件のレビュー)
999税込1,099
1セット(2個)
当日出荷
荷かけポイントが少ない車両のお助けアイテム。 フレームやシートレールに巻き付けるだけで荷物の固定用ネットやコードを引っかけることが可能。 ベルクロテープ付きで、ゆるみや落下の心配がありません。
ブラック
バンジーコード TRUSCOバンジーコードTRUSCO
479税込527
1本
当日出荷
両端にフックとループのついたバンジーコードです。両端についているため1本で使用シーンに合わせた使い分けが可能です。
用途荷物の仮止め、固定など。材質被覆:ポリプロピレン、中芯:糸ゴム、金具:鉄幅(mm)7箱入数50本線径(mm)7
hoco CA58 スマホバイクホルダー hocohoco CA58 スマホバイクホルダーhoco(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
スマホをワンタッチで固定!ワンタッチで取り外せる画期的なホルダーです。 固定方法は、スマホの四隅を挟み込む安心設計。 ホルダーは水平方向に360°回転するので、ハンドルだけでなくステムやフレーム等への取り付けにも対応します。 また、僅か101gと軽量なため、ロードバイク等の重量にシビアな車種にも対応します。 自動で固定 スマホホルダーの中央にボタンがあり、これがオートホールドのスイッチになります。 スマホを中央に置くだけで内部のばねが作動し、四本のアームがスマホを自動でキャッチします。 アームがスマホに触れる部分にはラバーが貼られており、摩擦等によるキズを防いでいます。 アームの可動範囲は広く、iPhone 11 Pro Max等の大型スマートフォンも無理なく固定可能です。 簡単にスマホをリリース可能 スマホの取り外しも簡単。 左右のボタンを押し込むだけでアームが開きます。 スマホの取り外しに戸惑う心配はありません。 ※リリース時は完全に固定が外れますので、スマホの落下にご注意ください。 安心・安全な固定方法 スマホの四隅を挟み込んで爪を引っ掛ける仕組みのため、荒れた道路や段差等での振動に対して抜群の安定性があります。 ハンドルへのセッティングも簡単 ハンドルへの取り付けは、自転車用ライト等でおなじみのベルトマウント式。工具は必要ありません。 ベルトを通してノブを回すだけで簡単かつ確実に固定できます。 ノブは回しやすく、軽い力でベルトを締め込むことができます。 ホルダー部分とマウントの接続はスライド式。ホルダーを使用しない場合でも簡単に分離できます。 様々な車種や取付方法に対応 マウントは様々な太さのバーに対応できるため、ハンドルだけでなくステムやフレーム等にも取り付け可能です。 オートバイ、マウンテンバイク、ロードバイク、クロスバイク、シティーサイクル、フォールディングバイク、ミニベロなど、幅広い車種に対応します。 ナビや位置情報ゲームに最適 スマホの四隅だけを固定する方式なので、一般的なスマホなら操作にはほとんど影響しません。スマホを装着したままゲームや充電が可能です(※)。 位置情報系ゲームやナビアプリ等でも、ホルダーの存在を意識せず画面操作が可能です。 ※四隅付近にボタンや充電端子がある機種を除きます。
セット内容ホルダー×1、マウント×1材質PC、TPU、シリコン、ナイロン寸法(mm)125×110×97質量(g)101RoHS指令(10物質対応)対応適合寸法(mm)装着可能なスマートフォン:横幅が55~85mm(画面サイズ4.7~6.5インチ程度)、厚さが約12まで(4本のアームの縦横比は変更できません。)、装着可能なパイプ直径:約20~43
ユーティリティコード ユニカー工業ユーティリティコードユニカー工業(1件のレビュー)
729税込802
1個
欠品中
荷物をしっかりと固定する事が出来ます。ベルトでしっかりと押さえ込んで固定するタイプなので、完全な固定が可能になります。盗難の予防にも効果が期待出来ます。
材質コード部(ポリエステル100%)、フック部(ABS樹脂)長さ(mm)1500ブラック質量(g)約110寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×6×1500
ダブルU字クランプベース(ステンレスボルト) Φ25.4-31.75mm対応 1.5インチボール ラムマウントダブルU字クランプベース(ステンレスボルト) Φ25.4-31.75mm対応 1.5インチボールラムマウント
4,298税込4,728
1個
当日出荷
色[カラー]:ブラックサイズ:1.5インチボール重量[グラム]:245g材質[素材]:高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)仕様:ステンレスボルト内容量[数量]:1個付属品:1/4inch-20 U字ボルト(Φ25.4~31.75mm)、1/4inch-20 ナイロックナット、ラバーキャップ備考:U字クランプの取り付けには別途インチ工具(7/16inchレンチ)が必要です。特記事項:この商品はCサイズ(1.5インチボール)規格です。他のボールサイズとの互換性はありません。商品区分:ダブルU字クランプベース
仕様クランプタイプ材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)ブラックサイズ1.5インチボールタイプベース
7.9-9.5mm バンジーコード用フック(4個) エスコ7.9-9.5mm バンジーコード用フック(4個)エスコ
645税込710
1個(4個)
当日出荷
ビニールコーティングで保護されています。
仕様適応コードサイズ:7.9~9.5mm材質スチールアズワン品番64-7903-89入数4個
バンジーコード 樹脂製フック 4本入り HOLDONバンジーコード 樹脂製フック 4本入りHOLDON
999税込1,099
1セット(4本)
当日出荷から6日以内出荷
マルチクリップと同時に使うと、とても便利なバンジーコード。 フック取り付けなので、様々なところに簡単に取り付け可能。 アシストグリップ、ヘッドレストシャフト、カーゴルームアンカーなど様々な箇所に引っ掛けて荷物の固定ができる。
用途荷物の仮留め・固定等に、ブルーシート・テント・レジャー・アウトドア・防災にも材質コード:天然ゴム/PE(被服部)、フック:強化樹脂耐荷重(kg)15(一本あたり)コード径(Φmm)4
プロテクターシート TANAX(タナックス)[バイク用品]プロテクターシートTANAX(タナックス)[バイク用品](2件のレビュー)
589税込648
1枚
当日出荷
クリア塗装された所に最適なツヤありタイプ!
寸法(mm)120×150
タフクロー(M) Φ25.4-40.6mm対応 1.5インチボール ラムマウントタフクロー(M) Φ25.4-40.6mm対応 1.5インチボールラムマウント
6,998税込7,698
1個
当日出荷
色[カラー]:ブラックサイズ:1.5インチボール重量[グラム]:295g材質[素材]:高強度複合材(High strength composite)仕様:(M)Φ25.4-40.6mm対応内容量[数量]:1個特記事項:この商品はCサイズ(1.5インチボール)規格です。他のボールサイズとの互換性はありません。商品区分:タフクロー
仕様クランプタイプ材質高強度複合材(High strength composite)ブラックサイズ1.5インチボールタイプベース
タブタイト(Panasonic タフパッドFZ-G2&FZ-A3専用) ボール無 ラムマウントタブタイト(Panasonic タフパッドFZ-G2&FZ-A3専用) ボール無ラムマウント
5,998税込6,598
1個
当日出荷
Tab-Tite(タブタイト)は、タブレットを上下で挟み込むタイプの汎用タブレットホルダー。上下のカップには充電ポート/イヤホンジャックなど各種インターフェースへのアクセスを可能にするスリットが設けられ、タブレット本来の機能性を損ねることなく屋内外問わず活用することができます。背面に別途ボールジョイントを取り付けることで、対応するボールサイズの他ラムマウントパーツと組み合わせて様々な箇所に自由自在にマウントすることが可能です。【製品詳細】商品内容・#8-32x5/8インチネジ x4・#8-32x1/2インチネジ x4・#8-32ナイロンナット x4ホルダー対応サイズ・縦長: 266.7-317.5mm・横幅: 187.7-200.2mm・厚み: 25.4-31.8mm色[カラー]:ブラックサイズ:ボール別重量[グラム]:254g仕様:FZ-G2&FZ-A3専用内容量[数量]:1個特記事項:ボール部分が付属しません(用途に応じて適当なボールサイズのAMPSホールパターンジョイントが別途必要です)必須商品:RAM-B-202URAM-B-202U,RAM-202URAM-202U,RAM-D-254URAM-D-254U商品区分:タブタイト適合機種:【Panasonic/パナソニック】 FZ-G2 FZ-A3
仕様タブレットホルダーブラックサイズボール別タイプマウント
菱形ジョイント AMPSホールパターン(2穴) 1.5インチボール ラムマウント菱形ジョイント AMPSホールパターン(2穴) 1.5インチボールラムマウント
2,298税込2,528
1個
当日出荷
主にボール部分の付属しない一部マウントパーツに取り付けるボールジョイント。2穴のAMPSホールパターンは、2点の穴の中心が約48.5mmの間隔で空けられた汎用性の高いホールパターンで、ラムマウントのスマホホルダーやナビマウントなどに広く対応します。ボールジョイントを取り付けることで、対応するボールサイズの他ラムマウントパーツと組み合わせて好きな箇所へ自由自在にマウントを構築することが可能になります。別途ビス留めして使用することでベースパーツとして使用することもできます。主な対応パーツ:・クレイドルホルダー・機種専用スマホホルダー・Garmin専用ホルダー・PDAホルダー など色[カラー]:ブラックサイズ:1.5インチボール重量[グラム]:91g材質[素材]:高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)仕様:汎用内容量[数量]:1個特記事項:この商品はCサイズ(1.5インチボール)規格です。他のボールサイズとの互換性はありません。商品区分:菱形ジョイント
仕様ボールジョイント材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)ブラックサイズ1.5インチボールタイプマウント
ツイストロックサクションベース 吸盤径83.8mm ボール無 ラムマウントツイストロックサクションベース 吸盤径83.8mm ボール無ラムマウント
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷
ガラスなどの滑らかな平面に強力な固定力を発揮する吸盤タイプのベースパーツ。本体のレバーを操作することで簡単に脱着することが可能です。
仕様吸盤/貼付タイプ材質高強度複合材(High strength composite)ブラックサイズボール別タイプベース
ボールアダプター M8-1.25x8mmネジ付 1インチボール ラムマウントボールアダプター M8-1.25x8mmネジ付 1インチボールラムマウント
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷
色[カラー]:ブラックサイズ:1インチボール重量[グラム]:37g材質[素材]:高強度複合材(High strength composite)、ステンレス(Stainless steel)、 thread仕様:M8-1.25x8mmネジ付内容量[数量]:1個備考:ネジが底付きする場合があります。締め込み過ぎににご注意下さい。特記事項:この商品はBサイズ(1インチボール)規格となります。他のボールサイズとの互換性はありません。
仕様ボルトオンタイプ材質高強度複合材(High strength composite)、ステンレス(Stainless steel)、 threadブラックサイズ1インチボールタイプベース
バンジーコード 三友バンジーコード三友
699税込769
1個(0.5m)ほか
当日出荷から翌々日出荷
伝統ある京都の老舗ロープメーカーで製造した素材を使い、発色がよく、耐久力にも優れております。荷物やシートの固定、小物や軽量物の吊り下げ用に使用します。両端、ロック機能付フック採用で外れにくい。
用途バイク、自転車、台車、荷物カゴ車など荷物の固定になどに使用。バンジーコードを使い、小物や軽量物の吊り下げ用に使用。棚に物を置いた時の倒れ防止などに使用。材質コード/PP、天然ゴム、フック/ポリアセタール樹脂ロープ径(Φmm)約8フック全長(mm)約64フック寸法(mm)幅:約42、掛口:約17
パワータイベルト TANAX(タナックス)[バイク用品]パワータイベルトTANAX(タナックス)[バイク用品](1件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット(2本)
当日出荷
固定ベルト+調節ベルトでしっかり締め込める! 高耐久で安心の日本製高強度PPベルトと、高強度金属製バックルを採用。 250mmから2400mmまで長さ自由自在。簡単サイズ調節。 安全&便利。車両に固定しやすいループベルト。 ベルトを束ねるベルト止めストッパー付き。 車体に固定する部分がループ状になっているため固定場所を選ばず、シートバッグを固定するのと同じ感覚でベルトを固定できます。 下向きに引っ張れるので締め上げが楽々。 ベルトの長さを調整することで、ベルトの引きしろを引っ張りやすい位置に合わせることが可能です。調節バックルで引きやすい位置に引きしろを移動できます。 高強度の金属製バックルで、重い荷物をしっかり固定する際にもベルトを安心して止めることができます。
ベルト長さ(mm)250~2400セット内容調節ベルト×2・固定ベルト×2・ベルト止めストッパー×2材質PP・亜鉛ダイキャスト質量(g)121ベルト幅(mm)20
バイク専用三角停止板 TS規格 EMERSON(エマーソン)バイク専用三角停止板 TS規格EMERSON(エマーソン)(9件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
軽量、コンパクトなバイク専用の折りたたみ式。一般道や高速道路での停車中の事故防止に。
材質ABS、(本体)アクリル、(ベルト)ポリエステル、(サポートバー)スチール、(ひも)綿質量(kg)0.43規格国家公安委員会認定品(交G15-1)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(収納時)234×47×110、(使用時)431×425×110
シリコンパッド DAYTONA(デイトナ)シリコンパッドDAYTONA(デイトナ)(3件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷
ストレッチコード(フック4個付) CAPTAIN STAGストレッチコード(フック4個付)CAPTAIN STAG
499税込549
1セット
当日出荷
仕様安全な伸張率175%(ロープ伸張率200%)材質コード:天然ゴム・ポリエチレン(二重被覆)、フック:鉄(樹脂コーティング)
ニーグリップパット KIJIMA(キジマ)ニーグリップパットKIJIMA(キジマ)(14件のレビュー)
1,498税込1,648
1セット
4日以内出荷
粘着テープによる貼り付けタイプのニーグリップパッドです。お手軽にクラシックなイメージを演出いたします。
セット内容左右1組
ライダーズドリンク カシムラライダーズドリンクカシムラ(4件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
原付スクーターから大型バイクまで対応するバイク用ドリンクホルダー。 耐久・耐候性に優れるPOM樹脂採用。 取付方法は、ハンドルバー取付け・ミラー台座取付けの2通りから選べます。(取付けにはプラスドライバー・レンチ等が必要です。) 太缶、500mLペットボトルに対応します。
質量(g)55寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×112×82取付可能寸法(mm)ハンドルバー/(太さ)Φ22.2~Φ25.4ミラー台座/(台座のネジ穴の先端~スイッチケースの上面)8以下、(台座の中心~スイッチケース)50以下
タフクロー(L) Φ25.4-55.8mm対応 1.5インチボール ラムマウントタフクロー(L) Φ25.4-55.8mm対応 1.5インチボールラムマウント
9,798税込10,778
1個
当日出荷
色[カラー]:ブラックサイズ:1.5インチボール重量[グラム]:499g材質[素材]:高強度複合材(High strength composite)仕様:(L)Φ25.4-55.8mm対応内容量[数量]:1個特記事項:この商品はCサイズ(1.5インチボール)規格です。他のボールサイズとの互換性はありません。商品区分:タフクロー
仕様クランプタイプ材質高強度複合材(High strength composite)ブラックサイズ1.5インチボールタイプベース
バーマウントベース(L) Φ28.6-38.1mm対応 1インチボール ラムマウントバーマウントベース(L) Φ28.6-38.1mm対応 1インチボールラムマウント
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
ファットバーやテーパーハンドル、エンジンガードなど大径パイプへ取り付け可能なベースパーツ。取り付けに必要な工具が付属し、他のラムマウントパーツと組み合わせて様々なデバイスが取り付け可能です。
仕様クランプタイプ材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)ブラックサイズ1インチボールタイプベース
VESAプレート 100x100mm 1.5インチボール ラムマウントVESAプレート 100x100mm 1.5インチボールラムマウント
3,998税込4,398
1個
当日出荷
液晶ディスプレイ、モニターの取り付けに最適なVESA規格ホールパターンのマウントパーツ(商品名記載のサイズは取り付け穴ピッチの寸法となります)。他のラムマウントパーツと組み合わせて様々な場所に取り付けることが可能です。
仕様その他材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)ブラックサイズ1.5インチボールタイプマウント
Kシステムベルト W-T20 TANAX(タナックス)[バイク用品]Kシステムベルト W-T20TANAX(タナックス)[バイク用品]
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
簡単・確実に固定可能なKシステムベルト。
用途Kシステムベルト適合MFK-219、MFK-211、MFK-190、MFK-100、MFK-251、MFK-274、MFK-067、MFK-066、MFK-065、材質ポリプロピレンブラック
折り畳みコンテナ50L TAKEGAWA(武川)折り畳みコンテナ50LTAKEGAWA(武川)(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
厚さ(mm)(折り畳み時)100寸法(mm)中窓(長辺)380×160/中窓(短辺)215×180質量(kg)3外寸(mm)(コンテナ)525×365×340内寸(mm)(コンテナ)485×332×310静荷重(kg)20最大積載段数5
バンジーコード巻 三友バンジーコード巻三友
4,798税込5,278
1巻(15m)
7日以内出荷から11日以内出荷
伝統ある京都の老舗ロープメーカーで製造した素材を使い、発色がよく、耐久力にも優れております。荷物やシートの固定、小物や軽量物の吊り下げ用に使用します。
用途バイク、自転車、台車、荷物カゴ車など荷物の固定になどに使用。バンジーコードを使い、小物や軽量物の吊り下げ用に使用。棚に物を置いた時の倒れ防止などに使用。先端フックは付いておりません。別途バンジーコードフックをお買い求めください。ロープ長さ(m)約15材質コード/PP、天然ゴムロープ径(Φmm)約8
Φ6mmx100m バンジーコード エスコΦ6mmx100m バンジーコードエスコ
9,870税込10,857
1巻
翌日出荷
材質ゴム寸法(mm)Φ6×100m長さ(m)100
QUAD LOCK(クアッド ロック) モーターサイクル用衝撃吸収ダンパー QUAD LOCKQUAD LOCK(クアッド ロック) モーターサイクル用衝撃吸収ダンパーQUAD LOCK(4件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
12日以内出荷
この製品は、スマートフォンのカメラセンサーへのダメージを、緩和するために開発されました。 モーターサイクルからの高周波振動の最大90%以上を低減、スマートフォンへのダメージを緩和。今まで以上に、安全にマウントします。 製品輸送やインフラストラクチャの振動技術を専門とする、受賞歴のあるエンジニアや科学者との、厳しい性能試験を経ています。そしてさらに、熱い想いをもったQuad Lockユーザーコミュニティの協力のおかげで、実際の走行シーンでもテストされ問題が発生しなかったことを確認しました。 精密に設計されたシリコン製グロメットと、デュアルシャーシサスペンションシステムが、スマートフォンのカメラ機能を保護します。 この衝撃吸収ダンパーには、既存のモーターサイクル用マウントに統合するために必要なものがすべて付属しており、すぐに取り付けることができます。
幅(mm)60.3高さ(mm)23
ドリンクホルダー クランプ式 長尾製作所ドリンクホルダー クランプ式長尾製作所
2,398税込2,638
1個
欠品中
飲み物の定位置を決める事で、デスクを広く安心して使えます。 コンビニ等のコーヒーも安心して置けるサイズです。 飲み物のこぼす心配や、水滴などで書類が濡れるのを防ぎます。 自宅や職場、アウトドアで使うなど様々なシーンで大活躍。自宅のソファーやイスに付ければ、ちょっとした映画館気分に。 取付け方は縦と横の2パターン。生活スタイルに合わせて簡単取付。 無駄な部分をすべて省くことで生まれるシンプルデザイン。 クランプ式で簡単に取り外しが可能で、最大35mm厚まで対応します。 クランプ面に貼る[滑り止めゴム]を付属。より安定した設置を可能にしました。
セット内容ドリンクホルダー/クランプネジ/滑り止め用ゴムシート材質SPCC(鉄板)奥行(mm)45寸法(幅W×奥行D)(mm)クランプ使用面積:50×45耐荷重(kg)2仕上黒色塗装
バイク用アクセサリー