絞り込み
長さ(m)
ブランド
- モノタロウ(1)
- ラムマウント(730)
- ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)(499)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(493)
- Marving Exhaust (マービングエキゾースト)(373)
- Fehling (フェーリング)(333)
- DAYTONA(デイトナ)(265)
- Altrider (アルトライダー)(172)
- ONEDESIGN(74)
- TANAX(タナックス)[バイク用品](65)
- BODIS (ボディス)(54)
- HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(51)
- KIJIMA(キジマ)(33)
- POSH Faith(32)
- Kawasaki(30)
- MAD MAX(マッドマックス)(23)
- Optiline(オプティライン)(21)
- MOTOWN(20)
- ビーライン(19)
- QUAD LOCK(18)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

LEDスポットライト 12V車用 1インチボール
ラムマウント¥16,980税込¥18,6781個4日以内出荷光量約1900ルーメンのLEDスポットライトに1インチボールが付いたマウントパーツ。一般的な12V車両のシガーソケット電源から給電します。消費電力9Wの省エネ設計で、キャンプ場などアウトドアアクティビティ下での光源確保に最適です。仕様その他材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)、Rubber(ラバー)色ブラックサイズ1インチボールタイプマウント
VESAプレート&101+127mmテレポールセット(ダブルピボット/スイングアーム) 75x75mm 1.5インチボール
ラムマウント1個欠品中色[カラー]:ブラック。サイズ:1.5インチボール。重量[グラム]:1994g。材質[素材]:粉体塗装スチール(Powder coated steel)、高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)。特記事項:この商品はCサイズ(1.5インチボール)規格です。他のボールサイズとの互換性はありません。材質粉体塗装スチール(Powder coated steel)、高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)色ブラックサイズ1.5インチボール
チューブウェッジベース 内径Φ38.1-47.6mm対応 1.5インチボール
ラムマウント¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷色[カラー]:ブラック。サイズ:1.5インチボール。重量[グラム]:186g。材質[素材]:高強度複合材(High strength composite)。仕様:内径Φ38.1-47.6mm対応。内容量[数量]:1個。付属品:取付ネジ類。特記事項:この商品はCサイズ(1.5インチボール)規格です。他のボールサイズとの互換性はありません。商品区分:チューブウェッジベース仕様インサートタイプ材質高強度複合材(High strength composite)色ブラックサイズ1.5インチボールタイプベース
テレポール(203mm) キーロック付 アッパー側
ラムマウント1個欠品中色[カラー]:ブラック。重量[グラム]:1020g。材質[素材]:粉体塗装スチール(Powder coated steel)材質粉体塗装スチール(Powder coated steel)色ブラック
ダブルサクションベース 吸盤径83.8mm 1インチボール
ラムマウント¥5,998税込¥6,5981個4日以内出荷粉体塗装された金属プレートに接続された 2 つの 3.3 インチ ツイスト ロック吸盤ベースで構成されており、B サイズ 1 インチ ボールが含まれています。吸盤は、滑らかな非多孔質の表面に非常に強力に保持できるように設計されていますが、最良の結果を得るには、吸盤カップをガラスまたは非多孔質のプラスチックの表面に取り付けてください。。ガラスやアクリルなど滑らかな平面に強力な固定力を発揮する吸盤タイプのベースパーツ。主に自動車やトラクターなどの作業用車両の内窓への取り付けに最適です。より大きなデバイスにも耐えられるよう直径83.8mmの吸盤が2連結され、それぞれ本体のレバー部分を操作することで簡単に着脱が可能で、他ラムマウントパーツと組み合わせて自由自在にマウントを構築することができます。。【製品詳細】。●製品寸法。吸盤直径: Φ83.8mm。全幅: 201.9mm。。仕様吸盤/貼付タイプ材質粉体塗装スチール(Powder coated steel)、高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)、高強度複合材(High strength composite)色ブラックサイズ1インチボールタイプベース
GoProマウント&スプラインポストセット(全長91.4mmタフポール/ラチェット付) 1インチボール
ラムマウント1個欠品中色[カラー]:ブラック。サイズ:1インチボール。重量[グラム]:771g。材質[素材]:高強度複合材(High strength composite)。特記事項:この商品はBサイズ(1インチボール)規格となります。他のボールサイズとの互換性はありません。材質高強度複合材(High strength composite)色ブラックサイズ1インチボール
ハイトルクレンチ(2.25インチボールサイズアーム用)
ラムマウント¥4,798税込¥5,2781個4日以内出荷色[カラー]:ブラック。サイズ:ボール無。重量[グラム]:245g。材質[素材]:高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)。内容量[数量]:1個材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)色ブラックサイズボール無
AMPSラウンドベース&バックプレートセット(ショートアーム) 1.5インチボール
ラムマウント1個欠品中GarminやTomTomなどのGPS機器取り付け用のスタンダード規格であるAMPSホールパターンは、4つの穴が約30×38mmの間隔で配置されています。RAM MOUNTSのAMPSホールベースは、タブレットホルダーなどのマウントパーツ、ボール部分が付属しないベースパーツなど一部製品の取り付けに必要なジョイントパーツです。汎用性が高く、ジョイントとしてだけでなくビス留めしてベースパーツとして使用することも可能です。材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)、スチール(Steel)色ブラックサイズ1.5インチボール
ハンドトラックレール用センターコネクター(30.4cm延長)
ラムマウント1個欠品中色[カラー]:シルバー。サイズ:Hand-Track(Center Conecter)シリーズ。重量[グラム]:272g。材質[素材]:高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)、高強度複合材(High strength composite)。仕様:30.4cm延長。内容量[数量]:1個。付属品:取付ネジ類。商品区分:トラックレール仕様トラックレールタイプ材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)、高強度複合材(High strength composite)色シルバーサイズHand-Track(Center Conecter)シリーズタイプベース
テレポール(304mm) アッパー側
ラムマウント1個欠品中色[カラー]:ブラック。重量[グラム]:1133g。材質[素材]:粉体塗装スチール(Powder coated steel)材質粉体塗装スチール(Powder coated steel)色ブラック
AMPSラウンドベース&101+177mmテレポールセット(ダブルピボット/スイングアーム) 1.5インチボール
ラムマウント1個欠品中GarminやTomTomなどのGPS機器取り付け用のスタンダード規格であるAMPSホールパターンは、4つの穴が約30×38mmの間隔で配置されています。RAM MOUNTSのAMPSホールベースは、タブレットホルダーなどのマウントパーツ、ボール部分が付属しないベースパーツなど一部製品の取り付けに必要なジョイントパーツです。汎用性が高く、ジョイントとしてだけでなくビス留めしてベースパーツとして使用することも可能です。テレポールは主に自動車内などの室内環境に設置するコンポーネントです。アッパー(差し込み)側とロワー(受け側)のポールを組み合わせることで、床面から高さのある位置にマウントを構築することが可能です。複数の異なるポール長さから使い方に合わせた組み合わせを選び、アッパー側のノブを締めることで好みの高さで固定することができます。セットのスイングアームは稼働域が制限される半面、角度や位置の調整を簡単に行うことが可能です。材質粉体塗装スチール(Powder coated steel)、高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)色ブラックサイズ1.5インチボール
チルトブラケット(90度)&101mmテレポール アッパー側
ラムマウント1個欠品中色[カラー]:ブラック。重量[グラム]:1414g。材質[素材]:粉体塗装スチール(Powder coated steel)材質粉体塗装スチール(Powder coated steel)色ブラック
AMPSラウンドベース&304+228mmテレポールセット(ダブルピボット/スイングアーム) 1.5インチボール
ラムマウント1個欠品中GarminやTomTomなどのGPS機器取り付け用のスタンダード規格であるAMPSホールパターンは、4つの穴が約30×38mmの間隔で配置されています。RAM MOUNTSのAMPSホールベースは、タブレットホルダーなどのマウントパーツ、ボール部分が付属しないベースパーツなど一部製品の取り付けに必要なジョイントパーツです。汎用性が高く、ジョイントとしてだけでなくビス留めしてベースパーツとして使用することも可能です。テレポールは主に自動車内などの室内環境に設置するコンポーネントです。アッパー(差し込み)側とロワー(受け側)のポールを組み合わせることで、床面から高さのある位置にマウントを構築することが可能です。複数の異なるポール長さから使い方に合わせた組み合わせを選び、アッパー側のノブを締めることで好みの高さで固定することができます。セットのスイングアームは稼働域が制限される半面、角度や位置の調整を簡単に行うことが可能です。材質粉体塗装スチール(Powder coated steel)、高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)色ブラックサイズ1.5インチボール
ロッドホルダー(Rod.)&スプラインポストベースセット 152mm長
ラムマウント1個欠品中色[カラー]:ブラック。サイズ:固定式。材質[素材]:高強度複合材(High strength composite)。内容量[数量]:1個。特記事項:マウント部とベース部が一体になったセット品です。通常のボールジョイント製品とは互換性がありません。仕様ロッドホルダー材質高強度複合材(High strength composite)色ブラックサイズ固定式タイプセット
ロッドホルダー(Rod HD.)&トラックボールベースセット(ラチェットアーム)
ラムマウント1個欠品中色[カラー]:ブラック。サイズ:固定式。重量[グラム]:657g。材質[素材]:高強度複合材(High strength composite)。内容量[数量]:1個。特記事項:マウント部とベース部が一体になったセット品です。通常のボールジョイント製品とは互換性がありません。仕様ロッドホルダー材質高強度複合材(High strength composite)色ブラックサイズ固定式タイプセット
Zebra TC73/78専用ホルダー ボール無
ラムマウント1個欠品中色[カラー]:ブラック。サイズ:ボール別。重量[グラム]:245g。材質[素材]:高強度複合材(High strength composite)。内容量[数量]:1個。特記事項:ボール部分が付属しません(用途に応じて適当なボールサイズのAMPSホールパターンジョイントが別途必要です)。適合機種:【Zebra/ゼブラ】 TC73 TC78材質高強度複合材(High strength composite)色ブラックサイズボール別
AMPSラウンドベース&304+457mmテレポールセット(ダブルピボット/スイングアーム) 1.5インチボール
ラムマウント1個欠品中GarminやTomTomなどのGPS機器取り付け用のスタンダード規格であるAMPSホールパターンは、4つの穴が約30×38mmの間隔で配置されています。RAM MOUNTSのAMPSホールベースは、タブレットホルダーなどのマウントパーツ、ボール部分が付属しないベースパーツなど一部製品の取り付けに必要なジョイントパーツです。汎用性が高く、ジョイントとしてだけでなくビス留めしてベースパーツとして使用することも可能です。テレポールは主に自動車内などの室内環境に設置するコンポーネントです。アッパー(差し込み)側とロワー(受け側)のポールを組み合わせることで、床面から高さのある位置にマウントを構築することが可能です。複数の異なるポール長さから使い方に合わせた組み合わせを選び、アッパー側のノブを締めることで好みの高さで固定することができます。セットのスイングアームは稼働域が制限される半面、角度や位置の調整を簡単に行うことが可能です。材質粉体塗装スチール(Powder coated steel)、高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)色ブラックサイズ1.5インチボール
ハンドトラックレール シルバー 全長25.4cm
ラムマウント1個欠品中色[カラー]:シルバー。サイズ:Hand-Trackシリーズ。重量[グラム]:227g。材質[素材]:高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)、高強度複合材(High strength composite)。仕様:全長25.4cm。内容量[数量]:1個。付属品:取付ネジ類。商品区分:トラックレール仕様トラックレールタイプ材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)、高強度複合材(High strength composite)色シルバーサイズHand-Trackシリーズタイプベース
振動子マウント&シングソケットアームセット(フレキシブルアーム) 全長45.7cm 1インチボール
ラムマウント1個欠品中色[カラー]:ブラック。サイズ:1インチボール。重量[グラム]:363g。材質[素材]:高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)、高強度複合材(High strength composite)。内容量[数量]:1個。付属品:取付ネジ類、 1/4inch-20 x 1.5inch ネジ、 1/4inch-20 ナイロックナット。特記事項:この商品はBサイズ(1インチボール)規格となります。他のボールサイズとの互換性はありません。仕様その他材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)、高強度複合材(High strength composite)色ブラックサイズ1インチボールタイプセット
Xグリップ(M)&ツイストロックサクションベースセット(標準アーム) 吸盤径83.8mm 1インチボール
ラムマウント¥11,980税込¥13,1781個92日以内出荷RAM MOUNTS(ラムマウント)を代表するスプリング式スマホホルダー「X-Grip」とアルミ製の標準アーム、直径83.8mmのサクションベースを組み合わせたマウントセット。「X-Grip」は、スマホケース付きの端末でもしっかりとホールドする特徴的なXデザインを採用、ホルダー本体は屋外での使用にも耐える高強度複合材とステンレススチールによって構成されています。ツイストロックサクションベースは主にガラスやアクリルといった無孔質の平面へ取り付け可能で、自動車やトラクターなどの車内への装着に最適です。設置個所の平面に押し付け、本体のONスイッチ方向にツイストすることで簡単に取り付けが可能です。サクションベースよりも吸盤径が大きくなったことで、より固定力が強化されています。特許取得のラバーボールジョイントを介したマウントシステムは、自由自在に角度調整が可能で、衝撃や振動を吸収することでデバイスへのダメージを軽減します。【製品詳細】。。商品内容。・テザーバンド x1。・ラバーキャップ用接着剤 x1。。ホルダー対応サイズ。横幅: 44.4~114.3mm。厚み: 最大22.2mm。。取付対応箇所。直径83.8mm以上のガラス面、アクリル面などの無孔質平面色[カラー]:ブラック。サイズ:1インチボール。重量[グラム]:363g。材質[素材]:高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)、高強度複合材(High strength composite)、ステンレス(Stainless steel)。内容量[数量]:1個。付属品:取付ネジ類、 テザー、 ラバーキャップ用接着剤。備考:走行中の車体への取り付けなど屋外使用を目的とした製品ではございません。直射日光があたる高温環境下や、取付箇所の材質、表面処理、汚れなどにより十分な固定力が発揮できない場合がございます。特記事項:この商品はBサイズ(1インチボール)規格となります。他のボールサイズとの互換性はありません。適合機種:【Apple/アップル】iPhone6s Plus iPhone7 Plus iPhone8 Plus iPhone Xs Max iPhone11 Pro Max iPhone12 Pro Max iPhone13 Pro Max iPhone14 Plus iPhone14 Pro Max 【Blackberry/ブラックベリー】 Evolve X Blackview BV9900 BV9900 Pro Cat S42 S62 S62 Pro 【Garmin/ガーミン】 Drive 50 Drive 51 LM Drive 52 Drive 61 LM DriveSmart 51 LMT-S DriveSmart 61 LMT-S DriveTrack 71 Nuvi 2788LM RV 660LMT RV 770 LMT-S 【Google/グーグル】 Pixel 2 XL Pixel 3 XL Pixel 3a XL Pixel 7 Pro 【HTC/エイチティーシー】 Bolt U Ultra 【Huawei/ファーウェイ】 Mate 20 X 【Kyocera/京セラ】 DuraSport 5G 【LG/エルジー】 Fiesta 2 LTE Fiesta LTE G8S ThinQ Harmony Stylo 2 V Stylo 3 Stylo 3 Plus Titan Stylo 4 V20 V50 ThinQ X charge X venture Magellan TR5 TR7 【Motorola/モトローラ】 moto e4 plus moto g4 moto z2 moto z2 play moto z3 Rand McNally Road Explorer 5 McNally TND 540 Razer Phone 2 【Samsung/サムスン】 Galaxy A7 Galaxy A7 (2017) Galaxy A7 (2018) Galaxy A8 Galaxy A8 (2016) Galaxy A9 (2016) Galaxy A9 Pro (2016) Galaxy A9 (2018) Galaxy A70 Galaxy A80 Galaxy A90 5G Galaxy C7 Galaxy C7 Pro Galaxy C9 Pro Galaxy E7 Galaxy Grand Neo Plus Galaxy J7 Galaxy J7 Max Galaxy J7 V Galaxy Note 5 Galaxy Note 10 Plus Galaxy Note20 Ultra Galaxy On7 Galaxy S10 5G Galaxy S8 Galaxy S8 Active Galaxy S21 5G Galaxy S21+ 5G Galaxy S21 Ultra 5G Galaxy S22 Ultra 5G Galaxy S23+ Galaxy S23 Ultra 【Sonim】 RS60 【Sony/ソニー】 Xperia C4 Xperia L2 Xperia XA Ultra Xperia XA1 Ultra Xperia XA2 Ultra Xperia XZ Premium仕様スマホホルダー材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)、高強度複合材(High strength composite)、ステンレス(Stainless steel)色ブラックサイズ1インチボールタイプセット
VESAプレート&203+228mmテレポールセット(ダブルピボット/スイングアーム) 75x75mm 1.5インチボール
ラムマウント1個欠品中色[カラー]:ブラック。サイズ:1.5インチボール。重量[グラム]:2945g。材質[素材]:粉体塗装スチール(Powder coated steel)、高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)。特記事項:この商品はCサイズ(1.5インチボール)規格です。他のボールサイズとの互換性はありません。材質粉体塗装スチール(Powder coated steel)、高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)色ブラックサイズ1.5インチボール
モバイルプリンターホルダー(M)&ダブルU字クランプベースセット(標準アーム) Φ31.75-38.1mm対応 1.5インチボール
ラムマウント1個欠品中色[カラー]:ブラック。サイズ:1.5インチボール。重量[グラム]:1106g。材質[素材]:粉体塗装スチール(Powder coated steel)、高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)、高強度複合材(High strength composite)。内容量[数量]:1個。備考:U字クランプの取り付けには別途インチ工具(7/16inchレンチ)が必要です。特記事項:この商品はCサイズ(1.5インチボール)規格です。他のボールサイズとの互換性はありません。適合機種:【Brother/ブラザー】 MW-100 MW-120 MW-140 MW-260 【Zebra/ゼブラ】 QL 220 QL 320 QL 420 Plus RP4T Printronix M4L材質粉体塗装スチール(Powder coated steel)、高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)、高強度複合材(High strength composite)色ブラックサイズ1.5インチボール
iPad(第2-4世代)専用ホルダー ボール無
ラムマウント1個欠品中色[カラー]:ブラック。サイズ:ボール別。重量[グラム]:182g。材質[素材]:高強度複合材(High strength composite)。内容量[数量]:1個。付属品:#8-32 x 5/8inch ネジ、 #8-32 ナイロックナット。型番:iPad専用。備考:スマートフォン、タブレット本体にケースやアクセサリー類が付いている場合取り付けができません。画面保護フィルムの種類によっては取り付けが困難な場合があります。特記事項:ボール部分が付属しません(用途に応じて適当なボールサイズのAMPSホールパターンジョイントが別途必要です)。必須商品:RAM-B-202URAM-B-202U,RAM-202URAM-202U。適合機種:【Apple/アップル】iPad4 iPad3 iPad2仕様タブレットホルダー材質高強度複合材(High strength composite)色ブラックサイズボール別タイプマウント
ビーグルマウントセット Dodge/Ford/Jeep一部 1.5インチボール
ラムマウント1個欠品中色[カラー]:ブラック。サイズ:1.5インチボール。重量[グラム]:4983g。材質[素材]:粉体塗装スチール(Powder coated steel)、高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)。内容量[数量]:1個。特記事項:この商品はCサイズ(1.5インチボール)規格です。他のボールサイズとの互換性はありません。適合機種:Vehicles Dodge Journey (2011-2020) Ford F-150 (2015-2023) F-150 Lightning (2022-2023) F-250-F-550 (2017-2022) Escape (2013-2019) Expedition (2018-2023) Transit Connect (2014-2023) C-Max (2014-2018) Focus (2011-2018) Raptor (2015-2020) Jeep Compass (2013-2018) Patriot (2013-2017)材質粉体塗装スチール(Powder coated steel)、高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)色ブラックサイズ1.5インチボール
モバイルプリンターホルダー(L) 幅203-368mm対応 ボール無
ラムマウント1個欠品中色[カラー]:ブラック。サイズ:ボール別。重量[グラム]:408g。材質[素材]:粉体塗装スチール(Powder coated steel)、高強度複合材(High strength composite)。仕様:汎用(L)。内容量[数量]:1個。付属品:#10-24 x 5/8inch小ネジ、#10-24ナイロックナット。特記事項:ボール部分が付属しません(用途に応じて適当なボールサイズのAMPSホールパターンジョイントが別途必要です)。必須商品:RAM-B-202URAM-B-202U,RAM-202URAM-202U,RAM-D-254URAM-D-254U。商品区分:プリンターホルダー。適合機種:【Canon/キャノン】 BJC-85 portable printers i80 portable printers i90 portable printers iP100 photo inkjet printers仕様その他材質粉体塗装スチール(Powder coated steel)、高強度複合材(High strength composite)色ブラックサイズボール別タイプマウント
トラックボールベース(ドリルダウンベース付) 1インチボール
ラムマウント1個欠品中色[カラー]:ブラック。サイズ:1インチボール。重量[グラム]:55g。材質[素材]:高強度複合材(High strength composite)。特記事項:この商品はBサイズ(1インチボール)規格となります。他のボールサイズとの互換性はありません。材質高強度複合材(High strength composite)色ブラックサイズ1インチボール
iPad Pro12.9(第3-4世代)専用ホルダー ボール無
ラムマウント¥4,598税込¥5,0581個4日以内出荷iPad Pro(12.9/3rd Gen)専用タブレットホルダー。Apple Pencilが取り付け可能です。仕様タブレットホルダー適合【Apple/アップル】iPadPro 12.9inch 3rd Gen iPadPro 12.9inch 4th Gen*材質高強度複合材(High strength composite)色ブラックサイズボール別タイプマウント
ボディマウント(腕/脚用) ボール無
ラムマウント1個欠品中色[カラー]:ブラック。サイズ:ボール別。材質[素材]:高強度複合材(High strength composite)。仕様:腕/脚用。内容量[数量]:1個。付属品:#6-32 x 1/2inch ネジ、 #6 ステンレス製ワッシャー、 #6-32 ナイロックナット。特記事項:ボール部分が付属しません(用途に応じて適当なボールサイズのAMPSホールパターンジョイントが別途必要です)。商品区分:ボディマウント仕様その他材質高強度複合材(High strength composite)色ブラックサイズボール別タイプベース
AMPSラウンドプレート&203+228mmテレポールセット(ダブルピボット/スイングアーム) 1.5インチボール
ラムマウント1個欠品中GarminやTomTomなどのGPS機器取り付け用のスタンダード規格であるAMPSホールパターンは、4つの穴が約30×38mmの間隔で配置されています。RAM MOUNTSのAMPSホールベースは、タブレットホルダーなどのマウントパーツ、ボール部分が付属しないベースパーツなど一部製品の取り付けに必要なジョイントパーツです。汎用性が高く、ジョイントとしてだけでなくビス留めしてベースパーツとして使用することも可能です。テレポールは主に自動車内などの室内環境に設置するコンポーネントです。アッパー(差し込み)側とロワー(受け側)のポールを組み合わせることで、床面から高さのある位置にマウントを構築することが可能です。複数の異なるポール長さから使い方に合わせた組み合わせを選び、アッパー側のノブを締めることで好みの高さで固定することができます。セットのスイングアームは稼働域が制限される半面、角度や位置の調整を簡単に行うことが可能です。材質粉体塗装スチール(Powder coated steel)、高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)色ブラックサイズ1.5インチボール
Kyocera DuraForceUltra 5G(E7110)専用パワードック&ツイストサクションベースセット(標準アーム) 1インチボール
ラムマウント1個欠品中色[カラー]:ブラック。サイズ:1インチボール。重量[グラム]:476g。材質[素材]:高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)、高強度複合材(High strength composite)。内容量[数量]:1個。特記事項:この商品はBサイズ(1インチボール)規格となります。他のボールサイズとの互換性はありません。適合機種:【Kyocera/京セラ】 DuraForce Ultra 5G E7110材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)、高強度複合材(High strength composite)色ブラックサイズ1インチボール
ロトビューアダプター(AMPSホールパターン)
ラムマウント1個欠品中色[カラー]:ブラック。重量[グラム]:136g。材質[素材]:高強度複合材(High strength composite)。内容量[数量]:1個。付属品:#6 x 1/2inch タッピングネジ、 #8-32 x1/2inch ネジ、 #6 x 3/4inch タッピングネジ、 #8-32 x 1 1/4inch ネジ仕様オプション/リペア材質高強度複合材(High strength composite)色ブラックタイプマウント
テレポール(177mm) ロワー側
ラムマウント1個欠品中色[カラー]:ブラック。重量[グラム]:589g。材質[素材]:粉体塗装スチール(Powder coated steel)材質粉体塗装スチール(Powder coated steel)色ブラック
リーシュプラグボールベース 1.5インチボール
ラムマウント1個欠品中色[カラー]:ブラック。サイズ:1.5インチボール。重量[グラム]:91g。材質[素材]:高強度複合材(High strength composite)。仕様:汎用。内容量[数量]:1個。特記事項:この商品はCサイズ(1.5インチボール)規格です。他のボールサイズとの互換性はありません。商品区分:リーシュプラグベース仕様インサートタイプ材質高強度複合材(High strength composite)色ブラックサイズ1.5インチボールタイプベース
テレポール(304mm) フランジスイングアーム アッパー側
ラムマウント1個欠品中色[カラー]:ブラック。重量[グラム]:1563g。材質[素材]:粉体塗装スチール(Powder coated steel)材質粉体塗装スチール(Powder coated steel)色ブラック
プリンターホルダー&ダブルU字クランプベース(ロングアーム) Φ31.75-38.1mm対応 1.5インチボール
ラムマウント1個欠品中色[カラー]:ブラック。サイズ:1.5インチボール。重量[グラム]:1563g。材質[素材]:高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)、高強度複合材(High strength composite)。内容量[数量]:1個。備考:U字クランプの取り付けには別途インチ工具(7/16inchレンチ)が必要です。特記事項:この商品はCサイズ(1.5インチボール)規格です。他のボールサイズとの互換性はありません。適合機種:【Brother/ブラザー】 PocketJet 6 PocketJet 6 Plus PocketJet 3 PocketJet 3 Plus PocketJet 673 PocketJet 7シリーズ PocketJet 8シリーズ Printek Interceptor 80シリーズ材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)、高強度複合材(High strength composite)色ブラックサイズ1.5インチボール
Xグリップ(M)&貼付ベースセット(標準アーム) 粘着面径63.5mm 1インチボール
ラムマウント1個欠品中ラムマウントを代表する汎用スマホホルダー「Xグリップ」のMサイズを両面テープで取り付けることができるマウントセット。特許取得のボールマウントシステムで自由自在に角度調整することができます。仕様スマホホルダー材質高強度複合材(High strength composite)、ステンレス(Stainless steel)色ブラックサイズ1インチボールタイプセット
Helix7用プレート&トラックボールベースセット(標準アーム) 1.5インチボール
ラムマウント1個欠品中色[カラー]:ブラック。サイズ:1.5インチボール。重量[グラム]:521g。材質[素材]:高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)、高強度複合材(High strength composite)。内容量[数量]:1個。付属品:フリクションワッシャー、 1/4inch-20 x 7/8inch Tボルト。特記事項:この商品はCサイズ(1.5インチボール)規格です。他のボールサイズとの互換性はありません。適合機種:【Humminbird/ハミンバード】 Helix 7仕様マリンGPS/魚探マウント材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)、高強度複合材(High strength composite)色ブラックサイズ1.5インチボールタイプセット
フィンガーグリップ&ベルトクランプベースセット(標準アーム) Φ25.4-53.3mm対応 1インチボール
ラムマウント1個欠品中色[カラー]:ブラック。サイズ:1インチボール。重量[グラム]:594g。材質[素材]:高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)、高強度複合材(High strength composite)。内容量[数量]:1個。特記事項:この商品はBサイズ(1インチボール)規格となります。他のボールサイズとの互換性はありません。適合機種:2-Way Radios Amcrest ATR-22 【Brother/ブラザー】 RuggedJet Go 2035B RuggedJet Go 2055WB BaoFeng BF-888S BF-F8+ BF-F8【HP】 DMR-6X2 MURS-V1 UV-5R UV-82C UV-82【HP】 UV-82L UV-82X Baofeng Black UV-5R V2 GMRS-V1 UV5RA UV-5X3 Yellow BF-F9 V2 【Garmin/ガーミン】 Alpha 100 Astro 900 System Delta Sport XC Delta Upland XC Delta XC eTrex Touch 25 eTrex Touch 35 eTrex Touch 35t GPSMAP 66 シリーズ inReach Explorer+ inReach SE+ Montana 700 Montana 700i Montana 750 Montana 750i PRO Control Sport PRO 【Honeywell/ハネウェル】 CT40 【Midland/ミッドランド】 75-822 EX37VP HH50B LXT118 LXT118VP LXT500VP3 LXT535VP3 LXT560VP3 LXT600VP3 LXT630VP3 LXT633VP3 X-Talker T10 X-Talker T20 X-Talker T31VP X-Talker T35VP X-Talker T51VP3 X-Talker T55VP3 X-Talker T61VP3 X-Talker T65VP3 X-Talker T71VP3 X-Talker T75VP3 X-Talker T77VP5 Spot X TYT DM-UVF10 MD-2017 MD-280 MD-380 MD-380G MD-390 MD-446 Q1 TC-2000A TC-3000A TC-3000B TC-5000 TC-7000 TC-8000 TH-446 TH-6200 TH-F5 TH-F7 TH-UV6R TH-UV818 TH-UV8R TH-UVF1 TH-UVF8D TH-UVF9 TH-UVF9D TK-918 TK-928 TK-938 TYT-777 TYT-800 W700 X1 X2 Venterior VT-FF001/E VT-FF002 VT-FF003 VT-FF04 Wouxun KG-659E KG-699E KG-703E KG-819 KG-828 KG-829 KG-928 KG-939 KG-958 KG-959 KG-968 KG-988 KG-D2000 KG-D900 KG-D901 KG-UV66 KG-UV8D KG-UV9D KG-UV9K KG-UVA1 KG-V55 KG-WT18 【Yaesu/ヤエス】 FT-25R FT-270R FT2DR FT-4VR FT-4XR FT-60R FT-65R FT-70DR FT-70DR VX-6R 【Zebra/ゼブラ】 TC21 TC26 EC30材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)、高強度複合材(High strength composite)色ブラックサイズ1インチボール
ハンドスタンド(7-8インチタブレット用) マグネットストラップ付
ラムマウント1個欠品中色[カラー]:ブラック。サイズ:ボール無。重量[グラム]:204g。材質[素材]:高強度複合材(High strength composite)、Rubber(ラバー)。仕様:7-8インチ用(マグネットストラップ)。内容量[数量]:1個。商品区分:ハンドスタンド仕様タブレットホルダー材質高強度複合材(High strength composite)、Rubber(ラバー)色ブラックサイズボール無タイプセット