カテゴリ
絞り込み
ブランド
- コミネ(695)
- DAYTONA(デイトナ)(441)
- ラフアンドロード(294)
- RIDEZ(ライズ)(193)
- Alpinestars(アルパインスターズ)(133)
- アリート(ariete)(114)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(94)
- ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)(64)
- モートーン(64)
- RSタイチ(63)
- FACTORY EFFEX(ファクトリーエフェックス)(54)
- YAMAHA(ヤマハ)(53)
- IDEAL(51)
- REV’IT!(45)
- FIVE(ファイブ)(41)
- ホンダ(40)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(40)
- MAD MAX(マッドマックス)(39)
- FLAGSHIP(フラッグシップ)(38)
- ブランドをもっと見る
色
エコロジープロダクト

コミネ シューズパット
コミネ¥1,198税込¥1,3181個6日以内出荷から7日以内出荷シューズ適応サイズ。M(25.5cm以下のタウンシューズ)。L(26.0cm以上又は厚底シューズ)材質cowhide(Leather)・rubber
WJ-7325R エニグマライトプロテクトジーンズ
コミネ¥6,998~税込¥7,698~1着5日以内出荷から7日以内出荷安全性と快適性を両立させたデイリーに使える快適なストレッチジーンズ。乗車姿勢が取りやすい立体裁断を採用。両膝に薄型のCE規格ソフトプロテクターを標準装備し、着脱しやすい外入れ式を採用。裾裏のリフレクターはロールアップすることで使用可能。用途・膝にプロテクター標準装備。・夜間被視認性を高めるリフレクター装備。・運動性を高める立体裁断。・プロテクター外入れ式。・CEプロテクター。・特殊ホログラム技術を応用した偽造防止ラベル付き。・伸縮生地材質cotton・spandexプロテクターknee
SK-853 エニグマ CE2 E/S/K ガード
コミネ¥2,098税込¥2,3081個5日以内出荷欧州CE規格レベル2認証を取得した肘・肩・膝用ソフトインナープロテクター。One of thinnest CE LEVEL 2 protectors offers outstanding protection impact, comfort and flexibility用途・CE規格 EN1621-1 レベル2種別左右セット材質TPE色ブラックサイズFree寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)130×185×8
SK-829 CEレベル2 バックインナープロテクター
コミネ¥4,498~税込¥4,948~1着6日以内出荷から7日以内出荷欧州CE規格レベル2を認証取得した脊椎ハードプロテクター。通気性に優れる新型プラスチックシェル採用。ジャケットサイズに合わせ二つのサイズを選択可能。用途・特殊ホログラム技術を応用した偽造防止ラベル付き。・CE規格 EN1621-2 レベル2色ブラック
SK-819 CEレベル2トリプルニーガード
コミネ¥5,798税込¥6,3781セット6日以内出荷ベストセラーアイテムのSK-608をベースにCE規格レベル2を認証取得したニーガード。腓骨までカバーする広い保護範囲が好評のモデルにより高い衝撃吸収性能をプラス。用途・CE規格 EN1621-1 レベル2種別左右セット材質polypropylene・polyester・polyurethane・etc色ブラック
SK-818 CEレベル2プロエルボーガード
コミネ¥4,498税込¥4,9481セット7日以内出荷ベストセラーアイテムのSK-610をベースにCE規格を認証取得したエルボーガード。装着方法や使い勝手の良さはそのままに、より高い衝撃吸収性能を求められるレベル2を取得したモデル。用途・特殊ホログラム技術を応用した偽造防止ラベル付き。・CE規格 EN1621-1 レベル2種別左右セット材質polypropylene・polyester・polyurethane・etc色ブラック
SK-816 フレックスチェストプロテクター
コミネ¥3,698税込¥4,0681着5日以内出荷SK-800コミネチェストプロテクターベースにSK-689を組み合わせたお得なセット。伸縮ベルトによりずれにくく、スリムな形状でジャケットの中にも装着しやすい男性用胸部プロテクター。材質【cover】polypropylene・polyester・PVC・rubber・nylon 【protector】plastic・urethane foam色ブラック
SK-605 バックブレイス
コミネ¥4,498税込¥4,9481個5日以内出荷定番ウエストベルトがデザインをリニューアルし、新色Black/Redカラーとして登場。腰椎から尾骨までの衝撃を吸収・分散させる薄型のラバーガード搭載。サポートスプリングが腰椎を強力にサポート。サブベルトにより締め付け具合を細かく調整できます。材質TPR rubber色ブラック/レッド
SK-877 エニグマG2アーマードジャケット
コミネ¥15,980税込¥17,5781着4日以内出荷から7日以内出荷肩・肘・胸・背中・脇腹の5か所に、CE規格レベル2認証取得したENIGMA G2ソフトプロテクターを標準装備したインナーウェア。通気性と伸縮性に優れたメッシュ生地を採用。上半身をしっかりとカバーするフルプロテクション仕様でお手持ちのジャケットの下に着用し、保護機能をプラス。インナープロテクターは着脱可能。用途・特殊ホログラム技術を応用した偽造防止ラベル付き。・運動性を高める立体裁断。・肩・肘・脊椎にプロテクター標準装備。・胸部プロテクターSK-689、SK-619もしくはSK-682を標準装備。・CE規格 EN1621-1 レベル2:肘・膝プロテクターのCE規格基準EN1621-1(レベル2)を満たすプロテクター。・CE規格 EN1621-2 レベル2:背中部プロテクターのCE規格基準EN1621-2(レベル2)を満たすプロテクター。・CE規格 EN1621-3 レベル2:胸部プロテクターのCE規格基準EN1621-3(レベル2)を満たすプロテクター材質TPV, polyester色ブラックプロテクターshoulder・elbow・back・chest・side
SK-880 エニグマG2ハーフスリーブアーマー
コミネ¥12,980税込¥14,2781着7日以内出荷伸縮性と通気性に優れたメッシュ生地を使用した、Tシャツ型インナープロテクター。CEレベル2のENIGMA G2ソフトプロテクターを、肩・胸・背中・脇腹に標準装備。プロテクターは着脱可能。清潔を保ちやすいインナー。用途・特殊ホログラム技術を応用した偽造防止ラベル付き。・運動性を高める立体裁断。・肩・肘・脊椎にプロテクター標準装備。・胸部プロテクターSK-689、SK-619もしくはSK-682を標準装備。・CE規格 EN1621-1 レベル2:肘・膝プロテクターのCE規格基準EN1621-1(レベル2)を満たすプロテクター。・CE規格 EN1621-2 レベル2:背中部プロテクターのCE規格基準EN1621-2(レベル2)を満たすプロテクター。・CE規格 EN1621-3 レベル2:胸部プロテクターのCE規格基準EN1621-3(レベル2)を満たすプロテクター材質TPV, polyester色ブラックプロテクターshoulder・back・chest・side
SK-872 3DエアスルーEKプロテクター
コミネ¥3,398税込¥3,7381セット7日以内出荷肘・膝兼用プロテクター。通気性に優れたシェルと3Dメッシュを採用。用途・特殊ホログラム技術を応用した偽造防止ラベル付き。・3D衝撃吸収&エアフローライニング色ブラックサイズFREE
JK-635 エニグマG2 ラーマIIIジャケット
コミネ¥31,980~税込¥35,178~1着7日以内出荷ツーリングに適した快適性と保護性能を備えた、保温ライナー付きフルイヤージャケット。胸・肩・肘にはCE規格レベル2認証のENIGMA G2ソフトプロテクター、背中にはEVAパッドを装備。ベンチレーションで気温差に対応し、各部のアジャスターでフィット感の調整も可能。大容量のサイドポケットと背面カーゴポケットを備え、収納力も充実。用途・特殊ホログラム技術を応用した偽造防止ラベル付き。・透湿防水素材を使用(※ただし雨天長時間走行時はレインウエアをご使用ください。・夜間被視認性を高めるリフレクター装備。・保温性を局める中綿入り。・運動性を高めるシャーリング伸縮パネル装備。・エアベンチレーション機能。・運動性を高める立体裁断。・ロングシーズン着用可能。・着脱可能なインナー標準装備。・肩・肘・脊椎にプロテクター標準装備。・胸部プロテクターSK-689、SK-619もしくはSK-682を標準装備。・タイプBコネクションジッパー:タイプBコネクションジッパー装備するジャケットまたはパンツと接続可能(接続するジャケットとパンツは同サイズをお選びください)。・CE規格 EN13594 レベル2:拳プロテクターのCE規格基準EN13594(レベル2)を満たすプロテクターshoulder・elbow・back・chest(side:optional)
JK-637 エニグマG2ソフトシェルジャケットソリアーノⅡ
コミネ¥21,980~税込¥24,178~1着7日以内出荷防風性と保温性に優れたソフトシェル素材を使用したフード付きウインタージャケット。高い衝撃吸収性 、優れた通気性をもつENIGMA G2プロテクターを肩・肘・胸部に標準装備。着脱可能な保温インナーとベンチレーションにより、幅広い気候に対応可能。用途・特殊ホログラム技術を応用した偽造防止ラベル付き。・夜間被視認性を高めるリフレクター装備。・保温性を局める中綿入り。・防風仕様。・3Dメッシュパッド。・エアベンチレーション機能。・運動性を高める立体裁断。・着脱可能なインナー標準装備。・肩・肘・脊椎にプロテクター標準装備。・胸部プロテクターSK-689、SK-619もしくはSK-682を標準装備。・CE規格 EN1621-1 レベル2:肘・膝プロテクターのCE規格基準EN1621-1(レベル2)を満たすプロテクター。・CE規格 EN1621-3 レベル2:胸部プロテクターのCE規格基準EN1621-3(レベル2)を満たすプロテクター材質【outshell】polyester 【lining】polyester 【thermal liner】polyesterプロテクターshoulder・elbow・back・chest(side:optional)
BK-305 ラーマブーツ
コミネ¥19,980税込¥21,9781足4日以内出荷から7日以内出荷透湿防水仕様のロングタイプブーツ。ダイヤル式フィットシステムで操作性に優れ、足首サポートやヒール補強、衝撃を和らげるミッドソールクッション、シフトパッドなど、ツーリングに必要十分な機能性。用途・透湿防水素材を使用(※ただし雨天長時間走行時はレインウエアをご使用ください。・夜間被視認性を高めるリフレクター装備。・特殊ホログラム技術を応用した偽造防止ラベル付き材質【upper】polyester・PU 【outsole】rubber色ブラック
EK-250 7.4Vバッテリーグローブセット
コミネ¥7,998税込¥8,7981セット当日出荷薄型のリチウムポリマーバッテリー2個とUSB Type-A to デュアル Type-C ケーブルのセット。バッテリーは従来品のEK-209よりも約24%薄型に。スリムになったことで装着時のごわつきを軽減し、より快適な操作性を実現。用途・コミネ製7.4VLi-Poバッテリーで使用可能色ブラックサイズFREE
DG020パーシャルフィットレザーグローブ
DAYTONA(デイトナ)¥5,198税込¥5,7181双翌々日出荷オールシーズン対応のショートレザーグローブ。中央のファスナーで着脱が簡単。ツーリング前後の装備に時間を取られず、すぐにライディングできます。手首にはマグネット入りの引っぱりタブを採用し、タンクや金属部分に固定できるため置き場所に困らず、紛失防止にも役立ちます。手の平には摩耗性の高いSchoeller社のKeprotec素材を使用し、グリップや転倒時の擦れから手を保護します。素材ヤギ革(表地)/ポリエステル/ナイロン
DG019スローバックレザーグローブ
DAYTONA(デイトナ)¥4,398税込¥4,8381双翌々日出荷オールシーズン対応のショートレザーグローブ。シンプルで扱いやすいデザインで、普段使いからツーリングまで幅広く活躍します。プロテクターはあえて装備せず、必要な部分にのみパッドを配置。軽量で柔らかく、スムーズな操作を妨げずに手を守ります。手首にはマグネット入りの引っぱりタブを採用し、タンクや金属部分に固定できるため置き場所に困らず、紛失防止にも役立ちます。手の甲には通気性を考慮したパンチングレザーを配置し、蒸れを抑えつつ操作性を維持。手の平には摩耗性の高いSchoeller社のKeprotec素材を使用し、グリップや転倒時の擦れから手を保護。素材ヤギ革(表地)/ポリエステル/ナイロン
DB010イージーオーバーパンツ
DAYTONA(デイトナ)¥4,998税込¥5,4981着翌々日出荷ウエストゴム仕様で素早く簡単に着脱できるオーバーパンツ。ライディング専用パターンで、乗車姿勢に合わせて動きやすく長時間の走行でも疲れにくい作りです。防風性のある表地と中綿キルトにより、寒い日でも暖かさを保ちます。お尻部分には中綿を入れておらず、シートのクッションに干渉せず、乗車中も違和感ない座り心地。貴重品用のフラップポケットを装備し、裾はベルクロベルトで固定できます。色ブラック
COOLMAX使用フェイスカバー 1124000101
ROCKBROS(ロックブロス)¥1,498税込¥1,6481個3日以内出荷COOLMAX(R)素材を使用。季節を問わず快適に使える万能フェイスカバー用途本商品は、高機能繊維「COOLMAX(R)」を採用したオールシーズン対応フェイスカバーです。汗を素早く吸収・蒸散させることで肌を常にドライに保ち、夏はムレを軽減。中空繊維の特長によって、冬場は体温を保持して保温性を発揮します。軽量かつ呼吸しやすい設計で、長時間の使用でも快適なつけ心地。ライクラ混素材がやさしくフィットし、耳かけ用ホールでズレを防止。ヘルメットのインナーとしても抜群の使いやすさを誇ります。色ブラック質量(g)36寸法(縦×横)(mm)約320×約250
DS-502 R-WPシューズ
DAYTONA(デイトナ)¥12,980税込¥14,2781足翌々日出荷歩きやすさとライディングのしやすさを追求したライディングシューズ。高い防水性能をもつ袋式構造で、雨天でも水の侵入を防ぎます。シュータン(ベロ)まで防水フィルム入りで急な雨にも対応。軽量EVAミッドソールが足にフィットし、長時間のライディングや歩行でも動きを妨げず、安定した履き心地を実現。デイトナオリジナルソールは、滑りにくく耐久性の高いラバーを使用し、トレッキング系の高グリップ形状をバイク用ステップ向けに設計しています。足首後ろには前傾姿勢のライディングポジションと歩きやすさを配慮したアンクルカット。紐とベルトにより足首のホールド感を調整可能。余った紐はシュータンの袋に収納できます。くるぶしにはハードプロテクターを内蔵し、つま先とヒールは内側補強と外側コーティングで足を保護。さらに反射プリントにより夜間視認性を向上しています。柔軟で耐久性の高いアッパー素材を採用し、長時間使用でも足にフィット。甲高幅広が多い日本人に適した2E相当の幅広設計です。用途特殊インソールが足にフィットし、長時間のライディングや歩行でも足の動きを妨げず安定した履き心地。防水仕様で雨天でも水の侵入を防ぎます。シュータン(ベロ)まで防水フィルム入りで急な雨にも対応。デイトナオリジナルソールは、滑りにくくトレッキング系の高グリップ形状をステップ向けに設計。歩行とバイク操作の両方に対応。ライディング姿勢と歩きやすさを考慮したアンクルカット。2E相当の幅広タイプで甲高幅広の日本人向き設計
WINS ヘルメットインナー バラクラバ
WINS(ウィンズ)¥2,198税込¥2,4181個4日以内出荷速乾・吸汗・出先で洗える、あとが付きにくい、フィット感、パッドが汚れにくい、首元の日焼けを防げる色黒サイズFREE
RADARM RD-904 ライディングキャンプパンツ
RADARM¥13,980税込¥15,3781着翌々日出荷から4日以内出荷- 山城 -。 - RADARM (ラダーム) -。Radicalの短縮形で、「素晴らしい」「サイコー」の意を持つスラング、”rad”。そして、腕や武器、身を守る武具などを意味する”arms”。この2つの単語をミックスして作られたのが、RADARMというブランド名です。先進の機能と、時代を映すデザインの融合。RADARMの視線の先にあるものは、ナチュラルであり、しなやかでありながら、強さと快適性を備えたライディングギアです。多様化していくライフスタイルにより、日常も非日常もなく、様々なことがMIXされているこの時代に、。「MOTO MIX」をコンセプトにした新しいオートバイのライフスタイルを提案するブランドです。 - ツーリングからアウトドアまで1本でこなす -。 - 収納力と機動性を備えたライディングパンツ -。 - RD-904 ライディングキャンプパンツ -。「RD-902」が描いたアウトドア志向を受け継ぎ、ルーズなシルエットと気取らない快適さに磨きをかけた「RD-904」。キャンプパンツのような大容量ポケットを両サイドに備え、グローブやツール類も楽々収納。走行中はもちろん、目的地に着いてからも快適に使える、機能性重視のライディングパンツです。バイク用としての安全性・走行時の動きやすさはそのままに、アウトドアやレジャーシーンにも自然に馴染むシルエットとデザインを採用。ライディングギアであることを感じさせない見た目で、普段使いや街中でも違和感なく着用できます。「RD-904」では、従来搭載していた撥水機能をあえて外すことで、手入れしやすくデイリーに使いやすくなりました。カラーは、定番のKHAKI・BLACKに加え、新たにDENIMがラインナップ。シーンを問わず使える万能な1本です。【特徴】。・ゆとりの収納力で良好な使い勝手の大型サイドポケット。・ペグやハンマーなどのキャンプツールも余裕で収納。・ライディング時にも足の動きを妨げにくいフロントポケット。・快適な穿き心地を実現するバイク専用立体構造。・ウエスト部に採用した特殊構造で背面の浮き上がりを解消。・股部分にマチを付けることで乗車時の足上げが楽に。・ストレッチ生地で突っ張り軽減 ウェスト部分も伸縮。・両膝にCEレベル1のRADARMのロゴ入りプロテクターを装備。・通気性の良いメッシュ生地のプロテクターポケット。・タウンウェアのデザインとキャンプウェアの機能をライディングパンツに融合
耐衝撃ワークグローブ
MECHANIX WEAR¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷軍人や警察官の手を守るために作られた次世代型のM-Pactタクティカルグローブは、EN388の衝撃保護規格を満たした高機能グローブです。0.8mm厚の合成皮革で手の自由な動きを実現しつつ、サーマル・プラスチック・ラバー (TPR) によりナックル部分から指先を保護します。手の平側には D3O パディングを採用し、大きな衝撃を消散します。タッチスクリーン対応でスマートフォン・タブレット操作も可能。備考普段より1サイズ小さめを選ぶとフィット感が増します。シリーズエムパクト タクティカル
DI-014ハニカムスポーツゲルパンツ
DAYTONA(デイトナ)¥4,998税込¥5,4981着6日以内出荷ツーリング中のお尻の痛みをやわらげる、バイク用ハニカムゲルスポーツパンツ。体圧を効果的に分散するハニカム構造のゲルが、長時間のライディングでも負担を軽減した座り心地をサポートします。従来のパンツでは保護が難しかった股下まわりに重点的にゲルを配置し、スーパースポーツやオフロードバイクのような前傾姿勢・振動の多い車種にも対応。ストレッチ性の高い生地が身体にしっかりフィットし、激しい動きや前傾姿勢でもズレにくい構造です。バイクを降りた後も目立ちにくく違和感がありません。パンツは、ゲル部分を取り外し洗濯が可能。お手入れも簡単です。用途ハニカム構造のゲルが体圧を分散し、ツーリング中のお尻の痛みを軽減。股下まわりを重点的にサポートする設計で、前傾姿勢のスーパースポーツやオフロードバイクに対応。ストレッチ性のある生地がしっかりフィットし、ライディング中のズレを抑える。バイクを降りた後も目立ちにくいシルエットで違和感なし。ゲル部分は簡単に取り外し可能。パンツ部分のみ洗濯できてお手入れ簡単色ブラック
ジュニア用エルボーパッド ブラック ジュニアフリー
D&M¥799税込¥8791個10日以内出荷ジュニアのひじをしっかりガード!ドッジボール等ジュニア競技に。パッドの厚さは13mm。ジュニア用材質ナイロン・レーヨン・天然ゴム使用色ブラックサイズ(ジュニアサイズ)フリーサイズ(cm)(目安)ひじ頭周り19~22幅(cm)18適合部位ひじ丈(cm)18アズワン品番68-9810-69
SHB-M01 バイク用サマーメッシュハンドルカバー
MARUTO(大久保製作所)¥4,198税込¥4,6181ペア4日以内出荷バイク用サマーメッシュハンドルカバー。適合車種:50ccスクーター~大型バイクまで(幅広い車種にお使いいただけます)。遮光率・UVカット率:99.9%の特殊生地使用。酷暑対策、気化冷却用途付属品(セット内容):カバー本体×1セット(取付用ヒモ×3本)質量(g)(使用時)180本体質量(g)約200
本革 ショルダーバッグ 革 茶 バイク 鞄 RBP02
RIDEZ(ライズ)¥16,980税込¥18,6781個4日以内出荷RIDEZ LEATHER CHEST BAG 。バイク用でありながら、スーツにも、レザージャケットにも合う紳士のショルダーバッグが登場です。今回特別な牛革を採用。天然革、本来の色合いと光沢、しっとりとした肌触り、厚みがあり、耐久性に優れています。ディープオイル仕上げで、使えば使うほど深みが増し、エレガンスな色合いに。世界に一つだけ、あなただけの、オリジナルバッグ。それが、ライズのレザーバッグです。 。クレイジーホースハイド-Crazy Horse 。最高品質フルグレインの牛革です。高級感の溢れる滑らかな肌触りが特徴です。天然の革本来の擦り傷や凹凸が革の色調を変化させ、天然皮革ならではの奥深い光沢があります。天然物のためまったく同じ商品はありません。1個1個に特徴があり、世界に一つだけの素材なのです。バイク用でこの素材を採用しているバッグは中々お目にかからない、。超レアなアイテムです。是非一度手に取り素晴らしさを堪能下さい。※こちらの商品には、特別なレザーを使用しております。クレイジーホースハイドは、キズなどがあり、エイジングを楽しむ素材です。レザーの表面における、仕様変化の可能性が非常に高い商品であるためご返品はできません。予めご了承の上ご購入下さい。 。Model No:RBP02。Colors : L.BROWN。SIZE : 160×250×90mm。WEIGHT : 640g。※サイズ・重さは個体により差がございます。およそのサイズ・重さとお考え下さい。材質牛革寸法(mm)約160×約250×約90色ライトブラウン質量(g)約640
牛革 ライディンググローブ 白
RIDEZ(ライズ)¥7,898税込¥8,6881個4日以内出荷MOTO GLOVES REBELに新しくオフホワイトが登場しました。イノベーション~新しい MOTO GLOVES REBELRIDEZグローブへの挑戦~。RIDEZのグローブシリーズに新しいラインナップが登場しました。今回グローブ制作にあたり、イノベーション・新しい挑戦として、従来の完成されたデザインを使わず、一から構成・デザインを考えました。RIDEZの新しい形、MOTO GLOVESをぜひ一度手に取りお試しください。MOTO GLOVES。ヨーロッパ・ブリテシッシュデザインをコンセプトに制作しました。シリーズの中で一番短い、ショート丈のグローブです。時計など干渉する事も無く、簡単に脱着が可能です。コンチョボタンには、RIDEZの新しいロゴを刻印、細部にはRIDEZのタグを配置しました。サイズ調整には、ベルクロは(マジックテープ)あえて使わず、ボタンとファスナーを採用しました。耐久性も高く長年愛用して頂けるように細部までこだわった手袋です。ショート丈。ショートグローブの特徴として、手首の可動域が広く動かしやすいため、街乗りの際は非常に便利な仕様です。脱着が楽ちんで、すぐにつけたり、外したりができるため、ストレスを感じません。サイズもコンパクトでかさばらず、持ち運びに便利です。手袋と時計が干渉する事無く、グローブで手首を圧迫する事もありません。街乗りが多い方にはお勧めのグローブです。プロテクター。バイカーにとって、グローブは必須アイテムで、相棒でもあります。安心して長年愛用頂けるように、プロテクターを配置しました。プロテクターを内部に入れ込む事で、目立ちにくく、ライダースグローブとは思えないスタイリッシュなグローブが完成しました。 。操作性-グリップー。グローブを制作する際に1番こだわっている事は握り心地です。レース用グローブを制作している時から変わらず、握りやすい「運転しやすい」グローブにこだわってきました。握りやすく疲れにくいのが特徴です。タッチパネル対応。スマホを操作する「親指」「人差し指」はタッチパネルに対応しています。手袋をつけたままでも操作可能で秋冬の寒い時期に特に活躍します。最近ではガソリンスタンドやコンビニなどでのスマホ決済が定番化しており、手袋を取らずに、すぐに操作できると好評です。 。牛革。グローブ素材のポイントとして柔軟性と耐久性があります。繊細なクラッチ操作・ブレーキングに必要な柔軟性、ライド中は常に稼働し摩耗に耐える耐久性です。両方を兼ね備えた素材として、牛革を採用しました。質感にこだわり、落ち着いた光沢がある革を厳選し使用しました。仕様ALL Season色ホワイト
バイク 本革 グローブ 白 ライディンググローブ
RIDEZ(ライズ)¥8,898税込¥9,7881個4日以内出荷イノベーション~新しいRIDEZグローブへの挑戦~。RIDEZのグローブシリーズに新しいラインナップが登場しました。今回グローブ制作にあたり、イノベーション・新しい挑戦として、従来の完成されたデザインを使わず、一から構成・デザインを考えました。RIDEZの新しい形、MOTO GLOVESを是非一度手に取りお試しください。MOTO GLOVES。ヨーロッパ・ブリテシッシュデザインをコンセプトに制作しました。シリーズの中でひときわ目立つシャーリングです。レザーをジャバラ状縮め加工する事で、グローブが綺麗な曲線カーブを描き、自然とグリップが握りやすい形になっています。コンチョボタンには、RIDEZの新しいロゴを刻印、細部にはRIDEZのタグを配置しました。サイズ調整には、ベルクロは(マジックテープ)あえて使わず、ボタンとファスナーを採用しました。耐久性も高く長年愛用して頂けるように細部までこだわった手袋です。プロテクター。バイカーにとって、グローブは必須アイテムで、相棒でもあります。安心して長年愛用頂けるように、プロテクターを配置しました。プロテクターを内部に入れ込む事で、目立ちにくく、ライダースグローブとは思えないスタイリッシュなグローブが完成しました。操作性-グリップー。グローブを制作する際に1番拘っている事は握り心地です。レース用グローブを制作している時から変わらず、握りやすい「運転しやすい」グローブに拘ってきました。握りやすく疲れにくいのが特徴です。タッチパネル対応。スマホを操作する「親指」「人差し指」はタッチパネルに対応しています。手袋をつけたままでも操作可能で秋冬の寒い時期に特に活躍します。最近ではガソリンスタンドやコンビニなどでのスマホ決済が定番化しており、手袋を取らずに、すぐに操作できると好評です。牛革。グローブ素材のポイントとして柔軟性と耐久性があります。繊細なクラッチ操作・ブレーキングに必要な柔軟性、ライド中は常に稼働し摩耗に耐える耐久性です。両方を兼ね備えた素材として、牛革を採用しました。質感にこだわり、落ち着いた光沢がある革を厳選し使用しました。Color:OFF WHITE。Size:M,L,XL。ALL Season仕様ALL Season色ホワイト
バイク おしゃれバケットハットRC12
RIDEZ(ライズ)¥4,498税込¥4,9481個4日以内出荷RIDEZ BUCKET HAT NEO。RIDEZ 帽子シリーズに新作が登場しました。派手なカラーを控える事で、コーディネートに合わせやすいデザインに仕上げました。Tシャツとの相性も抜群。小さくたためるので、バイクに乗る際も邪魔になりません。バイカー必見のアイテムです。 。Size:FREE。STYLE: UNISEX メンズ・レディースサイズFREE商品タイプUNISEX メンズ・レディース
RIDEZ バケットハット コンパクト収納RC13
RIDEZ(ライズ)¥4,498税込¥4,9481個4日以内出荷RIDEZ BUCKET HAT NEO。RIDEZ 帽子シリーズに新作が登場しました。派手なカラーを控える事で、コーディネートに合わせやすいデザインに仕上げました。Tシャツとの相性も抜群。小さくたためるので、バイクに乗る際も邪魔になりません。バイカー必見のアイテムです。 。Size:FREE。STYLE: UNISEX メンズ・レディースサイズFREE商品タイプUNISEX メンズ・レディース
YAD04 チェストプロテクター
ワイズギア¥3,998税込¥4,3981個5日以内出荷【お手持ちのライディングジャケットの保護機能をより高める、CE規格LEVEL2の一体型胸部プロテクター】。裏地に3Dメッシュを採用することで、快適性が向上しています。胸部プロテクターをスナップボタンやベルクロで装着するジャケットに対応しています。YAMAHAロゴ入り。仕様CE規格LEVEL2材質ポリプロピレン 63%、ポリエチレン 22%、ポリエステル 12%、その他 3%
YAMAHAエンブレム
ワイズギア¥2,998税込¥3,2981個5日以内出荷気軽にバイクをカスタム出来る、樹脂製・シルバー立体タイプのエンブレム仕様樹脂製、シルバー立体タイプセット内容2枚1セット寸法(縦×横)(mm)29×129
BLUE COREエンブレム
ワイズギア¥899税込¥9891個5日以内出荷気軽にバイクをカスタム出来る、軟質樹脂製・貼り付けタイプのエンブレム。仕様軟質樹脂製、貼り付けタイプセット内容2枚1セット寸法(縦×横)(mm)12×55