絞り込み
ブランド
サイズ
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
バイク部品検索 お探しのパーツがすぐ見つかる 詳しくはこちらから
374件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • トリプルニープロテクター3 コミネ

    トリプルニープロテクター3

    コミネ(15件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1セット
    当日出荷
    コストパフォーマンスが高く、人気だったトリプルニープロテクターシリーズの第三弾です。 今回はさらにプラスチック部分のクオリティーを高め、安全性を高めています。 腿ベルトは二重ベルトでホールド性が抜群です。 腓骨部分にサードモールドを付けているため横からの衝撃も緩和します。
    サイズフリーセット内容左右2個材質合成樹脂、ウレタン
  • SK-481 アンクルプロテクター コミネ

    SK-481 アンクルプロテクター

    コミネ(2件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1セット
    欠品中
    足首まわりをしっかりガード
    サイズFreeBLACK機能左右対称適応身長(cm)160~
  • SK-688 スプリームボディプロテクター コミネ

    SK-688 スプリームボディプロテクター

    コミネ(6件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    胸部と脊椎をしっかり保護するボディプロテクター。 体の動きにしっかり追従する新型プラスチックシェルを採用したバックプロテクターに加え、重要な胸部の保護には男性サイズ(CE規格)と女性サイズで異なる形状のシェルを採用しています。 立体メッシュを内側パッドに使用し快適性も向上しています。
    BLACK材質ポリプロピレン・ナイロン・ポリエステル
  • プロエルボーガードDX コミネ

    プロエルボーガードDX

    コミネ(6件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1セット
    当日出荷
    教習所御用達のエルボガードがさらに丈夫になりました。 ベルトの調整幅も増え、使い勝手が向上しています。
    サイズフリーセット内容左右2個材質合成樹脂寸法(幅W×長さL)(mm)150×290
  • SK-466 プロニーガード<膝> コミネ

    SK-466 プロニーガード<膝>

    コミネ(3件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1セット
    当日出荷
    教習用に最適
    サイズFBLACK機能左右対称適応身長(cm)160~
  • TRV099 ステルスCEインナー RSタイチ

    TRV099 ステルスCEインナー

    RSタイチ
    12,980税込14,278
    1着
    8日以内出荷
    胸・背中・肩・肘にCEプロテクターを内蔵したフルプロテクションインナー。強い耐久性と吸水・速乾性に優れたメッシュ素材”T-DRY”を全面に採用し、高い通気性とドライで快適な着心地を実現。プロテクションだけでなく、着脱の快適性も備えています。プロテクターのないジャケットやお手持ちのアウターの下に着用することで、手軽に胸・背中・肩・肘にプロテクターを装着いただけます。標準装備の肩・肘のプロテクターは別売品のCE Lv.2プロテクターにアップグレードが可能。・CE Lv.1ソフトタイププロテクター(胸・肩・肘)。・CE Lv.2プロテクター(背中)。・通気性、耐久性に優れるT-DRYを使用
    用途バイク用プロテクターブラック材質(表地)ポリエステル 100%
  • R&R ニーシンガード ラフアンドロード

    R&R ニーシンガード

    ラフアンドロード(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット
    4日以内出荷
    軽量な膝・脛プロテクターです。コンパクトなのでジーンズのインナーに装着する事が可能です。
  • コミネCEプロテクター E/K コミネ

    コミネCEプロテクター E/K

    コミネ(11件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1セット
    当日出荷
    コミネが独自に企画した欧州CE規格適合のインナープロテクター。 ウエアに装着するタイプの肘・膝用インナープロテクターです。 ハードプロテクターが装着されたコミネのジャケットに装着が可能です。 またプロテクターが挿入しづらい場合はウレタン部分がカットできるので大きさの調整が可能です。
    サイズフリーセット内容左右2個材質合成樹脂、ウレタンフォーム寸法(幅W×長さL)(mm)120×255
  • R&R ニーシンガードPRO ラフアンドロード

    R&R ニーシンガードPRO

    ラフアンドロード(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1セット
    当日出荷
    ひざから足首まで2ピース構造でガードするプロテクターです。分割する事でロングブーツやショートブーツ、スニーカーなどでも装着する事が可能です。
  • チェストアーマー コミネ

    チェストアーマー

    コミネ(4件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1着
    当日出荷
    全ての人へ安全をお届けするために簡単に装着できる胸のみのプロテクターを開発しました。 ジャケットの種類を選ぶことなく誰にでもご使用できる胸部専用のプロテクターです。
    サイズF(フリー)材質合成プラスチック全長(cm)26.5
  • SK-859 エニグマ ライト CE1 バックプロテクター コミネ

    SK-859 エニグマ ライト CE1 バックプロテクター

    コミネ
    2,998税込3,298
    1着
    7日以内出荷
    欧州CE規格レベル1認証を取得した通気性抜群で薄型の瞬間硬化脊椎ソフトプロテクター。特徴。・CE規格をクリアした衝撃吸収パッド。
    用途サイズ:Free。(W)285cm×(H)395cm×(T)10.5cm。・記載の数値は製品の外寸です。・ストレッチ素材、ウエストゴムの製品は伸びていないそのままの状態で計測していますブラックサイズFree部位名称脊椎
  • CE-LEVEL2 フレックスエアパッド ラージ BK-フリー ラフアンドロード

    CE-LEVEL2 フレックスエアパッド ラージ BK-フリー

    ラフアンドロード
    2,398税込2,638
    1セット
    5日以内出荷
    CE-LEVEL2 フレックスエアパッド‐ラージ。肘や膝の関節の動きにストレスなく追従し 十分な通気性を確保しながら CE-レベル2をクリアしたプロテクター
    用途品番: RR10110。品名: CE-LEVEL2 フレックスエアパッド‐ラージ。COLOR: BLACK。SIZE : FREE(左右セット)※実寸 W:約15cm×H:約23cm。WEIGHT: 約125g(片方)ブラックサイズフリー(左右セット)※実寸 W:約13.5cm×H:約17cm質量(g)約125(片方)
  • DP-001 耐切創スリムフィットインナープロテクター DAYTONA(デイトナ)

    DP-001 耐切創スリムフィットインナープロテクター

    DAYTONA(デイトナ)
    19,980税込21,978
    1着
    4日以内出荷から6日以内出荷
    通気性と速乾性に優れるメッシュ生地と耐摩耗性、耐引裂性に優れる「HPPEマテリアル」を組み合わせたインナープロテクターウエア。 夏でも涼しく着れるメッシュ生地を採用していますが、インナーとして使うことでオールシーズン使用可能。 胸、肩、ひじ、背中には、CE規格をクリアした安全性と体にフィットする装着感の良いプロテクターが付属。 プロテクターはシート状でフレキシブルに追従する新型SAS-TEC「トリプルフレックスシート」を採用。 プロテクターの目立ちにくさと、つけていることを忘れるほどの動きやすさを実現。 シルエットはタイト目なスリムフィット形状。
    材質(本体)メッシュ生地:ポリエステル85%、ポリエチレン15%、HPPE: ポリエチレン45%、ポリエステル26%、ナイロン18%、グラスファイバー11%、(裏地)ストレッチ生地:ポリエステル88.3%、ポリエチレン11.7%ブラックプロテクターSAS-TEC製トリプルフレックス:胸(CEレベル1)、肩(CEレベル1)、ひじ(CEレベル1)、背中(CEレベル1)
  • R&R ニーガード ラフアンドロード

    R&R ニーガード

    ラフアンドロード(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1セット
    当日出荷
    軽量な膝プロテクターです。コンパクトなのでジーンズや革パンツのインナーにもアウターにも装着する事が可能です。
  • SK-810 CE LEVEL2 PROTECTOR EK コミネ

    SK-810 CE LEVEL2 PROTECTOR EK

    コミネ(5件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1セット(2枚)
    6日以内出荷
    欧州CE規格レベル2を独自取得した装着感の良いソフトプロテクター。男性用ジャケット・パンツの肘・膝に装着可能。
    サイズF素材ポリウレタン
  • ステルス CE ニーガード〔ハードタイプ〕 RSタイチ

    ステルス CE ニーガード〔ハードタイプ〕

    RSタイチ(1件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1セット
    5日以内出荷から8日以内出荷
    ハニカム構造のハードプロテクターの採用によって"点"で受けた衝撃を面に拡散し、体に伝わる衝撃を効果的に緩和。耐貫通性にも優れ、デニムパンツ等の着用時にも使用出来る、インナータイプのニーガード。
  • RE-009 セラミックバンクセンサー コミネ

    RE-009 セラミックバンクセンサー

    コミネ
    2,898税込3,188
    1セット
    5日以内出荷
    材質セラミック・プラスチックサイズblack機能左右一対
  • チェストガード コミネ

    チェストガード

    コミネ(3件のレビュー)
    8,798税込9,678
    1着
    当日出荷から5日以内出荷
    バックルで取り付け、サイズ調整が簡単に可能。 教習所向けに開発したチェストガード。 死亡事故要因で大きな割合を占める胸部保護の重要性を教習レベルで訴えることができます。 モトクロス使用にも最適。
    材質合成樹脂、ウレタン、ゴム
  • TRV080 ステルス ニーガード RSタイチ

    TRV080 ステルス ニーガード

    RSタイチ
    5,398税込5,938
    1個
    8日以内出荷
    世界最高水準の衝撃吸収力を誇る、CE規格レベル2のプロテクターを内蔵。デニムパンツ等の着用時にも使用出来る、インナータイプのニーガード。
    用途バイク用プロテクターブラック長さ(cm)21
  • SK-894 エニグマG3ニープロテクター コミネ

    SK-894 エニグマG3ニープロテクター

    コミネ
    3,798税込4,178
    1個
    7日以内出荷
    ENIGMA G3プロテクター採用のサポータータイプニープロテクター・サイズ: M・L・身体にしなやかにフィットするENIGMA G3プロテクターを採用・ストレッチ素材でフィット感を向上・内側にメッシュ素材を採用し通気性を確保
    Blackプロテクターknee
  • SK-892 エニグマG3インナーパンツ コミネ

    SK-892 エニグマG3インナーパンツ

    コミネ
    8,498税込9,348
    1個
    7日以内出荷
    膝・腰横にCEレベル2ソフトプロテクターを装備したインナーパンツ・サイズ: S・M・L・XL・2XL・3XL・4XL・5XLB・通気性・伸縮性に優れたメッシュ生地・インナープロテクターは着脱可能・膝プロテクター : KOMINE SK-885 (CE Lv.2 /ソフトタイプ)・腰横プロテクター : KOMINE SK-884 (CE Lv.2 /ソフトタイプ)・偽造防止4Dラベル
    Blackプロテクターknee・side
  • インナープロテクターエルボー ショート DFG(ディーエフジー)

    インナープロテクターエルボー ショート

    DFG(ディーエフジー)
    4,498税込4,948
    1セット
    4日以内出荷
    ライディング時の腕の動きに柔らかく追従し、衝撃を受けた際に瞬間硬化するプロテクターを内蔵したエルボープロテクター。 CE規格レベル1をクリアする耐衝撃性能。 林道ツーリングからエンデューロレースまで、幅広いニーズに高い保護性能で応える。長袖ウエアでの着用を想定したショートタイプ。重さ : 左右セット - 200g(Lサイズの場合)。素材 : プロテクター - ESA / スリーブ - ナイロン85%・スパンデックス15%。重さ : プロテクター(1個あたり約60g)。プロテクターサイズ : 長さ - 20cm / 幅: 11cm。左右2個1セット
  • SK-862 シビレスゲルインナーパンツ コミネ

    SK-862 シビレスゲルインナーパンツ

    コミネ
    3,998税込4,398
    1着ほか
    5日以内出荷から7日以内出荷
    バイク乗車を科学したバイク専用ゲルクッションパンツ。バイク乗車時の座圧負荷箇所を研究し本当に必要な座骨・仙骨。内腿部の座圧分散の最小面積を追求したバイク専用の独自設計。
    用途特殊ホログラム技術を応用した偽造防止ラベル付き
  • SK-829 CEレベル2 バックインナープロテクター コミネ

    SK-829 CEレベル2 バックインナープロテクター

    コミネ
    4,498税込4,948
    1着
    6日以内出荷から7日以内出荷
    欧州CE規格レベル2を認証取得した脊椎ハードプロテクター。通気性に優れる新型プラスチックシェル採用。ジャケットサイズに合わせ二つのサイズを選択可能。
    用途・特殊ホログラム技術を応用した偽造防止ラベル付き。・CE規格 EN1621-2 レベル2ブラック
  • SK-815 エアスルーハニカムプロテクター コミネ

    SK-815 エアスルーハニカムプロテクター

    コミネ
    899税込989
    1個
    5日以内出荷
    材質EVAブラック
  • SK-485 アンクルガード コミネ

    SK-485 アンクルガード

    コミネ
    3,898税込4,288
    1セット
    6日以内出荷から7日以内出荷
    関節の可動域を考慮し。動きを妨げないように。作られたアンクルガード。アキレス腱もカバーしています
    種別左右セット材質plastic・urethane foamブラック
  • SK-879 エニグマG2エルボーガード コミネ

    SK-879 エニグマG2エルボーガード

    コミネ
    3,898税込4,288
    1セット
    5日以内出荷
    通気性とフィット感に優れたENIGMA G2を使用したサポータータイプの肘プロテクター。
    用途・特殊ホログラム技術を応用した偽造防止ラベル付き。・CE規格 EN1621-1 レベル2:肘・膝プロテクターのCE規格基準EN1621-1(レベル2)を満たすプロテクター材質TPV, nylon, polyesterブラック
  • SK-882 CE LV.1 EKプロテクター コミネ

    SK-882 CE LV.1 EKプロテクター

    コミネ
    1,898税込2,088
    1セット
    6日以内出荷
    KOMINE SK-635ベースに単体利用可能にした肘・膝兼用プロテクター
    用途・特殊ホログラム技術を応用した偽造防止ラベル付き材質polyester・XPE・polypropylene・polyamideブラックサイズFREE
  • SK-858 エニグマ ライト CE1 チェスト DC プロテクター コミネ

    SK-858 エニグマ ライト CE1 チェスト DC プロテクター

    コミネ
    1,998税込2,198
    1着
    5日以内出荷
    欧州CE規格レベル1認証を取得した通気性抜群で薄型の分割型、ソフトタイプの瞬間硬化胸部プロテクター。特徴。・CE規格をクリアした衝撃吸収パッド。・左右セット
    用途サイズ:Free。(W)148cm×(H)223cm×(T)10.5cm。・記載の数値は製品の外寸です。・ストレッチ素材、ウエストゴムの製品は伸びていないそのままの状態で計測していますブラックサイズFree部位名称胸部
  • ステルスフィットニープロテクター ラフアンドロード

    ステルスフィットニープロテクター

    ラフアンドロード
    3,998税込4,398
    1セット
    5日以内出荷
    ステルスシルエットが新しい。パンツの上からつけるがゴツくない。膝パッドの付け方は悩ましい問題です。パンツの内側への装着は見た目スマートな反面、一度装着すると脱着が容易ではないので長時間の装着ではナニかと窮屈で不便。 既存のアウター装着タイプは簡単に脱着できて便利な分、見た目がスマートではない物がほとんどです。コレを解消するべく脱着の簡便性を優先し、アウター装着にしながらステルスなシルエットにデザインし威圧感のないスマートな見た目を両立させました。本体外側にはスポンジパッドを内包させ、更に脱着可能なCEパッドを別途挿入することでアクシデントに備えた高いプロテクション性を誇ります。 また、脛外側には高輝度反射プリントを施し危険な夜間に高い視認性でライダーの存在をアピール。「膝は運動の要」あなたの膝を「さり気なく」、しかし、「しっかり」とプロテクションします。
    用途品番: RR10064。品名: ステルスフィットニープロテクター。COLOR: BLACK。SIZE: フリー。MATERIAL: 600Dバリアクロス、ポリエステルメッシュブラックサイズフリー対象膝/左右セット素材600Dバリアクロス、ポリエステルメッシュ
  • CE-LEVEL2 フレックスエアパッド‐スモール ラフアンドロード

    CE-LEVEL2 フレックスエアパッド‐スモール

    ラフアンドロード
    2,398税込2,638
    1セット
    6日以内出荷
    肩などの関節の動きにストレスなく追従し 十分な通気性を確保しながら CE-レベル2をクリアしたプロテクター
    用途品番: RR10109。品名: CE-LEVEL2 フレックスエアパッド‐スモール。COLOR: BLACK。SIZE : FREE(左右セット)※実寸 W:約13.5cm×H:約17cm。WEIGHT: 約90g(片方)ブラックサイズフリー(左右セット)※実寸 W:約13.5cm×H:約17cm質量(g)約90(片方)
  • SK-846 エニグマCE2エアスルーニーガード コミネ

    SK-846 エニグマCE2エアスルーニーガード

    コミネ
    5,698税込6,268
    1セット
    5日以内出荷から9日以内出荷
    CE規格レベル2ソフトプロテクターを装備するサポータータイプの膝プロテクター。世界最薄のプロテクターを使用し、パンツの下に装着してもすっきり収まる薄型タイプ。肘・膝プロテクターのCE規格基準EN1621-1(レベル2)を満たすプロテクター。特殊ホログラム技術を応用した偽造防止ラベル付き
    ブラック素材TPE・ナイロン・ポリエステル・スパンデックス・その他
  • SK-834 スーパークールアーマードトップインナーウエア コミネ

    SK-834 スーパークールアーマードトップインナーウエア

    コミネ
    16,980税込18,678
    1着
    5日以内出荷から7日以内出荷
    SK-834 スーパークールアーマードトップインナーウエア お手持ちのアウタージャケットを保護性能の高いプロテクションジャケットにできるインナーアイテム。 肩・肘・胸部・背中のプロテクター標準装備。高い通気性で乗車時のムレを解消。 MATERIALS nylon・polyurethane・polypropylene・spandex・polyester・etc. PROTECTOR shoulder・elbow・back・chest
  • SK-813 CE Level2 Side Protector コミネ

    SK-813 CE Level2 Side Protector

    コミネ(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1セット
    4日以内出荷
    適合WJ-735R
  • SK-827 A CE S KNEE GUARD FIT コミネ

    SK-827 A CE S KNEE GUARD FIT

    コミネ(2件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1組
    5日以内出荷
    通気孔を多数備えるCE規格ソフトプロテクターを装備する膝プロテクター。 サポータータイプで装着しやすく、ジャケットの下に装着しても目立たない軽量薄型タイプ。
    BlackサイズFree
  • スーパーフィットエルボーガード ラフアンドロード

    スーパーフィットエルボーガード

    ラフアンドロード
    3,998税込4,398
    1セット
    6日以内出荷
    CEパッドを内蔵した肘プロテクターです。素材にUVカット(UPF50+)、吸汗速乾、抗菌防臭を併せ持つ高機能素材を使用しています。
    BKサイズフリー
  • R&R ボディープロテクターベスト ラフアンドロード

    R&R ボディープロテクターベスト

    ラフアンドロード(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1着
    4日以内出荷から6日以内出荷
    胸部と脊椎をプラスチックでガードするボディプロテクターです。
    BK
  • 4R プロテクター Relieve Vest 4R

    4R プロテクター Relieve Vest

    4R
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷
    胸部の部分にはセパレートの合成繊維ハードプロテクターが装着されファスナーを閉めた状態で中央部分が高反射EVAパットが重なる仕組みになってます。 サイドのベルトは調整しやすくV字に締めることができます。 ベスト本体には収縮性速乾性に優れたポリエステルメッシュが使用され、肩と脇の部分には高反射EVAパットを装着しています。
  • SAS-TEC 胸部プロテクター CP-2  (セパレートタイプ) DAYTONA(デイトナ)

    SAS-TEC 胸部プロテクター CP-2 (セパレートタイプ)

    DAYTONA(デイトナ)
    2,698税込2,968
    1個
    翌々日出荷
    普段やわらかく、衝撃に応じて硬度変化。SAS-TECは普段はソフトな装着感ながら、いざという時には、弱い衝撃はソフトに吸収、強い衝撃は硬く吸収する特性を持つ、粘弾性ビスコエラスティック素材を採用しています。優れた特性はCE規格を大幅に上回る安全性。EPS素材、シリコン、ウレタン素材をはるかに上回る抗衝撃性により、衝撃を受けることでの性能劣化が無く、通常使用で10年といった長寿命。また、プロテクターのCE規格EN1621の基準を50%以上も上回る保護性能を発揮します。軽量でライダーへの負担が少ない。SAS-TECは素材そのものが軽量。また植物性ウレタンベースのため自然にもライダーにも優しいプロテクターです。また耐熱温度も100℃と優れています。水洗いで清潔に使用できます。素材の水分吸収率が1%以下と低く、手洗いが可能です。(洗濯機では洗わないでください)
  • チェストガード コミネ

    チェストガード

    コミネ(7件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    5日以内出荷
    サイズフリーブラック材質プラスチック・ウレタンフォーム
プロテクター