ノートンマンクスタイプのロングタンク。専用シート(廃番)との同時装着が必要。アルミ製バフ仕上げ。
タンクキャップはエノット風のカギ付。タンク容量約18L(リザーブ約2.5L/66678のみ)。
適合■SR400/500('80~'08)※ '78~'79モデルは専用シートがフレームブリッジ部に接触するため取付不可。※ SR400('10)FIは、タンク底板形状が変更されているため取付不可。≪取付可能なシート≫・ノートンタイプアルミタンク専用セミダブルシート(廃番)のみ。・市販のロングタンク対応シートをご利用ください。≪以下のシートは取付不可≫・純正シート ・COZYシート(全商品) ・70'sサーフラインシート・ ノートンタイプアルミタンク専用シート(廃番)以外のカスタムシート(全商品)
1個
¥139,800
税込¥153,780
3日以内出荷
W1SA以降のオイルタンクをモチーフにしたFRP製黒ゲル仕上げのサイドカバー。ダミーのオイルタンクキャップ、サイドカバーノブも付属し、当時の雰囲気をリアルに再現しています。ノーマルの丸みを帯びたサイドカバーと付け替えるだけで、車体のイメージがガラリと変わります。ノーマルエアクリーナー対応。左右1セット入り。【適合車種】。W800(11-16)。W650(99-08)。W400(06-08)
用途適合車種:W800(11-16)、W650(99-08)、W400(06-08)。車体のイメージがガラリと変わるサイドカバー。W1SA以降のオイルタンクをモチーフにしたFRP製黒ゲル仕上げ。ダミーのオイルタンクキャップ、サイドカバーノブ付属。当時の雰囲気をリアルに再現。左右1セット入り
適合W800(11-16)/W650(99-08)/W400(06-08)※W800/STREET/CAFE(19-23)は不可
1セット
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
タンデムシートにGIVIタンクロックシリーズが装着できるアタッチメントです。
タンクロッククイックカップリングシステムを搭載し、バッグを簡単に脱着する
ことができます。
GIVIのアルミ製ベースプレート(M9A、M9B)にも取り付けることができます。
仕様【装着可能バッグ】97515(ST605)、97570(UT809)、93800(XS319)、94560(ST602B)、94562(MT505)、99200(EA123)、93803(XS307)、97572(EA117)
最大積載量(kg)5
1個
¥4,898
税込¥5,388
翌々日出荷
1個
¥9,698
税込¥10,668
翌々日出荷
アドベンチャースタイルを強調するアッパー形状のエンジンガード。立ちゴケ等の軽度な転倒に対し、エンジンやタンク回りのダメージを軽減。付属の樹脂パッドは軽度なダメージを吸収し、摩耗時には交換可能。ボルトオン装着可能。
仕様●樹脂パッド(リダクションスライダー付属)。
材質/仕上スチール/マットブラック塗装
色マットブラック塗装仕上げ
適合車種400X(19)
1セット
¥34,980
税込¥38,478
3日以内出荷
横への張り出しが少ないフレームワークのパイプエンジンガード。転倒時の車両のダメージを軽減。車体の全体イメージを損なわないコンパクト設計。目立たないマットブラック塗装済み。メインパイプはΦ25.4パイプで軽度な転倒時にガソリンタンク周りを保護し、ダメージを最小限にします。MADE IN JAPAN。【適合車種】Vストローム250/ABS(17-23) [2BK-DS11A / 8BK-DS12E]。・左右セット
用途適合車種:Vストローム250/ABS(17-23)。軽度な転倒時にガゾリンタンク周りを保護し、ダメージを最小限に。大きく外側へ張り出さない仕様で、装着してもスタイリッシュで目立ちにくいデザイン。全体のイメージを損なわないコンパクト設計。別売の Lower(品番:46609)との同時装着が必要。本品単体での取付不可
セット内容左右セット
適合車種Vストローム250/ABS(17-23)
1個
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
大きく張り出さず目立たないパイプエンジンガード。転倒時にライダーや愛車へのダメージを軽減。ボルトオンで装着できるΦ25.4スチールパイプ製。アメリカンバイクのハンドルと同じ太さのため、フォグランプなどハンドルにクランプするアイテムの装着も可能です。車体上部を保護する「パイプエンジンガード UPPER」は、GB350Cのクラシックなデザインにマッチしたラウンドスクエア形状で、幅広設計により純正のワイドなガソリンタンクをしっかり保護します。MADE IN JAPAN。【適合車種】。GB350C(24) [8BL-NC64]。・左右セット。・スチール製グロスブラック塗装仕上げ。・装着寸法:最大幅631×高さ341(mm)。・高強度ボルト付属
用途適合車種:GB350C(24)。軽度な転倒時にガゾリンタンク周りを保護し、ダメージを最小限に。ハンドルと同じ太さのΦ25.4スチールパイプ製。フォグランプなどハンドルにクランプするアイテムが装着可能。大きく外側へ張り出さない仕様で、装着してもスタイリッシュで目立ちにくいデザイン。クラシックなデザインにマッチしたラウンドスクエア形状で、幅広設計によりガソリンタンクをしっかり保護
材質スチール製グロスブラック塗装仕上げ
寸法(幅W×高さH)(mm)【装着時】631×341
内容左右セット
適合車種GB350C(24) [8BL-NC64]
1セット
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
暗闇でもメインキーが差しやすくなるメインキーカバー。純正のキーシリンダーは横向きのため乗車状態でキー穴が見えず、鍵先でキーシリンダ上面を傷だらけにしていまい、ゴム製のキーカバーは経年劣化すると変色してしまう。キー挿しこみ口がテーパー上の本商品を装着することで、鍵を差し込みやすくなります。アルミ製ブラックアルマイト仕上げのボディは美しさを長く保ちます。付属のM4六角穴付小ネジとスプリングワッシャで固定。キーシリンダーと樹脂カバーのダンパー効果を担うOリング付き。【適合車種】。レブル500(17ー23) [2BL-PC60/8BL-PC60]。レブル250(17ー23) [2BK-MC49/8BK-MC49]。CL500(23) [8BL-PC68]。CL250(23) [8BK-MC57]。商品構成:アウターカバー、インナーカバー、Oリング、M4六角穴付小ネジ、M4スプリングワッシャ
用途適合車種:レブル250/500(17ー23)、CL250/500(23)。暗闇でも鍵穴に差し込みやすく、キーシリンダーやキーカバーへの傷付きを防止。美しさを長く保つアルミ製ブラックアルマイト仕上げ。取付にはガソリンタンクを外す必要があります。商品構成:アウターカバー、インナーカバー、Oリング、M4六角穴付小ネジ、M4スプリングワッシャ
適合レブル500(17ー23) [2BL-PC60/8BL-PC60] / レブル250(17ー23) [2BK-MC49/8BK-MC49] / CL500(23) [8BL-PC68] / CL250(23) [8BK-MC57]
1個
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
『外装系』には他にこんなカテゴリがあります
バイクカスタムパーツ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。