絞り込み
ブランド
- KIJIMA(キジマ)
- ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](598)
- AGRAS(688)
- BEET(360)
- CF POSH(1,885)
- DAYTONA(デイトナ)(354)
- HYPERPRO(ハイパープロ)(738)
- Kawasaki(435)
- KEIHIN(556)
- KITACO(2,018)
- MAD MAX(マッドマックス)(206)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(633)
- PMC(221)
- POSH Faith(809)
- SHIFTUP(シフトアップ)(877)
- TAKEGAWA(武川)(3,783)
- プロトブレンボ(190)
- ベビーフェイス(154)
- ヨシムラ(209)
- ブランドをもっと見る
特価

オイルフィルター Oリング K 671B2590
KIJIMA(キジマ)(5件のレビュー)¥179税込¥1971個当日出荷【適合メーカー】カワサキ 【対応純正品番】671B2590 【使用箇所】フィルターカバー 【サイズ】内径:Φ89 線径:Φ3.1 【代表適合車種】 250:エリミネーター250/LX/SE B1-2(87-96)・GPZ250R E1-2(86-87)・GPX250R/R-Ⅱ F/G(87-00)・NINJA 250R K8F-KCF(08-12)・ZZ-R250 H1-10(90-07)・KLE250 ANHELO A1/A1A(93-95) 400:Z400 カスタム/LTD G3/T1(80/83)・Z400FX E1-3(80-81)・Z400GP M1・GPZ400/GPZ400F A1-3(83-85)・GPX400R F1(87)・GPZ400R D1/D4/D4A(85-87)・FX400R E1(85-87)・エリミネーター400SE/LX B1-2/C1-2(88-93)・エリミネーター400 A1/A1A/A2(86-87)・エリミネーター400 D1/D2(94-95)・ゼファー400 C1-7(89-96)・ゼファーχ G1-9/G6F/FA(97-09) 550:Z550FX B2/E(77/80)・ゼファー550 B1-3(90-92) 600:GPZ600R A(85-87)・NINJA600R C1-10(88-97) 650:CB1100R・Z650 B1-3(77-) 750:GPX750R F(87-90)・GPZ750R G1-3(84-85)・エリミネーター750 A(86)・Z750FX-ⅡE1-3(80)/ⅢL1(81)・Z750LTD H1-4(80)・GPZ/GPZ750F A1-3(83-85)・Z750GP(82)・ZR-7F1-3/L1-3(99-06)・ゼファー750 C1-7(91-06)・ゼファー750RS D1-5(96-06)・ZXR750 H1(89) 900:GPZ900R A1-16(84-03)・エリミネーター900 A1-2(85-86) 1000:1000GTRコンコース A1-15(86-00)・GPZ1000RX A1-2(86-87)・Z1000 POLICE P1-24(82-05)・Z1000J 1-3(81-83)・Z1000R 1-2(82-83)・ZL1000 A1(87)・ZX-10 B1-3(88-90) 1100:GPZ1100/ABS E1-3/F1(95-99)・GPZ1100F A1-2(83-84)・Z1100GP B1-2(81-82)・Z1100R (83)・ZRX1100 C1-4(97-00)・ZRX1100Ⅱ D1-4(97-00)・ZZ-R1100 C1-3/D1-9(90-01)・ゼファー1100 A1-6/A6F/FA(92-06)・ゼファー1100RS B1-3(96-99) 1200:ZRX1200DAEG/ABS D9F-DFF(09-15)・ZRX1200R A1-8(01-08)・ZRX1200S B1-4(01-04)・ZZR1200 C1-4(02-05)・ボイジャーVⅡ/XⅡ A/B(86-99)
セルフラップスリーブ
KIJIMA(キジマ)(1件のレビュー)¥649~税込¥714~1個当日出荷から9日以内出荷ポリエステルの繊維とPET繊維で作られたセルフラップスリーブです。 柔軟材質にて作られているスリーブはノイズ吸収および耐震性に優れます。 取り外しも簡単なため、コルゲートチューブの代替品として使用が可能です。使用可能温度範囲-50~+125℃
オイルフィルター Oリング S 09280-72001
KIJIMA(キジマ)(1件のレビュー)¥139税込¥1531個当日出荷【適合メーカー】スズキ 【対応純正品番】09280-72001 【使用箇所】フィルターカバー 【サイズ】内径:Φ105 線径:Φ3.1 【代表適合車種】 250:DR250R S/L/T/V/W(95-00)・DR250S Y(90-92)・DR-Z250(01-07)・NZ250/S (86)・ST250/E(04-12)・SW-1(92)・イントルーダーLC250 Y/K1/K3/K4(00-07)・グース250 N(91-92)・グラストラッカー Y/K1-K9/L0-L3(00-13)・グラストラッカービッグボーイ K1-9/L0-L3(01-13)・ジェベル250 P/R(93-95)・ジェベル250GP/XC (96-06)・ボルティータイプ1/2 S/T/XS/XT(95-96)・ボルティータイプC/T/1 X-ST/XST/XT-W(96-03)・マローダー250 W(98-04) 350:DR350 (92-00)・DR350S (92-00)・グース350 N(92-99) 400:サベージ F/UP/T(86-96)・テンプター V(97-00) 650:サベージ F/U(86)・サベージ S/T/V/W/Y/K1(95-07)
オイルフィルター Oリング S 16518-45000
KIJIMA(キジマ)(1件のレビュー)¥219税込¥2411個当日出荷【適合メーカー】スズキ 【対応純正品番】16518-45000 【使用箇所】フィルターカバー 【サイズ】異形 線径:Φ2.4 【代表適合車種】 250cc:GF250 2/SS/S(85-86)・GS250FW S/S-Ⅱ(85-86)・GSX-R250 CH/RH/CJ/CK(87-89)・GSX-R250R K/FK(89)・GSX250E カタナ 1-5/S(83-86)・GSX250L 3-5(86)・GSX250Sカタナ SM(91)・アクロス M/P/W(90-98)・コブラ(89)・バンディット250/LTD/V(90-94)・バンディット250/V/VZ (95-98) 400cc:GS400/E/Ⅱ(77-79)・GS400E(91-94)・GSX400E M/R(80-81)・GSX400Eカタナ EW(82-83)・GSX400F/FS/Ⅱ F/F2(81-84)・GSX400FW S/S2(83-86)・GSX400L(83)・GSX400R 3/3C(86-87)*水油冷・GSX400Xインパルス X/XA/XS(86-87)・GSX-F J(88)・GSX-R400/R/SP J/FJ/K/AK(88-89)*水冷・バンディット400/LTD/V/V-LTD(89-94)・バンディット400/V/VZ S/ZS/T(95-98) 550:GS550 F1/2(78) 650:GS650 1/2(82) 750:GS750G 1/2(81)
エンブレム HONDA純正ロゴ+ブッシュx2
KIJIMA(キジマ)¥4,298税込¥4,7281セット当日出荷から4日以内出荷HONDA純正のエンブレムです。別売の車種専用エンブレムステーを用いればボルトオンで三叉への装着が可能です付属品本体・ブッシュ(2個)
オイルフィルター Oリング H 91302-028-000
KIJIMA(キジマ)¥139税込¥1531個当日出荷【適合メーカー】ホンダ 【対応純正品番】91302-028-000 【使用箇所】センターボルト 【サイズ】内径:Φ15 線径:Φ2.5 【代表適合車種】 350:CB350F 400:CB400Four Ⅰ/Ⅱ(75-79) 750:CB750F/ボルドール/インテグラ Z/A/B/BB/C/2C(79-83) 900:CB900F(81-82) 1100:CB1100F・CB1100R B/C/D
ハーネス ACC分岐KIT 防水 MT090 IL 2P
KIJIMA(キジマ)(1件のレビュー)¥899税込¥9891個4日以内出荷グリップヒーターや電装品の接続に便利なアクセサリー電源分岐ハーネス。適合車種ヤマハ シグナスX SR(BF9) 2016-、N MAX(2DS) 2016-
ライセンスランプ ホワイトLED マイナス115-0アジャスト
KIJIMA(キジマ)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷フェンダーレスKIT(315-038/315-039)に付属しているライセンスランプの単品販売。0°-115°で調整ができ、狭いスペースへの取り付けでも広 い照射設定ができます。
オイルフィルター エレメント KTM 75038046100 DUKE690
KIJIMA(キジマ)(2件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷従来の高品質キジマ社製オイルフィルターに、さらに優れた新機能が加わりました。オイル流量を考慮した専用設計と、フィルターの内側に強力なドーナツ状マグネットを組み入れ、オイルに混ざっているスラッジ(鉄粉)を効果的に吸収します。取付け方法は従来のオイルフィルターと同じです。※オイル交換2回のうち1回のオイルフィルター交換をお勧めします。フィルターを交換した場合はフィルター内部に含まれていたオイル量が不足するため、フィルターのサイズに応じてオイル交換のみの場合より、余分にオイルを充填する必要があります。※定期的なオイルフィルター0リングの交換をお勧めします。
オイルフィルター Oリング Y 93210-87723
KIJIMA(キジマ)(1件のレビュー)¥199税込¥2191個当日出荷【適合メーカー】ヤマハ 【対応純正品番】93210-87723 【使用箇所】フィルターカバー 【サイズ】内径:Φ91.5 線径:Φ4.1 【代表適合車種】 250:XS250/S(82-84)) 400:FZ400N/R(84-87)・FZR400/R(87-89)・XJ400スペシャル(80-83)・XJ400/Z(81-84)・XS400/Z(83) 750:FZX750 2AK/L/3XF(86-93/96/98)・XJ750A/D/DⅡ(82-83)・XJ750E/EⅡ(81-83)・FZ750 1FM(85-86)・FZR750 2LM(87-88) 1000:FZR1000(87-90) 1200:FJ1200/A(86-93)・XJR1200/R 4KG(94-98) 1300:XJR1300(98-11)
エンブレムステー KAWASAKI エンブレム用 メグロS1/W230
KIJIMA(キジマ)¥3,398税込¥3,7381セット4日以内出荷好評発売中のエンブレムステーシリーズについにカワサキ レトロスポーツ Wシリーズ末弟のW230、伝統を受け継ぐレトロスタイルのMEGURO S1 用が登場!違和感なく車体に装着しつつ、しっかりとその存在感を示す位置にエンブレムが取り付けられるように考え抜きました。スチール製 ブラック仕上げ適合車種メグロS1/W230 24y-
エンブレムステー HONDAエンブレムヨウ
KIJIMA(キジマ)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷純正ロゴエンブレムを三又に取付け。スチール製ブラック仕上げ。主な適合車種CB750FOUR(K0-K7)
ライトクラッチキット 94Y-15Y スポーツスターヨウ
KIJIMA(キジマ)¥7,998税込¥8,7981個4日以内出荷純正に比べて約30%重さを軽減(半クラ時:キジマ社調べ)走行中は国産中型車並に軽いフィーリング!!特にクラッチが繋がってからの操作領域が柔らかく扱いやすくクラッチの切れ・繋がりも違和感無くスムーズ。
シフトアーム TC/M8
KIJIMA(キジマ)¥9,498~税込¥10,448~1個4日以内出荷自分のポジションが出せない、スムーズな操作ができないなど純正シフトアームで調整できる範囲は限られています。そんな操作性の向上、自分のポジション作りができるようにシフトアームを準備しました。約222mmの長さのロングタイプ、約127mmのショートタイプの設定で足のサイズやブーツの形状で悩んでいたシフト操作が理想に近づきます。カラーもクロームとブラックの2色を設定したのでカスタムや車体色に合わせたコーディネートが可能です。更に車輛によってはショートとロングを組み合わせる事でシーソーペダルにする事ができます。用途適合:2000y- ソフテイル、1999y- ツーリングモデル材質スチール製適合車種TWINCAM/MW8ねじサイズ【シフトペグ取付け部】5/16-24
ハーネス ACCブンキキット 304-7155
KIJIMA(キジマ)¥1,298税込¥1,4281個5日以内出荷メーカー名:キジマ。メーカー品番:304-7155。電装部品と取付ける際に、車体のアクセサリー配線を利用して電源を取り出すハーネスキット。配線加工なしに電源を確保出来ます。
エンブレムステー HONDAエンブレム
KIJIMA(キジマ)¥1,798税込¥1,9781個4日以内出荷好評発売中のクロスカブ用エンブレムステーをモデルチェンジ。 既存商品よりも取付しやすい形状に見直しました。 別途 エンブレムセット(Z9-14-039/040)が必要になります。適合クロスカブ(AA06/JA45/)材質スチール色ブラック
アイドルアジャストスクリュウKIT CVキャブ-80Y
KIJIMA(キジマ)¥2,794税込¥3,0731個4日以内出荷ドライバーを使わずにアイドリング調整ができる便利品です。適合ケイヒン バタフライキャブ用(80y以前)全長(mm)165
ハーネス ACCブンキKIT シグナスX(SE44J)/アドレスV125
KIJIMA(キジマ)(1件のレビュー)¥399税込¥4391個4日以内出荷グリップヒーターや電装品の接続に便利なアクセサリ電源の分岐用ハーネスです。 プラス線のみを分岐するタイプのハーネスをご使用の場合、アース線はバッテリーのマイナス又は交流では無いマイナス線に接続して下さい。(ボディーアースの取れない車種やマイナス線に交流が流れている車種が存在いたしますのでご注意ください)
ハーネス ACCブンキKIT 110タイプ4P スズキ
KIJIMA(キジマ)(2件のレビュー)¥739税込¥8131個4日以内出荷グリップヒーターや電装品の接続に便利なアクセサリ電源の分岐用ハーネスです。 プラス線のみを分岐するタイプのハーネスをご使用の場合、アース線はバッテリーのマイナス又は交流では無いマイナス線に接続して下さい。(ボディーアースの取れない車種やマイナス線に交流が流れている車種が存在いたしますのでご注意ください)
キーホルダー ヘルロックアシスト ガンメタ
KIJIMA(キジマ)(1件のレビュー)¥739税込¥8131個4日以内出荷ヘルメットロックにヘルメットが届かない!?そんな時、これがあれば大丈夫!! ヘルメットロックに掛け辛い、ベルトの短いヘルメットもらくちん!!2個掛ける場合にも使えそう!キジマ製ヘルメットロックは勿論、平型の純正ヘルメットロックにも使用可能です。 ※SHOEIヘルメットに採用されているラチェット式のチンストラップにはご使用できません。
キーホルダー ヘルロックアシスト オレンジ
KIJIMA(キジマ)(1件のレビュー)¥739税込¥8131個4日以内出荷ヘルメットロックにヘルメットが届かない!?そんな時、これがあれば大丈夫!! ヘルメットロックに掛け辛い、ベルトの短いヘルメットもらくちん!!2個掛ける場合にも使えそう!キジマ製ヘルメットロックは勿論、平型の純正ヘルメットロックにも使用可能です。 ※SHOEIヘルメットに採用されているラチェット式のチンストラップにはご使用できません。
オイルフィルター エレメント S
KIJIMA(キジマ)¥599税込¥6591個4日以内出荷エレメントタイプのオイルフィルター ※Oリングは付属されておりません ※他にマグネットINタイプ有(105-838) 【サイズ】32mm(高さ)×60mm(直径) 【適合】 スズキ 250 : DR250R S/L/T/V/W(95-00)・DR250S Y(90-92)・DR-Z250(01-07)・NZ250/S (86)・ST250/E(04-12)・SW-1(92)・イントルーダーLC250 Y/K1/K3/K4(00-07)・グース250 N(91-92)・グラストラッカー Y/K1-K9/L0-L3(00-13)・グラストラッカービッグボーイ K1-9/L0-L3(01-13)・ジェベル250 P/R(93-95)・ジェベル250GP/XC (96-06)・ボルティータイプ1/2 S/T/XS/XT(95-96)・ボルティータイプC/T/1 X-ST/XST/XT-W(96-03)・マローダー250 W(98-04) 350 : DR350 (92-00)・DR350S (92-00)・グース350 N(92-99)
オイルフィルター Oリング K 92055-1577
KIJIMA(キジマ)(5件のレビュー)¥179税込¥1971個4日以内出荷【適合メーカー】カワサキ 【対応純正品番】92055-1577 【使用箇所】フィルターカバー 【サイズ】内径:Φ52.6 線径:Φ2.4 【代表適合車種】 125:エリミネーター125 A1-A9FL(98-09) 250:KLX250 S8F/S9F/SAF-SFF(08-15)・KLX250SR E1-5(92-97)・KLX250 H1-3(98-07)・KLX250R D1-4(93-96)・KLX250ES F1-4(94-97)・D-トラッカー J1-6/M1-M7F(98-07)・D-トラッカーX V8F/V9F/VAF-VFF(08-15)・スーパーシェルパ H1-H9/G9F(97-07)
オイルフィルター Oリング H 91316-300-005
KIJIMA(キジマ)(1件のレビュー)¥179税込¥1971個欠品中【適合メーカー】ホンダ 【対応純正品番】91316-425-003 【使用箇所】フィルターカバー 【サイズ】内径:Φ89 線径:Φ4.5 【代表適合車種】 500:CB500K(76) 650:CB650C Z(80)/CB650 C/CL(87) 750:CB750Four K0-K7(71-79)・CB750F1/F2(75-79)・CB750K/KZ(78-80) 1000:GL1000(75-79)・CBX1000(79) 1100:CB1100R 1200:GL1200ゴールドウイング(84-87)
オイルフィルター Oリング H 91306-413-000
KIJIMA(キジマ)¥199税込¥2191個4日以内出荷【適合メーカー】ホンダ 【対応純正品番】91306-413-000 【使用箇所】フィルターカバー 【サイズ】異形 線径:Φ4.1 【代表適合車種】 250:CB250T/N <ホーク250> T1/2/Z2/A2/(77-80)・スーパーホーク N/B/RB(80-81) 400:CB400TホークⅡ 2/3/Z3/A3(77-78)・CB400NホークⅢ N/NZ(78-79)
エンジンガード Mブラック NC750X 21y- Sリフレクター
KIJIMA(キジマ)¥17,980税込¥19,7781個4日以内出荷2025年モデル装着時に重なる純正サイドリフレクターを外し、付属のサイドリフレクターをフロントフォークに取付けることで保安基準に対応します。汎用品のフォグランプなども取付けしやすいサイドバーの張り出しが立ちゴケや軽度な転倒の際に活躍します。適合車種NC750X(21y-)
スクリーンKIT メグロS1/W230 25y-
KIJIMA(キジマ)¥22,980税込¥25,2781セット4日以内出荷レトロな車体イメージに違和感なく収まる大型のスクリーンKITを用意しました。シンプルなデザインと取付け方法を採用。大型スクリーンの防風効果で快適に、そして疲労も少なくツーリングを楽しめます。材質【スクリーン】ポリカーボネート(クリア)【ステー】スチール製(マットブラック)適合車種メグロS1/W230(25y-)スクリーンヘッドライト頂点部から高さ 約380mm/最大幅 約360mm
バックレスト マットブラック PCX125/150/160 21y-
KIJIMA(キジマ)¥17,980税込¥19,7781個4日以内出荷PCX用にシンプルなデザインでパッセンジャーの安心感と快適性をを得られる縦長の背パッドを採用したバックレストが登場!取付け部をカバーするデザインで見た目も考慮。スチール製マットブラック仕上げ色マットブラック適合車種PCX125/150/160(21y-)
...
『外装系』には他にこんなカテゴリがあります
バイクカスタムパーツ の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら