絞り込み
ブランド
- KIJIMA(キジマ)
- TAKEGAWA(武川)(3,791)
- KITACO(2,027)
- CF POSH(1,900)
- SHIFTUP(シフトアップ)(880)
- POSH Faith(811)
- HYPERPRO(ハイパープロ)(740)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(633)
- ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](606)
- KEIHIN(545)
- Kawasaki(442)
- DAYTONA(デイトナ)(360)
- BEET(358)
- PMC(224)
- ヨシムラ(210)
- MAD MAX(マッドマックス)(201)
- プロトブレンボ(190)
- スズキ(165)
- ベビーフェイス(154)
- ブランドをもっと見る

オイルフィルター Oリング K 671B2590
KIJIMA(キジマ)(5件のレビュー)¥179税込¥1971個当日出荷【適合メーカー】カワサキ 【対応純正品番】671B2590 【使用箇所】フィルターカバー 【サイズ】内径:Φ89 線径:Φ3.1 【代表適合車種】 250:エリミネーター250/LX/SE B1-2(87-96)・GPZ250R E1-2(86-87)・GPX250R/R-Ⅱ F/G(87-00)・NINJA 250R K8F-KCF(08-12)・ZZ-R250 H1-10(90-07)・KLE250 ANHELO A1/A1A(93-95) 400:Z400 カスタム/LTD G3/T1(80/83)・Z400FX E1-3(80-81)・Z400GP M1・GPZ400/GPZ400F A1-3(83-85)・GPX400R F1(87)・GPZ400R D1/D4/D4A(85-87)・FX400R E1(85-87)・エリミネーター400SE/LX B1-2/C1-2(88-93)・エリミネーター400 A1/A1A/A2(86-87)・エリミネーター400 D1/D2(94-95)・ゼファー400 C1-7(89-96)・ゼファーχ G1-9/G6F/FA(97-09) 550:Z550FX B2/E(77/80)・ゼファー550 B1-3(90-92) 600:GPZ600R A(85-87)・NINJA600R C1-10(88-97) 650:CB1100R・Z650 B1-3(77-) 750:GPX750R F(87-90)・GPZ750R G1-3(84-85)・エリミネーター750 A(86)・Z750FX-ⅡE1-3(80)/ⅢL1(81)・Z750LTD H1-4(80)・GPZ/GPZ750F A1-3(83-85)・Z750GP(82)・ZR-7F1-3/L1-3(99-06)・ゼファー750 C1-7(91-06)・ゼファー750RS D1-5(96-06)・ZXR750 H1(89) 900:GPZ900R A1-16(84-03)・エリミネーター900 A1-2(85-86) 1000:1000GTRコンコース A1-15(86-00)・GPZ1000RX A1-2(86-87)・Z1000 POLICE P1-24(82-05)・Z1000J 1-3(81-83)・Z1000R 1-2(82-83)・ZL1000 A1(87)・ZX-10 B1-3(88-90) 1100:GPZ1100/ABS E1-3/F1(95-99)・GPZ1100F A1-2(83-84)・Z1100GP B1-2(81-82)・Z1100R (83)・ZRX1100 C1-4(97-00)・ZRX1100Ⅱ D1-4(97-00)・ZZ-R1100 C1-3/D1-9(90-01)・ゼファー1100 A1-6/A6F/FA(92-06)・ゼファー1100RS B1-3(96-99) 1200:ZRX1200DAEG/ABS D9F-DFF(09-15)・ZRX1200R A1-8(01-08)・ZRX1200S B1-4(01-04)・ZZR1200 C1-4(02-05)・ボイジャーVⅡ/XⅡ A/B(86-99)
セルフラップスリーブ
KIJIMA(キジマ)(1件のレビュー)¥649~税込¥714~1個当日出荷から5日以内出荷ポリエステルの繊維とPET繊維で作られたセルフラップスリーブです。 柔軟材質にて作られているスリーブはノイズ吸収および耐震性に優れます。 取り外しも簡単なため、コルゲートチューブの代替品として使用が可能です。使用可能温度範囲-50~+125℃
エンブレム HONDA純正ロゴ+ブッシュx2
KIJIMA(キジマ)¥4,298税込¥4,7281セット当日出荷から5日以内出荷HONDA純正のエンブレムです。別売の車種専用エンブレムステーを用いればボルトオンで三叉への装着が可能です付属品本体・ブッシュ(2個)
オイルフィルター Oリング Y 93210-87723
KIJIMA(キジマ)(1件のレビュー)¥199税込¥2191個当日出荷【適合メーカー】ヤマハ 【対応純正品番】93210-87723 【使用箇所】フィルターカバー 【サイズ】内径:Φ91.5 線径:Φ4.1 【代表適合車種】 250:XS250/S(82-84)) 400:FZ400N/R(84-87)・FZR400/R(87-89)・XJ400スペシャル(80-83)・XJ400/Z(81-84)・XS400/Z(83) 750:FZX750 2AK/L/3XF(86-93/96/98)・XJ750A/D/DⅡ(82-83)・XJ750E/EⅡ(81-83)・FZ750 1FM(85-86)・FZR750 2LM(87-88) 1000:FZR1000(87-90) 1200:FJ1200/A(86-93)・XJR1200/R 4KG(94-98) 1300:XJR1300(98-11)
ライセンスランプ ホワイトLED マイナス115-0アジャスト
KIJIMA(キジマ)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷フェンダーレスKIT(315-038/315-039)に付属しているライセンスランプの単品販売。0°-115°で調整ができ、狭いスペースへの取り付けでも広 い照射設定ができます。
グリップシュリンクチューブ
KIJIMA(キジマ)¥1,198税込¥1,3181個5日以内出荷グリップシュリンクチューブは、車両メーカー純正の高価なグリップヒーターを摩耗から守る保護カバーとしてだけではなく、 豊富なカラーバリエーションにより、お洒落なグリップへ変貌させることができる遊び心のある製品です。 施工はヒートガンによる熱収縮だけなので、設備さえあれば非常に簡単に行うことができます。寸法(内径Φ×長さL)(mm)40×104
オイルフィルター エレメント KTM 75038046100 DUKE690
KIJIMA(キジマ)(2件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷従来の高品質キジマ社製オイルフィルターに、さらに優れた新機能が加わりました。オイル流量を考慮した専用設計と、フィルターの内側に強力なドーナツ状マグネットを組み入れ、オイルに混ざっているスラッジ(鉄粉)を効果的に吸収します。取付け方法は従来のオイルフィルターと同じです。※オイル交換2回のうち1回のオイルフィルター交換をお勧めします。フィルターを交換した場合はフィルター内部に含まれていたオイル量が不足するため、フィルターのサイズに応じてオイル交換のみの場合より、余分にオイルを充填する必要があります。※定期的なオイルフィルター0リングの交換をお勧めします。
オイルフィルター Oリング S 16518-45000
KIJIMA(キジマ)(1件のレビュー)¥219税込¥2411個当日出荷【適合メーカー】スズキ 【対応純正品番】16518-45000 【使用箇所】フィルターカバー 【サイズ】異形 線径:Φ2.4 【代表適合車種】 250cc:GF250 2/SS/S(85-86)・GS250FW S/S-Ⅱ(85-86)・GSX-R250 CH/RH/CJ/CK(87-89)・GSX-R250R K/FK(89)・GSX250E カタナ 1-5/S(83-86)・GSX250L 3-5(86)・GSX250Sカタナ SM(91)・アクロス M/P/W(90-98)・コブラ(89)・バンディット250/LTD/V(90-94)・バンディット250/V/VZ (95-98) 400cc:GS400/E/Ⅱ(77-79)・GS400E(91-94)・GSX400E M/R(80-81)・GSX400Eカタナ EW(82-83)・GSX400F/FS/Ⅱ F/F2(81-84)・GSX400FW S/S2(83-86)・GSX400L(83)・GSX400R 3/3C(86-87)*水油冷・GSX400Xインパルス X/XA/XS(86-87)・GSX-F J(88)・GSX-R400/R/SP J/FJ/K/AK(88-89)*水冷・バンディット400/LTD/V/V-LTD(89-94)・バンディット400/V/VZ S/ZS/T(95-98) 550:GS550 F1/2(78) 650:GS650 1/2(82) 750:GS750G 1/2(81)
オイルフィルター Oリング S 09280-72001
KIJIMA(キジマ)(1件のレビュー)¥139税込¥1531個当日出荷【適合メーカー】スズキ 【対応純正品番】09280-72001 【使用箇所】フィルターカバー 【サイズ】内径:Φ105 線径:Φ3.1 【代表適合車種】 250:DR250R S/L/T/V/W(95-00)・DR250S Y(90-92)・DR-Z250(01-07)・NZ250/S (86)・ST250/E(04-12)・SW-1(92)・イントルーダーLC250 Y/K1/K3/K4(00-07)・グース250 N(91-92)・グラストラッカー Y/K1-K9/L0-L3(00-13)・グラストラッカービッグボーイ K1-9/L0-L3(01-13)・ジェベル250 P/R(93-95)・ジェベル250GP/XC (96-06)・ボルティータイプ1/2 S/T/XS/XT(95-96)・ボルティータイプC/T/1 X-ST/XST/XT-W(96-03)・マローダー250 W(98-04) 350:DR350 (92-00)・DR350S (92-00)・グース350 N(92-99) 400:サベージ F/UP/T(86-96)・テンプター V(97-00) 650:サベージ F/U(86)・サベージ S/T/V/W/Y/K1(95-07)
オイルフィルター Oリング K 92055-1577
KIJIMA(キジマ)(5件のレビュー)¥179税込¥1971個5日以内出荷【適合メーカー】カワサキ 【対応純正品番】92055-1577 【使用箇所】フィルターカバー 【サイズ】内径:Φ52.6 線径:Φ2.4 【代表適合車種】 125:エリミネーター125 A1-A9FL(98-09) 250:KLX250 S8F/S9F/SAF-SFF(08-15)・KLX250SR E1-5(92-97)・KLX250 H1-3(98-07)・KLX250R D1-4(93-96)・KLX250ES F1-4(94-97)・D-トラッカー J1-6/M1-M7F(98-07)・D-トラッカーX V8F/V9F/VAF-VFF(08-15)・スーパーシェルパ H1-H9/G9F(97-07)
オイルフィルター Oリング H 91302-028-000
KIJIMA(キジマ)¥139税込¥1531個当日出荷【適合メーカー】ホンダ 【対応純正品番】91302-028-000 【使用箇所】センターボルト 【サイズ】内径:Φ15 線径:Φ2.5 【代表適合車種】 350:CB350F 400:CB400Four Ⅰ/Ⅱ(75-79) 750:CB750F/ボルドール/インテグラ Z/A/B/BB/C/2C(79-83) 900:CB900F(81-82) 1100:CB1100F・CB1100R B/C/D
オイルフィルター Oリング H 91306-413-000
KIJIMA(キジマ)¥199税込¥2191個5日以内出荷【適合メーカー】ホンダ 【対応純正品番】91306-413-000 【使用箇所】フィルターカバー 【サイズ】異形 線径:Φ4.1 【代表適合車種】 250:CB250T/N <ホーク250> T1/2/Z2/A2/(77-80)・スーパーホーク N/B/RB(80-81) 400:CB400TホークⅡ 2/3/Z3/A3(77-78)・CB400NホークⅢ N/NZ(78-79)
エンブレムステー&ホーンステーセット
KIJIMA(キジマ)¥3,998税込¥4,3981セット5日以内出荷”KAWASAKI”エンブレムシリーズにZ900RS用が登場! 取り付けた際のバランスも考慮し、ホーンを移動させることで違和感ない装着を実現。材質スチール色ブラック
エンブレムステー HONDAエンブレムヨウ
KIJIMA(キジマ)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷純正ロゴエンブレムを三又に取付け。スチール製ブラック仕上げ。主な適合車種CB750FOUR(K0-K7)
ライトクラッチキット 94Y-15Y スポーツスターヨウ
KIJIMA(キジマ)¥7,998税込¥8,7981個5日以内出荷純正に比べて約30%重さを軽減(半クラ時:キジマ社調べ)走行中は国産中型車並に軽いフィーリング!!特にクラッチが繋がってからの操作領域が柔らかく扱いやすくクラッチの切れ・繋がりも違和感無くスムーズ。
キーホルダー ヘルロックアシスト2 ラチェットチンストラップヨウ ブルー
KIJIMA(キジマ)¥799税込¥8791個5日以内出荷ヘルメットロックにヘルメットが届かない!?そんな時、これがあれば大丈夫!! ヘルメットロックに掛け辛い、ベルトの短いヘルメットもらくちん!!2個掛ける場合にも使えそう!キジマ製ヘルメットロックは勿論、平型の純正ヘルメットロックにも使用可能です。 ※SHOEIヘルメットに採用されているラチェット式のチンストラップ等、Dリング径が小さいタイプのヘルメットにご使用可能です。
オイルフィルターマグネットイン ブラック TC88/EVO
KIJIMA(キジマ)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷従来の高品質キジマ社製オイルフィルターに、さらに優れた新機能が加わりました。オイル流量を考慮した専用設計と、フィルターの内側に強力なドーナツ状マグネットを組み入れ、オイルに混ざっているスラッジ(鉄粉)を効果的に吸収します。取付け方法は従来のオイルフィルターと同じです。※オイル交換2回のうち1回のオイルフィルター交換をお勧めします。フィルターを交換した場合はフィルター内部に含まれていたオイル量が不足するため、フィルターのサイズに応じてオイル交換のみの場合より、余分にオイルを充填する必要があります。※定期的なオイルフィルター0リングの交換をお勧めします。
セルフラップスリーブ
KIJIMA(キジマ)(1件のレビュー)¥599税込¥6591個5日以内出荷配線やワイヤー、ホースを保護する難燃性、耐UV性に優れ、摩耗に強いセルフラッフスリーブに新たなサイズが登場。コルゲートチューブよりも簡単に保護する配線などに巻き付けることが出来ます。寸法(mm)内径10(開口55)×1000
USBチャージャー 12Vシガー/USBポート:DC5V/2.1A
KIJIMA(キジマ)¥1,498税込¥1,6481セット5日以内出荷限られたスペースでの使用を考え、Φ20×43mmというコンパクトな作りのUSB変換アダプター。シガーソケットタイプの電源に差し込むだけで2.1Aまでのデバイスに充電出来ます。取付け後も先端が7mmしかはみ出さず、邪魔になりません。LEDインジケーター:通電時ブルーで発光。304-621(販売終了商品)代替品
#サイドマウントキットアクスルマウント18YFXBR
KIJIMA(キジマ)¥29,980税込¥32,9781個5日以内出荷アルミビレット製ブラケットによりナンバーのサイドマウント化をする事で、純正極太タイヤを強調し、 容易にニュースクール系カスタムを楽しむ事ができます。適合FXBR/S・FXBB・FLFB・FXLR(18y~)色ブラック
ハーネス ACC分岐KIT 防水 MT090 IL 2P
KIJIMA(キジマ)(1件のレビュー)¥899税込¥9891個5日以内出荷グリップヒーターや電装品の接続に便利なアクセサリー電源分岐ハーネス。適合車種ヤマハ シグナスX SR(BF9) 2016-、N MAX(2DS) 2016-
ヘッドライト ベーツ 6インチタイプ(5.5) H4 12V60/55W
KIJIMA(キジマ)¥6,998税込¥7,6981個5日以内出荷6インチ(実寸5.5)のベーツタイプヘッドライト ※本製品は車検非対応となります
スロットルホルダー 1インチ シングルケーブルヨウ/クローム
KIJIMA(キジマ)(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個5日以内出荷73-80y インチ用 ブラック 1本引きワイヤー専用。
キーホルダー ヘルロックアシスト ガンメタ
KIJIMA(キジマ)(1件のレビュー)¥739税込¥8131個翌々日出荷ヘルメットロックにヘルメットが届かない!?そんな時、これがあれば大丈夫!! ヘルメットロックに掛け辛い、ベルトの短いヘルメットもらくちん!!2個掛ける場合にも使えそう!キジマ製ヘルメットロックは勿論、平型の純正ヘルメットロックにも使用可能です。 ※SHOEIヘルメットに採用されているラチェット式のチンストラップにはご使用できません。
ヘンカンアダプター ヘラー(12mm)x シガー(21mm) 30cm
KIJIMA(キジマ)¥1,798税込¥1,9781個5日以内出荷BMW等の電源ソケット(へラータイプ12mm)をシガーソケット(21mm)へ変換するアダプターです。 シガーソケットタイプの電装系使用の為の必須アイテム。長さも2サイズご用意いたしました。
エンジンガード Mブラック NC750X 21y- Sリフレクター
KIJIMA(キジマ)¥17,980税込¥19,7781個5日以内出荷2025年モデル装着時に重なる純正サイドリフレクターを外し、付属のサイドリフレクターをフロントフォークに取付けることで保安基準に対応します。汎用品のフォグランプなども取付けしやすいサイドバーの張り出しが立ちゴケや軽度な転倒の際に活躍します。適合車種NC750X(21y-)
...