回転中のプーリー内部は、非常に高い回転Gによる圧力と高熱を発しています。
ウエイトローラーは、機能上その高熱、高圧力の環境下で移動しなければなりません。
片減りや偏摩耗が多いのは長距離走行の高熱による摩擦係数の上昇による溶解が原因です。
キタコのウエイトローラーは、エンジニアリングプラスチックを使用していますので、優れた耐熱性、高温での剛性、耐摩耗性に優れた、信頼性の高いウエイトローラーです。
※ウエイトローラーは消耗品です。3000Km毎に点検し、片減り、破損等がある場合は交換してください。
駆動系に負担をかける走り方やチューニング度合いが高くなると消耗が早くなります。
パワードライブKIT(一部プーリーKIT)とI-MAPがセットになったフルKITです。
I-MAPによるFIコントロールでエンジンをパワーアップさせることにより、高回転域での変速やクラッチミートが可能になり、加速性能や最高速が向上します。
また、駆動系パーツ一式をまとめたパワードライブKITも設定しています。こちらでもある程度の性能を発揮します。
※装着には必ずノーマルより抜けの良いマフラーを装着して下さい。
※9800rpm以上でバルブサージングが発生する恐れがあります。バルブサージングが発生している状態での走行は行わないで下さい。
※ノーマルウエイトローラーは使用できません。ウエイトセッティングを行う場合はスズキBタイプΦ17.0×12.0をご使用ください。
ディオ110
JF31全車種
1個
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
加速性能、最高速の向上をお求め易い価格設定でリリースするスクータードライブユニットです。
タイプXシリーズについて
従来品タイプⅢシリーズと比べ、性能はそのままに耐久性を高めた次世代モデルです。
●プーリー本体の素材の変更により強度を向上。
●スライダーをカーボン含有46ナイロンに素材を変更し、耐磨耗性を向上。
●プーリーセンターのブッシュをスチール素材から銅系素材に変更。熱伝導率と耐磨耗性を向上させています。
※ノーマルウエイトローラーは使用できません。スズキBタイプΦ17.0×12.0をご使用下さい。
ディオ110
JF31全車種
1個
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
『外装系』には他にこんなカテゴリがあります
バイクカスタムパーツ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。