ホースプラグKITACO(15件のレビュー)当日出荷
メンテナンス時に重宝するホースプラグです。ホース穴に差し込む事で燃料の流出や異物の混入を防ぎます。
セット内容ホース内径Φ4~Φ5対応、ホース内径Φ5~Φ6対応、ホース内径Φ6~Φ8対応各1適合車種汎用
ツバ付カラー(スチール)KITACO(9件のレビュー)当日出荷
●樹脂パーツ取り付けの際、ボルトの食い込みやクラックを防止出来ます。又、メーカー取り扱いのラバーカラーと併用することにより、防振ラバーとして使用することが出来ます。
●スチール製クロメート
オイルシール K-PITKITACO(3件のレビュー)当日出荷
純正部品と同サイズの補修用Oリング、オイルシールです。オイルフィラーキャップやオイルフィルターキャップ、各スピンドル、シャフト部のからオイル漏れ、滲みが発生していると新品への交換が必要です。
○サイズ:18×29×7
○1ヶ販売
○適合純正品番:
91204-286-003
●下記の車両のキックスタータースピンドルに適合
エイプ系エンジン等・メーカー製エイプ系ULTRAクラッチカバー等
詳しくは適合表参照
アルミメッシュシート(細目)KITACO当日出荷から翌々日出荷
折り曲げ、カットがしやすく、メッシュならではの「延び」もありますので、様々な形状に仕上げる事が可能です。
用途ダクトやボディのドレスアップに。網目(mm)8×4サイズ(mm)245×328
パッキンSET(A)KITACO(2件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
シリンダー、シリンダーヘッド部のリペアのパッキンセットです。補修用として工具箱に1SET入れておくと、急なトラブル発生時に大変便利です。
フュエルコックAssyKITACO(4件のレビュー)当日出荷
ビッグキャブレター等の交換時にフュエルタンクにコックが付いていないモデルには、このコックを使用して下さい。
○L型タイプ
○ネジ径14mm×P1.0
モンキー/ゴリラ
FNO,Z50J-1300017~
FNO,AB27-1000001~1899999
●ホース内径Φ5.0に対応
Oリング K-PITKITACO当日出荷
純正部品と同サイズの補修用Oリング、オイルシールです。オイルフィラーキャップやオイルフィルターキャップ、各スピンドル、シャフト部のからオイル漏れ、滲みが発生していると新品への交換が必要です。
○サイズ:43×2.5
○1ヶ販売
○適合純正品番:
91303-436-003
●下記の車両のステーターコイルに適合
エイプ100系エンジン等
詳しくは適合表参照
ギアホルダーKITACO(2件のレビュー)当日出荷
プライマリードライブやギアやクラッチアウターの脱着時の回り止め用工具です。ギア同士の噛み合わせに割り込ます事で、ギアを固定します。
○ギヤ部:クロームモリブデン鋼製
※インパクトレンチ使用不可
※下記のギアには使用不可
ギアモジュール1.75以外(噛み合いません)
プラスチックギア
●モンキー系エンジン二次側クラッチ、エイプ、グロム等のギア回り止め用
パワーREV変換ハーネスKITKITACO(1件のレビュー)当日出荷
モンキー、APE用パワーレブ2に変換ハーネスを接続させるだけで、適合車種の幅が広がります。
主な適合車種リトルカブ(C50-43000001-/AA01-1000001-3999999)・スーパーカブ50(C50-9400001-/0200001-2299999/AA01-100000-1699999 スーパーカスタム系使用不可)・ダックス12V(AB26)・CD50(CD50-1500001-1904169)
ウエイトローラーSETKITACO(2件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
回転中のプーリー内部は、非常に高い回転Gによる圧力と高熱を発しています。
ウエイトローラーは、機能上その高熱、高圧力の環境下で移動しなければなりません。
片減りや偏摩耗が多いのは長距離走行の高熱による摩擦係数の上昇による溶解が原因です。
キタコのウエイトローラーは、エンジニアリングプラスチックを使用していますので、優れた耐熱性、高温での剛性、耐摩耗性に優れた、信頼性の高いウエイトローラーです。
※ウエイトローラーは消耗品です。3000Km毎に点検し、片減り、破損等がある場合は交換してください。
駆動系に負担をかける走り方やチューニング度合いが高くなると消耗が早くなります。
ガスケットシートKITACO(2件のレビュー)当日出荷
ベースパッキンやマニホールドパッキン等をワンオフ製作する時に便利な汎用シートです。
厚みも各種設定していますので用途に合わせてご使用下さい。
仕様ノンアスベスト材厚さ(mm)0.8寸法(mm)250×420
Oリング K-PITKITACO当日出荷
純正部品と同サイズの補修用Oリング、オイルシールです。オイルフィラーキャップやオイルフィルターキャップ、各スピンドル、シャフト部のからオイル漏れ、滲みが発生していると新品への交換が必要です。
LEDシャトルビームKITACO(2件のレビュー)当日出荷
コンパクトなエアロボディに強力な高輝度LED電球を装備した汎用ビームランプです。
800ルーメンの明るさ(クリアのみ)に加え、消費電力を10Wに抑えた省電力設計。その他安心の防滴仕様、錆に強い取付自在の汎用ステーを付属しています。
電源(V)12V直流電源専用消費電力(W)10消費電流(A)0.9色温度6000ケルビン(クリアの場合)材質(レンズ)アクリル製明るさ(Lm)最大800ルーメン(クリアの場合)長さ(mm)約300mm(ハーネス)材質/仕上アルミダイキャスト製ブラック仕上げタイプ防滴仕様材質(ステー)ステンレス製
オイルシール K-PITKITACO当日出荷
純正部品と同サイズの補修用Oリング、オイルシールです。オイルフィラーキャップやオイルフィルターキャップ、各スピンドル、シャフト部のからオイル漏れ、滲みが発生していると新品への交換が必要です。
○サイズ:12×24×5
○1ヶ販売
○適合純正品番:
91203-436-004
●下記の車両のギヤシフトスピンドルに適合
エイプ100系エンジン等
詳しくは適合表参照
オイルドレンパンKITACO当日出荷
オイル交換時に便利な小排気量車向けオイルトレーです。薄型設計ですので、最低地上高が少ないスクーター等にお奨めします。
○容量:約2L
バイクカスタムパーツ の新着商品
ページ: 1/ 3
サーモスタットYAMAHA(ヤマハ)税込¥3,628¥3,298
ボス,クラツチYAMAHA(ヤマハ)税込¥12,078¥10,980