絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
FSC認証・RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

26ページ目: 空調・水冷ウェア

3,161件中 1,0011,040
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 神風 大ファン ケーブルレスキット Y'sGOD

    神風 大ファン ケーブルレスキット

    Y'sGOD
    10,900税込11,990
    1個
    当日出荷
    各社空調ウェアに使える(服穴径90mm)ファンキット。ケーブルレスなので断線の心配がなく扱いやすいです。LEDで3色に点灯、点滅!暗所での視認性アップ!
    用途空調ウエア用ファンキットセット内容ケーブルレス一体式大ファン×2個、3.7V3200mAhバッテリー×1台、W充電用ケーブル×1本穴径(Φmm)服:90バッテリー電圧(V)3.7バッテリー容量(mAh)3200電池使用時間(時間)風量強:約4/風量中:約5風量弱:約8
  • 2Way空調付きパーカー 3010S +大容量バッテリーセット STATUSUNI(ステータスユニ)

    2Way空調付きパーカー 3010S +大容量バッテリーセット

    STATUSUNI(ステータスユニ)(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1セット
    4日以内出荷
    素材に高密度ポリエステル100%、洗練されたカジュアルなデザイン。袖はファスナーにより取り外しが可能な2Way空調パーカー(ユニセックス仕様)です。左右の前ポケットは上下にファスナーの付いたダブルポケット。外した袖を収納しても余裕があります。空調セットには安心のPSEマーク認証Panasonicセル内蔵バッテリー、空調ファンのモーターには世界No.1シェアである日本メーカー製を採用し「強風」のまま約9時間以上稼働します。リモコン付きケーブルなので誰でもかんたんに操作できます。
    用途熱中症対策セット内容空調服セット(ウェア1着、黒色ファン2個、バッテリー、リモコン付きケーブル、充電器)材質合成繊維混率(%)ポリエステル100
  • 空調服TM ハーネス遮熱フード付き半袖ブルゾン  XE98105 (ウェアのみ) ジーベック

    空調服TM ハーネス遮熱フード付き半袖ブルゾン XE98105 (ウェアのみ)

    ジーベック(1件のレビュー)
    6,198税込6,818
    1着
    翌々日出荷
    マイナス5度以上の遮熱効果 年々需要が高まっている遮熱効果の高い空調服にベストタイプ、ハーネス対応半袖タイプが登場。 炎天下で長時間作業をされる方にオススメ。 未加工品と比べ衣服内温度にマイナス5度以上の差があり、ヘルメット対応フードは直射日光を防ぎ、ファンからの風はフード内を駆け巡ります。
    セット内容服のみ混率(%)遮熱加工高密度タフタ ポリエステル100
  • 空調服TM テクノクリーン(R)DE 半袖ブルゾン  XE98022 (ウェアのみ) ジーベック

    空調服TM テクノクリーン(R)DE 半袖ブルゾン XE98022 (ウェアのみ)

    ジーベック
    5,998税込6,598
    1着
    翌々日出荷
    適度な張り感で空調服に適した東レ素材エアコンテックにさらに抗菌防臭、防汚機能を付与したエアコンテック テクノクリーン DEを使用しました。汗臭の元となるマイクロコッカス菌や生乾き臭の元となるモラクセラ菌の増殖を抑制し、防臭効果を発揮します。 また特殊加工により皮脂汚れを洗濯で落としやすくすることで、皮脂による臭いの発生や臭いが蓄積することを抑制します。 同時に着用の繰り返しで発生する襟垢汚れにも効果を発揮します。
    セット内容服のみ
  • Tehtough空調風神服半袖ブルゾン 055 アタックベース

    Tehtough空調風神服半袖ブルゾン 055

    アタックベース(1件のレビュー)
    3,390税込3,729
    1着
    3日以内出荷
    服内部から両袖へと吹き抜ける涼しい風の通り路を、大胆なラグランスリーブカットがシームレスに繋いだ半袖空調風神服。 ステッチの強いていないすっきりとしたデザインで、ワークシーンからデイリーウェアまで着用可能。 夏にこいいカットを。
    用途作業着仕様風気路セット内容服のみ混率(%)ポリエステル100(タフタ)材質(ファスナー)フロント・胸ポケット:コイル(引き手 金属)
  • TC7200 タフコレ冷却ベスト TC7200 サンエス

    TC7200 タフコレ冷却ベスト TC7200

    サンエス
    3,490税込3,839
    1着
    当日出荷
    メッシュ素材で保冷剤ポケットを4つ入れることで炎天下での作業でも涼しい。ファン付きジャケットが使えない現場でも快適に使用できますが、ファン付きジャケットと合わせると、より快適に過ごせます。
  • Z-DRAGON 空調服ベスト 74220 (服のみ) 自重堂

    Z-DRAGON 空調服ベスト 74220 (服のみ)

    自重堂
    4,690税込5,159
    1着
    当日出荷から4日以内出荷
    仕事着だけでなくアウトドアやスポーツ観戦にも適した空調服(TM)。 遮熱加工により、未加工布と比較し-3℃以上を実現。
    種別空調服(TM)ベスト(フード付)(ファン無し)材質フロント:樹脂ファスナー、ポケット:樹脂ファスナー機能遮熱、UVカット、UPF50+、フード取り外し不可、春夏、野帳対応素材高密度タフタ(チタンコーティング)(ポリエステル100%)RoHS指令(10物質対応)対応
  • Z-DRAGON 空調服ベスト 74180 (服のみ) 自重堂

    Z-DRAGON 空調服ベスト 74180 (服のみ)

    自重堂
    3,990税込4,389
    1着
    翌々日出荷
    カジュアルにも決まるスポーツMIX空調服(TM)。 スポーツテイストなデザインでカジュアルにもアウトドアにも 合わせやすい空調服(TM)が長袖とベストで新登場。
    種別空調服(TM)長袖ブルゾン(フード付)材質フロント:樹脂ファスナー、ポケット:樹脂ファスナー機能フード取り外し不可、野帳対応素材高密度タフタ(ポリエステル100%)RoHS指令(10物質対応)対応
  • BODY FINE (空調服TM) フード付き長袖ブルゾン (服のみ) アルトコーポレーション

    BODY FINE (空調服TM) フード付き長袖ブルゾン (服のみ)

    アルトコーポレーション
    4,898税込5,388
    1着
    3日以内出荷
    用途作業、軽作業、スポーツ、アウトドアシリーズBODY FINE (空調服TM)対応シーズン春夏RoHS指令(10物質対応)対応
  • BODY FINE (空調服TM) BF503タイプ長袖ブルゾン (服のみ) アルトコーポレーション

    BODY FINE (空調服TM) BF503タイプ長袖ブルゾン (服のみ)

    アルトコーポレーション
    4,898税込5,388
    1着
    3日以内出荷
    用途作業、軽作業、スポーツ、アウトドアシリーズBODY FINE (空調服TM)混率(%)ポリエステル 75、綿 25対応シーズン春夏RoHS指令(10物質対応)対応
  • 空調服長袖ブルゾン 54000 (服のみ) 自重堂

    空調服長袖ブルゾン 54000 (服のみ)

    自重堂
    5,690税込6,259
    1着
    翌々日出荷から4日以内出荷
    カジュアル印象のシャドーストライプ素材を用いた空調服です。
    セット内容服のみ種別長袖ブルゾン混率(%)ポリエステル65、綿35機能野帳対応、帯電防止素材使用RoHS指令(10物質対応)対応
  • 【不織布】空調ジャンパー 服のみ ブレイン

    【不織布】空調ジャンパー 服のみ

    ブレイン
    10,900税込11,990
    1セット(10着)
    4日以内出荷
    空調エアコンシリーズの使い切り不織布ジャンパータイプ
    用途土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。セット内容服のみタイプ不織布ジャンパー
  • 空調服TM 制電半袖ブルゾン  XE98013 (服のみ) ジーベック

    空調服TM 制電半袖ブルゾン XE98013 (服のみ)

    ジーベック
    6,398税込7,038
    1着
    翌々日出荷
    フラップポケット。 ペン差し。 調整ヒモで空気の抜けを調節。 ファスナー付きポケット。 ドットボタンで空気の抜けを調節。 バッテリーポケット。 身頃の膨らみを抑えたシャープなシルエット。
    混率(%)ポリエステル80、綿20生地高密度TC制電リップ胸ポケット左(幅×深さ)(cm)14×14.5胸ポケット右(幅×深さ)(cm)13×14
  • 空調リュック(R) COOL PACK 空調服

    空調リュック(R) COOL PACK

    空調服(2件のレビュー)
    7,590税込8,349
    1セット
    4日以内出荷
    お持ちのリュックに装着するだけで背中にたまった熱や湿気をファンにより排出し、常に快適にリュックを背負うことができます。
    セット内容空調リュック02本体・ファン・スペーサー・ケーブル・電池ボックス(電池別売)消費電力(W)強:約1、弱:0.2本体質量(g)465(スペーサー・ファン・ケーブル・電池ボックス含む)混率(%)ポリエステル100連続使用時間(強:4.8V)約4時間、(弱:2.4V)約16時間連続使用時間(時間)強:約8.5、弱:約44(エネループ1900mAhをご使用の場合)送風量強:約8.2L/秒、弱:約4.2L/秒寸法(縦×横)(cm)46×62(外周約105までのリュックに装着可能)
  • スピードクーラークールベルトヘッド用 昭和商会

    スピードクーラークールベルトヘッド用

    昭和商会
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    汗取り&ひんやり感が吸水機能で効果が持続します。
    トラスコ品番824-6614材質ポリエステル、高吸水繊維ブルー質量(g)40素材ポリエステル、高吸水繊維
  • ヘルメット換気シート HMT01 空調服

    ヘルメット換気シート HMT01

    空調服
    2,390税込2,629
    1個
    4日以内出荷
    空調服(R) の首の後ろから噴出する風をヘルメット内に導入して、頭部のムレを防ぎ、同時に首の後部や顔の側部も冷却します。 わずか約64gのため、重さは気になりません。 首元の日焼け防止にもおすすめです。
    質量(g)65混率(%)綿100
  • 0920 USBモバイルバッテリーセット用ファン単品 STATUSUNI(ステータスユニ)

    0920 USBモバイルバッテリーセット用ファン単品

    STATUSUNI(ステータスユニ)
    5,998税込6,598
    1セット
    6日以内出荷
  • 空調作業服長袖ジャケット+SBT-06 18Vバッテリーファンセット05590-SBT06 さくら電子

    空調作業服長袖ジャケット+SBT-06 18Vバッテリーファンセット05590-SBT06

    さくら電子
    15,980税込17,578
    1セット
    5日以内出荷
    シンメン 05590 ネオEUROスタイルジャケット+さくら電子オリジナル18Vバッテリーファンセット+バッテリーケース付き。05590 ネオEUROスタイルジャケット。・混率:ポリエステル100%。・素材:吸汗速乾、UVカット(UPF50+)、遮熱性(S35)、風抜け防止加工。・サイズ:Mサイズ~5Lサイズ。・カラー:ネイビー、シルバーグレー。〔特徴〕:身体ダメージに直結する赤外線・紫外線ケアした素材と首回りなど3ヵ所の保冷剤ポケットで熱中症対策する実用性抜群でエッジモチーフが斬新なEUROスタイル。・肌ダメージ軽減する遮熱・UVカット(UPF50+ )。・ベストは両脇エアダクト含め5つのアイスポケット。・首回り全体からの風抜けを重視した快適ワイドネック。・熱中症対策に配慮した実用性的な3ヵ所の保冷剤ポケット。18Vバッテリーファンセット内容。・20,000mAh バッテリーx1。・18Vファンx2。・ファン用ケーブルx1。・QC18W急速充電アダプターx1。・充電ケーブルx1。・バッテリーケースx1個。【PSE取得】 バッテリー・充電器
    用途熱中症対策、猛暑、工事現場、アウトドア、釣り、ゴルフ、ガーデニング、軽作業、レジャー、イベント寸法(mm)【バッテリー】102×70×27【ファン】114×107.6×47.2【ACアダプタ】59×39×27質量(g)【バッテリー】320【ファン】100(1台)【ACアダプタ】約45バッテリーブラック充電時間6時間バッテリー容量(mAh)20000ファンレッド素材ポリエステル出力切替13V / 15V / 18V
  • 予備・交換用アイスボトル マイト工業株式会社

    予備・交換用アイスボトル

    マイト工業株式会社
    1,698税込1,868
    1セット(2本)
    4日以内出荷
    クールベストCV24-SCH用の予備・交換用アイスボトルです。
  • 空調作業服用粘着フィルター エスティジェイ

    空調作業服用粘着フィルター

    エスティジェイ
    1,898税込2,088
    1式
    3日以内出荷
    粉塵からファンを守り、寿命が長持ち。_x000D_。作業服の中がいつも清潔。_x000D_。難燃性フィルターで火花があっても安心。_x000D_。強粘着でフィルターが取れない。_x000D_。貼るタイプ。
    寸法(mm)Φ100
  • ファンセット(2026)20V 日新被服

    ファンセット(2026)20V

    日新被服
    5,798税込6,378
    1式
    3日以内出荷
    途中で風が弱くならない。Maxパワーで4時間持続。FS7の後継品番。
    用途熱中症対策に厚さ(mm)37(中心部)質量(g/個)108取付穴径(mm)90
  • ファンセット(2026)15V 日新被服

    ファンセット(2026)15V

    日新被服
    5,198税込5,718
    1式
    3日以内出荷
    途中で風が弱くならない。Maxパワーで8時間持続。FS22の後継品番。
    用途熱中症対策に厚さ(mm)37(中心部)質量(g/個)108取付穴径(mm)90
  • 空調ベスト+SBT-06 18Vバッテリーファンセット05602-SBT06 さくら電子

    空調ベスト+SBT-06 18Vバッテリーファンセット05602-SBT06

    さくら電子
    16,980税込18,678
    1セット
    5日以内出荷
    シンメン 05602 スタンダードベスト+さくら電子オリジナル18Vバッテリーファンセット+バッテリーケース付き。05602 スタンダードベスト。・混率:ポリエステル100%。・素材:吸汗速乾、UVカット(UPF50+)、遮熱裏チタンコーティング(S35)。・サイズ:Mサイズ~5Lサイズ。・カラー:ネイビー、シルバーグレー。〔特徴〕:ファン付ウェアに欠かせない遮熱・UVカットに加え、軽さも兼ね備えた裏チタン素材をベースに機能面を重視し、実用性高めたデザインにまとめたワーククタンド。・遮熱効果を発揮する裏チタンコーティング(遮熱ランクS35)。・肌ダメージを軽減するUVカット(UPF50+)。・首回り全体からの風抜けを促す快適ワイドネック。・熱中症対策に配慮した実用性的な3ヵ所の保冷剤ポケット。18Vバッテリーファンセット内容。・20,000mAh バッテリーx1。・18Vファンx2。・ファン用ケーブルx1。・QC18W急速充電アダプターx1。・充電ケーブルx1。・バッテリーケースx1個。【PSE取得】 バッテリー・充電器
    用途熱中症対策、猛暑、工事現場、アウトドア、釣り、ゴルフ、ガーデニング、軽作業、レジャー、イベント寸法(mm)【バッテリー】102×70×27【ファン】114×107.6×47.2【ACアダプタ】59×39×27質量(g)【バッテリー】320【ファン】100(1台)【ACアダプタ】約45充電時間6時間バッテリー容量(mAh)20000ファンレッド素材ポリエステル出力切替13V / 15V / 18V
  • 空調サイドファンベスト+【リモコン付き】SBT-07R 12Vペルチェファンバッテリーセット05612-SBT07R さくら電子

    空調サイドファンベスト+【リモコン付き】SBT-07R 12Vペルチェファンバッテリーセット05612-SBT07R

    さくら電子
    19,980税込21,978
    1セット
    5日以内出荷
    シンメン05612 サイドファンベスト+さくら電子オリジナル12Vバッテリーペルチェファンセット リモコン付き。05612 サイドファンベスト。・混率:ポリエステル100%。・素材:吸汗速乾、UVカット(UPF50+)、遮熱裏チタンコーティング(S35)。・サイズ:Mサイズ~5Lサイズ。・カラー:ネイビー、シルバーグレー。〔特徴〕:軽量の遮熱・UVカット対応裏チタンをべーすに使用シーンを問わず使えるスマートなデザインと保冷剤ポケットやワイドネック等の実用性で完成度を高めたサイドファンモデルのニュースタンダード。・遮熱効果を発揮する裏チタンコーティング(遮熱ランクS35)。・肌ダメージを軽減するUVカット(UPF50+)。・首周り全体からの風抜けを促す快適ワイドネック。・熱中症対策に配慮した実用性的な3ヵ所の保冷剤ポケット。12Vペルチェファンバッテリーセットリモコン付き。 ファンに冷却プレート機能付き。ONにするとプレート表面が急速に冷え、冷たい風で心地よく冷やします。 プレート温度:約11~13℃。 リモコン操作でペルチェのON/OFFができます。セット内容。・12V20,000mAhバッテリーx1。・ペルチェファンx2。・ファン用ケーブル×1。・QC18W急速充電アダプターx1。・充電ケーブル×1。・リモコン付き×1。・バッテリーケースー×1。・シガーソケット×1。・ファンカバー×2。・取扱説明書。【PSE取得】 バッテリー・充電器
    用途熱中症対策、猛暑、工事現場、アウトドア、釣り、ゴルフ、ガーデニング、軽作業、レジャー、イベント寸法(mm)【バッテリー】102×70×27【ファン】113×105【ACアダプタ】59×39×27質量(g)【バッテリー】320【ファン】143(1台)【ACアダプタ】約45充電時間6時間バッテリー容量(mAh)20000ファンペルチェプレート温度(℃)素材ポリエステルプレート温度(℃)約3分後に約11~13出力切替12V / 10V / 8V / 7V
  • 【25Vフルセット/つなぎ服/サイドファン】 空調エアコン(R)服 (胸スイッチ無し)[25Vデバイスフルセット付き] ブレイン

    【25Vフルセット/つなぎ服/サイドファン】 空調エアコン(R)服 (胸スイッチ無し)[25Vデバイスフルセット付き]

    ブレイン
    36,980税込40,678
    1セット
    5日以内出荷
    サイドファン仕様のつなぎ服タイプの空調エアコン服。座席に座って使えます!。綿100%で色んな場面に使いやすい。25Vデバイスセット(バッテリー、ファン、ケーブル、充電器)が付属。買い足す必要がありません。ファンはメッシュポケットに入れるだけで取付完了。分解する手間がありません。
    用途炎天下での暑さ対策に!スポーツやアウトドア、農作業や建設などの屋外作業 に最適ですセット内容ウェア(つなぎ服)、25Vバッテリー×1個、25Vファン×2個、充電器×1個、ケーブル×1個材質綿100%寸法(mm)バッテリー:約80×28×120ブルー質量(g)バッテリー:約360連続使用時間[最強]5分 [強]2.5H [中強]8H [中]12H [弱]30H ※[最強]25Vは5分経過すると自動的に22Vに切り換わります。風量【出力】[最強]約25V・101L/S、[強]約22V・90L/S、[中強]約15V・60L/S、[中]約12V・48L/S、[弱]約8V・32L/S使用時間[最強]約5分、[強]約2.5H、[中強]約8H、[中]約12H、[弱]約30H(目安)※[最強]約25Vは5分経過すると自動的に22Vに切り換わります。生産国中国電池寿命充放電回数約500回※500回を保証するものではありません充電時間(時間)約4~5バッテリー容量(mAh)20000風量(L/sec)約[最強]25V 101 [強]22V 90 [中強]15V 60 [中]12V 48 [弱]8V 32
  • 空調服(R)ベスト+スターターキット(7.18V黒ファン) ジーベック

    空調服(R)ベスト+スターターキット(7.18V黒ファン)

    ジーベック
    19,980税込21,978
    1セット
    当日出荷
    T/C素材のベストセラーモデル。遮熱性のある機能素材が夏の厳しい日差しを軽減し、衣服内温度をマイナス2°を実現する空調ウェア。買ってすぐ使える、長時間・高出力でご使用したい方向けの空調服(R)スターターキット(7.2v:ファン黒)とのセット商品です。一番よく使われている、スタンダードタイプのファンとバッテリーのセット商品です。
    セット内容XE98001「空調服(R)長袖ブルゾン」、SP01BX「空調服(R)スターターキット(空調服(R)ワンタッチファンブラック(2個)+空調服(R)バッテリー+急速AC充電アダプター+バッテリーケース+空調服(R)ケーブル+ロングケーブル)」ロイヤルブルーサイズM混率(%)T65/C35保護等級JIS IP55(防塵防水)連続使用時間(時間)約8(7.2V設定時)、約12(6V設定時)、約18(5V設定時)、約24以上(3.3V設定時)バッテリー電圧(V)7.2、6、5、3.3(4段階)充電時間(時間)8バッテリー容量(mAh)6500(46.8Wh)寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)89×85×25(バッテリー)最大風量(L/sec)24.4(7.2V設定時)、21.1(6V設定時)、18.4(5V設定時)、12.9(3.3V設定時)色番46
  • 空調服(R)ベスト+スターターキット(7.28V黒ファン) ジーベック

    空調服(R)ベスト+スターターキット(7.28V黒ファン)

    ジーベック
    19,980税込21,978
    1セット
    当日出荷
    綿100%素材長袖のベストセラーモデル。肌触りのよい綿とオシャレなヘリンボーン柄生地。火に強い綿100%。買ってすぐ使える、長時間・高出力でご使用したい方向けの空調服(R)スターターキット(7.2v:ファン黒)とのセット商品です。一番よく使われている、スタンダードタイプのファンとバッテリーのセット商品です。
    セット内容XE98002「空調服(R)長袖ブルゾン」、SP01BX「空調服(R)スターターキット(空調服(R)ワンタッチファンブラック(2個)+空調服(R)バッテリー+急速AC充電アダプター+バッテリーケース+空調服(R)ケーブル+ロングケーブル)」サンドベージュサイズLL混率(%)綿100%保護等級JIS IP55(防塵防水)連続使用時間(時間)約8(7.2V設定時)、約12(6V設定時)、約18(5V設定時)、約24以上(3.3V設定時)バッテリー電圧(V)7.2、6、5、3.3(4段階)充電時間(時間)8バッテリー容量(mAh)6500(46.8Wh)寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)89×85×25(バッテリー)最大風量(L/sec)24.4(7.2V設定時)、21.1(6V設定時)、18.4(5V設定時)、12.9(3.3V設定時)色番39
  • 空調服(R) ベスト(ウェア)+空調服(R) スターターキット (ファンカラー:ブラック) 空調服

    空調服(R) ベスト(ウェア)+空調服(R) スターターキット (ファンカラー:ブラック)

    空調服
    24,980税込27,478
    1セット
    12日以内出荷
    スポーツ・アウトドアなど、多目的に活躍するベストタイプ。空気漏れの少ないエアコンテック(R) 素材を使用しています。裾周りは引き紐でサイズ調節が可能。最大瞬間風量106L/秒。ターボモード(*1)対応ファン。最大風量106L/秒。圧倒的なパワーで大風量・長寿命・高効率を実現。パーツを取り外して水洗いが可能です。(。上蓋とプロペラは取り外して水洗い可能。ファンを清潔に保つことができます。水洗い後はしっかり乾かしてから取り付けてください。)。最大電圧18.0Vの大容量バッテリー。瞬間冷却を可能にする、ターボモード(*1)の他、15.0V、10.0V連続モード、10.0Vゆらぎモード(*2)、6.0Vなど5段階切替が可能。防塵防水(*3)で屋外での使用も安心です。赤色LEDで屋外での視認性良好。防水・防塵(JIS IP55規格適合)(*3)。9段階の残量表示
    仕様脇下調節ボタン材質エアコンテック(R) (ポリエステル100%)、◎プラスチックドットボタン厚さ(mm)ファン:47容量1セット質量(g)バッテリー:353、ファン:約98 ※ファン1個の値連続使用時間(時間)FA23112シリーズ使用時 5.1(最大風量時) [※ターボモードを1回使用した場合の目安時間]・24以上(最小風量時)機能透湿/撥水/紫外線カット充電時間約3時間(CG23411のみ対応)寿命ファン:3000時間(出力15.0Vでの公称値)バッテリー電圧(V)【18.0ターボモード】【15.0】【10.0(連続モード)】【10.0ゆらぎモード】【6.0】動作時間【18.0Vターボモード時:約5.1時間】【15.0V時:約1.5時間+約3.9時間】【10.0V(連続モード)時:約8.4時間】【10.0Vゆらぎモード時:約11.2時間】【6.0V時:24時間以上】(※ファン2個の値)バッテリー容量(mAh)3250(58.5Wh)寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)バッテリー:128×78×25風量(L/min)【18.0Vターボモード( 1)時:106(20秒間)】【15.0V:90】【10.0V(連続モード)時:62.0】【10.0Vゆらぎモード( 2)時:50.0~62.0】【6.0V時:39】(※ファン2個の値)ファンFA23112シリーズ生地<エアコンテック(R)>空気漏れが少なく優れた撥水性と透湿性に優れたソフトな風合いの素材です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 空調服(R) ベスト(ウェアのみ) 空調服

    空調服(R) ベスト(ウェアのみ)

    空調服
    4,598税込5,058
    1着
    7日以内出荷
    撥水性に優れたデイリーユースなシンプルベスト
    材質ナイロン100%容量1着
  • 【Z-DRAGON】 74410 空調服(R)ベスト(フード付) 自重堂

    【Z-DRAGON】 74410 空調服(R)ベスト(フード付)

    自重堂
    5,498税込6,048
    1枚
    翌々日出荷
    上部ファンタイプの空調服(R)。首元にダイレクトに送風し更なる涼しさを実現。首元にダイレクトに送風する上部ファンタイプ腰まわりがスッキリし、あらゆるワークシーンでの快適性を実現。裏チタンコーティングによる-10℃の遮熱効果、UVカット機能を確保(未加工布比較)。撥水加工により撥水性と防汚性を確保。フックハンガー、ランヤード取付口を配備しフルハーネスに完全対応。ファンの脱落を防止するメッシュポケットを配備。背中に保冷剤を収納出来るメッシュポケットを配備。着脱可能なフードを装備。空調服(R)半袖ブルゾン・ファン付作業服,ポリエステル100%,春夏,UVカット,撥水加工,エコマーク認定,グリーン購入法判断基準対応,野帳対応
    シックグレー素材高密度タフタ(チタンコーティング)、ポリエステル100%色番66
  • 空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン(ハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF96030) サンエス

    空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン(ハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF96030)

    サンエス
    21,980税込24,178
    1セット
    3日以内出荷
    〇服。・イベントなど様々なシーンで着用できるユーティリティデザインウェア。・運転席の背もたれに干渉することなく、外気が取り込める脇部分にファンを取り付け。・ラグラン袖の切り替えに沿ったマチでより広範囲に風を集めることが可能。・名入れプリントが出来るように切り替えも無。・首元、アクセントにロゴをプリント(反射プリント)。・隠しボタン付き左胸ポケット。〇RD9211Hファン。・最大風量68.3L/sec 安定した風が体感できる!。・1個当たり100g 軽量タイプのファンで重さを気にしない。・アウターカバー取り外し可能 掃除が簡単!しっかり拭ける!。・ななめファン:風向きを変えられるななめ設計は特許取得。〇RD9292Jバッテリー。業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 12V。・弱で連続22時間稼働。・USBポート搭載(ファンとの同時出力可)。・PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)。・簡易防水機能搭載。・JBRC登録。・ラインナップの中で最も軽い。・IP65適応でより過酷な環境下でも着用が可能。・Bluetooth対応モデル
    セット内容RD9292J 12V リチウムイオンバッテリーセット(2026) & RD9211H 12V ハイパワーファンセット (2026)4ブルーサイズLL胸囲(cm)120混率(%)タフタ(裏チタン加工) ポリエステル100肩幅(cm)54袖丈(cm)40着丈(cm)71
  • 空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン(ハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF96030) サンエス

    空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン(ハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF96030)

    サンエス
    21,980税込24,178
    1セット
    3日以内出荷
    〇服。・イベントなど様々なシーンで着用できるユーティリティデザインウェア。・運転席の背もたれに干渉することなく、外気が取り込める脇部分にファンを取り付け。・ラグラン袖の切り替えに沿ったマチでより広範囲に風を集めることが可能。・名入れプリントが出来るように切り替えも無。・首元、アクセントにロゴをプリント(反射プリント)。・隠しボタン付き左胸ポケット。〇RD9211Hファン。・最大風量68.3L/sec 安定した風が体感できる!。・1個当たり100g 軽量タイプのファンで重さを気にしない。・アウターカバー取り外し可能 掃除が簡単!しっかり拭ける!。・ななめファン:風向きを変えられるななめ設計は特許取得。〇RD9292Jバッテリー。業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 12V。・弱で連続22時間稼働。・USBポート搭載(ファンとの同時出力可)。・PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)。・簡易防水機能搭載。・JBRC登録。・ラインナップの中で最も軽い。・IP71適応でより過酷な環境下でも着用が可能。・Bluetooth対応モデル
    セット内容RD9292J 12V リチウムイオンバッテリーセット(2026) & RD9211H 12V ハイパワーファンセット (2026)6シルバーサイズL胸囲(cm)116混率(%)タフタ(裏チタン加工) ポリエステル100肩幅(cm)52袖丈(cm)39着丈(cm)69
  • 空調風神服 チタン加工ベスト(ハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF96032) サンエス

    空調風神服 チタン加工ベスト(ハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF96032)

    サンエス
    21,980税込24,178
    1セット
    3日以内出荷
    〇服。・イベントなど様々なシーンで着用できるユーティリティデザインウェア。・運転席の背もたれに干渉することなく、外気が取り込める脇部分にファンを取り付け。・ラグラン袖の切り替えに沿ったマチでより広範囲に風を集めることが可能。・名入れプリントが出来るように切り替えも無。・首元、アクセントにロゴをプリント(反射プリント)。・隠しボタン付き左胸ポケット。〇RD9211Hファン。・最大風量68.3L/sec 安定した風が体感できる!。・1個当たり100g 軽量タイプのファンで重さを気にしない。・アウターカバー取り外し可能 掃除が簡単!しっかり拭ける!。・ななめファン:風向きを変えられるななめ設計は特許取得。〇RD9292Jバッテリー。業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 12V。・弱で連続22時間稼働。・USBポート搭載(ファンとの同時出力可)。・PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)。・簡易防水機能搭載。・JBRC登録。・ラインナップの中で最も軽い。・IP139適応でより過酷な環境下でも着用が可能。・Bluetooth対応モデル
    セット内容RD9292J 12V リチウムイオンバッテリーセット(2026) & RD9211H 12V ハイパワーファンセット (2026)9ブラックサイズS胸囲(cm)108混率(%)タフタ(裏チタン加工) ポリエステル100肩幅(cm)45着丈(cm)65
  • 空調風神服 チタン加工ベスト(ハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF96032) サンエス

    空調風神服 チタン加工ベスト(ハイパワーファン&バッテリーセット 2026)(KF96032)

    サンエス
    21,980税込24,178
    1セット
    3日以内出荷
    〇服。・イベントなど様々なシーンで着用できるユーティリティデザインウェア。・運転席の背もたれに干渉することなく、外気が取り込める脇部分にファンを取り付け。・ラグラン袖の切り替えに沿ったマチでより広範囲に風を集めることが可能。・名入れプリントが出来るように切り替えも無。・首元、アクセントにロゴをプリント(反射プリント)。・隠しボタン付き左胸ポケット。〇RD9211Hファン。・最大風量68.3L/sec 安定した風が体感できる!。・1個当たり100g 軽量タイプのファンで重さを気にしない。・アウターカバー取り外し可能 掃除が簡単!しっかり拭ける!。・ななめファン:風向きを変えられるななめ設計は特許取得。〇RD9292Jバッテリー。業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 12V。・弱で連続22時間稼働。・USBポート搭載(ファンとの同時出力可)。・PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)。・簡易防水機能搭載。・JBRC登録。・ラインナップの中で最も軽い。・IP121適応でより過酷な環境下でも着用が可能。・Bluetooth対応モデル
    セット内容RD9292J 12V リチウムイオンバッテリーセット(2026) & RD9211H 12V ハイパワーファンセット (2026)6シルバーサイズLL胸囲(cm)120混率(%)タフタ(裏チタン加工) ポリエステル100肩幅(cm)51着丈(cm)71
  • ひえたれハイパーⅡ limited HSP

    ひえたれハイパーⅡ limited

    HSP
    1,198税込1,318
    1枚
    翌日出荷
    メタリック加工で太陽光を反射・ポリマー繊維で超吸収 【用途】 後頭部・首の冷却 【特徴】 ・本体を水につけて軽くしぼり、ヘルメットに取り付けるだけでUVカット&クーリング効果がある ・日光に当たると気化熱作用により冷涼感が得られる ・付属の保冷剤を凍らせ併用すれば、さらに効果的
    用途熱中症対策、スポーツ、アウトドア、現場、ヘルメット用付属品本体、保冷剤×2シルバーサイズフリー
  • COOLFIX PLT2 エアーベスト 28Vセット 昭和商会

    COOLFIX PLT2 エアーベスト 28Vセット

    昭和商会
    41,980税込46,178
    1セット
    4日以内出荷
    ペルチェ+28V大風量ファンのW冷却遮熱。UVカット加工のウェアで最上級の快適さを。EFウェアに電流を流すと-約20℃冷却するペルチェデバイスを首元に2箇所搭載。身体冷却に効果的な首元に配置することで、気化熱+局所冷却の効果が得られます。首元から風が通るデザイン。収納できるフック掛け。ファンの落下防止メッシュ。外ポケットからデバイスとファンのコントローラースイッチが操作可能
    用途熱中症対策 作業現場 工場 スポーツ アウトドア 室内仕様UVカット[UPF50+・遮蔽率99.9%・遮熱効果]セット内容服地、ファンセット28V、ペルチェデバイス、ファン/ペルチェ兼用バッテリー28V材質[本体]ポリエステル100% [内衿]ポリエステル90%・ポリウレタン10%
  • 空調服(R) 長袖ブルゾン(男女兼用) 50295 空調服

    空調服(R) 長袖ブルゾン(男女兼用) 50295

    空調服
    5,998税込6,598
    1着
    3日以内出荷
    エコマーク認定空調服ブルゾン。袖取り外し可能で半袖ブルゾンにも対応の2WAY仕様。ECO素材。シレー加工
    その他【二酸化炭素】1.515 (kg-CO2)材質リサイクルリップタフタ ポリエステル100%・(再生ポリエステル65%)、ボタン/プラスチック、ファスナー/コイル(スライダー/金属)
  • EXFROZEN フベスト(フローズンベスト用バッテリー&ペルチェセット RD9641)(ペルチェデバイス3個搭載)(EF92672) サンエス

    EXFROZEN フベスト(フローズンベスト用バッテリー&ペルチェセット RD9641)(ペルチェデバイス3個搭載)(EF92672)

    サンエス
    37,980税込41,778
    1セット
    3日以内出荷
    服。最大ー20℃の冷却デバイス「ペルチェ」人気シリーズベスト最大7個取り付け可能な多孔式ウェア。・標準装備はペルチェデバイス3個(最大7個取り付け可能)。・立体構造のハニカムメッシュは通気性と肌触りの良さが特徴。・電源をONにすると冷却するペルチェデバイス搭載 静音、軽量、速冷、最大マイナス20℃と最先端の冷却機能を発揮。・アジャスターと中継バックルで楽々サイズ調節が可能。・推奨バッテリーはRD9641(ペルチェデバイス3個:バッテリー1個 ペルチェデバイス7個:バッテリー2個)。・胸ボタンスイッチで強・ゆらぎ・弱の3段階の切替が可能、ボタンを押すだけで簡単調節でき、色が変化するのでわかりやすい。・保冷剤を入れるポケットはペルチェと併用することでより冷感度がアップします。9700ペルチェデバイス。・ペルチェユニット(2個タイプ)。〇RD9641バッテリー(2個タイプ)。・5V/2Aアダプター。・PD対応アダプター。・バッテリー容量(mAh)10000
    セット内容RD9641 PDモバイルバッテリー×2 & RD9700 ペルチェユニット(2個タイプ)×2サイズF胸囲(cm)90~142混率(%)ポリエステル100
  • 急速充電ケーブル 村上被服

    急速充電ケーブル

    村上被服
    759税込835
    1本
    5日以内出荷
    全長(cm)30コネクタType-C⇔Type-C
  • 05681コンデンスタイルショートジャケット S-AIR(シンメン)

    05681コンデンスタイルショートジャケット

    S-AIR(シンメン)
    6,298税込6,928
    1枚
    4日以内出荷
    遮熱・UVカット機能に加え、撥水加工を施したストレッチの効いたサイドファン・ハーネス対応の半袖ジャケット。脱着可能フードと風抜け抜群のワイドネックを採用。熱中症対策に配慮した3ヶ所の保冷剤ポケット。
    素材ナイロン95%/ポリウレタン5%
空調・水冷ウェア