絞り込み
測定範囲(mm)
  • 0~2(3)
  • 0.0005~0.01(1)
  • 0.005~0.12(1)
  • その他(2)
  • 接続プローブによる(6)
校正証明書
  • 付き(1)
ブランド
  • フィッシャー・インストルメンツ
  • A&D(エー・アンド・デイ)(1)
  • elcometer(45)
  • EPK(7)
  • HEIDON(新東科学)(1)
  • JFEアドバンテック(11)
  • Olson Instruments(1)
  • TIME(15)
  • TP技研(3)
  • アズワン(5)
  • エスコ(1)
  • エフティーエス(2)
  • エリクセン(2)
  • カスタム(2)
  • カネテック(1)
  • ケツト科学研究所(23)
  • サンコウ電子研究所(13)
  • テクロック(6)
  • フジワーク(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(25)
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日10月11日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
26件中 1~26件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • デュアルスコープMP0R-FP フィッシャー・インストルメンツ

    デュアルスコープMP0R-FP

    フィッシャー・インストルメンツ
    ¥239,800税込¥263,780
    1台
    当日出荷
    小型ながら電磁式・渦電流式の2方式自動切替搭載型の膜厚計。 下地の金属が磁性体か非磁性体かを自動判別して、測定方式を自動的に切り替わり測定します。 ニューナビゲーションやグラフィック表示により直感的に操作ができ、非常に簡単です。 測定物の形状や透磁性の影響をほぼ受けずに測定ができます。
    付属品標準板、本体カバー、収納ケース質量(g)184(電池含む)電源単三乾電池×2本本体寸法(mm)64×30×85測定方式電磁式・渦電流式 自動切替測定精度電磁式/0~50μm:±0.25μm以下、50~2000μm:±0.5%以下、渦電流式/0~100μm:±0.5μm以下、100~2000μm:±0.5%以下測定対象非磁性皮膜/磁性金属の下地、絶縁皮膜/非磁性金属の下地測定レンジ0~2000μmデータ容量10000件RoHS指令(10物質対応)対応PC接続USB2.0
  • デュアルスコープMP0R フィッシャー・インストルメンツ

    デュアルスコープMP0R

    フィッシャー・インストルメンツ
    ¥199,800~税込¥219,780~
    1台ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    小型ながら電磁式・渦電流式の2方式自動切替搭載型の膜厚計。 下地の金属が磁性体か非磁性体かを自動判別して、測定方式を自動的に切り替わり測定します。 プローブ内蔵型で持ち運びに便利で、非破壊で高精度に測定できます。 メニューナビゲーションやグラフィック表示により直感的に操作ができ、非常に簡単です。 測定物の形状や透磁性の影響をほぼ受けずに測定ができます。
    付属品標準板、本体カバー、収納ケース質量(g)137(電池含む)電源単三乾電池×2本本体寸法(mm)64×30×85測定方式電磁式・渦電流式測定精度電磁式/0~50μm:±0.25μm以下、50~2000μm:±0.5%以下、渦電流式/0~100μm:±0.5μm以下、100~2000μm:±0.5%以下測定対象非磁性皮膜/磁性金属の下地、絶縁皮膜/非磁性金属の下地測定レンジ0~2000μmデータ容量10000件PC接続USB2.0
  • デュアルスコープ USB付/605-097 MP0R フィッシャー・インストルメンツ

    デュアルスコープ USB付/605-097 MP0R

    フィッシャー・インストルメンツ
    ¥239,800税込¥263,780
    1個
    13日以内出荷
    デュアルスコープMP0Rは、デュアルタイプの超小型膜厚計です。 下地の金属を自動認識する自動素地判別機能はもちろん、前面・上面の2つのバックライト付き液晶ディスプレイの装備で、どんな測定ポジションからでもラクに測定値を読み取ることができる人間工学的設計です。 自動電源ON/OFFモードあり。 USBポートでPCへデータ送信ができます。
    仕様●測定方式:電磁誘導式/渦電流式兼用●測定対象:磁性金属上の非磁性被膜および非磁性金属上の絶縁被膜●測定範囲:0~2000μm(電磁・渦電流式)●誤差範囲:0~75μm/±1、5μm以内(電磁式)、0~50μm/±1μm 以内(渦電流式)、50~1000μm/±2%以内(電磁・渦電流式)、1000~2000μm/±3%以内(電磁・渦電流式)●分解能:100μm以下0、1μm、100μm以上1、0μm●統計機能:平均値、標準偏差、測定回数、最小値、最大値●適合規格:電磁誘導式 DIN EN ISO 2178、渦電流式 DIN EN ISO 2360●外部出力:USBポート●その他機能:自動素材判別、自動電源ON/OFF、上下限設定●プローブ1点接触定圧式●表示方式:デジタル(LCD)●電源:電池1、5V(単3形アルカリ)X2本●サイズ:W64XD30XH85mm●重量:14g(電池含む)●付属品:機器ケース、機器保護スリーブ、持ち運び用ストラップ、電池1、5V(単3)×2、鉄素地、アルミ素地、標準板、操作マニュアル、ドライバ及びプログラムのサポートCD、USBケーブル、製造元保証書●コード番号:119-0162457アズワン品番67-4832-32
  • デュアルスコープMP0R-FP-BT フィッシャー・インストルメンツ

    デュアルスコープMP0R-FP-BT

    フィッシャー・インストルメンツ
    ¥289,800税込¥318,780
    1台
    19日以内出荷
    小型ながら電磁式・渦電流式の2方式自動切替搭載型の膜厚計。 下地の金属が磁性体か非磁性体かを自動判別して、測定方式を自動的に切り替わり測定します。 BluetoothによるPCへのデータ転送が可能です。 ニューナビゲーションやグラフィック表示により直感的に操作ができ、非常に簡単です。 測定物の形状や透磁性の影響をほぼ受けずに測定ができます。
    付属品標準板、本体カバー、収納ケース質量(g)184(電池含む)電源単三乾電池×2本本体寸法(mm)64×30×85測定方式電磁式・渦電流式 自動切替測定精度電磁式/0~50μm:±0.25μm以下、50~2000μm:±0.5%以下、渦電流式/0~100μm:±0.5μm以下、100~2000μm:±0.5%以下測定対象非磁性皮膜/磁性金属の下地、絶縁皮膜/非磁性金属の下地測定レンジ0~2000μmデータ容量10000件RoHS指令(10物質対応)対応PC接続Bluetooth通信
  • パーマスコープMP0R フィッシャー・インストルメンツ

    パーマスコープMP0R

    フィッシャー・インストルメンツ
    ¥179,800税込¥197,780
    1台
    19日以内出荷
    電磁式による磁性金属上の非磁性皮膜の超小型膜厚計。 プローブ内蔵型で持ち運びに便利で、メニューナビゲーションやグラフィック表示により直感的に操作ができ、非常に簡単です。 測定物の形状や透磁性の影響をほぼ受けずに測定ができます。
    付属品標準板、本体カバー、収納ケース質量(g)137(電池含む)電源単三乾電池×2本本体寸法(mm)64×30×85測定方式電磁式測定精度0~100μm:±0.3μm以下、100~2000μm:±0.3%以下測定対象非磁性皮膜/磁性金属の下地測定レンジ0~2500μmデータ容量10000件RoHS指令(10物質対応)対応PC接続USB2.0
  • フェライトスコープ DMP30 フィッシャー・インストルメンツ

    フェライトスコープ DMP30

    フィッシャー・インストルメンツ
    ¥959,800税込¥1,055,780
    1個
    32日以内出荷
    測定範囲0.1~80%Feまたは0.1~110FN測定方式電磁式RoHS指令(10物質対応)対応
  • デルタスコープ DMP30 フィッシャー・インストルメンツ

    デルタスコープ DMP30

    フィッシャー・インストルメンツ
    ¥426,800税込¥469,480
    1個
    32日以内出荷
    測定範囲コーティングと基材、使用するプローブの組み合わせにより異なります。測定方式電磁式および渦電流式RoHS指令(10物質対応)対応
  • デルタスコープ DMP10 フィッシャー・インストルメンツ

    デルタスコープ DMP10

    フィッシャー・インストルメンツ
    ¥255,800税込¥281,380
    1個
    22日以内出荷
    測定範囲コーティングと基材、使用するプローブの組み合わせにより異なります。測定方式電磁式および渦電流式RoHS指令(10物質対応)対応
  • デュアルスコープ MP0RH-FP フィッシャー・インストルメンツ

    デュアルスコープ MP0RH-FP

    フィッシャー・インストルメンツ
    ¥649,800税込¥714,780
    1個
    22日以内出荷
    2カ所に搭載されたディスプレイに測定値を表示
    用途厚い皮膜も測定可能測定範囲0 - 2000μm測定方式電磁式および渦電流式RoHS指令(10物質対応)対応
  • デュアルスコープ MP0R-FPW フィッシャー・インストルメンツ

    デュアルスコープ MP0R-FPW

    フィッシャー・インストルメンツ
    ¥329,800税込¥362,780
    1個
    22日以内出荷
    2カ所に搭載されたディスプレイに測定値を表示
    用途パイプの内面も測定可能測定範囲0 - 2000μm測定方式電磁式および渦電流式RoHS指令(10物質対応)対応
  • デュアルスコープ MP0R-BTA フィッシャー・インストルメンツ

    デュアルスコープ MP0R-BTA

    フィッシャー・インストルメンツ
    ¥209,800税込¥230,780
    1個
    22日以内出荷
    2カ所に搭載されたディスプレイに測定値を表示
    用途Bluetoothによる測定データの転送測定範囲0 - 2000μm測定方式電磁式および渦電流式RoHS指令(10物質対応)対応
  • デュアルスコープ DMP40 フィッシャー・インストルメンツ

    デュアルスコープ DMP40

    フィッシャー・インストルメンツ
    ¥549,800税込¥604,780
    1個
    32日以内出荷
    測定範囲コーティングと基材、使用するプローブの組み合わせにより異なります。測定方式電磁式および渦電流式RoHS指令(10物質対応)対応
  • デュアルスコープ DMP20 フィッシャー・インストルメンツ

    デュアルスコープ DMP20

    フィッシャー・インストルメンツ
    ¥334,800税込¥368,280
    1個
    32日以内出荷
    測定範囲コーティングと基材、使用するプローブの組み合わせにより異なります。測定方式電磁式および渦電流式RoHS指令(10物質対応)対応
  • シグマスコープ SMP350 フィッシャー・インストルメンツ

    シグマスコープ SMP350

    フィッシャー・インストルメンツ
    ¥1,288,000税込¥1,416,800
    1個
    32日以内出荷
    用途非鉄金属の電気伝導率を測定するためのコンパクトなハンドヘルド装置。測定範囲0.3 - 63 MS/m または 0.5 - 108 % IACS測定方式渦電流位相式RoHS指令(10物質対応)対応
  • イソスコープ DMP30 フィッシャー・インストルメンツ

    イソスコープ DMP30

    フィッシャー・インストルメンツ
    ¥426,800税込¥469,480
    1個
    32日以内出荷
    測定範囲コーティングと基材、使用するプローブの組み合わせにより異なります。測定方式電磁式および渦電流式RoHS指令(10物質対応)対応
  • イソスコープ DMP10 フィッシャー・インストルメンツ

    イソスコープ DMP10

    フィッシャー・インストルメンツ
    ¥255,800税込¥281,380
    1個
    32日以内出荷
    測定範囲コーティングと基材、使用するプローブの組み合わせにより異なります。測定方式電磁式および渦電流式RoHS指令(10物質対応)対応
  • SRスコープ DMP30 フィッシャー・インストルメンツ

    SRスコープ DMP30

    フィッシャー・インストルメンツ
    ¥539,800税込¥593,780
    1個
    32日以内出荷
    測定範囲0.5~10μmまたは5~120μm測定方式電気抵抗式RoHS指令(10物質対応)対応
  • FTA3.3プローブ フィッシャー・インストルメンツ

    FTA3.3プローブ

    フィッシャー・インストルメンツ
    ¥252,800税込¥278,080
    1個
    32日以内出荷
    渦電流式 標準プローブ
    用途アルミ、銅上の絶縁皮膜RoHS指令(10物質対応)対応
  • FS40LF プローブ フィッシャー・インストルメンツ

    FS40LF プローブ

    フィッシャー・インストルメンツ
    ¥529,800税込¥582,780
    1個
    32日以内出荷
    渦電流式プローブ 低周波タイプ
    用途非鉄金属用導電率RoHS指令(10物質対応)対応
  • FS40HF プローブ フィッシャー・インストルメンツ

    FS40HF プローブ

    フィッシャー・インストルメンツ
    ¥529,800税込¥582,780
    1個
    32日以内出荷
    渦電流式プローブ 高周波タイプ
    用途非鉄金属用導電率RoHS指令(10物質対応)対応
  • FS40 プローブ フィッシャー・インストルメンツ

    FS40 プローブ

    フィッシャー・インストルメンツ
    ¥539,800税込¥593,780
    1個
    32日以内出荷
    渦電流式プローブ 標準タイプ
    用途非鉄金属用導電率RoHS指令(10物質対応)対応
  • FS24 プローブ フィッシャー・インストルメンツ

    FS24 プローブ

    フィッシャー・インストルメンツ
    ¥449,800税込¥494,780
    1個
    32日以内出荷
    渦電流式プローブ 小物用タイプ
    用途非鉄金属用導電率RoHS指令(10物質対応)対応
  • D-PCBプローブ フィッシャー・インストルメンツ

    D-PCBプローブ

    フィッシャー・インストルメンツ
    ¥333,800税込¥367,180
    1個
    32日以内出荷
    電気抵抗式プローブ
    用途銅膜厚測定用RoHS指令(10物質対応)対応
  • D-Fプローブ フィッシャー・インストルメンツ

    D-Fプローブ

    フィッシャー・インストルメンツ
    ¥239,800税込¥263,780
    1個
    32日以内出荷
    電磁式 標準タイプ
    用途鉄素地上の非磁性皮膜の測定RoHS指令(10物質対応)対応
  • D-FN-sm プローブ フィッシャー・インストルメンツ

    D-FN-sm プローブ

    フィッシャー・インストルメンツ
    ¥438,800税込¥482,680
    1個
    32日以内出荷
    電磁・渦電流式兼用プローブ
    用途鉄素地上の非磁性皮膜の測定とアルミ、銅上の絶縁皮膜RoHS指令(10物質対応)対応
  • D-F-Fe プローブ フィッシャー・インストルメンツ

    D-F-Fe プローブ

    フィッシャー・インストルメンツ
    ¥285,800税込¥314,380
    1個
    32日以内出荷
    電磁誘導式プローブ 標準タイプ
    用途オーステナイト系および二相合金のフェライト量RoHS指令(10物質対応)対応
厚さ測定