絞り込み
溝幅(mm)
- 120
- 15(1)
- 15~35(1)
- 30~50(1)
- 90(12)
- 100(29)
- 150(43)
- 180(30)
- 200(44)
- 240(30)
- 250(24)
- 300(73)
- 350(16)
- 360(6)
- 400(42)
- 450(20)
- 500(39)
- 550(11)
- 600(22)
- 700(6)
ブランド
- モノタロウ(1)
- イズミ(10)
- 三榮(6)
- 片岡産業(3)
- 中部コーポレーション(2)
- シマブン(2)
種類

U字溝(11)

みぞぶた(3)
材質
- スチール(9)
- ステンレス(10)
- 樹脂(2)
長さ(m)
- 0.4~0.5未満(3)
- 0.6~0.7未満(2)
- 0.9~1.0未満(17)
ピッチ
- 並目(3)
- 普通目(2)
- 細目(4)
並目・普通目・細目
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
グレーチングは、溝などへの排水がスムーズな金属製の組み込み型の蓋です。基本的には道路脇の排水設備であるU字溝や側溝、もしくは歩道などに使用されますが、建築物の内装建材として用いられるケースもあります。格子状や梯子状になっているのが形状としての特徴。種類としては材質は銅板性とステンレス製があります。環境に応じて強度に違いのある種類を選ぶことができ、工場内の集排水槽のみぞや道路の横断溝として利用されるのは、衝撃に強い圧接型です。
商品豆知識
「溝幅(mm)」から絞り込む
100(29)
120
150(43)
180(30)
200(44)
240(30)
250(24)
300(73)
400(42)
500(39)

グレーチング 歩道用 圧接タイプ
(111件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281枚当日出荷U字溝・側溝・歩道用のグレーチングです。圧接タイプになります。用途U字溝・側溝・歩道用に。材質Q235B(SS400相当)長さ(mm)約993形状並目 プレーン高さ(mm)約30タイプ歩道用ピッチ並目ピッチ(mm)約30表面処理亜鉛メッキ許容差±3mmアングル寸法(mm)30×30×3バー高さ(mm)約19等分布荷重(kN/m2)約5
組込型グレーチング 並目 WUC-X型
片岡産業(20件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1枚当日出荷から10日以内出荷従来のプレーンからノンスリップに変更しました。タイプU字溝・側溝用ピッチ並目
圧接型グレーチング 細目 ノンスリップ WUS-X型
片岡産業(29件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481枚当日出荷から14日以内出荷U字溝用グレーチングは、コンクリートU字溝にはめこむべく設計されたもので中荷重以下の溝に使用されます。 病院、団地、駐車場、住宅地街等にはサウンドルース(騒音防止用パッキン)をご使用下さい。形状細目 ノンスリップタイプみぞぶた、側溝用ピッチ細目種類U字溝
圧接型グレーチング 並目 ノンスリップ WU-X型
片岡産業(22件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~1枚当日出荷から13日以内出荷U字溝用グレーチングは、コンクリートU字溝にはめこむべく設計されたもので中荷重以下の溝に使用されます。 病院、団地、駐車場、住宅地街等にはサウンドルース(騒音防止用パッキン)をご使用下さい。形状並目 ノンスリップタイプみぞぶた、側溝用ピッチ並目種類U字溝
長さ600mmみぞぶた
イズミ(12件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981枚当日出荷から3日以内出荷材質SS400種類みぞぶたピッチ(mm)33高さH(mm)19仕上溶融亜鉛メッキアングル寸法(mm)L3×30×30本体長さL(mm)600適合荷重歩道用
組構式U字溝用グレーチング
中部コーポレーション(6件のレビュー)¥5,098税込¥5,6081枚当日出荷から11日以内出荷U字溝用の溝蓋で、構造はグレーチングの両側にアングルを溶接したものです。 U字溝の上に置くだけで、簡単に溝蓋として使用できます。用途側溝用材質本体/スチール製、グレーチング/SS400タイプ組溝式種類U字溝表面処理グレーチング/溶融亜鉛メッキ寸法b(mm)995アングル寸法(mm)L-40×40×5
長さ600mmみぞぶた細目
イズミ(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981枚3日以内出荷長さ600mmみぞぶた細目材質SS400ピッチ細目種類みぞぶたピッチ(mm)12.5高さH(mm)19仕上溶融亜鉛メッキアングル寸法(mm)L3×30×30本体長さL(mm)600適合荷重歩道用
組構式 歩道用U字溝用グレーチング
中部コーポレーション¥4,898税込¥5,3881枚5日以内出荷から6日以内出荷U字溝用の溝蓋で、構造はグレーチングの両側にアングルを溶接したものです。 U字溝の上に置くだけで、簡単に溝蓋として使用できます。用途歩道用材質本体/スチール製、グレーチング/SS400長さ(mm)995タイプ組溝式種類U字溝表面処理グレーチング/溶融亜鉛メッキ寸法b(mm)995寸法h(mm)19荷重(歩道用)5.0kN/m2アングル寸法(mm)L-30×30×3
ステンレスグレーチング普通目ノンスリップ
イズミ¥14,980税込¥16,4781枚6日以内出荷から7日以内出荷材質SUS304ピッチ普通目ピッチ(mm)30高さH(mm)15アングル寸法(mm)L3×30×30本体長さL(mm)994適合荷重歩道用
ステンレスグレーチング普通目プレーン
イズミ¥13,980税込¥15,3781枚6日以内出荷から7日以内出荷材質SUS304ピッチ普通目ピッチ(mm)30高さH(mm)15アングル寸法(mm)L3×30×30本体長さL(mm)994適合荷重歩道用
ステンレス U字溝グレーチング プレーンタイプ 998L
三榮¥15,980~税込¥17,578~1枚6日以内出荷U字溝蓋用グレーチングプレーンタイプ。独自のセブンバー採用により従来品に比べ軽量・安価です。また、足裏当たりも優しくなります。用途U事溝向けタイプ材質ステンレス長さ(mm)998種類U字溝RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス U字溝グレーチング ノンスリップ(藤壺) 998L
三榮¥16,980~税込¥18,678~1枚6日以内出荷U字溝蓋用グレーチング藤壺型すべり止付タイプ。独自のセブンバー採用により従来品に比べ軽量・安価です。また、足裏当たりも優しくなります。藤壺型は従来よりすべり止め効果高くメーカー特許技術です。用途U事溝向けタイプ材質ステンレス長さ(mm)998種類U字溝RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス U字溝グレーチング ノンスリップ(蛇肌) 998L
三榮¥16,980~税込¥18,678~1枚6日以内出荷U字溝蓋用グレーチングすべり止付タイプ。独自のセブンバー採用により従来品に比べ軽量・安価です。また、足裏当たりも優しくなります。用途U事溝向けタイプ材質ステンレス長さ(mm)998種類U字溝RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス U字溝グレーチング ノンスリップ(藤壺)
三榮¥11,980~税込¥13,178~1枚6日以内出荷U字溝蓋用グレーチング藤壺型すべり止付タイプ。独自のセブンバー採用により従来品に比べ軽量・安価です。 足裏接地面が広く「隙間」を狭くする事で、歩行者の、特に高齢者や女性のハイヒールに配慮出来る優しい仕様です。 藤壺型は従来よりすべり止め効果高くメーカー特許技術です。材質SUS304長さ(mm)498種類U字溝蓋用RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスグレーチング細目ノンスリップ
イズミ¥19,980税込¥21,9781枚6日以内出荷から9日以内出荷材質SUS304ピッチ細目ピッチ(mm)15高さH(mm)15アングル寸法(mm)L3×30×30本体長さL(mm)994適合荷重歩道用
U字溝用樹脂グレーチング(ハードタイプ/歩道用)溝幅120用
シマブン¥38,980税込¥42,8781枚11日以内出荷新たな素材で軽量化を実現し、優れた屋外耐候性を備えたU字溝用樹脂グレーチング(ハードタイプ/歩道用)!。ノンスリップ性能の向上で水濡れや油が付着しても滑りにくく安全です。すき間も6mm以下なので、ハイヒールやお子様の指も入り込む心配がなく、ベビーカーのキャスターも通過できます。水圧による浮き上がりも心配ありません。荷重試験性能は、歩道用5.0KN/m2をクリアしています。街並みの景観にマッチした、マットな5色のカラーをご用意。枠部分はステンレス製のため錆びにくいです。耐候性に優れています。水圧による浮き上がりはありません。樹脂製のため軽量です。補強金貝付で安心です。土足で人通りの多い場所に適しています。用途人通りの多い歩道や学校、遊歩道、遊園地、公園、ゴルフ場など適合歩道材質ポリアミド (PA6)+ガラス繊維+硬質アクリル (PMMA)+ステンレス長さ(mm)999質量(kg)3.7高さ(mm)30種類U字溝幅B(mm)108溝幅(mm)120幅A(mm)93幅W(mm)153適合荷重(kN)5
U字溝用樹脂グレーチング(ソフトタイプ/歩道用)
シマブン¥33,980税込¥37,3781枚11日以内出荷から18日以内出荷表面はやわらかい軟質樹脂を使用し、雨で濡れても滑りにくく安全なU字溝用樹脂グレーチング(ソフトタイプ/歩道用)です!。すき間も6mm以下なので、ハイヒールやお子様の指も入り込む心配がなく、ベビーカーのキャスターも通過できます。水圧による浮き上がりも心配ありません。荷重試験性能は歩道用5.0KNをクリアしています。表面はやわらかい軟質樹脂を使用しています。補強金具付で安心です。グレーチングのすき間は6mm以下です。樹脂製のため軽量です。水圧による浮き上がりはありません。耐候性に優れています。枠部分はステンレス製のため錆びにくいです。用途人通りの多い歩道や学校、遊歩道、遊園地、公園、ゴルフ場など適合歩道材質硬・軟質塩化ビニル (P.V.C.)、ステンレス長さ(mm)999色ライトグレー高さ(mm)30種類U字溝特性抗菌・防カビ仕様適合荷重(kN)5
ステンレス U字溝グレーチング ノンスリップ(蛇肌)
三榮¥11,980~税込¥13,178~1枚6日以内出荷U字溝蓋用グレーチングすべり止付タイプ 独自のセブンバー採用により従来品に比べ軽量・安価です。また、足裏当たりも優しくなります。 足裏接地面が広く「隙間」を狭くする事で、歩行者の、特に高齢者や女性のハイヒールに配慮出来る優しい仕様です。材質SUS304長さ(mm)498RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス U字溝グレーチング プレーンタイプ
三榮¥10,980~税込¥12,078~1枚6日以内出荷U字溝蓋用グレーチングプレーンタイプ。独自のセブンバー採用により従来品に比べ軽量・安価です。また、足裏当たりも優しくなります。 足裏接地面が広く「隙間」を狭くする事で、歩行者の、特に高齢者や女性のハイヒールに配慮出来る優しい仕様です。材質SUS304長さ(mm)498RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスグレーチング細目プレーン
イズミ¥19,980税込¥21,9781枚6日以内出荷から10日以内出荷材質SUS304ピッチ細目ピッチ(mm)15高さH(mm)15アングル寸法(mm)L3×30×30本体長さL(mm)994適合荷重歩道用