仕様油圧式
ストローク(mm)約375
幅(mm)263
寸法(mm)645(W)×345(D)×160(H)(サドル)約Φ107×15(H)mm
全長(mm)(ハンドル取付後)約1590
質量(kg)約33.6
使用温度範囲(℃)-20~60
使用作動油油圧潤滑油(ISO V G32)
ハンドル寸法(mm)約1100
アズワン品番64-2299-32
油量(cc)約250
最大耐荷重(t)3
地上高さ(mm)(最低/最高)約90/約465
1個
¥40,000
税込¥44,000
当日出荷
仕様油圧式軽自動車~SUV・ミニバンに最適
ストローク(mm)約382
幅(mm)175
寸法(mm)705(W)×185(D)×180(H)(サドル)約Φ60×18(H)mm
全長(mm)(ハンドル取付後)約1210
質量(kg)約18
使用温度範囲(℃)-20~60
使用作動油油圧潤滑油(ISO VG32)
ハンドル寸法(mm)約545
アズワン品番64-2299-34
油量(cc)約185
最大耐荷重(t)3
地上高さ(mm)(最低/最高)約148/約530
1個
¥22,800
税込¥25,080
当日出荷
仕様ツインピストン仕様で、すばやくジャッキアップできる。超低床にてあらゆる車種に対応できます。最高値は約615mmまで揚がる!ラバー付サドルにて車体を守ります。
材質スティール
ストローク(mm)約540
幅(mm)372
寸法(mm)915(W)×372(D)×160(H)(サドル:Φ×H×厚み)約120×14×7
全長(mm)(ハンドル取付後)約2450
質量(kg)約46.5
使用温度範囲(℃)-20~60
揚程(mm)75~615
能力(t)2
使用作動油油圧潤滑油(ISO VG32)
ハンドル寸法(mm)約1200
アズワン品番64-7990-88
油量(cc)約250
最大耐荷重(t)2(最大要諦質量) 19.6kN
1台
¥62,000
税込¥68,200
当日出荷
仕様適用タイヤストッパーサイズ:幅250mm以下、高さ100mm以上
材質ステンレス
寸法(mm)320(W)×105(D)×120(H)
質量(g)740
取付穴(mm)10×15
1個
¥4,620
税込¥5,082
翌日出荷
仕様サドルサイズ:約Φ60×18(H)mm
ストローク(mm)約250
幅(mm)135
寸法(mm)530(W)×214(D)×140(H)
全長(mm)(ハンドル取付後)約980
質量(kg)約11
使用温度範囲(℃)-20~60
最低高さ(mm)85(付属サドル使用時:115)
使用作動油油圧潤滑油(ISO V G32)
ハンドル寸法(mm)約500
アズワン品番64-2299-33
油量(cc)約115
最大耐荷重(t)2
最大揚高(mm)335(付属サドル使用時:365)
1個
¥13,900
税込¥15,290
翌日出荷
『自動車用品』には他にこんなカテゴリがあります
自動車用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。