4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
てこの要領でタイヤを上げて、ローラーでタイヤを回して位置を合わせ、移動しはめる! 重いタイヤ脱着の省力機器。
用途タイヤ交換用省力機器 質量(kg)3.4 許容荷重(kg)70 外寸(mm)W512×D661×H352 ローラーサイズ(mm)110 ストローク上下(mm)140 ローラー間隔(mm)370 適合タイヤサイズΦ530~Φ820 ローラー径(Φmm)Φ27
1台
15,980 税込17,578
欠品中

てこの要領でタイヤを上げて、ローラーでタイヤを回して位置を合わせ、移動しはめる! 重いタイヤ脱着の省力機器。
用途タイヤ交換用省力機器 許容荷重(kg)150
1台
26,980 税込29,678
3日以内出荷

てこの要領でタイヤを上げて、ローラーでタイヤを回して位置を合わせ、移動しはめる! 重いタイヤ脱着の省力機器。
用途タイヤ交換用省力機器 許容荷重(kg)130
1台
19,980 税込21,978
欠品中

長崎ジャッキタイヤリフター
革新的な作業性&快適性。
用途リフトアップした状態でのタイヤ交換を行えます。 質量(kg)約60(片側) 許容荷重(kg)60 安全装置タイヤ脱落防止フック 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)661×611×1595 フォーク最低高さ(mm)35 フォーク最高高さ(mm)1335 駆動方式油圧式 適合タイヤサイズΦ560~780
1台
199,800 税込219,780
3日以内出荷