3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グリセリン入りメーター付(MPa表示)車上渡し
用途最大荷重:10トン(49MPa) ストローク:175mm 幅:695mm 奥行:500mm、本体重量:78kg ブレート2枚付き 関連資料(0.18MB) 取扱説明書(5.13MB)
1個
139,800 税込153,780
翌々日出荷

JTC5120MJ 12tプレス(メーター付き) JTC 動画あり
グリセリン入りメーター付(MPa表示)認証指定工具対応。
最大荷重(t)12(59MPa) 仕様ブレート2枚付き ストローク(mm)175 寸法(幅W×奥行D)(mm)695×500 先端径(mm)(ラム)52 本体質量(kg)78 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
97,980 税込107,778
欠品中

JTC10003CJ 10tプレス(メーター付き) JTC 動画あり
グリセリン入りメーター付(MPa表示)
最大荷重(t)10(49MPa) ストローク(mm)175 寸法(mm)680×450×1070 先端径(mm)(ラム)52 本体質量(kg)51 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
77,980 税込85,778
4日以内出荷