ガレージ機器・整備設備 :「安全用」の検索結果

特価
本日8月30日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
収納ケース付き。ローダウン車対応!。安心・安全のスローダウン機構搭載。キャリングハンドル付き。軽自動車・通乗用車のタイヤ交換やメンテナンスに!
質量(kg)11.8 最高位(mm)370 最低位(mm)85 ハンドル長さ(mm)500 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)217×565×150 使用環境温度(℃)-10~60 使用作動油ISOVG10 油量(mL)105 最大荷重(t)2 揚幅(mm)285
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

100mmのワイド設計で、小型から普通自動車はもちろん、RVから大型乗用車まで対応できます。 ゴム製なので、設置時のタイヤの"ずれ"や"滑り"がなく安全です。
適合車種小型、普通自動車、RV、大型乗用車 材質合成ゴム 質量(g)425 本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)100×138×66
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

ミニバンもらくらくUP! 両輪をらくらくジャッキアップ。 安全・安心設計(17.7kgの本体質量でしっかり車体を支えます。)
最大荷重(t)3 エスコ品番EA993LB-3E 質量(kg)17.7 使用温度範囲(℃)-10~60 最高位(mm)430 最低位(mm)140 ハンドル長さ(mm)620 使用作動油ISO VG10 揚幅(mm)290 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)635×255×158
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

軽・小型乗用車対応 タイヤ交換やメンテナンスに!。安心・安全のスローダウン機構搭載。キャリングハンドル付き
質量(kg)9 最高位(mm)385 最低位(mm)135 ハンドル長さ(mm)500 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)195×515×167 使用環境温度(℃)-10~60 使用作動油ISOVG10 油量(mL)105 最大荷重(t)2 揚幅(mm)250
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

安心・安全の2.5t(最大荷重)。軽・普通乗用車・ミニバンのタイヤ交換やメンテナンスに!。スローダウン機構搭載。キャリングハンドル付き
質量(kg)12.9 最高位(mm)410 最低位(mm)125 ハンドル長さ(mm)500 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)219×565×150 使用環境温度(℃)-10~60 使用作動油ISOVG10 油量(mL)105 最大荷重(t)2.5 揚幅(mm)285
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷

サドルの高さを295mmから490mmまで6段階に調整することができます。 2脚入 別売のジャッキアップ用アダプターをサドルのジャッキアップ用アダプター取付穴に取り付けることによって、 パンタグラフジャッキ用ジャッキポイントで車体を保持することができます。 PL保険加入済(保証期間1年) 本体は視認性の高いオレンジ色で安全作業
用途ジャッキスタンド、タイヤのローテーションに、チェーン、スタッドレスタイヤの取り付けに、 3t用普通~大型乗用車用 質量(kg)2.8(一脚) オレンジ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×255×305 最高位(mm)490 最低位(mm)295 保証期間1年 最大荷重(t)3(2脚使用時) サドルの高さ(mm)295~490
1セット(2個)
9,998 税込10,998
当日出荷

最高位530mm。ミニバン、SUVのジャッキアップに最適。タイヤ交換やメンテナンスに!。安心・安全のスローダウン機構を搭載。『安心』と『信頼』の日本品質
質量(kg)21.5 最高位(mm)530 最低位(mm)150 ハンドル長さ(mm)710 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)250×720×180 使用環境温度(℃)-10~60 使用作動油ISOVG10 油量(mL)200 最大荷重(t)2.8 揚幅(mm)380
1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷

サドルの高さを265mmから380mmまで4段階に調整することができます。 2脚入 本体は視認性の高いオレンジ色で安全作業 PL保険加入済(保証期間1年) 別売のジャッキアップ用アダプターをサドルのジャッキアップ用アダプター取付穴に取り付けることによって、 パンタグラフジャッキ用ジャッキポイントで車体を保持することができます。
用途ジャッキスタンド 2t用、タイヤのローテーションに、チェーン、スタッドレスタイヤの取り付けに、軽~普通乗用車用 質量(kg)1.7(一脚) オレンジ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×215×275 最高位(mm)380 最低位(mm)265 保証期間1年 最大荷重(t)2(2脚使用時) サドルの高さ(mm)265~380
1個
7,498 税込8,248
3日以内出荷

最低位70mmでローダウン車対応。ダブルピストンで作業が早い!スピードリフト機構。スローダウン機構搭載。ジャッキポイントの傷つきや塗装はがれを軽減、”滑り”もなく安全なゴム製サドルパッド付。ジャッキアップやジャッキの移動時に操作しやすいハンドル形状!。静音ホイールで移動が静か、床面も傷がつきにくい!。クッション付ハンドルでバンパーなどに傷が付きにくい。ジャッキポイントまではフットペダルで素早くジャッキアップ!
用途車のジャッキアップに 質量(kg)43.5 ハンドル長さ(mm)980 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)364×865×205 最大荷重(t)1.5 揚幅(mm)70~610
1個
59,980 税込65,978
4日以内出荷