絞り込み
ブランド
- ケリー電気産業
- ユニット(17)
- つくし工房(3)
- ブロードウォッチ(3)
- 日恵製作所(2)
- Reelex(2)
- ELPA(1)
- キングジム(1)
- 大一産業(1)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](1)

アナウンスシステムKLE-505B専用 USB電池ボックス オンオフスイッチ付き 単三×4本
ケリー電気産業¥2,398税込¥2,6381個4日以内出荷アナウンスシステムKLE-505Bの電源用の電池ボックスです。便利なオンオフスイッチ付き。単三×4本を使用します。付属品オンオフスイッチ寸法(mm)65 ×45 ×19、スイッチ:19×45×16使用温度範囲(℃)-20~+45出力USB端子メス(タイプA)コード長さ(mm)400(スイッチ部含む)電池単三4本固定方法両面テープ(本体とスイッチの背面)
アナウンスシステム 巡回再生 USB5V電源タイプ
ケリー電気産業¥16,980税込¥18,6781個当日出荷microSDにあなたの作ったアナウンスやメロディを収録して再生させよう。microSDに収録したMP3ファイルを順番に再生します。音声読み上げソフトなどを使って作ったクリアなよく聞こえる声やメロディで、語り掛け、呼びかけの様々なシーンでご利用いただけます。お客様へのお声掛け・呼び込み、商品の実況アピール、ガイダンス、注意書きなどの音読、ウェルカム音声、メロディでの注意喚起、BGMなど工夫次第で使い方は広がります。寸法(mm)100×69 ×30質量(g)120使用温度範囲(℃)-20~+60電源(V)DC5(USB電源)音量収録音によりますが最大100dB程度コード長さ(mm)400LED青(動作時に点滅)対応ファイル読み取り可能:MP3音量調節2段階
アナウンスシステム 巡回再生 DC12-24Vタイプ
ケリー電気産業¥18,980税込¥20,8781個4日以内出荷microSDにあなたの作ったアナウンスやメロディを収録して再生させよう。microSDに収録したMP3ファイルを順番に再生します。音声読み上げソフトなどを使って作ったクリアなよく聞こえる声やメロディで、語り掛け、呼びかけの様々なシーンでご利用いただけます。お客様へのお声掛け・呼び込み、商品の実況アピール、ガイダンス、注意書きなどの音読、ウェルカム音声、メロディでの注意喚起、BGMなど工夫次第で使い方は広がります。寸法(mm)100 × 69 × 30質量(g)120使用温度範囲(℃)-20~+60電源(V)DC12-32音量収録音によりますが最大100dB程度コード長さ(mm)赤線 黒線各:310LED青(動作時に点滅)対応ファイル読み取り可能:MP3音量調節2段階