絞り込み
メッセージ内容
- 保護具着用(1)
- 修理・点検(1)
- 安全帯使用(2)
- 工事中(2)
- 指差呼称(1)
- 清掃中(1)
- 熱中症予防(1)
- 現場出入口(2)
- 立入禁止(3)
- 足元注意(2)
- 開口部注意(2)
- 頭上注意(2)
材質
- ABS樹脂(6)
- ポリエチレン(1)
ブランド
- つくし工房
- ELPA(1)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](1)
- Reelex(2)
- エスコ(1)
- キングジム(1)
- グリーンクロス(12)
- ケリー電気産業(3)
- サンリョウ(1)
- ブロードウォッチ(3)
- ユニット(18)
- 大一産業(1)
- 日恵製作所(2)

フォーミルⅢ車両通行自動判別センサー付回転警告灯
つくし工房(1件のレビュー)¥179,800税込¥197,7801セット4日以内出荷仕様【音声切替】4チャンネル質量(kg)約7電源電圧(V)AC100(50/60Hz)保護等級IP43相当最大消費電力(W)14検知距離(m)0.5~6音圧レベル(dB)最大95(音量調節不可)閃光速度(min-1)120±10動作温度範囲(℃)-20~50
音声標識セリーズ
つくし工房¥45,980税込¥50,5781台4日以内出荷録音再生機能が付きました。状況に応じてスイッチを切り替えるだけで、固定音と録音再生の2モードで使用できます。付属品電池、単管取付金具質量(kg)1.2(電池含む)材質(本体)ABS樹脂センサー焦電型遠赤外線使用電池単3電池×4本(DC6V)電池寿命1日平均100回作動で1ヶ月録音時間20秒音量(dB)75
多言語音声看板 ウィスパースタンド
つくし工房¥6,898~税込¥7,588~1個ほか翌々日出荷から8日以内出荷センサー(受動型赤外線検出方式)による音声発生装置と標識を組み合わせた製品で、 5ヶ国語の音声で注意喚起や案内の内容を、通行中の外国人に向けて効果的に伝えることができます。 また、録音再生機能を使えば固定音声以外のメッセージをご自身で吹き込むこともできます。 切替スイッチにより5ヶ国語(日本語・英語・中国語・韓国語・フランス語)音声を適宜切り替え可能です。 8個の切替スイッチは左から日本語・英語・中国語・韓国語・フランス語、予備1、予備2、録音再生となります。 発生させる音声の切替スイッチを付属のマイナスドライバーでONにして下さい。
音声標識用三脚
つくし工房¥19,980税込¥21,9781台翌々日出荷トラスコ品番463-3474質量(kg)1.0色シルバー高さ(mm)750~1395奥行(mm)520~910間口(mm)600~1050
音声標識シリーズ 立入禁止
つくし工房¥45,980税込¥50,5781台翌々日出荷固定音の音声標識と録音再生の2モードで使用できます。検知エリア内に人が入ると赤外線センサーが反応して、女性の声でメッセージを伝えます。トラスコ品番463-3431材質ABS樹脂質量(kg)1.2色ライトグレー高さ(mm)450奥行(mm)69間口(mm)300電源単3電池4本(付属)表示内容立入禁止録音時間約20秒(最大)
音声標識シリーズ 頭上注意
つくし工房¥45,980税込¥50,5781台翌々日出荷固定音の音声標識と録音再生の2モードで使用できます。検知エリア内に人が入ると赤外線センサーが反応して、女性の声でメッセージを伝えます。トラスコ品番463-3466材質ABS樹脂質量(kg)1.2色ライトグレー高さ(mm)450奥行(mm)69間口(mm)300電源単3電池4本(付属)表示内容頭上注意録音時間約20秒(最大)
音声標識シリーズ 足もと注意
つくし工房¥45,980税込¥50,5781台翌々日出荷固定音の音声標識と録音再生の2モードで使用できます。検知エリア内に人が入ると赤外線センサーが反応して、女性の声でメッセージを伝えます。トラスコ品番463-3458材質ABS樹脂質量(kg)1.2色ライトグレー高さ(mm)450奥行(mm)69間口(mm)300電源単3電池4本(付属)表示内容足もと注意録音時間約20秒(最大)
音声標識シリーズ 開口部注意
つくし工房¥45,980税込¥50,5781台翌々日出荷固定音の音声標識と録音再生の2モードで使用できます。検知エリア内に人が入ると赤外線センサーが反応して、女性の声でメッセージを伝えます。トラスコ品番463-3440材質ABS樹脂質量(kg)1.2色ライトグレー高さ(mm)450奥行(mm)69間口(mm)300電源単3電池4本(付属)表示内容開口部注意録音時間約20秒(最大)