絞り込み
メッセージ内容
  • 保護具着用(1)
  • 安全帯使用(1)
  • 工事中(1)
  • 指差呼称(1)
  • 熱中症予防(1)
  • 現場出入口(1)
  • 立入禁止(1)
材質
  • ABS樹脂(1)
ブランド
  • つくし工房
  • ユニット(17)
  • ケリー電気産業(3)
  • ブロードウォッチ(3)
  • 日恵製作所(2)
  • Reelex(2)
  • ELPA(1)
  • キングジム(1)
  • 大一産業(1)
  • MAX(マックス)[事務用品・工具](1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月22日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
リンク先特集内の同じカテゴリの商品なら、複数商品を購入で まとめて注文で配送料お得 詳しくはこちら
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フォーミルⅢ車両通行自動判別センサー付回転警告灯 つくし工房

    フォーミルⅢ車両通行自動判別センサー付回転警告灯

    つくし工房(1件のレビュー)
    179,800税込197,780
    1セット
    4日以内出荷
    電源電圧(V)AC100(50/60Hz)最大消費電力(W)14動作温度範囲(℃)-20~50音圧レベル(dB)最大95(音量調節不可)閃光速度(min-1)120±10検知距離(m)0.5~6保護等級IP43相当質量(kg)約7仕様【音声切替】4チャンネル
  • 音声標識セリーズ専用ACアダプター つくし工房

    音声標識セリーズ専用ACアダプター

    つくし工房
    2,298税込2,528
    1台
    4日以内出荷
    コード長さ(mm)1560
  • 音声標識セリーズ つくし工房

    音声標識セリーズ

    つくし工房
    45,980税込50,578
    1台
    4日以内出荷
    録音再生機能が付きました。状況に応じてスイッチを切り替えるだけで、固定音と録音再生の2モードで使用できます。
    材質(本体)ABS樹脂付属品電池、単管取付金具質量(kg)1.2(電池含む)センサー焦電型遠赤外線使用電池単3電池×4本(DC6V)電池寿命1日平均100回作動で1ヶ月録音時間20秒音量(dB)75
音声案内