2ページ目: 音声案内

リンク先特集内の同じカテゴリの商品なら、複数商品を購入で まとめて注文で配送料お得 詳しくはこちら
51件中 4151
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
[EA864CF-1用]ACアダプター エスコ[EA864CF-1用]ACアダプターエスコ
3,390税込3,729
1個
翌日出荷
【EA864CF-1用】ACアダプター。100V電源でご使用いただけます。電池切れの心配なく長時間ご利用いただけます。
付属品15mmアダプター寸法(mm)37×49×58穴径(Φmm)20コード長さ(m)2外径(Φmm)105刃厚(mm)2.4チップ高さ(mm)7
GENTI スピークマン サンリョウGENTI スピークマンサンリョウ
89,980税込98,978
1台
5日以内出荷
GENTI SPEAKMAN (スピークマン)は、人などの侵入をセンサで感知し、現場に合わせて録音した音声を自動再生することで注意を呼びかける 録音式人感センサです。音声と同時にLEDも点滅します。防水仕様で屋外でも使用可能、暗所にも最適です。設置は簡単。あらゆる現場の安全対策にご利用いただけます。状況に合わせた注意を自分の声で録音!センサで自動再生音量が4段階で調整可能です。防水(防雨形)仕様で屋外でも使用可能です。センサ反応角度は全方向360度or100度で切替可能です。暗所に最適で音声再生と同時にLEDも点滅します。単一乾電池2本で40000回以上の連続再生可能です。カットコーンに挿し込むだけの簡単設置です。約8秒間の録音が可能で、人が半径約1.5m以内(70cmコーン設置時)に侵入するとセンサが感知し、LEDの点滅と同時に録音された音声がその場から離れるまで再生され続けます。
用途音声と光で周囲に注意喚起、様々な現場の安全対策に。全長(mm)310質量(kg)1.2センサー感知範囲反応距離:半径約1.5m(70cmコーン設置時)、反応角度:360度/100度(切替可)録音時間録音再生:約8秒(再生前に「ピー」という警告音が入ります)照明再生時に赤色LED点滅音量(dB)最大85(距離1.5m/4段調整)環境温度範囲(℃)-20~60電池寿命連続稼動40000回以上(音量3)駆動源単1電池2本(別売)
多言語音声看板 ウィスパースタンド つくし工房多言語音声看板 ウィスパースタンドつくし工房
5,998税込6,598
1個ほか
翌々日出荷から8日以内出荷
センサー(受動型赤外線検出方式)による音声発生装置と標識を組み合わせた製品で、 5ヶ国語の音声で注意喚起や案内の内容を、通行中の外国人に向けて効果的に伝えることができます。 また、録音再生機能を使えば固定音声以外のメッセージをご自身で吹き込むこともできます。 切替スイッチにより5ヶ国語(日本語・英語・中国語・韓国語・フランス語)音声を適宜切り替え可能です。 8個の切替スイッチは左から日本語・英語・中国語・韓国語・フランス語、予備1、予備2、録音再生となります。 発生させる音声の切替スイッチを付属のマイナスドライバーでONにして下さい。
トークナビⅡ+三脚セット ユニットトークナビⅡ+三脚セットユニット
29,980税込32,978
1セット
3日以内出荷
トラスコ品番826-4243セット内容三脚、受け皿、本体固定用ボルト、トークナビⅡ
セフティボイスⅡ用三脚受金具 ユニットセフティボイスⅡ用三脚受金具ユニット
3,598税込3,958
1個
3日以内出荷
セフティボイス2用の三脚(別売)取付金具です。
用途セフティボイス2用の三脚取付金具です。材質鉄(メタリックグレー塗装仕上げ)トラスコ品番826-3992寸法(mm)62×100×100質量(g)約300
セフティボイスⅡ ユニットセフティボイスⅡユニット
49,980税込54,978
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
全43種の音声と光により、危険や注意を的確にお知らせします。屋外でも安心して使える防雨構造です。遠い場所からハッキリわかる高輝度LED回転灯を採用しています。最大95dbの大音量でしっかり伝えます。100V・200V両電源に対応しています。
用途工事現場などでの注意喚起に最適です。材質本体/ASA樹脂、回転灯グローブ/ABS樹脂、取付アーム部/鉄寸法(mm)227×200×244質量(kg)1.5電源(V)AC100~220消費電力(W)9消費電流(A)0.17(1KHz.MAXAUT)音量(dB)最大95(1m手前)音声43種類内蔵
音声標識用三脚 つくし工房音声標識用三脚つくし工房
16,980税込18,678
1台
翌々日出荷
トラスコ品番463-3474質量(kg)1.0シルバー高さ(mm)750~1395奥行(mm)520~910間口(mm)600~1050
音声標識シリーズ 立入禁止 つくし工房音声標識シリーズ 立入禁止つくし工房
35,980税込39,578
1台
翌々日出荷
固定音の音声標識と録音再生の2モードで使用できます。検知エリア内に人が入ると赤外線センサーが反応して、女性の声でメッセージを伝えます。
表示内容立入禁止材質ABS樹脂トラスコ品番463-3431質量(kg)1.2ライトグレー高さ(mm)450奥行(mm)69間口(mm)300電源単3電池4本(付属)録音時間約20秒(最大)
音声標識シリーズ 頭上注意 つくし工房音声標識シリーズ 頭上注意つくし工房
35,980税込39,578
1台
翌々日出荷
固定音の音声標識と録音再生の2モードで使用できます。検知エリア内に人が入ると赤外線センサーが反応して、女性の声でメッセージを伝えます。
表示内容頭上注意材質ABS樹脂トラスコ品番463-3466質量(kg)1.2ライトグレー高さ(mm)450奥行(mm)69間口(mm)300電源単3電池4本(付属)録音時間約20秒(最大)
音声標識シリーズ 足もと注意 つくし工房音声標識シリーズ 足もと注意つくし工房
35,980税込39,578
1台
翌々日出荷
固定音の音声標識と録音再生の2モードで使用できます。検知エリア内に人が入ると赤外線センサーが反応して、女性の声でメッセージを伝えます。
表示内容足もと注意材質ABS樹脂トラスコ品番463-3458質量(kg)1.2ライトグレー高さ(mm)450奥行(mm)69間口(mm)300電源単3電池4本(付属)録音時間約20秒(最大)
音声標識シリーズ 開口部注意 つくし工房音声標識シリーズ 開口部注意つくし工房
35,980税込39,578
1台
翌々日出荷
固定音の音声標識と録音再生の2モードで使用できます。検知エリア内に人が入ると赤外線センサーが反応して、女性の声でメッセージを伝えます。
表示内容開口部注意材質ABS樹脂トラスコ品番463-3440質量(kg)1.2ライトグレー高さ(mm)450奥行(mm)69間口(mm)300電源単3電池4本(付属)録音時間約20秒(最大)
音声案内