絞り込み
ブランド
  • SMC
  • Festo(96)
  • コスモ・テック(70)
  • コガネイ(41)
  • CKD(41)
  • コンバム(旧:妙徳)(38)
  • Transair(35)
  • EDWARDS(33)
  • PISCO(ピスコ)(30)
  • コンサス(30)
  • 佐藤真空(27)
  • SCHMALZ(シュマルツ)(24)
  • オリオン機械(21)
  • ULVAC(アルバック)(18)
  • ミラプロ(18)
  • アズワン(14)
  • 日東工器(14)
  • フロパーサル(13)
  • 入江工研(13)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(128)
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日5月3日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
1,171件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
真空パッド (ZP1~) SMC真空パッド (ZP1~)SMC(1件のレビュー)
10,980税込12,078特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
・豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 ・パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 ・パッド径/Φ2~Φ50
バキュームフロー ZHV Series SMCバキュームフロー ZHV SeriesSMC
10,980税込12,078
1個
当日出荷から5日以内出荷
圧縮空気の供給でブロー最大6820L/min(ANR)、バキューム最大5270L/min(ANR)が可能。 ノズル市野町背によりブロー/バキューム流量の調整が可能。 質量最大50%削減、容積最大50%削減 メンテナンスフリー
用途ブロー/バキューム使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.67MB)供給圧力範囲(MPa)0.7
真空パッド ZP3シリーズ ZP3P SMC真空パッド ZP3シリーズ ZP3PSMC
10,980税込12,078
1個
当日出荷から11日以内出荷
ワーク形状が大きく変形するフィルム包装ワークに対応 FDA(米国食品医薬品局)21CFR§177.2600溶出試験に適合したシリコーンゴム材料使用 青色を採用 漏れ低減 薄物ワーク(フィルム・ビニール等)吸着時のシワ低減
真空用ドレンセパレータ AMJ シリーズ SMC真空用ドレンセパレータ AMJ シリーズSMC(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から18日以内出荷
真空機器接続ラインに取付けるだけで空気中の水滴を除去 真空ポンプやエジェクタ等、吸込み空気中の水滴を除去したいなどと いった場合に効果的です
ZK2_A - エジェクタシステム真空ユニット/単体 SMCZK2_A - エジェクタシステム真空ユニット/単体SMC
12,980税込14,278
1個
当日出荷から13日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 省エネエジェクタ 真空到達時供給エアカット:空気消費量93%削減(メーカー測定条件による) エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) 省エネ効果(金額換算):93%削減 高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上 供給弁N.O.仕様:ZK2□A-X188/単体、ZK2□A-X211/マニホールド用
真空レギュレータ IRVシリーズ SMC真空レギュレータ IRVシリーズSMC
10,980税込12,078
1個
当日出荷から11日以内出荷
真空ラインの圧力制御が可能 一面配管仕様をシリーズ化 質量20%減(従来比) ワンタッチ管継手内蔵 クリップ固定式により圧力計・デジタル圧力スイッチの着脱が容易 圧力計・デジタル圧力スイッチの取付方向変更が可能(標準配管仕様のみ) 圧力計・デジタル圧力スイッチの取付角度(60°刻み)変更が容易
真空パッド ZP2-1 SMC真空パッド ZP2-1SMC
11,980税込13,178特価
1個
当日出荷から16日以内出荷
・豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 ・パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 ・パッド径/Φ2~Φ50
真空レギュレータ IRVシリーズ SMC真空レギュレータ IRVシリーズSMC
10,980税込12,078
1個
当日出荷から11日以内出荷
真空ラインの圧力制御が可能 一面配管仕様をシリーズ化 質量20%減(従来比) ワンタッチ管継手内蔵 クリップ固定式により圧力計・デジタル圧力スイッチの着脱が容易 圧力計・デジタル圧力スイッチの取付方向変更が可能(標準配管仕様のみ) 圧力計・デジタル圧力スイッチの取付角度(60°刻み)変更が容易
Z Series(ZP3E) SMCZ Series(ZP3E)SMC
12,980税込14,278特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
吸着姿勢の安定化と離脱性が向上 パッド形状:平形溝付、ベロウ形リブ・溝付 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):10、30、50]
アルミ製 高真空L型バルブ 手動/ベローズシール XLH-2 SMCアルミ製 高真空L型バルブ 手動/ベローズシール XLH-2SMC(1件のレビュー)
38,980税込42,878
1個
当日出荷
フッ素に強い アウトガスが少ない 重金属汚染が少ない
真空パッド ZP3シリーズ ZP3-08 SMC真空パッド ZP3シリーズ ZP3-08SMC
10,998税込12,098
1袋(10個)
当日出荷から4日以内出荷
パッド径Φ1.5~Φ16 小形、省スペース、全長短縮 Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ
真空レギュレータ IRVシリーズ SMC真空レギュレータ IRVシリーズSMC(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
真空ラインの圧力制御が可能 一面配管仕様をシリーズ化 質量20%減(従来比) ワンタッチ管継手内蔵 クリップ固定式により圧力計・デジタル圧力スイッチの着脱が容易 圧力計・デジタル圧力スイッチの取付方向変更が可能(標準配管仕様のみ) 圧力計・デジタル圧力スイッチの取付角度(60°刻み)変更が容易
エジェクタシステム真空ユニット ZK2A Series (単体)エジェクタ+バルブ付き+省エネ機能つき ZK2G~ SMCエジェクタシステム真空ユニット ZK2A Series (単体)エジェクタ+バルブ付き+省エネ機能つき ZK2G~SMC
28,980税込31,878
1個
当日出荷から9日以内出荷
・供給弁:N.O.仕様を追加 停電/電源OFF時の真空発生(供給圧が確保されている場合)が可能 停電時のワーク落下を防止(供給圧が確保されている場合) ・省エネエジェクタ 真空到達時供給エアカット:空気消費量 93%削減(メーカー測定条件による) ・エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) ・省エネ効果(金額換算):93%削減 ・高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上
単位(スイッチ/センサ)SI単位固定排気方式高消音サイレンサ排気RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログボディ形式単体圧力範囲(kPa)省エネ機能付真空用圧力スイッチ:-100~100
ZNC - ベルヌーイグリッパ SMCZNC - ベルヌーイグリッパSMC
16,980税込18,678
1個
当日出荷から15日以内出荷
ボディサイズ:Φ80を追加[New] 薄布、フィルム、基板等の吸着搬送が可能 省エネ最大72%削減(リフト力に対する空気消費量の比較) 高リフト力:28.3N←従来比5.7倍(ZNC60:28.3N←従来品:5.0N) 3種のボディ材質:アルミ、樹脂、ステンレス アタッチメント ストッパ付:ワークの横滑りを防止 振動抑制カバー付:薄物ワークの振動音を低減
用途基板・気泡緩衝材、薄布、紙などの薄い、軟らかいワークの把持搬送
ZK2_A - エジェクタシステム真空ユニット/マニホールド用 SMCZK2_A - エジェクタシステム真空ユニット/マニホールド用SMC
13,980税込15,378
1個
当日出荷から11日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 省エネエジェクタ 真空到達時供給エアカット:空気消費量 93%削減(メーカー測定条件による) エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) 省エネ効果(金額換算):93%削減 高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上 供給弁N.O.仕様:ZK2□A-X188/単体、ZK2□A-X211/マニホールド用
アルミ製 高真空L型バルブ XLHシリーズ SMCアルミ製 高真空L型バルブ XLHシリーズSMC
37,980税込41,778
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
フッ素に強い アウトガスが少ない 重金属汚染が少ない
真空ユニット ZK2-Z SMC真空ユニット ZK2-ZSMC
10,980税込12,078特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応。 省エネ機能付真空用デジタル圧力スイッチにより、真空到達時供給エアカット:空気消費量90%削減 エジェクタの効率化により:吸込流量50%増加、:空気消費量30%削減(メーカー1段エジェクタとの比較) 小型・軽量化:体積88cm328%減:質量81g59%減
IRV - 真空レギュレータ(IRV20) SMCIRV - 真空レギュレータ(IRV20)SMC
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
真空ラインの圧力制御が可能 一面配管仕様をシリーズ化 質量20%減(従来比) ワンタッチ管継手内蔵 クリップ固定式により圧力計・デジタル圧力スイッチの着脱が容易 圧力計・デジタル圧力スイッチの取付方向変更が可能(標準配管仕様のみ) 圧力計・デジタル圧力スイッチの取付角度(60°刻み)変更が容易
真空用エキゾーストクリーナ用エレメント SMC真空用エキゾーストクリーナ用エレメントSMC
11,980税込13,178
1本
当日出荷から4日以内出荷
真空用ドレンセパレータ AMJ SMC真空用ドレンセパレータ AMJSMC
10,980税込12,078
1個
当日出荷から26日以内出荷
真空機器接続ラインに取付けるだけで空気中の水滴を除去 真空ポンプやエジェクタ等、吸込み空気中の水滴を除去したいなどといった場合に効果的です
大型真空ユニット (ZR1-F~) SMC大型真空ユニット (ZR1-F~)SMC
16,980税込18,678
1個
当日出荷から9日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
マグネットバッファ ZP3B□M SMCマグネットバッファ ZP3B□MSMC
11,980税込13,178
1個
12日以内出荷
・ナット材質の追加 [New]・ストローク中のバッファ反力が一定・ワークの高低差を吸収、ワークへの衝撃を緩和・低発塵 スプリングの擦れによる発塵なし(スプリングレス)・回り止め 4極マグネットで回転を抑制・銅・亜鉛不使用・二次電池製造工程に対応
用途空圧機器 真空吸着仕様廻り止め:あり(磁気保持)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(0.67MB)バッファ仕様マグネット
エジェクタシステム真空ユニット ZK2A Series (単体)エジェクタ+バルブ付き 省エネ機能なし ZK2G15K~ SMCエジェクタシステム真空ユニット ZK2A Series (単体)エジェクタ+バルブ付き 省エネ機能なし ZK2G15K~SMC
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
・供給弁:N.O.仕様を追加 停電/電源OFF時の真空発生 (供給圧が確保されている場合)が可能 停電時のワーク落下を防止 (供給圧が確保されている場合) ・エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) ・高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上
排気方式高消音サイレンサ排気RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(40.18MB)ボディ形式単体取扱説明書(5.51MB)エジェクタ/ノズル呼び径ノズル:Φ1.5供給弁/破壊弁/真空用圧力スイッチコネクタ仕様供給弁:N.C、破壊弁:N.C.
エジェクタシステム 真空ユニット ZK2□A Series マニホールド SMCエジェクタシステム 真空ユニット ZK2□A Series マニホールドSMC
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
供給弁:N.O.仕様を追加 停電/電源OFF時の真空発生※が可能 停電時のワーク落下を防止※ ※供給圧が確保されている場合IO-Link対応圧力スイッチを追加 一本の通信線でエジェクタ制御 機器情報の取込、パラメータ一括設定可能省エネエジェクタ 真空到達時供給エアカット:空気消費量 93%削減(メーカー測定条件による)エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較)省エネ効果(金額換算):93%削減高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上
用途エジェクタシステムZK2□A用マニホールドRoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(40.18MB)取扱説明書(5.51MB)
MHM - マグネットグリッパ SMCMHM - マグネットグリッパSMC
32,980税込36,278
1個
当日出荷から4日以内出荷
磁石で重量物を吸着・保持が可能 保持力:最大1000N(Φ50、ワーク厚さ6mm時) 真空を使用せず、鋼板を搬送 穴あき、凹凸および複雑な形状ワークに対応 保持力(吸着力)の調整が可能 落下防止:エア遮断時もワークの保持が可能
作動方式複動形
Z Series(ZP3E-T) SMCZ Series(ZP3E-T)SMC
10,980税込12,078
1個
当日出荷から11日以内出荷
吸着姿勢の安定化と離脱性が向上 パッド形状:平形溝付、ベロウ形リブ・溝付 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):10、30、50]
真空取出方向
真空パッド ZP2-3 SMC真空パッド ZP2-3SMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 ・パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 ・パッド径/Φ2~Φ50
真空パッド (ZPT40U~) SMC真空パッド (ZPT40U~)SMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
12サイズ、6種類のパッド形状 用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり [バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
真空パッド (ZPT32B~) SMC真空パッド (ZPT32B~)SMC
10,980税込12,078
1個
当日出荷から13日以内出荷
12サイズ、6種類のパッド形状 用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり [バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
真空パッド (ZPR50~) SMC真空パッド (ZPR50~)SMC
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
・豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 ・パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 ・パッド径/Φ2~Φ50
真空パッド (ZPR32B~) SMC真空パッド (ZPR32B~)SMC
11,980税込13,178
1個
当日出荷から11日以内出荷
12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
真空用ウォータセパレータ AMJ-D Series SMC真空用ウォータセパレータ AMJ-D SeriesSMC
10,296税込11,326
1個
30日以内出荷
真空ライン中の水滴を除去 真空用機器の故障を未然に防止 質量:最大30%削減(AMJ40:0.42kg ← AMJ4000:0.6kg) 水滴除去率:99%以上 2層構造で優れた耐環境性 透明ケースガードでケース全周をカバー 優れた視認性 : 360°
用途真空用使用流体空気保証耐圧力(MPa)0.5表示単位kPa、℃水分除去率(%)99周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)使用圧力範囲(kPa)-100~0RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(1.02MB)取扱説明書取扱説明書(1.6MB)
エジェクタシステム真空ユニット ZK2A Series (単体)エジェクタ+バルブ付き+省エネ機能つき ZK2A~ SMCエジェクタシステム真空ユニット ZK2A Series (単体)エジェクタ+バルブ付き+省エネ機能つき ZK2A~SMC
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・供給弁:N.O.仕様を追加 停電/電源OFF時の真空発生(供給圧が確保されている場合)が可能 停電時のワーク落下を防止(供給圧が確保されている場合) ・省エネエジェクタ 真空到達時供給エアカット:空気消費量 93%削減(メーカー測定条件による) ・エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) ・省エネ効果(金額換算):93%削減 ・高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上
単位(スイッチ/センサ)SI単位固定排気方式サイレンサ排気RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログボディ形式単体圧力範囲(kPa)省エネ機能付真空用圧力スイッチ:-100~100
真空パッド 2.5段/ベロウ形ZP3P-JT Series SMC真空パッド 2.5段/ベロウ形ZP3P-JT SeriesSMC
10,980税込12,078
1個
当日出荷から5日以内出荷
軟らかいフィルム包装ワークの吸着搬送に対応 液体や粉末など大きく変形する袋ワークの吸着搬送が可能 パッド単体、アタッチメントはFDA規格、食品衛生法規格に適合した材料を使用。
用途液体や粉末など大きく変形するフィルム包装ワークの吸着搬送RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(4.28MB)材質(パッド)シリコーンゴム
ZL3 - 多段エジェクタ/最大吸込流量 : 300L/min (ANR) SMCZL3 - 多段エジェクタ/最大吸込流量 : 300L/min (ANR)SMC
32,980税込36,278
1個
5日以内出荷から11日以内出荷
最大吸込流量100/300/600L/min(ANR)の3タイプを用意 空気消費量90%削減(ZL3、ZL6の場合) 質量最大60%削減[ZL1:180g→ZL112(従来品):450g] 3段ディフューザ構造採用(ZL1の場合メーカー比) 吸込流量250%向上 3種類の真空圧力検出部 工具不要!メンテナンス工数の削減が可能
ZL1 - 多段エジェクタ/最大吸込流量 : 100L/min (ANR) SMCZL1 - 多段エジェクタ/最大吸込流量 : 100L/min (ANR)SMC
16,980税込18,678
1個
当日出荷から15日以内出荷
最大吸込流量100/300/600L/min(ANR)の3タイプを用意 空気消費量90%削減(ZL3、ZL6の場合) 質量最大60%削減[ZL1:180g→ZL112(従来品):450g] 3段ディフューザ構造採用(ZL1の場合メーカー比) 吸込流量250%向上 3種類の真空圧力検出部 工具不要!メンテナンス工数の削減が可能
非接触チャック XT661シリーズ SMC非接触チャック XT661シリーズSMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
ワークの非接触搬送をアシスト ワーク吸引可能距離:10mm 2種のタイプを用意 サイクロンタイプ:高リフト力:最大44N ベルヌーイタイプ:把持時のワーク振幅:±0.01mm以下
真空レギュレータ/クリーン/低発塵 10-IRVシリーズ SMC真空レギュレータ/クリーン/低発塵 10-IRVシリーズSMC
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
真空ラインの圧力制御が可能 一面配管仕様をシリーズ化 質量20%減(従来比) ワンタッチ管継手内蔵 クリップ固定式により圧力計・デジタル圧力スイッチの着脱が容易 圧力計・デジタル圧力スイッチの取付方向変更が可能(標準配管仕様のみ) 圧力計・デジタル圧力スイッチの取付角度(60°刻み)変更が容易
Z Series(ZR1) SMCZ Series(ZR1)SMC
11,980税込13,178
1個
当日出荷から13日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
ZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体(ZM151) SMCZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体(ZM151)SMC
11,980税込13,178
1個
当日出荷から9日以内出荷
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
...
真空機器