絞り込み
ブランド
  • SMC
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(1)
  • 10,000-50,000円(14)
  • 50,000-100,000円(12)
  • 100,000円以上(9)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

真空機器 :「smc m-3p」の検索結果

特価
本日4月29日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ZL3 - 多段エジェクタ/最大吸込流量 : 300L/min (ANR) SMCZL3 - 多段エジェクタ/最大吸込流量 : 300L/min (ANR)SMC
32,980税込36,278
1個
5日以内出荷から11日以内出荷
最大吸込流量100/300/600L/min(ANR)の3タイプを用意 空気消費量90%削減(ZL3、ZL6の場合) 質量最大60%削減[ZL1:180g→ZL112(従来品):450g] 3段ディフューザ構造採用(ZL1の場合メーカー比) 吸込流量250%向上 3種類の真空圧力検出部 工具不要!メンテナンス工数の削減が可能
真空パッド ZP2A SMC真空パッド ZP2ASMC
629税込692
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 パッド径/Φ2~Φ50
ZA - 小型真空ユニット/単体 SMCZA - 小型真空ユニット/単体SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
全幅:9.9mm、全長:72.9mm、全高:52.5mm、質量:50g 可動部設置可能 パッドまでのチューブ長さの短縮により、応答性向上 マニホールド化可能
小型真空エジェクタ ZA107 SMC小型真空エジェクタ ZA107SMC
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
全幅:9.9mm、全長:72.9mm、全高:52.5mm、質量:50g 可動部設置可能 パッドまでのチューブ長さの短縮により、応答性向上 マニホールド化可能
ノズル口径(Φmm)0.7エジェクタユニットノズル径(Φmm)0.7
小型真空エジェクタ (ZA1~) SMC小型真空エジェクタ (ZA1~)SMC
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
全幅:9.9mm、全長:72.9mm、全高:52.5mm、質量:50g 可動部設置可能 パッドまでのチューブ長さの短縮により、応答性向上 マニホールド化可能
XLG-2 - アルミニウム製高真空L型バルブ/複動/Oリングシール SMCXLG-2 - アルミニウム製高真空L型バルブ/複動/OリングシールSMC
43,980税込48,378
1個
3日以内出荷から90日以内出荷
電磁弁付追加[New] 高温タイプに耐熱型2色表示式無接点オートスイッチ追加[New] アルミボディ採用 均一なベーキング温度 軽量・コンパクト アウトガスが少ない 重金属汚染が少ない ベローズ交換が可能
X Series(XLD) SMCX Series(XLD)SMC
219,800税込241,780
1個
3日以内出荷から90日以内出荷
フッ素に強い アウトガスが少ない 重金属汚染が少ない
表面処理(-)外部:硬質アルマイト、内部:素地表面処理(ボディ)外部:硬質アルマイト、内部:素地
XLA-2 - アルミニウム製高真空L型バルブ/単動(常時閉)/ベローズシール SMCXLA-2 - アルミニウム製高真空L型バルブ/単動(常時閉)/ベローズシールSMC
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷から90日以内出荷
電磁弁付追加[New] 高温タイプに耐熱型2色表示式無接点オートスイッチ追加[New] アルミボディ採用 均一なベーキング温度 軽量・コンパクト アウトガスが少ない 重金属汚染が少ない ベローズ交換が可能
X Series(XLF) SMCX Series(XLF)SMC
249,800税込274,780
1個
3日以内出荷から90日以内出荷
X Series(XLA) SMCX Series(XLA)SMC
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷から90日以内出荷
電磁弁付追加[New] 高温タイプに耐熱型2色表示式無接点オートスイッチ追加[New] アルミボディ採用 均一なベーキング温度 軽量・コンパクト アウトガスが少ない 重金属汚染が少ない ベローズ交換が可能
XLF-2 - アルミニウム製高真空L型バルブ/単動(常時閉)/Oリングシール SMCXLF-2 - アルミニウム製高真空L型バルブ/単動(常時閉)/OリングシールSMC
39,980税込43,978
1個
90日以内出荷
電磁弁付追加[New] 高温タイプに耐熱型2色表示式無接点オートスイッチ追加[New] アルミボディ採用 均一なベーキング温度 軽量・コンパクト アウトガスが少ない 重金属汚染が少ない ベローズ交換が可能
XLAV-2 - アルミニウム製高真空L型バルブ/電磁弁付/単動(常時閉)/ベローズシール SMCXLAV-2 - アルミニウム製高真空L型バルブ/電磁弁付/単動(常時閉)/ベローズシールSMC
48,980税込53,878
1個
11日以内出荷から90日以内出荷
電磁弁付追加[New] 高温タイプに耐熱型2色表示式無接点オートスイッチ追加[New] アルミボディ採用 均一なベーキング温度 軽量・コンパクト アウトガスが少ない 重金属汚染が少ない ベローズ交換が可能
小型真空エジェクタ ZA105 SMC小型真空エジェクタ ZA105SMC
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷
全幅:9.9mm、全長:72.9mm、全高:52.5mm、質量:50g 可動部設置可能 パッドまでのチューブ長さの短縮により、応答性向上 マニホールド化可能
ノズル口径(Φmm)0.5エジェクタユニットノズル径(Φmm)0.5
小型真空エジェクタ エジェクタシステム ZAシリーズ SMC小型真空エジェクタ エジェクタシステム ZAシリーズSMC
18,980税込20,878
1個
9日以内出荷
全幅:9.9mm、全長:72.9mm、全高:52.5mm、質量:50g 可動部設置可能 パッドまでのチューブ長さの短縮により、応答性向上 マニホールド化可能
ZL6 - 多段エジェクタ/最大吸込流量 : 600L/min (ANR) SMCZL6 - 多段エジェクタ/最大吸込流量 : 600L/min (ANR)SMC
36,980税込40,678
1個
15日以内出荷
最大吸込流量100/300/600L/min(ANR)の3タイプを用意 空気消費量90%削減(ZL3、ZL6の場合) 質量最大60%削減[ZL1:180g→ZL112(従来品):450g] 3段ディフューザ構造採用(ZL1の場合メーカー比) 吸込流量250%向上 3種類の真空圧力検出部 工具不要!メンテナンス工数の削減が可能
多段エジェクタ(IO-Link対応) ZL3/ZL6 Series M12コネクタ IP65 SMC多段エジェクタ(IO-Link対応) ZL3/ZL6 Series M12コネクタ IP65SMC
88,980税込97,878
1個
23日以内出荷
M12コネクタ/IP65仕様を追加(ZL3、ZL6)IO-Link対応真空用圧力スイッチを追加(ZL3、ZL6)一本の通信線でエジェクタ制御機器情報の取込、パラメータ一括設定可能最大吸込流量100/300/600L/min(ANR)の3タイプを用意空気消費量91%削減 (ZL3、ZL6)省エネ機能付真空用圧力スイッチおよびエジェクタの効率化により削減質量最大60%削減ZL1:180g←ZL112 (従来品):450g
用途バルブ・IO-Link対応省エネ機能付真空用圧力スイッチ付リード線取出方法コネクタなし定格電圧DC24V保護等級IP65使用流体空気単位SI単位固定(kPa)ランプ・サージ電圧保護回路付き出力仕様IO-LinkRoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(13.08MB)供給圧力範囲(MPa)0.2~0.6取扱説明書取扱説明書(4.99MB)検出範囲【真空圧力】-100~100kPaマニュアルロック式ドライバ操作形コネクタサイズM12供給(P)ポート8mm真空圧力検出部IO-Link対応省エネ機能付真空用圧力スイッチ
多段エジェクタ(IO-Link対応) ZL3/ZL6 Series M12コネクタ IP65 SMC多段エジェクタ(IO-Link対応) ZL3/ZL6 Series M12コネクタ IP65SMC
88,980税込97,878
1個
23日以内出荷
M12コネクタ/IP65仕様を追加(ZL3、ZL6)IO-Link対応真空用圧力スイッチを追加(ZL3、ZL6)一本の通信線でエジェクタ制御機器情報の取込、パラメータ一括設定可能最大吸込流量100/300/600L/min(ANR)の3タイプを用意空気消費量91%削減 (ZL3、ZL6)省エネ機能付真空用圧力スイッチおよびエジェクタの効率化により削減質量最大60%削減ZL1:180g←ZL112 (従来品):450g
用途バルブ・IO-Link対応真空用圧力スイッチ付リード線取出方法コネクタなし定格電圧DC24V保護等級IP65使用流体空気単位SI単位固定(kPa)ランプ・サージ電圧保護回路付き出力仕様IO-LinkRoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(13.08MB)供給圧力範囲(MPa)0.2~0.6取扱説明書取扱説明書(4.99MB)マニュアルロック式ドライバ操作形コネクタサイズM12供給(P)ポート8mm真空圧力検出部IO-Link対応真空用圧力スイッチ
XLFV-2 - アルミニウム製高真空L型バルブ/電磁弁付/単動(常時閉)/Oリングシール SMCXLFV-2 - アルミニウム製高真空L型バルブ/電磁弁付/単動(常時閉)/OリングシールSMC
46,980税込51,678
1個
90日以内出荷
電磁弁付追加[New] 高温タイプに耐熱型2色表示式無接点オートスイッチ追加[New] アルミボディ採用 均一なベーキング温度 軽量・コンパクト アウトガスが少ない 重金属汚染が少ない ベローズ交換が可能
XLD - アルミニウム製 高真空L型バルブ/二段制御,単動/ベローズシール・Oリングシール SMCXLD - アルミニウム製 高真空L型バルブ/二段制御,単動/ベローズシール・OリングシールSMC
77,980税込85,778
1個
90日以内出荷
フッ素に強い アウトガスが少ない 重金属汚染が少ない
XLF - アルミニウム製高真空L型バルブ/常時閉/Oリングシール SMCXLF - アルミニウム製高真空L型バルブ/常時閉/OリングシールSMC
359,800税込395,780
1個
90日以内出荷
フッ素に強い アウトガスが少ない 重金属汚染が少ない
オーダーメイド仕様標準
XLDV - アルミニウム製 高真空L型バルブ/電磁弁付/二段制御・単動/ベローズシール・Oリングシール SMCXLDV - アルミニウム製 高真空L型バルブ/電磁弁付/二段制御・単動/ベローズシール・OリングシールSMC
229,800税込252,780
1個
90日以内出荷
フッ素に強い アウトガスが少ない 重金属汚染が少ない
XLC-2 - アルミニウム製高真空L型バルブ/複動/ベローズシール SMCXLC-2 - アルミニウム製高真空L型バルブ/複動/ベローズシールSMC
43,980税込48,378
1個
90日以内出荷
電磁弁付追加[New] 高温タイプに耐熱型2色表示式無接点オートスイッチ追加[New] アルミボディ採用 均一なベーキング温度 軽量・コンパクト アウトガスが少ない 重金属汚染が少ない ベローズ交換が可能
真空機器