真空機器 :「水フロースイッチ」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途流体(水) エスコ品番EA153E-28 質量(kg)1.5 接点1a1b接点 使用圧力(MPa)0.05~0.5 取付ねじRc(PT)1 流体温度(℃)5~60 耐圧力(MPa)1 周囲温度(℃)5~60 接点容量AC125V・250V:15A、DC125V:0.5A、DC250V:0.25A
1個
27,300 税込30,030
翌日出荷