絞り込み
シール長さ(mm)
  • 200
  • 100(1)
  • 210(2)
  • 245(1)
  • 300(35)
  • 350(5)
  • 400(7)
  • 450(8)
  • 460(1)
  • 500(1)
  • 600(8)
  • 610(1)
  • 800(1)
  • 5000(1)
シール幅(mm)
  • 0.55(1)
  • 1.6(4)
  • 2(7)
  • 2.4(2)
  • 2.5(3)
  • 5(6)
  • 8(2)
  • 10(6)
  • 20(1)
ブランド
  • goot(太洋電機産業)(1)
  • HAKKO(白光)(2)
  • SURE(石崎電機製作所)(3)
  • TGK(東京硝子器械)(1)
  • アズワン(3)
  • アルク(3)
  • エスコ(5)
  • ナビス(アズワン)(1)
  • 富士インパルス(7)
  • 朝日産業(捕虫器・包装機器)(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
卓上シーラーとは、ポリ袋などのシーリングが簡便にできる卓上タイプの溶着・溶断機器。シーリングしたい袋などをセットした後は簡単な動作で圧着が加えられて美しくシールできます。シーリングのタイプは溶着、溶断など用途・目的によって豊富です。アルミラミネートの袋などをシーリングする場合は、上下にヒーターがあるタイプが適しています。シーラーに搭載されているヒーターやフッ素樹脂は一定期間で交換する必要がある消耗品のため、適宜交換が必要です。
31件中 1~31件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「シール長さ(mm)」から絞り込む
200
210(2)
300(35)
350(5)
400(7)
450(8)
600(8)
610(1)
800(1)
5000(1)
  • ポリシーラー 富士インパルス

    ポリシーラー

    富士インパルス(7件のレビュー)
    ¥25,980税込¥28,578
    1台
    当日出荷
    卓上タイプで手軽にシーリングを行うことができる最もオーソドックスなシーラーです。軽くレバーを押し下げる操作で、高精度で美しい仕上がりのシールを行うことができます。袋の種類や厚みに合わせて加熱時間調整ツマミを回してセットするだけですぐに使用することができます。シール完了時にはピッと音が鳴るので簡単便利です。 付属の溶断ヒーターに交換することで、溶断シールが可能。
    付属品ヒーター2mm幅:3本、溶断ヒーター:2本、フローガラスシート:3枚、ガラステープ:2枚電源(V)AC100シール幅(mm)2機能溶着、溶断適合厚さ(mm)(ポリエチレン、ポリプロピレン)0.2、(その他)0.12枚以上合わせての合計商品タイプ本体
  • 新卓上シーラー 標準タイプ SURE(石崎電機製作所)

    新卓上シーラー 標準タイプ

    SURE(石崎電機製作所)(6件のレビュー)
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    当日出荷
    冷却ランプ搭載 綺麗で安定したシールを実現/ヒーター通電中は赤ランプが点灯、続いて冷却中は緑ランプが点灯し、消灯したらシール完了です。 瞬間通電式(インパルスタイプ)のシーラーは加熱後に冷却時間を設けないと綺麗にシールできないのですが、本機種は冷却時間を目視で確認できるので、安定したシールが可能です。 高性能ヒーターとトランスにより様々な素材、厚みに対応しシール面を美しく仕上げます。 手にフィットし、握りやすく安定した作業を可能にする特殊形状グリップを採用しています。 堅牢なアルミダイキャストボディ/本体、圧着レバーは耐久性に優れるアルミダイキャスト製です。 豊富なサイズバリエーション/シール長は100mm~400mmまでの4サイズ、シール幅は標準タイプが2.5mm、カッター付きが5mmです。 使用する袋に合わせた最適なサイズをお選び頂けます。
    付属品ヒーター2本、フッ素樹脂絶縁シート2枚、フッ素樹脂絶縁粘着テープ(定寸)2枚、替え刃1枚電圧(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)1.8シール幅(mm)2.5適合材ポリエチレン(PE)、ポリプロピレン(PP)、気泡緩衝材、不織布、滅菌バッグ、ナイロンポリシュリンクフィルム、アルミラミネート握りやすいグリップ
  • 卓上タイプ インパルスシーラー CSシーラー 朝日産業(捕虫器・包装機器)

    卓上タイプ インパルスシーラー CSシーラー

    朝日産業(捕虫器・包装機器)(7件のレビュー)
    ¥15,980税込¥17,578
    1台
    当日出荷
    レバーを押さえるだけで丈夫なシール。電子回路制御で美しいシールが簡単。手軽にシールできるコンパクト設計。軽量のため持ち運びに便利。
    電源(V)100シール方式下片側加熱シール幅(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 卓上シーラー アズワン

    卓上シーラー

    アズワン(2件のレビュー)
    ¥1,040~税込¥1,144~
    1セットほか
    当日出荷
  • ヒートシーラー goot(太洋電機産業)

    ヒートシーラー

    goot(太洋電機産業)(12件のレビュー)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    当日出荷
    ポリプロピレンやポリエチレンなどの接着がレバーを押さえるだけのワンアクションで簡単にできます。ダイヤルの調整(タイマー回路)で薄い物から厚い物まで均一に接着します。金属のボディで抜群の耐久性と安定性があります。
    付属品ヒーター線 2本、PTFEシート 1枚電圧(V)100電源100V AC 50/60Hz電源コード(m)1.4ヒーターニクロムヒーターシール幅(mm)1.6適合厚さ(mm)ポリエチレン 0.35(2枚以上重ねた接着部の厚み合計)
  • ショップシーラー 富士インパルス

    ショップシーラー

    富士インパルス(1件のレビュー)
    ¥49,980税込¥54,978
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    両手で袋を持ったまま、軽くテーブルを押し下げるだけで強加圧力が加えられ丈夫で美しいシールができます。 店頭での個包装に最適です。
    電源100V機能溶着適合厚さ(mm)シール(最大)/0.2
  • シーラー(卓上式/溶着) エスコ

    シーラー(卓上式/溶着)

    エスコ
    ¥8,900税込¥9,790
    1台
    当日出荷
    機能溶着
  • ポリシーラー(カッター付き) 富士インパルス

    ポリシーラー(カッター付き)

    富士インパルス
    ¥26,980税込¥29,678
    1台
    当日出荷
    卓上タイプで手軽にシーリングを行うことができるシーラーです。 軽くレバーを押し下げる操作で、高精度で美しい仕上がりのシールを行うことができます。 袋の種類や厚みに合わせて加熱時間調整ツマミを回してセットするだけですぐに使用することができます。 カッター付きタイプでシール後などに余分な袋端をカットしたり簡易な製袋作業にもご利用いただくことが可能なシーラーです。
    電源(V)AC100シール幅(mm)2適合厚さ(mm)(ポリエチレン、ポリプロピレン)0.2、(その他)0.12枚以上合わせての合計商品タイプ本体
  • 卓上シーラー アズワン

    卓上シーラー

    アズワン(2件のレビュー)
    ¥26,532税込¥29,185
    1個
    当日出荷
    シール幅が10mmですので、強力なシーリングができます。
    シール幅(mm)10
  • シーラー(卓上式/溶断) エスコ

    シーラー(卓上式/溶断)

    エスコ(2件のレビュー)
    ¥8,900税込¥9,790
    1台
    翌日出荷
    シール幅(mm)0.55機能溶着、溶断
  • 卓上シーラー FV802-01 HAKKO(白光)

    卓上シーラー FV802-01

    HAKKO(白光)(4件のレビュー)
    ¥27,980税込¥30,778
    1台
    当日出荷
    ヒーターを交換するだけで、溶着、溶断が可能。小袋、エアーキャップなどシールしたい時は溶着。DVD、化粧品などの容器をシュリンクパックしたい時は溶断。 用途によって使い分けができます。 袋の材質、厚さにより加熱調節つまみを合わせ、ハンドルを押すだけ。 ランプが消えて1~2秒の冷却時間をとってハンドルを上げてできあがり。
    付属品溶着用ヒーター、溶断用ヒーターPTFEテープ、粘着テープ 各2その他出荷時は溶着用でセットされています。トラスコ品番293-9215質量(kg)約2.7(コード除)電源(V)AC100消費電力(W)260:溶着用ヒーター使用時240:溶断用ヒーター使用時外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)80×330×200シール長さ(mm)200シール幅(mm)1.6機能溶着、溶断アズワン品番6-646-02適合厚さ(mm)0.2(ポリエチレン2枚以上の合計厚み)商品タイプ本体
  • 卓上タイプ インパルスシーラー CSシーラー 朝日産業(捕虫器・包装機器)

    卓上タイプ インパルスシーラー CSシーラー

    朝日産業(捕虫器・包装機器)
    ¥24,980税込¥27,478
    1台
    当日出荷
    レバーを押さえるだけで丈夫なシール。電子回路制御で美しいシールが簡単。手軽にシールできるコンパクト設計。軽量のため持ち運びに便利。
    電源(V)100シール方式下片側加熱RoHS指令(10物質対応)対応
  • 卓上シーラー溶断用 SURE(石崎電機製作所)

    卓上シーラー溶断用

    SURE(石崎電機製作所)(1件のレビュー)
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    当日出荷
    シュリンクフィルムに最適な溶断式卓上シーラー。 熱溶着と使い心地を追求した、長く使える「ワンランク上のシーラー」。 予熱のいらないインパルス式です。 卓上タイプは設置場所を選ばず、サイズラインナップも豊富。 レバーを押し下げて数秒間保持するだけで誰でも簡単にシール作業ができます。 シール幅も用途に合わせて選択できます。
    付属品ヒーター×2本、フッ素樹脂絶縁シート×2枚、フッ素樹脂絶縁粘着テープ定寸×2枚、取扱説明書×1冊、製品分解図(部品リスト付)×1枚色白加熱方式瞬間通電機能溶断時間(溶断)約0.3秒~1秒定格消費電力AC100V-470W 50/60HzRoHS指令(10物質対応)対応
  • 卓上ハイパワーシーラー SURE(石崎電機製作所)

    卓上ハイパワーシーラー

    SURE(石崎電機製作所)
    ¥88,980税込¥97,878
    1台
    翌々日出荷
    高性能ヒーターを上下に搭載しています。 お茶やコーヒーなどのアルミラミネートガゼット袋をシールできます。 上下ヒーター発熱/下側ヒーターのみ発熱を切替えることができます。 厚手だけではなく薄手のフィルムもきれいにシールできます。 シール面がきれいに安定して圧着できる冷却タイマーを搭載しています。
    用途ビニール、ポリ袋などのシール作業にトラスコ品番859-0886セット内容交換ヒーター2本、交換フッ素樹脂絶縁粘着テープ2枚材質本体ケース:アルミダイキャスト、圧着レバーノブ:フェノール樹脂質量(kg)10.5電源(V)100消費電力(W)1200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×370×240シール長さ(mm)200シール幅(mm)10機能溶着接着部の温度(℃)250適合厚さ(mm)最大0.6(ポリエチレン)、最大0.4(ポリプロピレン)、最大0.5(その他ラミネート)
  • 卓上シーラー AZ-200W シール長×幅(200×8)(溶着専用タイプ) 朝日産業(捕虫器・包装機器)

    卓上シーラー AZ-200W シール長×幅(200×8)(溶着専用タイプ)

    朝日産業(捕虫器・包装機器)
    ¥79,980税込¥87,978
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番824-6619質量(kg)5.5シール長さ(mm)200シール幅(mm)8機能溶着
  • 卓上シーラー AZ-200S シール長×幅(200×5)溶着専用タイプ) 朝日産業(捕虫器・包装機器)

    卓上シーラー AZ-200S シール長×幅(200×5)溶着専用タイプ)

    朝日産業(捕虫器・包装機器)
    ¥47,980税込¥52,778
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番824-6618質量(kg)3.8シール長さ(mm)200シール幅(mm)5機能溶着
  • 卓上シーラー FV803-01 HAKKO(白光)

    卓上シーラー FV803-01

    HAKKO(白光)
    ¥58,980税込¥64,878
    1台
    翌々日出荷
    ●厚手の袋に対応。滅菌バッグ、アルミ袋、ガゼット袋などの厚い素材も一回で確実にシールできます。袋の総厚で0.4mmまで可能。●簡単な操作。袋の材質、厚みに応じて加熱調整ツマミを適正な位置に合わせます。ハンドルを押し下げて数秒でシールにできます。●仕上がりが綺麗。一目で判るランプ搭載。ランプの色が、加熱(赤色)→冷却(緑色)→完了(消灯)に変わります。オプションのシールガイドを取り付ければ、真っ直ぐシールできます。誰が作業しても仕上がりのバラツキがおきません。●ロール状のフィルムにも対応。オプションのカッター組品を取り付ければ、ロール状のフィルムをお好みの長さにカットしてシールできます。●作業環境に応じて。電源コードの取り回しを左右後3ヶ所変更できます。置き場所に合わせて設置できます。
    トラスコ品番356-5041セット内容本体(FV-803)×1台、交換用ヒーター(溶着用)×1個、BOXドライバー×1本質量(kg)約4.3(除コード)電源(V)AC100消費電力(W)500対応材質ポリエチレン、ポリプロピレン、アルミ蒸着、不戦織布など(接着面に金属が使用されている素材はシールできません。)外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)100×400×250シール長さ(mm)200シール幅(mm)5機能溶着適合厚さ(mm)0.4
  • 卓上タイプ インパルスシーラー CSシーラー(カット機能付) 朝日産業(捕虫器・包装機器)

    卓上タイプ インパルスシーラー CSシーラー(カット機能付)

    朝日産業(捕虫器・包装機器)(1件のレビュー)
    ¥24,980税込¥27,478
    1台
    4日以内出荷から6日以内出荷
    シール後カッターノブの操作で余分な袋端をカット、チューブ状のフィルムを製袋加工できます。
    用途厚手の袋(2枚以上の合計厚0.2mm以内)、OPP袋、シュリンク包装、エアーキャップ、静電防止袋、導電性バッグ、不織布、不織布ネット、減菌バッグ、アルミ蒸着袋、ラミジップ、PEを内側にラミネートした複合フィルムのシーリング電源(V)100シール方式下片側加熱シール幅(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • インパルスシーラー 電動シーラー FAシリーズ 富士インパルス

    インパルスシーラー 電動シーラー FAシリーズ

    富士インパルス
    ¥249,800税込¥274,780
    1個
    6日以内出荷から26日以内出荷
    ・予測加熱制御で高いシール精度を実現・予測加熱制御・加熱開始時の機械本体のフレーム温度などから加熱開始時のシール面温度を予測し、予測したシール面温度と温度上昇カーブから何秒の加熱を行うべきかを計算した加熱を行いシールの仕上がりの安定化を実現します。・従来モデルと比較して以下の長所を持ちます。・.連続運転での蓄熱によるシール仕上がりのバラツキが小さい・外気温の影響を受けることが少ない・簡単な操作・コントロールユニットのタッチパネルを押して加熱時間などを設定します。・各設定はモードを切替えて設定します。・使用される包材に応じたシール条件を設定、「自動連続運転」とエアペダルを踏む「マニュアル運転」が選択できます。・安全装備・万一、異常事態が発生した場合、コントロールユニットのディスプレイで表示、警告音でお知らせします。・指などをシール部に挟んでしまっても圧着レバーは降りきらず、初期状態に戻ります。(幼児などの細い指の場合は圧着レバーが降りきってしまう場合があります。)・「中止」ボタンを押すと、作業途中でも機械の動きを止めることができます。・予測加熱制御で高いシール精度を実現可能なシール機、溶着機です。
    駆動方式ソレノイド
  • シーラー(幅広型) EA305XRシリーズ エスコ

    シーラー(幅広型) EA305XRシリーズ

    エスコ
    ¥18,700税込¥20,570
    1台
    翌日出荷
    アルミ蒸着袋もしっかりシールできます。
    材質アルミダイキャスト厚さ(mm)最大0.4以下質量(kg)2.9タイプ溶着消費電力(W)600電源100V(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×320×150シール長さ(mm)最大200シール幅(mm)10
  • 卓上シール機 ショップシーラー アルク

    卓上シール機 ショップシーラー

    アルク
    ¥53,980税込¥59,378
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    両手で袋を持ったままテーブルを押し下げてシールを行うことができる高い操作性も兼ね備えた卓上型のシーラーです。 工場内の作業場に限らず、店頭などでも違和感なくお使い頂ける外観デザインを持たせたシーラーです。
    電源(V)100シール幅(mm)5、または2シール厚(mm)計0.2以下
  • 電動シーラー 富士インパルス

    電動シーラー

    富士インパルス(1件のレビュー)
    ¥199,800~税込¥219,780~
    1台
    3日以内出荷
    シール条件を設定すればあとはスイッチを押すだけで簡単にシールできます。
    用途シーリングに。
  • インパルスシーラー 加熱温度コントロール電動シーラー OPLシリーズ OPL-200-20-200V 富士インパルス

    インパルスシーラー 加熱温度コントロール電動シーラー OPLシリーズ OPL-200-20-200V

    富士インパルス
    ¥489,800税込¥538,780
    1個
    26日以内出荷
    ・理想的な加熱で高精度シーリング・温度センサーによる加熱温度管理、理想的なシール条件を実現・薄型温度センサー(熱電対)をヒーターに接触させ、ヒーター温度をダイレクトに検出し、加熱温度を制御します。フィルムが溶ける温度に加熱温度を設定することができ、設定したシーリング条件が作業場環境や長時間の使用により変化することがありません。・シール加熱・冷却に無駄がないので省エネルギー・高作業効率であるとともに、ヒーター、テフロン、ガラステープなどの部品寿命を長くします。・簡単な操作・コントロールユニットのタッチパネルを押して加熱温度などを設定します。・各設定はモード切替により設定します。使用される包材に応じたシール条件を設定後、「自動連続運転」とエアペダルを踏む「マニュアル運転」が選択できます。・安全装備・万一、異常事態(温度センサーの断線など)が発生した場合は、コントロールユニットのディスプレイ表示で知らせたり、警告音を発します。・指などをシール部に挟んでしまっても圧着レバーは降りきらず、初期状態に戻ります。(幼児などの細い指の場合は圧着レバーが降り切ってしまう場合があります。)・作業途中で機械の動きを止めたい時は「中止」ボタンを押して止めることができます。・理想的な加熱で高精度シーリングできるシール機、溶着機です。
    質量(kg)23.5電圧(V)200消費電力(W)1800シール方式片側下加熱寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【機械】385×570×365対応【フィルム厚さ】合計0.3以下シール長さ(mm)200シール幅(mm)20駆動方式ソレノイド加熱時間0~5.0秒冷却温度(℃)40~加熱温度(℃)60~251
  • インパルスシーラー 足踏み式シーラー Fi/FiKシリーズ 富士インパルス

    インパルスシーラー 足踏み式シーラー Fi/FiKシリーズ

    富士インパルス
    ¥149,800~税込¥164,780~
    1個
    11日以内出荷から26日以内出荷
    ・Fiシリーズ : 足踏み式シーラー・軽い足踏み操作で強力なシーリング・FiKシリーズ : 頭部可動足踏み式シーラー・粉末を袋からこぼさずシーリング可能・豊富なバリエーション・Fi、FiKシリーズは多様な袋の大きさ(幅)、厚さ、材質に対応できる豊富な製品バリエーションを取り揃えています。・シール長さは200、300、450、600mm(450mmはFiKシリーズだけが対応します。)、シール幅は2、5、10mmの製品があります。・厚さ0.3mmまでの包材のシールができる片側加熱タイプと厚さ0.4mmまでの厚手袋、ラミネート袋に対応できる上下加熱タイプがあります。(厚さは重ね合わせ合計数値)上下加熱タイプは、厚手袋やガゼット袋などにも対応します。・簡単な操作・タイマーで加熱時間を包材の種類・厚みなどに合わせて調整します。・袋をシール部にセットし、ペダルを踏むとシールができます。・FiKシリーズ : 頭部可動で粉末などのシールに対応・FiKシリーズはシール部の角度を水平から床面方向へ45°まで変えることができます。・シーラー頭部を床面方向へ下げることで粉末などの包装内容物を袋からこぼすことなくシールすることができます。・軽い足踏み操作で強力なシーリングができるシール機、溶着機です。
  • 卓上シール機 ポリシーラー アルク

    卓上シール機 ポリシーラー

    アルク
    ¥23,980税込¥26,378
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    手軽にシールを行うことができる最もオーソドックスな卓上タイプのシーラーです。 袋の種類や厚みに合わせて加熱時間を調整し、レバーを押し下げるだけで、高精度で美しい仕上がりのシールを行うことができます。
    電源(V)100シール幅(mm)2、または溶断シール厚(mm)計0.2以下
  • 卓上シール機 カッター付きポリシーラー アルク

    卓上シール機 カッター付きポリシーラー

    アルク
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    カッター機構を装備し、シール後に余分な袋端をカットしたり簡易な製袋作業にご利用いただくことが可能な最もオーソドックスな卓上タイプのシーラーです。
    電源(V)100シール幅(mm)2、または溶断シール厚(mm)計0.2以下
  • シュリンク包装セット エスコ

    シュリンク包装セット

    エスコ
    ¥37,600税込¥41,360
    1セット
    当日出荷
    溶断用シーラー●電源…AC100V●サイズ…80×330×200(H)mm●重量…2.7kg●消費電力…溶着用ヒーター使用時:260W 溶断用ヒーター使用時:240W●プラグ形状…平型プラグ●シール幅…1.6mm●シール長…200mm●コード長…1.8m●温度・風量無段階コントロール機能搭載●冷凍機、ショーケース等のメンテナンス時に。収縮チューブの加熱にもお使い頂けます。 ヒーティングガン●電源…AC100V●サイズ…240×70×190(H)mm●重量…600g●消費電力…1000W●プラグ形状…平型プラグ●最高温度…530℃(50~530℃連続可変)●風速…600m/min●風量…0.15~0.25m3min 手軽に楽しめるシュリンク包装用セット
    シール長さ(mm)200シール幅(mm)1.6機能溶断
  • AZシーラー TGK(東京硝子器械)

    AZシーラー

    TGK(東京硝子器械)
    ¥52,700~税込¥57,970~
    1台
    6日以内出荷
    卓上型コンパクトシーラー。 両手で袋を持ったまま、テーブルを押すだけでシールが可能。重い内容物や不安定なものでも、ブレずにシールが可能。 アルミ製品のテーブルとボディは、汚れても掃除が簡単。
    電源(V)100
  • AC100V/260W シーラー エスコ

    AC100V/260W シーラー

    エスコ
    ¥30,300税込¥33,330
    1個
    翌日出荷
    1台で溶着と溶断が行えます。
    エスコ品番EA305XA質量(kg)2.7電源(V)100消費電力(W)260シール長さ(mm)200シール幅(mm)1.6機能溶着、溶断寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)80×330×200
  • 卓上シーラーAS- ASシリーズ アズワン

    卓上シーラーAS- ASシリーズ

    アズワン
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    当日出荷
    フィルム・袋の厚さに応じてシールタイマーの調整ができます。冷却ランプを搭載し溶着時にタイマーランプが加熱(赤ランプ)→冷却(緑ランプ)と点灯することでシール完了を目視で確認できます。
    付属品交換用ヒーター×2本、交換用テフロンシート×2枚、交換用テフロン粘着テープ×2枚タイプ卓上シーラー
  • ナビス滅菌バッグ用ホワイトシーラー(カッター付) 5×200 ナビス(アズワン)

    ナビス滅菌バッグ用ホワイトシーラー(カッター付) 5×200

    ナビス(アズワン)
    ¥25,900税込¥28,490
    1個
    翌々日出荷
    付属品ヒーター×2本、フッ素樹脂シート×2枚、フッ素樹脂粘着テープ×2枚、カッターブレード×1枚質量(kg)4電源AC100V 50/60Hzコード長さ(m)1.8m(2Pタイプ)本体寸法(mm)92×380×265消費電力MB-5×200/540W、MB-5×300/660W、MB-5×400/880Wシール長さ(mm)200シール幅(mm)5アズワン品番7-1330-01適合厚さ(mm)PE(ポリエチレン)/~0.6、PP(ポリプロピレン)/~0.4(MB-5×200)・~0.5(その他)

『袋用シーラー』には他にこんなカテゴリがあります

卓上シーラー