NSフリー面ファスナーテープ
面の区別がなく同じ面でくっつきます。
縫い付けて取り付けます。
- 用途
- やわらかいループ糸が表面に出ているので、肌にやさしく、子供服や介護服におすすめです。
糸くずやゴミが付きにくいので、安心して洗濯できます。
袋物・いすカバー・エプロンなどにも。
- トラスコ品番
- 530-4046
- 材質
- 本体:ポリエステル
- 長さ(mm)
- 300
- 幅(mm)
- 25
- 色
- 黒
- 内容量
- 1箱(5個)
注意
※テープを閉じる時は、強めに押し合わせて下さい。※洗濯やドライクリーニングができます。
※洗濯機で洗う場合は必ず本体を閉じ合わせた状態にする、またはネットに入れて洗濯して下さい。
※アイロンは布地側から、またはあて布をして軽くかけて下さい。
結束具(面ファスナー、モール、ベルト) の新着商品
カテゴリ






















