NSフリー面ファスナー スナップタイプ
面の区別がなく同じ面でくっつく面ファスナーのスナップです。
アイロン接着で取りつけが簡単。
- 用途
- 介護服やベビー服などに。
- トラスコ品番
- 530-4043
- 材質
- 本体:ポリエステル、接着剤:合成ゴム系樹脂
- 色
- 黒
- 直径(mm)
- 22
- 内容量
- 1箱(5個)
注意
※布地が薄い場合やアイロンで過熱しすぎた場合、接着剤がしみ出すことがあります。※あらかじめ、はぎれなどで試してからご使用下さい。
※取り付けた後の「面ファスナー」にアイロンを直接あてないで下さい。
※スナップを閉じる時は、強めに押し合わせて下さい。
※接着面の汚れを落としてご使用下さい。
結束具(面ファスナー、モール、ベルト) の新着商品
カテゴリ






















