光
カラフルフリータイ
簡単に曲げたり、ねじったりと自由に変形させて繰り返し使用できます。
カラフルな樹脂コーティングにより耐久性にも優れています。
用途
コード類の結束に。
フックやスマートフォンなどのスタンドに。
トラスコ品番
215-9028
材質
芯材:スチール(焼きなまし)、被覆材:エラストマー樹脂、キャップ部:エラストマー樹脂
長さ(mm)
450
幅(mm)
6Φ
色
ブルー
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05866161
KFRT456-5
オープン
¥
379
¥
417
(税込)
当日出荷
メーカー直送
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください