絞り込み
シール長さ(mm)
- 200(7)
- 300(11)
- 400(1)
- 500(1)
シール幅(mm)
- 2
- 0.55(1)
- 1.6(4)
- 2.4(2)
- 2.5(6)
- 2.6(2)
- 2.8(5)
- 3(1)
- 5(29)
- 8(3)
- 10(23)
- 20(3)
- 25(1)
- 1200(1)
ブランド
- 富士インパルス(6)
- 朝日産業(捕虫器・包装機器)(4)
- アルミス(3)
- アルク(3)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
卓上シーラーとは、ポリ袋などのシーリングが簡便にできる卓上タイプの溶着・溶断機器。シーリングしたい袋などをセットした後は簡単な動作で圧着が加えられて美しくシールできます。シーリングのタイプは溶着、溶断など用途・目的によって豊富です。アルミラミネートの袋などをシーリングする場合は、上下にヒーターがあるタイプが適しています。シーラーに搭載されているヒーターやフッ素樹脂は一定期間で交換する必要がある消耗品のため、適宜交換が必要です。
「シール長さ(mm)」から絞り込む
200(7)
300(11)
400(1)
500(1)

ポリシーラー
富士インパルス(7件のレビュー)¥25,980~税込¥28,578~1台当日出荷卓上タイプで手軽にシーリングを行うことができる最もオーソドックスなシーラーです。軽くレバーを押し下げる操作で、高精度で美しい仕上がりのシールを行うことができます。袋の種類や厚みに合わせて加熱時間調整ツマミを回してセットするだけですぐに使用することができます。シール完了時にはピッと音が鳴るので簡単便利です。 付属の溶断ヒーターに交換することで、溶断シールが可能。付属品ヒーター2mm幅:3本、溶断ヒーター:2本、フローガラスシート:3枚、ガラステープ:2枚電源(V)AC100シール幅(mm)2機能溶着、溶断適合厚さ(mm)(ポリエチレン、ポリプロピレン)0.2、(その他)0.12枚以上合わせての合計商品タイプ本体
卓上タイプ インパルスシーラー CSシーラー
朝日産業(捕虫器・包装機器)(7件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1台当日出荷レバーを押さえるだけで丈夫なシール。電子回路制御で美しいシールが簡単。手軽にシールできるコンパクト設計。軽量のため持ち運びに便利。電源(V)100シール方式下片側加熱シール幅(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
インパルス式卓上シーラー 20cm幅
アルミス¥4,998税込¥5,4981台翌々日出荷簡単にフィルム素材を溶着出来る。消耗品(ヒーター線・テフロン布)5セット付き!用途密閉、鮮度保持、小分け等に幅(mm)溶着:2質量(kg)1.97電源(V)AC100 50/60Hz電力(W)350温度(℃)接着面:120~200長さ(cm)溶着:20寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)25×10×18
卓上タイプ インパルスシーラー CSシーラー
朝日産業(捕虫器・包装機器)¥39,980税込¥43,9781台当日出荷レバーを押さえるだけで丈夫なシール。電子回路制御で美しいシールが簡単。手軽にシールできるコンパクト設計。軽量のため持ち運びに便利。電源(V)100シール方式下片側加熱RoHS指令(10物質対応)対応
インパルス式卓上シーラー 40cm幅
アルミス¥6,798税込¥7,4781台翌々日出荷簡単にフィルム素材を溶着出来る。消耗品(ヒーター線・テフロン布)5セット付き!用途密閉、鮮度保持、小分け等に幅(mm)溶着:2質量(kg)3.69電源(V)AC100 50/60Hz電力(W)600温度(℃)接着面:120~200長さ(cm)溶着:40寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)57×10×19
インパルス式卓上シーラー 30cm幅
アルミス¥5,798税込¥6,3781台翌々日出荷簡単にフィルム素材を溶着出来る。消耗品(ヒーター線・テフロン布)5セット付き!用途密閉、鮮度保持、小分け等に幅(mm)溶着:2質量(kg)2.46電源(V)AC100 50/60Hz電力(W)500温度(℃)接着面:120~200長さ(cm)溶着:30寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)42×8×15
ポリシーラー(カッター付き)
富士インパルス¥28,980~税込¥31,878~1台当日出荷卓上タイプで手軽にシーリングを行うことができるシーラーです。 軽くレバーを押し下げる操作で、高精度で美しい仕上がりのシールを行うことができます。 袋の種類や厚みに合わせて加熱時間調整ツマミを回してセットするだけですぐに使用することができます。 カッター付きタイプでシール後などに余分な袋端をカットしたり簡易な製袋作業にもご利用いただくことが可能なシーラーです。電源(V)AC100シール幅(mm)2適合厚さ(mm)(ポリエチレン、ポリプロピレン)0.2、(その他)0.12枚以上合わせての合計商品タイプ本体
電動シーラー
富士インパルス¥179,800税込¥197,7801台3日以内出荷テーブルスイッチ板(又はフットスイッチ)を軽く押すだけで強力なシーリングができます。マニュアル運転の他に自動連続運転モードにも切り替えられます。印字器、スタンドをオプションでご用意しています。トラスコ品番462-8454質量(kg)16電源(V)100消費電力(W)470/1100シール長さ(mm)300シール幅(mm)2/5機能溶着本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)360×580×360
卓上タイプ インパルスシーラー CSシーラー(カット機能付)
朝日産業(捕虫器・包装機器)(1件のレビュー)¥24,980~税込¥27,478~1台4日以内出荷から6日以内出荷シール後カッターノブの操作で余分な袋端をカット、チューブ状のフィルムを製袋加工できます。用途厚手の袋(2枚以上の合計厚0.2mm以内)、OPP袋、シュリンク包装、エアーキャップ、静電防止袋、導電性バッグ、不織布、不織布ネット、減菌バッグ、アルミ蒸着袋、ラミジップ、PEを内側にラミネートした複合フィルムのシーリング電源(V)100シール方式下片側加熱シール幅(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
インパルスシーラー 電動シーラー FAシリーズ
富士インパルス¥179,800税込¥197,7801個6日以内出荷から26日以内出荷・予測加熱制御で高いシール精度を実現・予測加熱制御・加熱開始時の機械本体のフレーム温度などから加熱開始時のシール面温度を予測し、予測したシール面温度と温度上昇カーブから何秒の加熱を行うべきかを計算した加熱を行いシールの仕上がりの安定化を実現します。・従来モデルと比較して以下の長所を持ちます。・.連続運転での蓄熱によるシール仕上がりのバラツキが小さい・外気温の影響を受けることが少ない・簡単な操作・コントロールユニットのタッチパネルを押して加熱時間などを設定します。・各設定はモードを切替えて設定します。・使用される包材に応じたシール条件を設定、「自動連続運転」とエアペダルを踏む「マニュアル運転」が選択できます。・安全装備・万一、異常事態が発生した場合、コントロールユニットのディスプレイで表示、警告音でお知らせします。・指などをシール部に挟んでしまっても圧着レバーは降りきらず、初期状態に戻ります。(幼児などの細い指の場合は圧着レバーが降りきってしまう場合があります。)・「中止」ボタンを押すと、作業途中でも機械の動きを止めることができます。・予測加熱制御で高いシール精度を実現可能なシール機、溶着機です。駆動方式ソレノイド
卓上シール機 ショップシーラー
アルク¥53,980~税込¥59,378~1台ほか3日以内出荷から4日以内出荷両手で袋を持ったままテーブルを押し下げてシールを行うことができる高い操作性も兼ね備えた卓上型のシーラーです。 工場内の作業場に限らず、店頭などでも違和感なくお使い頂ける外観デザインを持たせたシーラーです。電源(V)100シール幅(mm)5、または2シール厚(mm)計0.2以下
インパルスシーラー 足踏み式シーラー Fi/FiKシリーズ
富士インパルス¥99,980税込¥109,9781個11日以内出荷から26日以内出荷・Fiシリーズ : 足踏み式シーラー・軽い足踏み操作で強力なシーリング・FiKシリーズ : 頭部可動足踏み式シーラー・粉末を袋からこぼさずシーリング可能・豊富なバリエーション・Fi、FiKシリーズは多様な袋の大きさ(幅)、厚さ、材質に対応できる豊富な製品バリエーションを取り揃えています。・シール長さは200、300、450、600mm(450mmはFiKシリーズだけが対応します。)、シール幅は2、5、10mmの製品があります。・厚さ0.3mmまでの包材のシールができる片側加熱タイプと厚さ0.4mmまでの厚手袋、ラミネート袋に対応できる上下加熱タイプがあります。(厚さは重ね合わせ合計数値)上下加熱タイプは、厚手袋やガゼット袋などにも対応します。・簡単な操作・タイマーで加熱時間を包材の種類・厚みなどに合わせて調整します。・袋をシール部にセットし、ペダルを踏むとシールができます。・FiKシリーズ : 頭部可動で粉末などのシールに対応・FiKシリーズはシール部の角度を水平から床面方向へ45°まで変えることができます。・シーラー頭部を床面方向へ下げることで粉末などの包装内容物を袋からこぼすことなくシールすることができます。・軽い足踏み操作で強力なシーリングができるシール機、溶着機です。
卓上シール機 ポリシーラー
アルク¥23,980~税込¥26,378~1台3日以内出荷から4日以内出荷手軽にシールを行うことができる最もオーソドックスな卓上タイプのシーラーです。 袋の種類や厚みに合わせて加熱時間を調整し、レバーを押し下げるだけで、高精度で美しい仕上がりのシールを行うことができます。電源(V)100シール幅(mm)2、または溶断シール厚(mm)計0.2以下
卓上シール機 カッター付きポリシーラー
アルク¥29,980~税込¥32,978~1台翌日出荷から4日以内出荷カッター機構を装備し、シール後に余分な袋端をカットしたり簡易な製袋作業にご利用いただくことが可能な最もオーソドックスな卓上タイプのシーラーです。電源(V)100シール幅(mm)2、または溶断シール厚(mm)計0.2以下
卓上シーラー CS-500 シール長×幅(500×2) (溶着専用タイプ)
朝日産業(捕虫器・包装機器)¥49,980税込¥54,9781個翌日出荷トラスコ品番868-2856質量(kg)6シール長さ(mm)500シール幅(mm)2機能溶着