安全保護具・作業服・安全靴 :「はんだ用手袋」の検索結果
カーボン繊維を織りまぜたナイロンを使用し、帯電防止した手袋になります。
指先にはポリウレタン樹脂をコーティングしているので、細かな部品をつまんだりする作業等に優れています。
左右兼用タイプ。
手首部にほつれ防止のためのオーバーロック加工を施しています。
用途品質管理作業や電子部品組み立て作業など
色ライトグレー、(指先)ホワイト
表面抵抗値(Ω)106-11
材質(本体)ナイロン(カーボン繊維入り)
入数(双)1
材質(樹脂部)ポリウレタン
カーボン繊維を織りまぜたナイロンを使用し、帯電防止した手袋になります。
手の平全体にはポリウレタン樹脂をコーティングしているので、滑り止め効果もあり、細かな部品をつまんだりする作業等に優れています。
左右兼用タイプ。
手首部にほつれ防止のためのオーバーロック加工を施しています。
用途品質管理作業や電子部品組み立て作業など
表面抵抗値(Ω)106-11
色(甲)ライトグレー、(平)ホワイト
材質(本体)ナイロン(カーボン繊維入り)
入数(双)1
材質(樹脂部)ポリウレタン
化学物質安全性参考資料(0.2MB)
カーボン繊維を織りまぜたナイロンを使用し、帯電防止した手袋になります。
左右兼用タイプ。
手首部にほつれ防止のためのオーバーロック加工を施しています。
用途品質管理作業や電子部品組み立て作業など
表面抵抗値(Ω)106-11
色ライトグレー
材質(本体)ナイロン(カーボン繊維入り)
入数(双)1
長繊維のナイロン糸を使用し、手袋自体からホコリがほとんど発生しない低発塵性の手袋です。
指先にウレタン樹脂をコートしているので、耐久性・スベリ止め効果に優れています。
コーティング厚み調整し、フィット感が良いため精密作業に最適です。
伸縮性、通気性に優れています。
1双づつ包装し衛生面に配慮した個包装仕様です。
用途電気電子部品製造業、機械工業、自動車関連業(電気自動車・ハイブリッド車)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
機能通気性・伸縮性・低発塵性
色白
入数(双)12
コーティング指先
材質(繊維部)ナイロン100%
ゲージ数15
摩擦や熱に強く耐久性のある牛床革手袋です。手首部に面ファスナーを使用しているので、しっかりと装着できます。
用途溶接業、鉄鋼業、造船業、建築・土木業など
消防服などに使用されている難燃性のあるNOMEX(R)と耐切創性、耐熱性のあるケブラー(R)糸で作られた耐熱グローブです。
耐熱温度350℃対応(※接触レベル15秒以内)のグローブです。
高温材料の持ち運びやオーブンでの作業などに最適。
軍手などと2枚重ねできるよう大きめの作りになっておりますので、手の大きさに合わせて調整してお使いください。
色キナリ
サイズフリー
全長(cm)約26
耐熱温度(℃)350(接触温度15秒以内)
材質(表)NOMEX、ケブラー(R)(裏)綿、ポリエステル繊維
入数(双)1
機能耐切創
中指長(cm)約8.5
手の平幅(cm)約11
ゲージ数7
1双
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
摩擦や熱に強い牛床革手袋です。
主に腹革の部位を使用したコスト重視にこだわった商品になります。
用途溶接業、鉄鋼業、造船業、建築・土木業など
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
安全保護具・作業服・安全靴 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。