アディダス GLX 8 アセンド ランニング / GALAXY 8 ASCEND RUNNING adidas
アディダスのGLX 8 アセンド ランニングで、毎日の快適さを楽しもう。多目的に履けるようにデザインされたこのシューズは、サポート力と柔らかいクッション性を備え、ランナー、フィットネス愛好家、日常の履きやすさを求める人にとって頼りになる一足。Cloudfoamミッドソールでクッション性を高め、非常にソフトな足当たりのデザイン。足を入れた瞬間から一歩踏み出すまで、すべてが快適な体験に。テキスタイルの履き口は通気性に優れ、足を爽やかに保つ。路面用に作られたこのランニングシューズは、スタイル、快適さ、機能性を兼ね備え、一日中自信を持って動ける。アディダスならではの信頼のフットウェアで、旅に出る準備は万端。
- 仕様
- レギュラーフィット、レースクロージャー、テキスタイルと合成素材のアッパー、テキスタイルのソックライナー、CLOUDFOAMミッドソール、合成素材のアウトソール、重量/325g、ミッドソールドロップ/5mm(ヒール37mm・前足部32mm)
- 材質
- アッパー:合成繊維 / アウトソール:ゴム底
- 内容量
- 1足
全14種類を絞り込む
サイズ(cm)
色
作業用スニーカー/シューズ の新着商品
カテゴリ
































