アディダス アディゼロデュラモ SL 2 ランニング / ADIZERO DURAMO SL 2 RUNNING adidas
初めてのレースにエントリーしたなら、そろそろトレーニングを開始しよう。毎回のトレーニングで安定性、スピード、持久力を高めるべく、足元をしっかりサポートする、アディダス ランニングシューズ。通気を促進するメッシュアッパーと、一歩ごとのストライドでクッション性を発揮するフルレングスのLIGHTMOTIONミッドソールが、軽やかで安定した足運びに貢献。街路やトラックを問わず、耐久性に優れたアディウェア アウトソールが地面をしっかりグリップする。
- 仕様
- レギュラーフィット、シューレースクロージャー、合成素材とテキスタイルのメッシュアッパー、合成素材とテキスタイルのライニング、LIGHTMOTIONクッショニング、アディウェア アウトソール、ミッドソールドロップ/9mm(ヒール33mm・前足部24mm)
- 材質
- アッパー:合成繊維 / アウトソール:ゴム底
- 色
- コアブラック/コアブラック/コアブラック
- サイズ(cm)
- 26.5
- 標準質量(g/片足)
- 291(27cm)
- 性別
- メンズ
- 内容量
- 1足
作業用スニーカー/シューズ の新着商品
カテゴリ
































