エコラック (保護帽整理棚) マグネット付 1個掛け谷沢製作所(8件のレビュー)当日出荷
スチールデスク等の金属面に簡単に取付できる、マグネット付き保護帽収納ラック
取り付けは、マグネット、固定ビス・フック掛け兼用タイプです
横に連結できます。
再生ポリプロピレン使用。
全てのタニザワ製産業用ヘルメットに対応しています。
用途ヘルメットの壁面、スチールデスク等の金属面での収納にタイプ1個掛け用寸法(高さH×幅W)(mm)240×275付属品ビス(Φ5mm)、ワッシャ、名札シール材質再生ポリプロピレン(PP)質量(g)325エコマーク認定認定掛数(個)1エコマーク認定番号06 118 060
エコラック (保護帽整理棚)谷沢製作所(10件のレビュー)当日出荷
場所を取らずに、ヘルメットの保管が出来ます。
取り付けは固定ビス・フック掛け兼用タイプです
横に連結できます。
再生ポリプロピレン使用。
全てのタニザワ製産業用ヘルメットに対応しています。
用途ヘルメットの壁掛け収納に付属品ビス(Φ5mm)、ワッシャ、名札シール材質再生ポリプロピレン(PP)エコマーク認定認定エコマーク認定番号06 118 060
軽量・透明バイザー付ヘルメット ST#01230-JZV谷沢製作所(3件のレビュー)当日出荷から13日以内出荷
特殊な内装(サポートブロック・ブロックライナー)が搭載されている為、従来よりもヘルメットの高さが抑えられました。狭い所に入る作業でも頭をぶつけてしまう回数は飛躍的に少なくなると期待できます。従来モデルと比べ大変軽量化されており、帽体の重心が人体の重心ラインに沿っている為、長時間着用した際の首への負担を軽減します。発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーを無くした事で帽体内部の通気性が飛躍的に向上しています。汗をかいた際にも内装を気にせず丸ごと水洗いができ、ヘルメットを清潔に保つことができます。帽体内装に搭載している内装(サポートブロック・ブロックライナー)は発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーと同等以上の衝撃吸収性能を発揮し、「飛来落下物用・墜落時保護用」の検定を取得しています。雨だれを防ぐ溝付き構造で雨天時に不可な雨だれを防ぎ、側面からの圧力にも強い構造です。ひさし部は半透明になっている為、上を見る作業でも視界は良好です。
材質帽体:ABS、内装:ポリエチレン、あご紐:合成繊維質量(g)360耐衝撃性○頭囲(cm)53~63使用区分飛来・落下物用 墜落時保護用
携帯ヘルメットCrubo(クルボ) ST#130谷沢製作所(4件のレビュー)当日出荷
上部をくるっと回すだけで、ヘルメットの高さが約半分に
ビジネスバッグにも収納でき、電車などの移動でも邪魔にならずに持ち運びが可能
不織布製収納袋(水色)付き
頭周囲47~62cmに対応「フレキシブルヘッドバンド」搭載
仕様「保護帽の規格」合格品材質保護帽:ABS 、ハンモック/ヘッドバンド:ポリエチレン成形品、あご紐:VP-T16型(ワンタッチ式バックル・合成繊維テープ)寸法(mm)(装着時)208×278×140(収納時)208×278×80質量(g)420(帽体295)種類折りたたみ適合頭囲(cm)47~62(ヘッドバンドの調節可能範囲)名入れ可ひもタイプワンタッチ式バックル使用区分飛来・落下物、墜落時保護用
ヘルメット谷沢製作所(4件のレビュー)当日出荷
丸みのあるひさし形状が好評の前ひさしスタイル。
表面の光沢があり、汎用性に優れるABS製帽体。
高機能ヘッドバンドEPA採用で、安定した被り心地。
用途飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用仕様高機能ヘッドバンドEPA、ワンタッチバックルあごひも付、衝撃吸収ライナー付外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)285×224×165材質ABS樹脂質量(g)375種類アメリカン衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)あり
ヘルスタンド谷沢製作所(2件のレビュー)欠品中
床置き式のヘルメット収納具です。ヘルメットを重ねて5~6個収納可能です。保護帽の汚れ防止のための透明カバー付きです。
トラスコ品番158-7720材質ガード:軟鋼線、ヘルメット受け:軟鋼線ヒンジ、ストッパー:鋼板質量(kg)1.7
ヘルカバー谷沢製作所(6件のレビュー)当日出荷
壁面、インテリアなどを傷つけないソフト素材。
保護帽の上にかぶせて使用。
用途内装仕上工事用(ソフトカバー)色ブルー材質発泡ウレタン製
ヘルメット(大型シールド面付)谷沢製作所(2件のレビュー)当日出荷
雨だれを防ぐ溝付タイプ、側面からの圧力にも強い構造です。シールド面のみの交換が可能です。帽体とひさしは強固な一体成形で、過酷な使用条件と想定した高い強度を実現しました。丈夫でゆがみの少ないポリカーボネート製射出成形品のHGシールドが、目や顔をしっかりガードメガネをしたまま装着可能
用途飛来・落下物・墜落時保護・電気用(使用電圧7000V以下)。仕様衝撃吸収ライナー付、高機能ヘッドバンドEPA(片手間簡単調整、ぐらつき防止機能付)、ワンタッチバックルあごひも付トラスコ品番418-5234質量(g)615外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)295×227×163可視光線透過率(%)(シールド)90.5バイザーグレー(透明)シールド透明名入れ可
エアライト搭載ヘルメット(軽量FRP製・かるメット)谷沢製作所(3件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
新型内装「エアライト」搭載。前ひさしタイプの軽量型〈かるメット〉
用途飛来落下物用、墜落時保護用質量(g)385寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)289×216×155機能ジャストフィットヘッドバンドEPA装備、ワンタッチアゴひも衝撃吸収ライナーエアライト(ブロックライナー)通気孔無し名入れ可
エアライトS搭載ヘルメット(透明バイザータイプ・溝付)谷沢製作所当日出荷
従来品に比べより軽く、よりコンパクトに、より涼しくなりました。ポリカーボネート製で365gと抜群に軽量で、首への負担を軽減します。帽体の高さが13.3cmとコンパクトな作りになっており、足場に頭をぶつけにくいです。ヘルメット内部をスムーズに換気し、温度と湿度の上昇を防ぎ、従来品より更に涼しいです。雨だれを防ぐ溝付タイプです。高機能ヘッドバンドを標準装備しており、フィット感が高くズレにくいです。
用途飛来落下物用、墜落時保護用、電気用。種類アメリカン通気孔なし頭囲(cm)53~63材質帽体・バイザー:ポリカーボネート樹脂使用区分飛来落下物用、墜落時保護用、電気用セット内容内装、あご紐付名入れ可
防寒の達人谷沢製作所当日出荷
簡単にヘルメットの上からかぶせて締めひもで取り付けができます。耳部はメッシュの三角窓付で寒さを防ぎつつ聴音確保ができる安全設計です。表地には透湿、防風、防水、防汚性能に優れた「プロテインテックス」加工を施しています。裏地には軽くて暖か、快適なフリース生地を採用しています。冬季の屋外作業、冷凍庫内作業に最適です。フランジ付ヘルメットに適合します。
仕様調節用締め具ストッパー付適合(ヘルメット)フランジ付タイプ(最大周長880mm以下)材質表生地:ナイロン、裏生地:ポリエステル質量(g)60タイプ調節用締め具ストッパー付、適合ヘルメット:フランジ付タイプ(最大周長880mm以下)サイズフリー
エアライト搭載ヘルメット(透明ひさし・高通気性型)谷沢製作所(3件のレビュー)当日出荷から13日以内出荷
8本足ハンモックの内装「エアライト」に加え、新たに4本足の「エアライトⅡ」を開発しました。
従来のブロックライナーに加え、ハンモックの一部が切れることによっても、衝撃を吸収する仕組みを取り入れました。
また、内装交換は「グリップアップ機構」を採用、内装のくびれ部分に指を沿わせ握り、引き上げることで簡単に行うことができます。
高い通気性と開放感を両立。
建設業労働災害防止協会推奨品
用途飛来・落下物用
墜落時保護用材質(帽体)ABS、(ひさし)PC仕様二重構造、透明ひさし、通気孔、溝付き、EPA(片手簡単調整、ぐらつき防止機能付の高機能ヘッドバンド)質量(g)465内装J型名入れ可使用区分飛来落下物・墜落時保護兼用
ヘルメット(アメリカンタイプ)谷沢製作所(5件のレビュー)当日出荷
前ひさしタイプ(溝付)ヘルメットのスタンダードモデルです。
用途飛来・落下物・墜落時保護・電気用。電気絶縁用。(使用電圧7000V以下)幅(mm)218高さ(mm)151長さ(mm)278質量(g)365仕様樹脂成形品内装、衝撃吸収ライナー付、ワンタッチバックルあごひも付材質帽体:ABS樹脂種類アメリカン衝撃吸収ライナー付名入れ可ひもタイプワンタッチ使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用
エアライト搭載ヘルメット(PC製・透明ひさし型)谷沢製作所(4件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
新型内装「エアライト」搭載。快適性を追求した透明ひさし+溝付きタイプ。
用途飛来落下物用、墜落時保護用、電気用寸法(mm)283×220×152質量(g)445機能ジャストフィットヘッドバンドEPA装備、ワンタッチアゴひも衝撃吸収ライナーエアライト(ブロックライナー)通気孔無し
さわやかバンド谷沢製作所(9件のレビュー)当日出荷
ヘルメットのヘッドバンドに簡単に装着でき、汗を吸収し爽快感を高めます。
クッション性、通気性があり、繰り返しの使用も可能です。
トラスコ品番399-3931材質ポリエステル色ブルー質量(g)30幅×長さ(mm)110×270
エアライト搭載シールド面付ヘルメット谷沢製作所(2件のレビュー)当日出荷
リリースボタンを親指で押しながらスライドさせるだけで簡単に内装の取り外しができます。発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーと同等以上の性能を持つ「エアライト」を搭載しています。ヘルメット内部に風が流れやすいため、温度や湿度の上昇を防ぎます。
用途電気絶縁用。(使用電圧7000V以下)飛来・落下物用墜落時保護用電気用質量(g)535名入れ可2018年トラスコ掲載ページ6 0118
エアライト搭載ヘルメット(PC製)谷沢製作所(4件のレビュー)当日出荷から7日以内出荷
新型内装「エアライト」搭載。強度、耐電性に優れたPC製、前ひさしタイプ。
用途飛来落下物用、墜落時保護用、電気用寸法(mm)289×216×155質量(g)450機能ジャストフィットヘッドバンドEPA装備、ワンタッチアゴひも衝撃吸収ライナーエアライト(ブロックライナー)通気孔無し名入れ可
エアライトS搭載ヘルメット(透明バイザータイプ・溝付・通気孔付)谷沢製作所当日出荷
従来品に比べより軽く、よりコンパクトに、より涼しくなりました。ポリカーボネート製で365gと抜群に軽量で、首への負担を軽減します。帽体の高さが13.3cmとコンパクトな作りになっており、足場に頭をぶつけにくいです。ヘルメット内部をスムーズに喚起し、温度と湿度の上昇を防ぎ、従来品より更に涼しいです。通気孔付で蒸れを軽減します。雨だれを防ぐ溝付タイプです。高機能ヘッドバンドを標準装備しており、フィット感が高くズレにくいです。
用途飛来落下物用、墜落時保護用。セット内容内装、あご紐付名入れ可
耳栓ホルダー ST#6733-15谷沢製作所当日出荷
全周つば付き型。耳栓が必要なときに引き出せて、不要なときは巻き戻ります。耳栓はコーケンNo.15型耳栓が装備(JIS T 8161 準拠(第1種))紛失しやすい耳栓を簡単に収納できます。
付属品耳栓(コーケンNo.15型)適合ヘルメット:全周つば付き型トラスコ品番652-6782適合機種全周つば付き型材質本体ケース:ポリエチレン(PE)、取り付け部:ABS樹脂 、耳栓:ポリ塩化ビニル(PVC)幅(mm)37.5色グレー高さ(mm)95品名耳栓ホルダー奥行(mm)39.5ケースグレー
エアライト搭載ヘルメット用 J1型内装(あご紐付き) 耳紐No.2谷沢製作所(1件のレビュー)当日出荷
定期的に交換することによって衛生的に保てます。
付属品あご紐(耳紐No.2)1組トラスコ品番377-8147適合機種108-JPZ・108-JMZ・109-JPZ・141-JZ・141-JZV・142-JZ・147-JZ・148-JZ 161-JZV・1610-JZV・179-JPZ・189-JZRoHS指令(10物質対応)対応
ヘルメット MPタイプ谷沢製作所(2件のレビュー)当日出荷
視野の広いベーシックタイプです。
用途飛来・落下物・墜落時保護・電気用。電気絶縁用。(使用電圧7000V以下)仕様衝撃吸収ライナー付、ワンタッチバックルあごひも付質量(g)365外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)263×226×153衝撃吸収ライナー付名入れ可
トリプルバッグ谷沢製作所当日出荷
ヘルメット、安全靴、反射チョッキなどを収納
材質表地:再生ポリエステル90%、ポリウレタン10%、裏地:塩化ビニルコーティング色(柄)表地:紺、裏地:黒
ヘルカバー使い捨て谷沢製作所当日出荷
汚れ防止の透明タイプです。薄手の使い捨てタイプです。透明なので、ヘルメットマーク・ネームが見えます。
用途吹付作業に。色透明材質ポリエチレン仕様使い捨てタイプトラスコ品番799-6195サイズフリー質量(g)652018年トラスコ掲載ページ6 0144
フルハーネス用肩パット谷沢製作所当日出荷
フルハーネス着用時に肩への負担を軽減します。肩ベルト部の擦り切れを防止します。3層構造の採用で柔軟性と耐久性を実現しました。肩に触れる下面表皮に滑り止め加工生地を採用しました。
種別肩パット仕様2枚組材質ナイロン質量(g)852018年トラスコ掲載ページ6 1132
ヘルメット ABS谷沢製作所(1件のレビュー)当日出荷
外観:スタイリッシュな「ダイヤモンドカットフォルム」で清潔感のある白を採用。機能性1:高さを抑えているので、作業時に頭をぶつけにくい! 機能性2:通気口があり従来のパッドでは無く、ハニカム構造の「エアライトS」を採用しているため通気性が良いので頭が蒸れにくい。熱中症対策にも!!機能性3:バイザーは視界確保と眩しさ軽減の両立するためグレーを採用。対応頭囲:53~63cm素材:ABS
仕様飛来落下・墜落保護色(本体)白、(ひさし)スモーク質量(g)360
紙帽子丸(不織布)谷沢製作所当日出荷
来客用ヘルメットの使い捨てアンダーキャップです。頭髪の上に直接被ることにより、衛生的です。
色ホワイト材質ポリプロピレン(PP)、厚紙仕様フリーサイズトラスコ品番492-4142質量(kg)1.4サイズフリー頭囲(cm)(最大対応)582018年トラスコ掲載ページ6 0145
エアライト搭載ヘルメット(PC製・透明ひさし型)谷沢製作所当日出荷から9日以内出荷
新型内装「エアライト」搭載。透明ひさしで頭上の視界を確保。
用途飛来落下物用、墜落時保護用、電気用寸法(mm)289×216×155質量(g)450機能ジャストフィットヘッドバンドEPA装備、ワンタッチアゴひも衝撃吸収ライナーエアライト(ブロックライナー)通気孔無し名入れ可
軽作業用帽パンプキャップ谷沢製作所(4件のレビュー)当日出荷
飛来・落下物や墜落の恐れがない作業環境で使用できる軽作業帽です。左右各9個、後頭部12個の通気孔を設置し、頭部のムレを緩和します。内装は、保護帽を被ったまま片手でジャストフィットの「EPA」を採用しました。
用途工場内の軽作業などで布帽子の代替。材質帽体:ポリエチレン(PE)仕様高機能ヘッドバンド装備質量(g)235サイズ(cm)55~62外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)276×212×146
エアライト搭載ヘルメット(ABS製)谷沢製作所当日出荷から13日以内出荷
8本足ハンモックの内装「エアライト」に加え、新たに4本足の「エアライトⅡ」を開発しました。
従来のブロックライナーに加え、ハンモックの一部が切れることによっても、衝撃を吸収する仕組みを取り入れました。
また、内装交換は「グリップアップ機構」を採用、内装のくびれ部分に指を沿わせ握り、引き上げることで簡単に行うことができます。
雨垂れに強い溝付き+通気孔付き。
用途飛来・落下物用
墜落時保護用材質ABS仕様通気孔、溝付き、EPA(片手簡単調整、ぐらつき防止機能付の高機能ヘッドバンド)質量(g)390内装J型名入れ可
防災用折りたたみ式ヘルメット ”タタメットBCP”谷沢製作所(3件のレビュー)当日出荷
力いらずで簡単に立体化、折りたたみもワンタッチです。厚生労働省の保護帽の規格「飛来・落下物用」型式検定合格品です。タタメットを全面改修ホイッスル(NIFCO製)つき着用時も快適にフィットし、サイズ調整も簡単です
用途防災用。緊急地震速報後の安全確保、帰宅困難者支援。サイズフリー(47~62cm対応)色(帽体)ホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm):(立体時)235×292×151(収納時)332×35×221質量(g)375仕様反射ステッカー、ホイッスル付トラスコ品番453-7581材質帽体:ポリプロピレン(PP)種類折りたたみひもタイプワンタッチ
女性用反射チョッキさくら谷沢製作所(1件のレビュー)当日出荷
女性の体に合わせたカットラインとなっています。オールシーズン対応のフリーサイズです。さくら色のパイピングが女性らしさを引き立てます。
色(本体)黒テープ地色シルバートラスコ品番797-0081材質メッシュ:ポリエステル、パイピング:ナイロン質量(g)1502018年トラスコ掲載ページ6 0485
エアライト搭載ヘルメット(高通気タイプ・MP型)谷沢製作所(1件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
新型内装「エアライト」搭載。強度、耐電性に優れたPC製、MPタイプ。
用途飛来落下物用、墜落時保護用、電気用寸法(mm)263×225×155質量(g)420機能ジャストフィットヘッドバンドEPA装備、ワンタッチアゴひも衝撃吸収ライナーエアライト(ブロックライナー)通気孔無し名入れ可
安全保護具・作業服・安全靴 の新着商品
ページ: 1/ 3
ヘルハンガーⅡトーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)税込¥5,498¥4,998
キャリーケースビット・トレード・ワン税込¥1,538¥1,398