絞り込み
ブランド
- バーテック
- モノタロウ(164)
- イスカル(4,299)
- エスコ(3,581)
- 三菱マテリアル(3,087)
- 京セラ(2,734)
- ワルター(2,682)
- 住友電工ハードメタル(2,317)
- タンガロイ(2,218)
- サンドビック(2,100)
- ミニター(1,746)
- タイテックス(1,550)
- セコ・ツールズ・ジャパン(1,232)
- ケナメタル(1,151)
- TRUSCO(1,087)
- 大見工業(1,036)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1,018)
- グーリング(984)
- ヤナセ(柳瀬)(902)
- OSG(オーエスジー)(881)
- MSTコーポレーション(806)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(12)

ワイラー 高速回転強力ブラシ
バーテック(4件のレビュー)¥6,398~税込¥7,038~1個当日出荷HTカーボンスチール(高張力熱処理銅線)仕様 長寿命 完全なバランス 各社の100mm用グラインダーに適合(日立・マキタ・東芝・神鋼・三菱・リョービ・ミタチ・高速等)用途造船・橋梁等のタンクおよびドラムのクリーニング 熔接前後のクリーニング 車両のクリーニング 各種金属のサビ除去 塗料剥離 各プラントのパイプラインクリーニング 射出成型機スクリューシャフトのクリーニング エンジンブロック・配管フランジ部のガスケットの剥離 熱交換チューブ板のバリ取り 付着物の除去ねじピッチ1.5最高回転数(min-1[r.p.m])20000ねじ径(mm)10外径(Φmm)102ねじ径(M×P)10×1.5
筒型ブラシ ステンレスワイヤースプリング付SESUS-15SP
バーテック¥679税込¥7471個当日出荷米国の国家規格(ANSI)の試験に則り、製品に表示された最高回転数を確認する破壊試験を実施した商品です。中速、高速回転対応スプリングによりワイヤーへの負荷を軽減し飛散を減少しました。用途タービンのフィンのカーボン除去研磨メンテナンスに。エンジンのオーバーホール作業、コーナー部溶接後の研磨に。スケールとスラグの除去に。凹部、管内部のクリーニングに。ゴムとプラスチックのバリ取りに。仕様最高使用回転数(rpm):12000トラスコ品番433-9550材質ブラシ材質:SUS(ステンレスワイヤー)軸径(Φmm)6全長(mm)80軸長(mm)20毛丈(mm)30毛材ステンレス外径(mm)15線径(mm)0.3
ワイラー 軸付ブラシ
バーテック(2件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷用途カーボンのクリーニング。 押出型、金型及び工具のクリーニング。 スケールとスラグの除去。 凹部、管内部のクリーニング。 ゴムとプラスチックのバリ取り。 溶接部のクリーニング。軸径(Φmm)6適合材金型、ゴム、プラスチック等
ワイラー 高速回転強力ブラシ
バーテック(3件のレビュー)¥6,398~税込¥7,038~1個当日出荷HTカーボンスチール(高張力熱処理銅線)仕様 長寿命 完全なバランス用途造船・橋梁等のタンクおよびドラムのクリーニング 熔接前後のクリーニング 車両のクリーニング 各種金属のサビ除去 塗料剥離 射出成型機スクリューシャフトのクリーニング 熱交換チューブ板のバリ取り 付着物の除去 各プラントのパイプラインクリーニング エンジンブロック・配管フランジ部のガスケットの剥離最高回転数(min-1[r.p.m])14000外径(Φmm)70
ROBOホイルブラシ SW0.3 WA-100 13/10アナ
バーテック¥1,998税込¥2,1981個当日出荷トラスコ品番805-1550厚さ(mm)16最高回転数(min-1[r.p.m])9000内径(Φmm)10/13毛丈(mm)23材質(ブラシ部)スチールワイヤー外径(Φmm)100アズワン品番64-5183-10線径(mm)0.3
BeeRexエアー用ノット型カップブラシSUS0.35
バーテック¥6,098~税込¥6,708~1個ほか当日出荷から翌々日出荷材質ステンレス(SUS)質量(g)230穴径(Φmm)16線径(Φmm)0.35外径(Φmm)70
ワイラーパワーブラシ
バーテック(1件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷HTカーボンスチール(高張力熱処理銅線)仕様 長寿命 完全なバランス用途造船・橋梁等のタンクおよびドラムのクリーニング 熔接前後のクリーニング 車両のクリーニング 各種金属のサビ除去 塗料剥離 射出成型機スクリューシャフトのクリーニング 熱交換チューブ板のバリ取り 付着物の除去 各プラントのパイプラインクリーニング エンジンブロック・配管フランジ部のガスケットの剥離トラスコ品番124-9541材質ワイヤー(SW)ねじピッチ1.5最高回転数(min-1[r.p.m])14000線径(Φmm)0.35ねじ径(mm)10外径(Φmm)70ねじ径(M×P)10×1.5適合材各種金属
ROBO軸付マイクロスパイラル
バーテック¥3,998~税込¥4,398~1本当日出荷から5日以内出荷1Φ~12Φまでほとんどの小径穴に対応。パイプタイプで自動化に対応し大幅な省力化を実現しました。Uターン式先端処理のため、ワークに傷がつきにくいです。用途あらゆる円筒内のバリ取り、カエリ取り、サビ取り ・マニホールド・ブロックのバリ取り、アルミ製シリンダー内部・クロスハッチ成形のバリ取り・ピストン穴内面のバリ取り、研磨に最高使用回転数(min-1[r.p.m])1200
ロジス B6520K1 ジグザグカラー D65XHD40
バーテック¥6,998税込¥7,6981個3日以内出荷ブラシ幅は100mmで規格化しており、ご希望の寸法分をシャフトに連結して、ご使用頂くシステムです 全面植毛タイプ、スパイラルタイプの2種類であらゆる用途に対応可能です 様々な用途・環境に合わせてブラシタイプ(材質)を選択して頂けます 消耗した部分のみブラシを交換することができ、長期間のご使用が可能です ブラシを巻き替えるために、使用済のブラシをブラシメーカーまで送り返す必要がなく梱包作業や輸送費用の削減が可能です 購入前に、実際のブラシで毛の硬さを確認することができます。用途ベルトコンベアの洗浄・目詰まりの除去、シール(ラベル)・フィルムの押え、搬送物のホコリ払い、パレットのクリーニング、袋包装の空気抜き、木材の切粉払いトラスコ品番805-1498材質PA+グラスファイバー長さ(mm)20全長(mm)25穴径(Φmm)40セットスクリュー(M)M6(2x120°)台の直径(Φmm)65
ROBOホイルブラシ SW0.35 WA-200 16/25アナ
バーテック(2件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷安定した品質です 研削研磨、バリ取り、クリーニング作業の信頼と実績があるスタンダードタイプです。用途プラスチック部分のフラッシュ取り、アルミ・銅・真鍮・ステンレス製品の外観仕上げ、パイプ・鋼材のサビ取り、歯車・鋳鉄製品のバリ取り、機械加工後の表面調整、皮の粗面化(接着効果のための)、スチールドラムのクリーニング、溶接前後処理のクリーニング、パイプ内・外面のバリ取り、セメント工業のパレットのクリーニング、ネジ溝のバリ取り、クリーニング、自動車・機械等の部品のゴムフラッシュの除去、合板・銘木の木目出し、ワイヤーメッシュのコンベアクリーニング、建築資材リース会社の塗装剥離浄トラスコ品番805-1553厚さ(mm)19最高回転数(min-1[r.p.m])4500内径(Φmm)16/25毛丈(mm)55材質(ブラシ部)スチールワイヤー外径(Φmm)200アズワン品番64-5183-13線径(mm)0.35
ROBOホイルブラシ SW0.3 WA-150 16アナ
バーテック¥2,998税込¥3,2981個当日出荷トラスコ品番805-1552厚さ(mm)17内径(Φmm)16材質(ブラシ部)スチールワイヤー外径(Φmm)150アズワン品番64-5183-12線径(mm)0.3
ホイールブラシ ロジス
バーテック¥9,398税込¥10,3381個当日出荷ブラシが青色のため、万が一の脱毛時にも異物混入の発見がしやすい。今までのロールブラシはブラシの一部が摩耗しただけでブラシ全体を替えなければなりませんでした。ロジスブラックシステムはブラシ幅100mm単位で規格化しており、ご希望の寸法分をシャフトに連結してご利用いただくシステムです。お客様の手で組立から分解が簡単にでき、部分交換も可能となりました。消耗した部分のみブラシを交換することができ、長期間のご使用が可能です。ブラシを巻き替えるために、使用済みのブラシをメーカーまで送り返す必要がなく梱包作業や輸送費用の削減が可能です。規格品のため購入前に、実際のブラシで毛の固さ(毛腰)を確認することができます。使用耐熱温度130℃。耐熱性・耐薬品性・耐摩耗性に優れる。RoHS指令(2011/65/EU)、RoHS指令((EU)2015/863)対応製品。REACH(第23次SVHC)対応製品用途ベルトコンベアの洗浄・目詰まりの除去に。シール(ラベル)・フィルムの押えに。搬送物のホコリ払いに。パレットのクリーニングに。袋包装の空気抜きに。木材の切粉払いに。トラスコ品番253-4397材質PBT(ブラシ材質)、PP+グラスファイバー(本体)幅(mm)100色ブラシ:青径(Φmm)台:33最高使用回転数(min-1[r.p.m])300毛丈(mm)23.5耐熱温度(℃)130外径(mm)80穴径(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)0.2
ダイナミック クリンプタイプベベルブラシ
バーテック¥14,980税込¥16,4781箱(10個)5日以内出荷から7日以内出荷研削研磨、バリ取り、クリーニング作業の信頼と実績あるスタンダードシリーズです。用途曲面部のサビ落とし、塗料剥離(べベル・筒型)に。造船・橋梁等の研磨、クリーニングに。溶接前後処理のクリーニングに。メッキ塗装の下地研磨などに。材質真鍮メッキスチールワイヤー最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径(mm)85
ワイラー軸付クリンプ型エンドブラシSUS0.26
バーテック¥4,398税込¥4,8381個当日出荷トラスコ品番805-1321軸径(Φmm)6質量(g)360軸長(mm)20材質(ブラシ部)ステンレス外径(Φmm)13アズワン品番64-5182-62線径(mm)0.26
ロジス B6520PBT2 D150XHD40 PBT0.2
バーテック¥10,980税込¥12,0781個3日以内出荷トラスコ品番805-1479全長(mm)100内径(Φmm)40材質(ブラシ部)ポリエステル外径(Φmm)150線径(mm)0.2
ロジス B6520P4L D150XHD40 PP0.4
バーテック¥9,898税込¥10,8881個9日以内出荷トラスコ品番805-1469全長(mm)100内径(Φmm)40材質(ブラシ部)ポリプロピレン外径(Φmm)150アズワン品番64-9293-74線径(mm)0.2
ロジス B4516P3 D100XHD25 PP0.3
バーテック¥9,898税込¥10,8881個当日出荷トラスコ品番805-1465全長(mm)100内径(Φmm)25材質(ブラシ部)ポリプロピレン外径(Φmm)100アズワン品番64-9293-70線径(mm)0.2
ロジス B4516K1 ジグザグカラー D45XHD25
バーテック¥6,998税込¥7,6981個当日出荷トラスコ品番805-1496材質PA+グラスファイバー長さ(mm)20全長(mm)24.4穴径(Φmm)25セットスクリュー(M)M5(2x120°)台の直径(Φmm)45
ロジス B3310PBT35 D80XHD20 PBT0.35
バーテック¥9,798税込¥10,7781個当日出荷トラスコ品番805-1476全長(mm)100内径(Φmm)20材質(ブラシ部)ポリエステル外径(Φmm)80線径(mm)0.35
ロジス B10022P6 D250XHD75 PP0.6
バーテック(1件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781個翌々日出荷トラスコ品番805-1473全長(mm)100内径(Φmm)75材質(ブラシ部)ポリプロピレン外径(Φmm)250アズワン品番64-9293-78線径(mm)0.2
ROBOホイルブラシ SW0.35 WA-250 25アナ
バーテック¥6,798税込¥7,4781個当日出荷トラスコ品番805-1554厚さ(mm)20内径(Φmm)25材質(ブラシ部)スチールワイヤー外径(Φmm)250アズワン品番64-5183-14線径(mm)0.35
ダブルスパイラルコンデンサSUS0.08
バーテック¥1,198~税込¥1,318~1個ほか当日出荷から翌々日出荷全長(mm)100質量(g)180線径(Φmm)0.08外径(Φmm)12毛材ステンレス線ブラシ長(mm)50
ワイラーパワーブラシ
バーテック(1件のレビュー)¥6,298税込¥6,9281個翌日出荷HTカーボンスチール(高張力熱処理銅線)仕様 長寿命 完全なバランス用途造船・橋梁等のタンクおよびドラムのクリーニング 熔接前後のクリーニング 車両のクリーニング 各種金属のサビ除去 塗料剥離 射出成型機スクリューシャフトのクリーニング 熱交換チューブ板のバリ取り 付着物の除去 各プラントのパイプラインクリーニング エンジンブロック・配管フランジ部のガスケットの剥離材質ステンレス(SUS)ねじピッチ1.5最高回転数(min-1[r.p.m])14000線径(Φmm)0.36ねじ径(mm)10外径(Φmm)76ねじ径(M×P)10×1.5
ワイラーデュアライフホイルブラシ
バーテック¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から翌々日出荷ヒネリを加え、フレキシブルな動きでよりハードなバリ取りが可能 米国の国家規格(ANSI)に基づいて、破壊試験を実施し、最高回転数を設定しています。 高剛性のため重研磨に対応しています。 高速回転対応 長寿命 完全なバランス 規格品のため短納期 RoHS指令(2011/65/EU)、RoHS指令((EU)2015/863)対応製品用途大型ギアなどのバリ取り コンクリート剥離 ゴムのフラッシュ 黒皮、酸化膜除去 ハードなさび落としRoHS指令(10物質対応)対応
筒型ブラシ
バーテック¥19,980税込¥21,9781個(50箱)当日出荷研削研磨、バリ取り、クリーニング作業の信頼と実績あるスタンダードシリーズ用途酸化スケールのクリーニング。押出型、金型および工具のクリーニング。スケールとスラグの除去。凹部、管内部のクリーニング。ゴムとプラスチックのバリ取り。トラスコ品番827-8477
プラスチックアダプター9.5X6.4
バーテック¥299税込¥3291個翌々日出荷ナイロックスコパーセンターホイルブラシ、コパーセンターホイルブラシ用プラスチックアダプターです。用途ナイロックスコパーセンターホイルブラシ、コパーセンターホイルブラシ用。トラスコ品番201-8480穴径(Φmm)6.4(取り付け後同寸法)アズワン品番64-5182-10
バリーハンター底側面ツクシタイプ
バーテック¥5,998~税込¥6,598~1本ほか当日出荷から5日以内出荷パイプタイプで自動化に対応用途円筒内のバリ取り、カエリ取り、サビ取り、Oリング・凸凹部のバリ取り、穴加工部の面取り材質ステンレス軸径(Φmm)6全長(mm)100最高使用回転数(min-1[r.p.m])1200線径(Φmm)0.2植付(mm)50
ノット型(ヒネリ)カップブラシ エアー用
バーテック¥7,698税込¥8,4681個当日出荷HTハイカーボンスチールです。(高張力の熱処理鋼線使用)。長寿命です。アメリカ国内規格ANSIB165,1-2010に基づいたテストによる最高回転数を設定しております。ブラシ専用のワイヤー素材を採用しています。用途溶接作業の前後処理に。塗装ハガシ・汚れ落とし・赤サビ・酸化スケールの除去に。付着物の除去に。トラスコ品番202-0096材質/仕上スチールワイヤー質量(g)240最高使用回転数(min-1[r.p.m])14000線径(Φmm)0.5外径(mm)70アズワン品番64-5182-88穴径(mm)15.8