絞り込み
ブランド
- MARVEL CORPORATION(マーベル)
- モノタロウ(164)
- イスカル(4,299)
- エスコ(3,581)
- 三菱マテリアル(3,087)
- 京セラ(2,734)
- ワルター(2,682)
- 住友電工ハードメタル(2,317)
- タンガロイ(2,218)
- サンドビック(2,100)
- ミニター(1,746)
- タイテックス(1,550)
- セコ・ツールズ・ジャパン(1,232)
- ケナメタル(1,151)
- TRUSCO(1,087)
- 大見工業(1,036)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1,018)
- グーリング(984)
- ヤナセ(柳瀬)(902)
- OSG(オーエスジー)(881)
- MSTコーポレーション(806)
- ブランドをもっと見る

ストレートドリルEX
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷から5日以内出荷切れ味抜群、驚異の耐久性。 材質はスウェーデンハイスピード鋼を使用。 先端部のクロスシンニング加工は一般鋼から難削材まで広範囲の穴あけを可能にしました。用途一般鉄鋼・ステンレス用材質ハイスシャンク形状ストレートシャンク
ツバなしバイメタルホールソー
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から8日以内出荷バイメタルホールソーの安全ストッパー(ツバ)が無いので貫通作業に最適。用途鉄板(3.2mm以下)、木工、塩ビ、プラスチックなどの穴あけ作業に。全長(mm)104有効長(mm)25適合電動機回転専用切断能力(mm)鉄板3.2以下シャンク形状六角軸六角軸対辺(mm)6.35
DPドリルホルダーセット
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥12,980税込¥14,2781セット(2点)当日出荷から8日以内出荷立ったままの楽な姿勢で連続穴あけができ、腰部保護に役立ちます。 手持ちの電気ドリルで使用できますので大変経済的です。 DPドリルの交換がワンタッチでOK。作業に大変便利です。 外側のガイドを後方向にスライドさせると、中のボールが外れDPドリルは簡単に交換できます。用途デッキプレートインサート取付穴用
ST型超硬ホールソー センタードリル
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥1,198税込¥1,3181個10日以内出荷ホールソーサイズ 60~100mm に対応します。寸法(Φ×mm)Φ4×20入数100本
6角軸鉄工用ドリル 3.4mm
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥1,498税込¥1,6481個10日以内出荷インパクトドライバーにワンタッチで装着可能! X型シンニング加工 喰い付きが良く、センターポンチ不要 先端の切りくずの排出が良いため、切れ味長持ち! ドリル刃は日本製で高品質
6角軸鉄工用ドリル 4.0mm
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥1,498税込¥1,6481個10日以内出荷インパクトドライバーにワンタッチで装着可能! X型シンニング加工 喰い付きが良く、センターポンチ不要 先端の切りくずの排出が良いため、切れ味長持ち! ドリル刃は日本製で高品質
6角軸鉄工用ドリル 3.8mm
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥1,498税込¥1,6481個10日以内出荷インパクトドライバーにワンタッチで装着可能! X型シンニング加工 喰い付きが良く、センターポンチ不要 先端の切りくずの排出が良いため、切れ味長持ち! ドリル刃は日本製で高品質
SH型ハイスピード鋼ホールソー
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥9,498税込¥10,4481本3日以内出荷用途薄鉄板、アルミ板、プラスチック、塩化ビニール、銅、真鍮板等の穴あけ能力薄鉄板(1.6mm)
切断砥石 斬
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥1,898税込¥2,0881箱(10枚)3日以内出荷最高使用回転数(min-1[r.p.m])[14400]外径×厚さ×穴径(mm)105×2.0×15品種A×36 S BF2(2枚補強)最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]適合材鉄・ステンレス等金属全般の薄板、細棒、ALC
DPホルダー(DPドリル専用)
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥3,998税込¥4,3981本8日以内出荷DPドリル(DP-15、DP-16)を取り付ける事が出来ます。用途デッキプレートインサート取付穴用寸法(Φmm×Lmm)11×480
コバルトドリル
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥839~税込¥923~1本5日以内出荷切れ味抜群、驚異の耐久性。 材質は高コバルト系ハイスピード鋼(HSCO-M42)を使用。ステンレス鋼・チタン合金・硬鋼等の難削材にすばらしい切削性能を発揮します。用途ステンレス・難削材用材質コバルトハイスシャンク形状ストレートシャンク
超硬ロングホールソー
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥3,890税込¥4,2791個3日以内出荷有効長 25mm、薄物から厚物まで穴あけ可能!。切れ味抜群:切削4分割の組み合わせ刃により抜群の切れ味を発揮。切削スピードが早い:切削排出機構により、大量の切屑が停滞する事なくスムーズに排出。耐久性抜群:母材と差込方式なので、超硬チップがはずれにくい用途ステンレス・鉄・木材・プラスチックの穴あけ作業に寸法(mm)15有効長(mm)25シャンク形状10mm適合板厚ステンレス(6mm)・鉄(10mm)
超硬ロングホールソー
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥3,890~税込¥4,279~1個3日以内出荷有効長25mm、薄物から厚物、パイプまで1本で対応可能。排出性が良いため、切削スピードが速い!。切り屑4分割のため、切れ味抜群。超硬チップ差込式のため、耐久性抜群用途ステンレス板、鉄板、木工、塩ビ、プラスチックなどの穴あけ作業適合機種電気ドリル(電動工具)レバーハンドル付(消費電力500W以上)全長(mm)107ドリル径(Φmm)6適合板厚(mm)【鉄板】10【ステンレス】6有効長(mm)25シャンク10mm素材刃部:超硬チップ/本体:S45C/ドリル:コバルトハイス鋼