絞り込み
ブランド
- TACT(タクト)
- モノタロウ(164)
- イスカル(4,299)
- エスコ(3,587)
- 三菱マテリアル(3,088)
- 京セラ(2,733)
- ワルター(2,682)
- 住友電工ハードメタル(2,316)
- タンガロイ(2,218)
- サンドビック(2,099)
- ミニター(1,745)
- タイテックス(1,550)
- セコ・ツールズ・ジャパン(1,232)
- ケナメタル(1,151)
- TRUSCO(1,088)
- 大見工業(1,036)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1,019)
- グーリング(983)
- ヤナセ(柳瀬)(902)
- OSG(オーエスジー)(881)
- MSTコーポレーション(806)
- ブランドをもっと見る
特価

タクトジスク ステンレス用(普通回転 12000回転以下用)
TACT(タクト)¥10,980税込¥12,0781箱(5枚)当日出荷から8日以内出荷厚さ(mm)6タイプステンレス用最高回転数(min-1[r.p.m])12000
セラポブロック
TACT(タクト)¥7,998~税込¥8,798~1箱(3枚)当日出荷タクト イチオシ品!! 他社ゴム砥石とは 弾力が全く違います。 目詰まりがなく、水で洗えます。素材にキズをつけずに滑らかな面を作ることができます。カッターナイフで切ることが出来ますので、先端工具の入らないところに使用できます。用途研磨仕上げ、鏡面前の面出し、微バリ取り。 微細キズ取り、溶接部のヤケ取り、サビ取り。 塗装はがし、ヘアーラインの修正(セラポブロック#46)、等。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×50×10
セラポブロック CP3点セット
TACT(タクト)¥6,998税込¥7,6981セット(3枚)当日出荷みがきの革命児!!セラミック ラバー ポリッシャー。 セラミックラバーポリッシャーは砥粒の含有率を、50パーセントから85パーセントに調整しており鏡面前の乱反射の無い研磨仕上げに加え、ビート除去、返りバリを出さないバリ取り、面取り等に、威力を発揮、あらゆる材質にも対応しております。 先端工具の入らないところは、カッターナイフで切って使用できます。 独自配合のゴム基盤に、特殊処理を施したセラミックフィラーを充分に練り込み成型いたしました。 目づまりがなく、水で洗える。用途溶接部分のヤケ取り・汚れ・サビ取り・磨きに。セット内容CP80(粒度#80)、CP120(粒度#120)、CP220(粒度#220)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×50×10
セラポスティックブロック(替刃)
TACT(タクト)¥5,498~税込¥6,048~1セット(10個)当日出荷から6日以内出荷マジックテープ付きで着脱簡単! スティック(柄)に取り付けて狭い部分や パイプ内径等の磨き、バリ取りに最適!用途溶接部分のヤケ取り・汚れ・サビ取り・磨きに。寸法(mm)52×12×5
ラバースティック
TACT(タクト)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷から翌日出荷ラバースティックは、消しゴム感覚で使えます。ゴム基盤の為、アルミ・ステンレス・鉄・銅・真鍮・陶器・木など材質を選ばず、深い傷が入りにくく非常に滑らかな仕上げ面が得られます。用途キズ・サビ・バリ取り、酸化被膜・汚れ・表面仕上げ等適合材アルミ・ステンレス・鉄・銅・真鍮・陶器・木など
セラポスティック(柄)
TACT(タクト)¥999税込¥1,0991本当日出荷スティックブロック取付け用の柄。 マジックテープ付きで着脱簡単! 狭い部分や パイプ内径等の磨き、バリ取りに最適!用途研磨仕上げ、鏡面前の面出し、微バリ取り、微細キズ取り、溶接部のヤケ取り、サビ取り、ヘアーラインの修正など寸法(幅W×奥行D)(mm)160×12
セラポジスク(低速 6000回転以下使用厳守)
TACT(タクト)(1件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1箱(5枚)当日出荷から8日以内出荷研磨、磨き砥石。6000回転以下のグラインダで本来の適正な研磨回転を実現厚さ(mm)7穴径(Φmm)15最高回転数(min-1[r.p.m])5500外径(Φmm)100
セラポブロック 特大
TACT(タクト)¥11,980~税込¥13,178~1本当日出荷から3日以内出荷みがきの革命児!!セラミック ラバー ポリッシャー。 セラミックラバーポリッシャーは砥粒の含有率を、50パーセントから85パーセントに調整しており鏡面前の乱反射の無い研磨仕上げに加え、ビート除去、返りバリを出さないバリ取り、面取り等に、威力を発揮、あらゆる材質にも対応しております。 先端工具の入らないところは、カッターナイフで切って使用できます。 独自配合のゴム基盤に、特殊処理を施したセラミックフィラーを充分に練り込み成型いたしました。 目づまりがなく、水で洗える。用途溶接部分のヤケ取り・汚れ・サビ取り・磨きに。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×50×20
セラポスティックエコ セット
TACT(タクト)¥4,298税込¥4,7281セット当日出荷マジックテープ付きで着脱簡単なお試しセット! 荒目~細目の粒度のスティックブロックとスティック(柄)のセット。狭い部分や パイプ内径等の磨き、バリ取りに最適!用途溶接部分のヤケ取り・汚れ・サビ取り・磨きに。セット内容CSスティック本体(柄)×1本、【スティックブロック(替刃)】CS46×1、CS80×1、CS120×1、CS220×1、CS220×1、CS320×1寸法(mm)(スティックブロック)52×12×5
軸付研磨砥石SG(非金属・アルミ用)
TACT(タクト)¥6,690~税込¥7,359~1袋(20本)ほか5日以内出荷から36日以内出荷機械部品の穴、溝部、溶接部仕上げ。 歯車、エンドミル等のキズ取り研磨。ゴム砥石特有の面粗度で光沢は抜群。用途金型の表面調整研磨、精密部品のミクロン仕上げ、微細バリ取り・面取り仕様軸付材質SGタイプ非金属・アルミ用
軸付研磨砥石(一般金属用)
TACT(タクト)¥5,498~税込¥6,048~1袋(20本)3日以内出荷機械部品の穴、溝部、溶接部仕上げ。 歯車、エンドミル等のキズ取り研磨。ゴム砥石特有の面粗度で光沢は抜群。用途金型の表面調整研磨、精密部品のミクロン仕上げ、微細バリ取り・面取り材質SW軸径(Φmm)3タイプ一般金属用
ミニカップ
TACT(タクト)¥18,980~税込¥20,878~1箱(10個)当日出荷から3日以内出荷小物部品及び狭い部分の面取り、バリ取りから仕上げまですべてをこなす砥石です。厚さ(mm)10穴径(Φmm)12.7最高回転数(min-1[r.p.m])8000外径(mm)54
タクトジスク セット ステンレス用(普通回転 12000回転以下用)
TACT(タクト)¥13,980税込¥15,3781セット(6枚)翌々日出荷コーナー仕上げ、微バリ取り、面取り、研削作業が容易にできます。 サビ取り、塗装はがし、ヤケ・汚れ取り、黒皮取りなどと同時に、研磨効果が得られます。 フェノール樹脂等の接着剤で砥粒を保持していないので、粉塵、目づまりが非常に少なく衛生的です。 安全性は抜群、割れのない弾性ラバー砥石です。 研削物への熱伝導が低く、「ヤケ」が入りにくい構造です。 弾性効果により騒音、振動が少なくなりました。 二次バリを出さないので作業時間を短縮できます。 面取り、均一した面を出す研削作業に抜群の威力!用途バリ取り、汚れ取り、微細キズ取り、仕上面の向上、サビ取り、ヤケ取り などセット内容T1-46(粒度#46)、T1-80(粒度#80)、T1-120(粒度#120)、T1-180(粒度#180)、T1-240(粒度#240)、T1-360(粒度#360)厚さ(mm)6タイプステンレス用穴径(Φmm)15最高回転数(min-1[r.p.m])12000外径(mm)100
軸付アングル砥石BK(微研削用)
TACT(タクト)¥8,798税込¥9,6781袋(10本)6日以内出荷機械部品の穴、溝部、溶接部仕上げ。 歯車、エンドミル等のキズ取り研磨。ゴム砥石特有の面粗度で光沢は抜群。用途金型の表面調整研磨、精密部品のミクロン仕上げ、微細バリ取り・面取り仕様アングル材質BK軸径(Φmm)3色灰タイプ微研削用最高回転数(min-1[r.p.m])15000砥石径(Φmm)30厚さt(mm)3
軸付研磨砥石SW(一般金属用)
TACT(タクト)¥4,998~税込¥5,498~1袋(20本)ほか当日出荷から6日以内出荷機械部品の穴、溝部、溶接部仕上げ。 歯車、エンドミル等のキズ取り研磨。ゴム砥石特有の面粗度で光沢は抜群。用途金型の表面調整研磨、精密部品のミクロン仕上げ、微細バリ取り・面取り仕様軸付材質SWタイプ一般金属用適合材一般金属
タクトジスク 金属用(普通回転 12000回転以下用)
TACT(タクト)¥12,980税込¥14,2781箱(5枚)当日出荷から翌日出荷コーナー仕上げ、バリ取り、面取りに抜群の威力! 普通回転仕様(12000回転) また低速12000回転以下で使用なら大幅なコスト削減!厚さ(mm)6タイプ金属用最高回転数(min-1[r.p.m])12000
黒皮取り ゴム砥石 100x6x15 #24
TACT(タクト)¥13,980税込¥15,3781箱(5個)翌日出荷ゴム砥石で 黒皮取りを手早くスムーズに!!用途溶接の焼け取り、サビ取り、汚れ取り、微妙なキズ取り、バリ取りに。粒度#24・オリーブ最高回転数(min-1[r.p.m])12000寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)100×6t×15
ラバーエンドレスベルト 30x535 厚み3.0
TACT(タクト)¥14,980税込¥16,4781箱(2本)翌々日出荷から3日以内出荷ラバー製の エンドレスベルトは、タクトだけのオリジナル品!! 粉塵が少なく、二次バリなし。ワークに合った回転が得られ、幅広い材質に対応しています。ペーパーベルト等に比べもちが違います。用途レーザー加工、シャーリングされた薄板ステンレス、アルミの微バリ取り、R面仕上げ、アルミダイカストのバリ取り(真鍮・非鉄にも対応)小物部品の研磨にも適します。ベルト幅(mm)30周長(mm)535適合材ステンレス、アルミ、真鍮、非鉄などベルト厚(mm)3
ラバーエンドレスベルト 100x330 厚み1.0
TACT(タクト)¥13,980税込¥15,3781箱(10本)翌日出荷から翌々日出荷ラバー製の エンドレスベルトは、タクトだけのオリジナル品!! 粉塵が少なく、二次バリなし。ワークに合った回転が得られ、幅広い材質に対応しています。ペーパーベルト等に比べもちが違います。用途レーザー加工、シャーリングされた薄板ステンレス、アルミの微バリ取り、R面仕上げ、アルミダイカストのバリ取り(真鍮・非鉄にも対応)小物部品の研磨にも適します。ベルト幅(mm)10周長(mm)330適合材ステンレス、アルミ、真鍮、非鉄などベルト厚(mm)1
タクトミニホイル
TACT(タクト)¥11,980~税込¥13,178~1袋(50個)6日以内出荷小さな切込み、切断後の切口を損傷せず、美しい切断面を求める作業に。_x000D_。浅い溝切り、溝部研削、研磨、クリーニング用。用途金型の表面調整研磨、加工部品等のコーナー仕上げ。貴金属の研磨、微バリ取り・微細面取り・研磨。精密部品のミクロン仕上げ、機械部品の溝部の仕上げ
セット
TACT(タクト)¥2,198税込¥2,4181袋6日以内出荷小さな切込み、切断後の切口を損傷せず、美しい切断面を求める作業に。_x000D_。浅い溝切り、溝部研削、研磨、クリーニング用。用途金型の表面調整研磨、加工部品等のコーナー仕上げ。貴金属の研磨、微バリ取り・微細面取り・研磨。精密部品のミクロン仕上げ、機械部品の溝部の仕上げ
セット
TACT(タクト)¥74,980税込¥82,4781式6日以内出荷低速ジスクグラインダとタクトステン・セラポジスク・フェルトバフのフルセット、セラポブロックがついたセット品です。_x000D_。ステンレス加工のあらゆる作業に対応します。用途鏡面仕上げ_x000D_。ヘアラインの修正_x000D_。溶接ヤケ取り_x000D_。ビート除去
セット
TACT(タクト)¥47,980税込¥52,7781式6日以内出荷低速ジスクグラインダとタクトステンジスク・セラポジスク・フェルトバフ・セラポブロックのセット品です。_x000D_。鏡面仕上げの簡単セット用途深いキズ取り。微研削作業。_x000D_。フェルトと青棒で乱反射ない艶出し。
セット
TACT(タクト)¥35,980税込¥39,5781式6日以内出荷低速ジスクグラインダとセラポジスクのセットです。_x000D_。ワークのヤケ、ヒズミを防止します。用途微研削から研磨、鏡面仕上げの面出し、二次バリを出さない作業、サビ取り、塗装はがし、ヤケ・汚れ取り等が容易に出来ます。
マルチシート
TACT(タクト)¥4,298税込¥4,7281個5日以内出荷酸化被膜、サビの除去、ヘアライン加工・木製品のケバ取り、塗装前の足付け・メッキの前処理、擦り傷のぼかし、溶接部のヤケ取り、樹脂製品の汚れ落とし、ステンレスシンクのキズ落とし。用途溶接部のヤケ取り、サビの除去、ヘアライン加工、塗装前の足付けなど。寸法(mm)150×230
ラバージスク 5枚入
TACT(タクト)¥10,980~税込¥12,078~1箱翌日出荷ラバージスクは、ゴムの弾性を活かしビート除去の様な粗研削から、返りバリを出さないバリ取り・面取りの軽研削、みがき・研磨・表面仕上げの微研削等が可能となりました。用途ビート除去、黒皮取り、バリ取り、面取り、メッキ前処理、研磨、みがき等厚さ(mm)6穴径(Φmm)16(15)外径(Φmm)100
ラバージスク 6枚組
TACT(タクト)¥13,980税込¥15,3781箱翌々日出荷溶接ビードの除去の様な粗研削も可能な#46から、表面仕上げの出来る#360まで各1枚ずつ入ったお試しセットになります。セット内容TR46 100X6X16(15) #46×1、TR80 100X6X16(15) #80×1、TR120 100X6X16(15) #120×1、TR180 100X6X16(15) #180×1、TR240 100X6X16(15) #240×1、TR360 100X6X16(15) #360×1粒度#46~#360厚さ(mm)6穴径(Φmm)16(15)外径(Φmm)100
軸付セット14本組 微研削用 SB
TACT(タクト)¥3,798税込¥4,1781セット(14本)3日以内出荷おためしセット 14本組み。 歯科業界から生まれた、驚異の研削・面仕上げ。 弾性ラバーに特殊処理をしたセラミックフィラーを特殊配合する事により、研削力が大幅にアップ!耐久性が大幅にアップ!経済性が大幅にアップ! 研削と研磨(磨き)が同時に出来る為、作業時間を短縮できる。 被作材を選ばない。(一般金属、焼入れ鋼、ステンレス、アルミ、その他)用途梨地取り、金属カッター目取り、微細面取り、微細バリ取り、微細キズ取り 等セット内容SB-0413(粒度#80)×2本、SB-0413(粒度#120)×2本、SB-0617(粒度#80)×2本、SB-0617(粒度#120)×2本、SB-0820(粒度#80)×2本、SB-0820(粒度#120)×2本、SB-1020(粒度#80)×1本、SB-1020(粒度#120)×1本軸径(Φmm)3
軸付セット14本組 研磨用 SW
TACT(タクト)¥4,398税込¥4,8381セット(14本)翌々日出荷おためしセット 14本組み。 機械部品の穴、溝部、溶接部仕上げ。 歯車、エンドミル等のキズ取り研磨。 ゴム砥石特有の面粗度で光沢は抜群。用途金型の表面調整研磨、精密部品のミクロン仕上げ、微細バリ取り・面取りセット内容SW-0413(粒度#120)×2本、SW-0413(粒度#220)×2本、SW-0617(粒度#120)×2本、SW-0617(粒度#220)×2本、SW-0820(粒度#120)×2本、SW-0820(粒度#220)×2本、SW-1020(粒度#120)×1本、SW-1020(粒度#220)×1本軸径(Φmm)3
軸付微研削用砥石
TACT(タクト)¥11,980~税込¥13,178~1袋(50本)翌日出荷から8日以内出荷歯科業界から生まれた、驚異の研削・面仕上げ。 弾性ラバーに特殊処理をしたセラミックフィラーを特殊配合する事により、研削力が大幅にアップ!耐久性が大幅にアップ!経済性が大幅にアップ! 研削と研磨(磨き)が同時に出来る為、作業時間を短縮できる。 被作材を選ばない。(一般金属、焼入れ鋼、ステンレス、アルミ、その他)用途梨地取り、金属カッター目取り、微細面取り、微細バリ取り、微細キズ取り 等軸径(Φmm)3タイプ一般金属・非金属用
軸付研磨砥石(非金属・アルミ用)
TACT(タクト)¥7,398~税込¥8,138~1袋(20本)翌々日出荷から30日以内出荷機械部品の穴、溝部、溶接部仕上げ。 歯車、エンドミル等のキズ取り研磨。ゴム砥石特有の面粗度で光沢は抜群。用途金型の表面調整研磨、精密部品のミクロン仕上げ、微細バリ取り・面取り材質SG軸径(Φmm)3タイプ非金属・アルミ用
タクトフリー 金属用(低速 5500回転以下用)
TACT(タクト)¥13,980税込¥15,3781箱(5枚)翌々日出荷タクトジスクの補強板をはずし、ラバーの弾力を最大限に生かした研削、研磨砥石! ラバーの弾力により、滑らかな均等な面仕上げ可能。 従来タイプより被削材に巾広くあたる。 低速5500回転以下のグラインダで本来の適正な研磨回転を実現。 二次バリの発生なし。 被削材に極度な喰い込みなし。 面取り、バリ取り時の砥石のビビリなし。用途バリ取り、汚れ取り、微細キズ取り、仕上面の向上、サビ取り、ヤケ取り など厚さ(mm)6タイプ金属用穴径(Φmm)15最高回転数(min-1[r.p.m])5500外径(mm)100
タクトフリー セット ステンレス用(低速 5500回転以下用)
TACT(タクト)¥15,980税込¥17,5781セット(6枚)翌々日出荷タクトジスクの補強板をはずし、ラバーの弾力を最大限に生かした研削、研磨砥石! ラバーの弾力により、滑らかな均等な面仕上げ可能。 従来タイプより被削材に巾広くあたる。 低速5500回転以下のグラインダで本来の適正な研磨回転を実現。 二次バリの発生なし。 被削材に極度な喰い込みなし。 面取り、バリ取り時の砥石のビビリなし。用途バリ取り、汚れ取り、微細キズ取り、仕上面の向上、サビ取り、ヤケ取り などセット内容TF1-46(粒度#46)、TF1-80(粒度#80)、TF1-120(粒度#120)、TF1-180(粒度#180)、TF1-240(粒度#240)、TF1-360(粒度#360)厚さ(mm)6タイプステンレス用穴径(Φmm)15最高回転数(min-1[r.p.m])5500外径(mm)100
タクトフリー ステンレス用(低速 5500回転以下用)
TACT(タクト)¥12,980税込¥14,2781箱(5枚)3日以内出荷タクトジスクの補強板をはずし、ラバーの弾力を最大限に生かした研削、研磨砥石! ラバーの弾力により、滑らかな均等な面仕上げ可能。 従来タイプより被削材に巾広くあたる。 低速5500回転以下のグラインダで本来の適正な研磨回転を実現。 二次バリの発生なし。 被削材に極度な喰い込みなし。 面取り、バリ取り時の砥石のビビリなし。用途バリ取り、汚れ取り、微細キズ取り、仕上面の向上、サビ取り、ヤケ取り など厚さ(mm)6タイプステンレス用穴径(Φmm)15最高回転数(min-1[r.p.m])5500外径(mm)100
セラポジスク セット(低速 6000回転以下使用厳守)
TACT(タクト)¥21,980税込¥24,1781セット(6枚)3日以内出荷6000回転以下のグライングで本来の適正な研磨回転を実現!。低速6600回転用。用途研磨砥石、微細バリ取り、微細キズ取りセット内容D46(粒度#46)、D80(粒度#80)、D120(粒度#120)、D220(粒度#220)、D320(粒度#320)、D500(粒度#500)厚さ(mm)7穴径(Φmm)15外径(mm)100
セラポシート
TACT(タクト)¥6,998~税込¥7,698~1セット(2枚)ほか翌々日出荷から5日以内出荷カッターナイフで自由な形状に切る事ができます。 環境に優しい研磨が出来るゴム砥石両面テープ・綿ファスナー(マジックテープ)を利用して、色々な作業にご使用いただけます。用途溶接の焼け取り、サビ取り、汚れ取り、微妙なキズ取り、バリ取り、鏡面仕上げ
軸付アングル研磨砥石SG(非金属・アルミ用)
TACT(タクト)¥8,798~税込¥9,678~1袋(10本)3日以内出荷から36日以内出荷機械部品の穴、溝部、溶接部仕上げ。 歯車、エンドミル等のキズ取り研磨。ゴム砥石特有の面粗度で光沢は抜群。用途金型の表面調整研磨、精密部品のミクロン仕上げ、微細バリ取り・面取り仕様アングル材質SG軸径(Φmm)3タイプ非金属・アルミ用最高回転数(min-1[r.p.m])15000砥石径(Φmm)30厚さt(mm)3適合材非金属・アルミ
軸付アングル研磨砥石SW(一般金属用)
TACT(タクト)¥7,798~税込¥8,578~1袋(10本)翌々日出荷から6日以内出荷機械部品の穴、溝部、溶接部仕上げ。 歯車、エンドミル等のキズ取り研磨。ゴム砥石特有の面粗度で光沢は抜群。用途金型の表面調整研磨、精密部品のミクロン仕上げ、微細バリ取り・面取り仕様アングル材質SW軸径(Φmm)3タイプ一般金属用最高回転数(min-1[r.p.m])15000砥石径(Φmm)30厚さt(mm)3適合材一般金属
タクトジスク アルミ用(普通回転 12000回転以下用)
TACT(タクト)¥14,980税込¥16,4781箱(5枚)3日以内出荷から6日以内出荷コーナー仕上げ、バリ取り、面取りに抜群の威力! 普通回転仕様(12000回転) また低速12000回転以下で使用なら大幅なコスト削減!厚さ(mm)6タイプアルミ用最高回転数(min-1[r.p.m])12000