曜日別特売

セット

セット - TACT(タクト)

低速ジスクグラインダとタクトステン・セラポジスク・フェルトバフのフルセット、セラポブロックがついたセット品です。
ステンレス加工のあらゆる作業に対応します。

用途
鏡面仕上げ
ヘアラインの修正
溶接ヤケ取り
ビート除去
粒度
(セラポジスク)46/80/120/220/320/500、(セラポブロック)46/120/320、(タクトジスク)46/80/120/180/240/360
全長(mm)
274(電源コード不含)
質量(kg)
1.6(電源コード不含)
電源
単層交流50~60Hz 200W 2.5A
サイズ(mm)
(セラポジスク)Φ100×7×15穴、(セラポジスクフェルト)バフΦ100×6×15穴、(セラポブロック)80×50×10、(タクトジスク)Φ100×6×15穴(ステンレス用)、(青棒)32×70×14
回転速度
5500(min-1)
内容量
1式
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04708686SK-3
¥88,220
¥74,980
¥82,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする