セット
低速ジスクグラインダとセラポジスクのセットです。
ワークのヤケ、ヒズミを防止します。
- 用途
- 微研削から研磨、鏡面仕上げの面出し、二次バリを出さない作業、サビ取り、塗装はがし、ヤケ・汚れ取り等が容易に出来ます。
- 粒度
- (セラポジスク)80/120/220
- 全長(mm)
- 274(電源コード不含)
- 質量(kg)
- 1.6(電源コード不含)
- 電源
- 単層交流50~60Hz 200W 2.5A
- 砥石寸法(mm)
- 外径100×厚み7×穴径15
- サイズ(mm)
- (セラポジスク)Φ100×7×15穴
- 回転速度
- 5500(min-1)
- 内容量
- 1式
軸付研磨 の新着商品
カテゴリ


























