曜日別特売

タクトミニホイル

タクトミニホイル - TACT(タクト)タクトミニホイル - TACT(タクト)タクトミニホイル - TACT(タクト)タクトミニホイル - TACT(タクト)タクトミニホイル - TACT(タクト)タクトミニホイル - TACT(タクト)

小さな切込み、切断後の切口を損傷せず、美しい切断面を求める作業に。
浅い溝切り、溝部研削、研磨、クリーニング用。

用途
金型の表面調整研磨、加工部品等のコーナー仕上げ。貴金属の研磨、微バリ取り・微細面取り・研磨。精密部品のミクロン仕上げ、機械部品の溝部の仕上げ
材質
SW 一般金属用
穴径(mm)
1.6
内容量
1袋(50個)
注意
※最高回転数を厳守して下さい。(破裂、割れの恐れがあり危険です。)
※画像は代表画像を使用しています。
全36種類を絞り込む
粒度
色
36種類すべて表示中
注文コード
品番
粒度
色
最高回転数(min-1[r.p.m])
サイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0470831822X6 #8080ピンク12000(砥石径×厚み)22Φ×6
¥17,850
¥14,980
¥16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
0470832722X2 #220220グリーン15000(砥石径×厚み)22Φ×2
¥14,200
¥11,980
¥13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
0470833618X2 #10001000グレー15000(砥石径×厚み)18Φ×2
¥17,100
¥14,980
¥16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
0470835222X6 #120120ブルー12000(砥石径×厚み)22Φ×6
¥17,850
¥14,980
¥16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
0470837022X2 #10001000グレー15000(砥石径×厚み)22Φ×2
¥17,100
¥14,980
¥16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
0470837922X2 #320320バイオレット15000(砥石径×厚み)22Φ×2
¥15,700
¥12,980
¥14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
0470838822X3 #220220グリーン15000(砥石径×厚み)22Φ×3
¥14,200
¥11,980
¥13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
0470840618X3 #120120ブルー15000(砥石径×厚み)18Φ×3
¥14,200
¥11,980
¥13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
0470842222X3 #120120ブルー15000(砥石径×厚み)22Φ×3
¥14,200
¥11,980
¥13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
0470843118X6 #320320バイオレット15000(砥石径×厚み)18Φ×6
¥15,700
¥12,980
¥14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
0470844018X6 #500500ブラウン15000(砥石径×厚み)18Φ×6
¥15,700
¥12,980
¥14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
0470844918X6 #10001000グレー15000(砥石径×厚み)18Φ×6
¥17,100
¥14,980
¥16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
0470845822X6 #10001000グレー12000(砥石径×厚み)22Φ×6
¥21,450
¥17,980
¥19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
0470847622X3 #10001000グレー15000(砥石径×厚み)22Φ×3
¥17,100
¥14,980
¥16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
0470849222X6 #220220グリーン12000(砥石径×厚み)22Φ×6
¥17,850
¥14,980
¥16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
0470850118X3 #8080ピンク15000(砥石径×厚み)18Φ×3
¥14,200
¥11,980
¥13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
0470851022X2 #500500ブラウン15000(砥石径×厚み)22Φ×2
¥15,700
¥12,980
¥14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
0470851918X3 #320320バイオレット15000(砥石径×厚み)18Φ×3
¥15,700
¥12,980
¥14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
0470853718X2 #500500ブラウン15000(砥石径×厚み)18Φ×2
¥15,700
¥12,980
¥14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
0470854622X3 #500500ブラウン15000(砥石径×厚み)22Φ×3
¥15,700
¥12,980
¥14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
0470856218X2 #120120ブルー15000(砥石径×厚み)18Φ×2
¥14,200
¥11,980
¥13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
0470857118X2 #320320バイオレット15000(砥石径×厚み)18Φ×2
¥15,700
¥12,980
¥14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
0470858022X2 #8080ピンク15000(砥石径×厚み)22Φ×2
¥14,200
¥11,980
¥13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
0470858918X3 #10001000グレー15000(砥石径×厚み)18Φ×3
¥17,100
¥14,980
¥16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
0470859818X3 #220220グリーン15000(砥石径×厚み)18Φ×3
¥14,200
¥11,980
¥13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
0470860718X6 #120120ブルー15000(砥石径×厚み)18Φ×6
¥14,200
¥11,980
¥13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
0470861622X3 #8080ピンク15000(砥石径×厚み)22Φ×3
¥14,200
¥11,980
¥13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
0470863218X3 #500500ブラウン15000(砥石径×厚み)18Φ×3
¥15,700
¥12,980
¥14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
0470864122X3 #320320バイオレット15000(砥石径×厚み)22Φ×3
¥15,700
¥12,980
¥14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
0470865018X6 #220220グリーン15000(砥石径×厚み)18Φ×6
¥14,200
¥11,980
¥13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
0470865918X2 #8080ピンク15000(砥石径×厚み)18Φ×2
¥14,200
¥11,980
¥13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
0470866822X2 #120120ブルー15000(砥石径×厚み)22Φ×2
¥14,200
¥11,980
¥13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
0470867718X2 #220220グリーン15000(砥石径×厚み)18Φ×2
¥14,200
¥11,980
¥13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
0470870222X6 #320320バイオレット12000(砥石径×厚み)22Φ×6
¥19,650
¥16,980
¥18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
0470871122X6 #500500ブラウン12000(砥石径×厚み)22Φ×6
¥19,650
¥16,980
¥18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
0470872018X6 #8080ピンク15000(砥石径×厚み)18Φ×6
¥14,200
¥11,980
¥13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする