セット
低速ジスクグラインダとタクトステンジスク・セラポジスク・フェルトバフ・セラポブロックのセット品です。
鏡面仕上げの簡単セット
- 用途
- 深いキズ取り。微研削作業。
フェルトと青棒で乱反射ない艶出し。
- 粒度
- (セラポジスク)80、(セラポブロック)46/120/320、(タクトジスク)80/180
- 全長(mm)
- 274(電源コード不含)
- 質量(kg)
- 1.6(電源コード不含)
- 電源
- 単層交流50~60Hz 200W 2.5A
- サイズ(mm)
- (セラポジスク)Φ100×7×15穴、(セラポジスクフェルト)バフΦ100×6×15穴、(セラポブロック)80×50×10、(タクトジスク)Φ100×6×15穴(ステンレス用)、(青棒)32×70×14
- 回転速度
- 5500(min-1)
- 内容量
- 1式
軸付研磨 の新着商品
カテゴリ


























