絞り込み
ブランド
  • WIDIN
  • モノタロウ(339)
  • エスコ(6,214)
  • イスカル(4,608)
  • タンガロイ(4,279)
  • 三菱マテリアル(3,221)
  • 京セラ(2,745)
  • ワルター(2,726)
  • 住友電工ハードメタル(2,465)
  • サンドビック(2,102)
  • ミニター(1,751)
  • タイテックス(1,550)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(1,261)
  • ケナメタル(1,151)
  • TRUSCO(1,092)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1,040)
  • ヤナセ(柳瀬)(1,040)
  • 大見工業(1,037)
  • グーリング(991)
  • OSG(オーエスジー)(916)
  • MSTコーポレーション(806)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
128件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 超硬ストレートドリル WIDIN

    超硬ストレートドリル

    WIDIN(24件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    刃径、シャンク径が同径で使い易い。低価格超硬ドリルです。 従来 SSDからコーティングし SSTDに改良タイプとなります。
    ねじれ角(°)30
  • 2枚刃ダイヤモンドコートエンドミル WIDIN

    2枚刃ダイヤモンドコートエンドミル

    WIDIN
    6,498税込7,148
    1本
    当日出荷から82日以内出荷
    ダイヤモンドコートとはDLCコート、TBコートと異なり天然ダイヤとほぼ同じ硬さとなります。 グラファイト、非鉄金属、複合材等の加工に対応しています。
    コーティングDIAMONDねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • AlCrNコート2枚刃超硬エンドミル WIDIN

    AlCrNコート2枚刃超硬エンドミル

    WIDIN
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    耐摩耗性と耐酸化性を高めた多層構造のAlCrNコーティング。Cr(クロム)の添加により潤滑性、耐熱性、切削の排出性が一段と向上し、工具寿命の延長と安定加工を実現。合金鋼や金型鋼などのHRC30~50の中硬度材の加工に最適です。
    用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・炭素鋼・焼入鋼(~55HRC)ねじれ角30゜
  • アルミ用1枚刃超硬エンドミル WIDIN

    アルミ用1枚刃超硬エンドミル

    WIDIN
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ピン角仕様でアルミ加工時の仕上げ面の品質向上を追求した独自の刃形状を採用しています
    用途用途材質超微粒子形状刃:右ネジレ30°刃数1枚刃表面処理ノンコート
  • 超硬ストレートドリル(TiNコート)ロング WIDIN

    超硬ストレートドリル(TiNコート)ロング

    WIDIN
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    SSDのTiNコーティング付きのロングタイプです。非鉄金属・アルミ加工の加工に最適です。
    用途アルミ合金・銅合金・非鉄金属材質超微粒子刃数2先端角(°)118表面処理TiNコーティングねじれ角(°)30
  • 超硬センターリングエンドミル90° WIDIN

    超硬センターリングエンドミル90°

    WIDIN
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    センターリング作業及び角面取り、側面切削を同時加工が出来る多機能超硬エンドミルです。HRC50までの中硬度硬、プリハードン鋼、鋳鉄など多様なワーク加工が可能です。
    用途炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・銅・鋳鉄材質超微粒子刃数2先端角(°)90表面処理ノンコートねじれ角(°)30
  • AlCrNコート4枚刃超硬エンドミル WIDIN

    AlCrNコート4枚刃超硬エンドミル

    WIDIN
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    耐摩耗性と耐酸化性を高めた多層構造のAlCrNコーティング。Cr(クロム)の添加により潤滑性、耐熱性、切削の排出性が一段と向上し、工具寿命の延長と安定加工を実現。合金鋼や金型鋼などのHRC30~50の中硬度材の加工に最適です。
    用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・炭素鋼・焼入鋼(~55HRC)材質超々微粒子刃数4表面処理AlCrNコートねじれ角35゜
  • 超硬ストレートドリル(ロング) WIDIN

    超硬ストレートドリル(ロング)

    WIDIN
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    汎用の超硬ソリッドドリルです。非鉄金属・アルミ加工の加工に最適です。
    用途用途材質超微粒子形状刃:右ネジレ30°刃数2枚刃先端角(°)118表面処理ノンコート
  • 超硬ストレートドリル WIDIN

    超硬ストレートドリル

    WIDIN
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    汎用の超硬ソリッドドリルです。非鉄金属・アルミ加工の加工に最適です。
    用途用途材質超微粒子形状刃:右ネジレ30°刃数2枚刃先端角(°)118表面処理ノンコート
  • アルミ用3枚刃超硬ラフィングエンドミル WIDIN

    アルミ用3枚刃超硬ラフィングエンドミル

    WIDIN
    6,598税込7,258
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    アルミ加工用に設計された3枚刃ラフィングエンドミルです。
    用途アルミ合金・銅合金・樹脂材質超微粒子刃数3表面処理ノンコートねじれ角38゜
  • AlCrNコート超硬ラフィングエンドミル(ファインピッチ) WIDIN

    AlCrNコート超硬ラフィングエンドミル(ファインピッチ)

    WIDIN
    4,698税込5,168
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    WF61シリーズの後継品となります。耐摩耗性と耐酸化性を高めた多層構造のAlCrNコーティング。Cr(クロム)の添加により潤滑性、耐熱性、切削の排出性が一段と向上し、工具寿命の延長と安定加工を実現。合金鋼や金型鋼などのHRC30~50の中硬度材の加工に最適です。
    用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・炭素鋼・焼入鋼(~55HRC)材質超々微粒子表面処理AlCrNコートねじれ角20゜
  • AlCrNコート2枚刃超硬スクエアエンドミル WIDIN

    AlCrNコート2枚刃超硬スクエアエンドミル

    WIDIN
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    耐摩耗性と耐酸化性を高めた多層構造のAlCrNコーティング。Cr(クロム)の添加により潤滑性、耐熱性、切削の排出性が一段と向上し、工具寿命の延長と安定加工を実現。合金鋼や金型鋼などのHRC30~50の中硬度材の加工に最適です。
    用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・炭素鋼・焼入鋼(~55HRC)材質超々微粒子刃数2表面処理AlCrNコートねじれ角30゜
  • コーナーラウンディングカッター WIDIN

    コーナーラウンディングカッター

    WIDIN
    6,398税込7,038
    1本
    翌々日出荷
    コーナーR加工用の超硬カッターです。鋳鉄、一般鋼、プリハードン鋼からステンレス鋼、焼入鋼、アルミ合金、銅までの幅広い材料に加工が可能です。
    用途用途材質超々微粒子刃数2枚刃表面処理AlTiNコーティング
  • AlCrNコート超硬ラフィングエンドミル WIDIN

    AlCrNコート超硬ラフィングエンドミル

    WIDIN
    4,898税込5,388
    1本
    翌々日出荷
    WF60シリーズの後継品となります。耐摩耗性と耐酸化性を高めた多層構造のAlCrNコーティング。Cr(クロム)の添加により潤滑性、耐熱性、切削の排出性が一段と向上し、工具寿命の延長と安定加工を実現。合金鋼や金型鋼などのHRC30~50の中硬度材の加工に最適です。
    用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・炭素鋼・焼入鋼(~55HRC)材質超々微粒子表面処理AlCrNコートねじれ角29゜+31゜
  • 超硬付刃2枚刃ロングエンドミル WIDIN

    超硬付刃2枚刃ロングエンドミル

    WIDIN
    29,980税込32,978
    1本
    翌々日出荷
    EB302のロングタイプです。鋳鉄から一般鋼まで幅広い材料に加工が可能です。超硬チップに継ぎ目があります。
    用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼材質超微粒子刃数2表面処理ノンコートねじれ角30゜
  • Wコート4枚刃超硬不等分割不等リードスクエアエンドミル WIDIN

    Wコート4枚刃超硬不等分割不等リードスクエアエンドミル

    WIDIN
    3,298税込3,628
    1本
    翌々日出荷
    Φ3以上の刃径サイズに不等分割を適用耐熱性、耐酸化性と平滑性に非常に優れたWコーティング(nACRo系)を採用。炭素鋼、合金鋼・高硬度材(~HRC55)等の難削材に威力を発揮します。独自の不等リードで切屑排出性の向上と安定した加工精度を実現。
    用途炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・焼入鋼(~HRC55)
  • AlTiNコート2枚刃超硬スクエアエンドミル(ピン角 レギュラー刃) WIDIN

    AlTiNコート2枚刃超硬スクエアエンドミル(ピン角 レギュラー刃)

    WIDIN
    2,698税込2,968
    1本
    翌々日出荷
    一般鋼からプリハードン鋼、ステンレス鋼、鋳鉄等の硬度HRC40までの幅広い材料に高能率加工が可能です。耐摩耗性と耐酸化性に優れたAlTiNコーティングの採用により、工具寿命の延長、耐チッピング性の向上を実現。※ZE302シリーズ後継品
    用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼材質超微粒子刃数2表面処理AlTiNコートねじれ角30゜
  • ソリッドセンタードリル WIDIN

    ソリッドセンタードリル

    WIDIN
    4,898税込5,388
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    一般的な超硬のセンタードリルです。
    用途用途材質超微粒子形状刃:右ネジレ15°刃数2枚刃先端角(°)120表面処理ノンコート面取角度60°
  • NCスポッティングドリル WIDIN

    NCスポッティングドリル

    WIDIN
    3,398税込3,738
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ロングシャンクの採用により、面取り加工やセンタリング加工に最適です。
    用途用途材質超微粒子形状刃:右ネジレ12°刃数2枚刃表面処理TiAlNコーティング
  • 超硬マックスドリルショート WIDIN

    超硬マックスドリルショート

    WIDIN
    4,298税込4,728
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    ドリル専用超微粒子0.5μ素材と高い表面硬度と高耐熱酸化温度と潤滑性のあるTiALN-HH(チタンアルミシリコン系コートにより、高い硬さの被削材と長寿命化に対応します。
    材質超硬ねじれ角(°)30
  • アルミ加工用ノンコート1枚刃スクエアエンドミル WIDIN

    アルミ加工用ノンコート1枚刃スクエアエンドミル

    WIDIN
    4,498税込4,948
    1本
    翌々日出荷
    アルミニウム、アルミニウム合金の切削に特化した独自の設計で優れた切削機能を発揮
    用途アルミ・銅材質超硬刃数1表面処理ノンコートねじれ角30°
  • 超硬ストレートドリル WIDIN

    超硬ストレートドリル

    WIDIN
    1,998税込2,198
    1本
    翌々日出荷
    汎用の超硬ソリッドドリルです。非鉄金属・アルミ加工の加工に最適です。
    用途非鉄金属・アルミ合金・銅合金・樹脂(ガラス繊維含まず)材質超微粒子刃数2先端角(°)118表面処理ノンコートねじれ角(°)30
  • ニューダイナミックパワードリル3D外部給油タイプ WIDIN

    ニューダイナミックパワードリル3D外部給油タイプ

    WIDIN
    3,798税込4,178
    1本
    翌々日出荷
    生材から高硬度材の加工に適した超硬ソリッドドリルです。独自の溝形状とチップポケットを従来品に比べ最大20%拡大することにより、切り屑排出性向上を実現。TiAlN+HHコーティングの採用により耐摩耗性の向上、工具寿命の延長を実現。※PDSシリーズ後継品
    用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼材質超々微粒子刃数2表面処理TiAlN+HHコートねじれ角30゜
  • 超硬パワーマックスドリル(ロング刃長)10D内部給油タイプ WIDIN

    超硬パワーマックスドリル(ロング刃長)10D内部給油タイプ

    WIDIN
    11,980税込13,178
    1本
    翌々日出荷
    深穴加工が可能なオイルホール付き超硬ソリッドドリルです。独自のダブルマージン形状により直進性に優れ、穴径精度、真直精度を高精度に仕上げ、安定した加工精度を実現します。耐摩耗性、耐酸化性及び平滑性に非常に優れたTiAlN+HHコーティングの採用により切り屑排出性の向上と深穴加工時やセミドライ加工で高速、高能率加工が可能です。
    用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼材質超々微粒子刃数2先端角(°)140゜表面処理TiAlN+HHコートねじれ角30゜
  • パワーMAXドリルHP3D外部給油タイプ WIDIN

    パワーMAXドリルHP3D外部給油タイプ

    WIDIN
    5,898税込6,488
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ダブルマージン形状により穴径精度・真直精度・穴面粗さを高精度に仕上げます。耐摩耗性、耐酸化性及び平滑性に非常に優れたTiAlN+HHコーティングの採用により切り屑排出性の向上と工具寿命の延長を実現。
    用途工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・焼入鋼(~HRC55)材質超々微粒子刃数2先端角(°)140゜表面処理TiAlN+HHコートねじれ角30゜
  • ダイヤモンドコート4枚刃超硬ラジアスエンドミル WIDIN

    ダイヤモンドコート4枚刃超硬ラジアスエンドミル

    WIDIN
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    グラファイトや非鉄金属などの材料に加工が可能です。独自のダイヤモンドコーティングを施しており、優れた耐摩耗性を発揮し、長寿命です。
    用途グラファイト・アルミ合金材質超硬K種刃数4表面処理ダイヤモンドコートねじれ角30゜
  • アルミ用3枚刃超硬ラジアスエンドミル(レギュラー刃) WIDIN

    アルミ用3枚刃超硬ラジアスエンドミル(レギュラー刃)

    WIDIN
    4,998税込5,498
    1本
    翌々日出荷
    アルミ加工時の仕上げ面の品質向上を追求した独自の刃形状を採用しています。45゜ねじれ、コーナーR仕様です。
    用途アルミ合金・銅合金・樹脂材質超微粒子刃数3表面処理ノンコートねじれ角45゜
  • アルミ用2枚刃超硬ラジアスエンドミル(レギュラー刃) WIDIN

    アルミ用2枚刃超硬ラジアスエンドミル(レギュラー刃)

    WIDIN
    4,898税込5,388
    1本
    翌々日出荷
    アルミ加工時の仕上げ面の品質向上を追求した独自の刃形状を採用しています。45゜ねじれ、コーナーR仕様です。
    用途アルミ合金・銅合金・樹脂材質超微粒子刃数2表面処理ノンコートねじれ角45゜
  • TiAlNコート4枚刃超硬不等分割ラジアスエンドミル(レギュラー刃) WIDIN

    TiAlNコート4枚刃超硬不等分割ラジアスエンドミル(レギュラー刃)

    WIDIN
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    耐酸化性と耐摩耗性に非常に優れたAlTiN+Hコーティングを採用。独自の不等リードで切屑排出性の向上と安定した加工精度を実現。特にステンレス鋼、チタン合金、耐熱合金等の難削材に威力を発揮します。
    用途ステンレス鋼・チタン合金・耐熱合金材質超々微粒子刃数4表面処理AlTiN+Hコートねじれ角38゜+40゜
  • AlTiNコート超硬4枚刃ラジアスエンドミルロングシャンク WIDIN

    AlTiNコート超硬4枚刃ラジアスエンドミルロングシャンク

    WIDIN
    5,298税込5,828
    1本
    翌々日出荷
    耐酸化性と耐摩耗性に非常に優れたAlTiNコーティングを採用。工具鋼、合金鋼、金型鋼及び高硬度の被削材に最適です。
    用途工具鋼・合金鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・炭素鋼材質超々微粒子刃数4表面処理AlTiNコートねじれ角30゜
  • AlTiNコート超硬ラフ&フィニッシュラフィングエンドミル WIDIN

    AlTiNコート超硬ラフ&フィニッシュラフィングエンドミル

    WIDIN
    6,398税込7,038
    1本
    翌々日出荷
    耐酸化性と耐摩耗性に非常に優れたAlTiNコーティングを採用。工具鋼、合金鋼、金型鋼及び高硬度材の被削材に最適です。ラフィング、中仕上げ加工用にも使用できます。
    用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼・焼入鋼(~HRC65)材質超々微粒子表面処理AlTiNコートねじれ角30゜
  • ダイヤモンドコート4枚刃超硬スクエアエンドミル WIDIN

    ダイヤモンドコート4枚刃超硬スクエアエンドミル

    WIDIN
    8,798税込9,678
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    グラファイトや非鉄金属などの材料に加工が可能です。独自のダイヤモンドコーティングを施しており、優れた耐摩耗性を発揮し、長寿命です。
    用途グラファイト・アルミ合金材質超硬K種刃数4表面処理ダイヤモンドコートねじれ角30゜
  • アルミ用超硬3枚刃スクエアエンドミル(ピン角 レギュラー刃) WIDIN

    アルミ用超硬3枚刃スクエアエンドミル(ピン角 レギュラー刃)

    WIDIN
    3,798税込4,178
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    アルミ加工時の仕上げ面の品質向上を追求した独自の刃形状を採用しています。シャープな切れ刃を採用することにより、アルミ特有の構成刃先を防ぎます。45゜ねじれ、ピン角仕様。
    用途アルミ合金・銅合金・樹脂材質超微粒子刃数3表面処理ノンコートねじれ角45゜
  • AlTiNコート4枚刃高硬度用超硬スクエアエンドミル(レギュラー刃) WIDIN

    AlTiNコート4枚刃高硬度用超硬スクエアエンドミル(レギュラー刃)

    WIDIN
    4,998税込5,498
    1本
    翌々日出荷
    高熱衝撃安定性及び平滑性に非常に優れたAlTiN+HHコーティングを採用。特に高硬度材のウェット加工及びドライ加工に最適です。
    用途調質鋼・焼入鋼(~HRC70)材質超々微粒子刃数4表面処理AlTiN+HHコートねじれ角35゜
  • AlTiNコート4枚刃超硬スクエアエンドミル(ピン角 レギュラー刃) WIDIN

    AlTiNコート4枚刃超硬スクエアエンドミル(ピン角 レギュラー刃)

    WIDIN
    3,398税込3,738
    1本
    翌々日出荷
    一般鋼からプリハードン鋼、ステンレス鋼、鋳鉄等の硬度HRC40までの幅広い材料に高能率加工が可能です。耐摩耗性と耐酸化性に優れたAlTiNコーティングの採用により、工具寿命の延長、耐チッピング性の向上を実現。※ZE304シリーズ後継品
    用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼材質超微粒子刃数4表面処理AlTiNコートねじれ角30゜
  • AlCrNコート2枚刃超硬ロングネックエンドミル WIDIN

    AlCrNコート2枚刃超硬ロングネックエンドミル

    WIDIN
    3,198税込3,518
    1本
    翌々日出荷から8日以内出荷
    耐摩耗性と耐酸化性を高めた多層構造のAlCrNコーティング。Cr(クロム)の添加により潤滑性、耐熱性、切削の排出性が一段と向上し、工具寿命の延長と安定加工を実現。合金鋼や金型鋼などのHRC30~50の中硬度材の加工に最適です。
    用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・炭素鋼・焼入鋼(~55HRC)材質超々微粒子刃数2表面処理AlCrNコートねじれ角30゜
  • 超硬ヘリカルリーマ WIDIN

    超硬ヘリカルリーマ

    WIDIN
    6,398税込7,038
    1本
    翌々日出荷
    食付き角45゜、右刃左ねじれの超硬リーマです。左ねじれにより安定した切り屑の排出が可能です。貫通穴加工に適しています。Φ1.98~3.5センター穴なし Φ3.97~12.05センター穴あり
    用途鋳鉄・一般鋼・プリハードン鋼・ステンレス鋼・アルミ合金・銅材質超硬K10表面処理ノンコートねじれ角7゜
  • 超硬ストレートリーマ WIDIN

    超硬ストレートリーマ

    WIDIN
    6,398税込7,038
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    食付き角45゜、右刃ストレートの超硬リーマです。止まり穴加工に適しています。Φ2~3.5センター穴なし Φ4~12センター穴あり
    用途鋳鉄・一般鋼・プリハードン鋼・ステンレス鋼・アルミ合金・銅材質超硬K10表面処理ノンコートねじれ角0゜
  • 4枚刃自動旋盤用超硬エンドミル WIDIN

    4枚刃自動旋盤用超硬エンドミル

    WIDIN
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    自動旋盤用にスリムシャンクを採用し、干渉防止に全長35mm~60mmに規格した超硬エンドミルとなります。硬度HRC55までの幅広い材料に高能率加工が可能です。超硬母材に超々微粒子を採用し、耐チッピング性の向上、安定した加工が可能です。
    用途用途材質超々微粒子形状刃:右ネジレ30°刃数4枚刃表面処理AlTiNコーティング
  • 2枚刃ダイヤモンドコートボールエンドミル WIDIN

    2枚刃ダイヤモンドコートボールエンドミル

    WIDIN
    5,998税込6,598
    1本
    4日以内出荷から82日以内出荷
    ダイヤモンドコートとはDLCコート、TBコートと異なり天然ダイヤとほぼ同じ硬さとなります。 グラファイト、非鉄金属、複合材等の加工に対応 しています。
    刃数2コーティングDIAMONDねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応