絞り込み
ブランド
  • TENRYU(天龍製鋸)
  • モノタロウ(164)
  • イスカル(4,299)
  • エスコ(3,587)
  • 三菱マテリアル(3,085)
  • 京セラ(2,733)
  • ワルター(2,682)
  • 住友電工ハードメタル(2,317)
  • タンガロイ(2,218)
  • サンドビック(2,099)
  • ミニター(1,745)
  • タイテックス(1,550)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(1,232)
  • ケナメタル(1,151)
  • TRUSCO(1,087)
  • 大見工業(1,036)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1,018)
  • グーリング(984)
  • ヤナセ(柳瀬)(902)
  • OSG(オーエスジー)(881)
  • MSTコーポレーション(806)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PASチップソー NEW  LAQ TENRYU(天龍製鋸)

    PASチップソー NEW LAQ

    TENRYU(天龍製鋸)
    11,980税込13,178
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    表面処理クロムメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • ダイヤモンドカッタ金龍205 TENRYU(天龍製鋸)

    ダイヤモンドカッタ金龍205

    TENRYU(天龍製鋸)
    14,980税込16,478
    1枚
    当日出荷
    4つのグレードをキャラクターカラーでデザインしました。コンクリート、モルタル、レンガ、ブロック、ALC、大理石の切断が可能です。 特殊レアメタル配合ボンドで自生作用アップ、切れ味向上による難削コンクリートなどの高負荷作業に対応します。
    用途一般コンクリートの切断。内径(Φmm)25.4外径(Φmm)205刃厚(mm)2.2適合材コンクリート、モルタル、レンガ、ブロック、ALC、大理石切断距離(m)500ダイヤ幅(mm)7最高回転速度(min-1)7400
  • PASチップソー  LAQⅢ TENRYU(天龍製鋸)

    PASチップソー LAQⅢ

    TENRYU(天龍製鋸)
    19,980税込21,978
    1枚
    翌々日出荷
    表面化粧貼り材の、コバ欠け・メクレを防止し、ナイフマークが目立たない、きめ細かな切断面が得られます。 靱性・耐摩耗性に優れ、一般木材からパーチ、MDF等のボード材までの各種木質系材料切断に対応する、超微粒子。 特殊超硬合金チップを刃先に採用。 独自のレーザー消音スリットと、新開発の特殊樹脂充填により、制振性能がさらに向上。 台金表面の面粗度向上と特殊表面処理の採用により、切り屑やヤニ等の付着を抑え、切削抵抗が軽減
    用途木質系材料穴径(Φmm)25.4表面処理ニッケルメッキ刃数(p)100本体厚さ(mm)2.2刃厚(mm)3適合材木質系材料
  • ダイヤモンドカッタ青龍205 TENRYU(天龍製鋸)

    ダイヤモンドカッタ青龍205

    TENRYU(天龍製鋸)
    12,980税込14,278
    1枚
    当日出荷
    4つのグレードをキャラクターカラーでデザインしました。 コンクリート、モルタル、レンガ、ブロック、ALC、大理石の切断が可能です。
    用途一般コンクリートの切断。内径(Φmm)25.4外径(Φmm)205刃厚(mm)2.2適合材コンクリート、モルタル、レンガ、ブロック、ALC、大理石切断距離(m)400ダイヤ幅(mm)7最高回転速度(min-1)7400
  • ダイヤモンドカッタ金龍180 TENRYU(天龍製鋸)

    ダイヤモンドカッタ金龍180

    TENRYU(天龍製鋸)
    12,980税込14,278
    1枚
    当日出荷
    4つのグレードをキャラクターカラーでデザインしました。コンクリート、モルタル、レンガ、ブロック、ALC、大理石の切断が可能です。 特殊レアメタル配合ボンドで自生作用アップ、切れ味向上による難削コンクリートなどの高負荷作業に対応します。
    用途一般コンクリートの切断。内径(Φmm)25.4外径(Φmm)180適合材コンクリート、モルタル、レンガ、ブロック、ALC、大理石切断距離(m)500ダイヤ幅(mm)7最高回転速度(min-1)8400
  • ダイヤモンドカッタ赤龍125 TENRYU(天龍製鋸)

    ダイヤモンドカッタ赤龍125

    TENRYU(天龍製鋸)
    3,598税込3,958
    1枚
    当日出荷
    4つのグレードをキャラクターカラーでデザインしました。 コンクリート、モルタル、レンガ、ブロックの切断が可能です。 リチウムイオン充電工具に対応しています。
    用途一般コンクリートの切断。内径(Φmm)22(20)外径(Φmm)125刃厚(mm)2適合材モルタル、レンガ、コンクリート、ブロック切断距離(m)250ダイヤ幅(mm)7最高回転速度(min-1)12200
  • ダイヤモンドカッタ白龍125 TENRYU(天龍製鋸)

    ダイヤモンドカッタ白龍125

    TENRYU(天龍製鋸)
    2,598税込2,858
    1枚
    当日出荷
    4つのグレードをキャラクターカラーでデザインしました。 モルタル、レンガ、コンクリート、ブロックの切断が可能です。 リチウムイオン充電工具に対応しています。
    用途一般コンクリートの切断。内径(Φmm)22(20)外径(Φmm)125刃厚(mm)2適合材モルタル、レンガ、コンクリート、ブロック切断距離(m)150ダイヤ幅(mm)7最高回転速度(min-1)12200
  • ダイヤモンドカッター 乾式用 TENRYU(天龍製鋸)

    ダイヤモンドカッター 乾式用

    TENRYU(天龍製鋸)
    16,980税込18,678
    1枚
    当日出荷
    コンクリート、コンクリート二次製品、セメント、人工大理石、ブロック等を楽々切断できます。特殊ボンドにより高効率切断が出来ます。11mmチップの採用により驚異的な耐久性を実現します。
    用途エンジンカッター用・コンクリート用ダイヤモンドカッター。材質SK材刃厚(mm)3.5外径(mm)305内径(mm)30.5
  • ダイヤモンドカッタ金龍125 TENRYU(天龍製鋸)

    ダイヤモンドカッタ金龍125

    TENRYU(天龍製鋸)
    7,998税込8,798
    1枚
    当日出荷
    4つのグレードをキャラクターカラーでデザインしました。大理石、御影石、鉄平石、磁器タイル、耐火レンガ、陶器タイル、コンクリートの切断が可能です。 リチウムイオン充電工具に対応しています。タングステンが主成分のボンド使用で、耐熱性アップにより切れ味が大幅に持続します。
    用途石材の切断。内径(Φmm)22(20)外径(Φmm)125刃厚(mm)2刃先形状セグメント適合材石材切断距離(m)300ダイヤ幅(mm)7最高回転速度(min-1)12200
  • ダイヤモンドカッタ金龍105 TENRYU(天龍製鋸)

    ダイヤモンドカッタ金龍105

    TENRYU(天龍製鋸)
    5,498税込6,048
    1枚
    当日出荷
    4つのグレードをキャラクターカラーでデザインしました。大理石、御影石、鉄平石、磁器タイル、耐火レンガ、陶器タイル、コンクリートの切断が可能です。 リチウムイオン充電工具に対応しています。タングステンが主成分のボンド使用で、耐熱性アップにより切れ味が大幅に持続します。
    用途石材の切断。内径(Φmm)20(15)外径(Φmm)105刃厚(mm)1.8刃先形状セグメント適合材石材切断距離(m)300ダイヤ幅(mm)7最高回転速度(min-1)14500
  • ダイヤモンドカッタ青龍105 TENRYU(天龍製鋸)

    ダイヤモンドカッタ青龍105

    TENRYU(天龍製鋸)
    4,998税込5,498
    1枚
    当日出荷
    4つのグレードをキャラクターカラーでデザインしました。磁器タイル、陶器タイル、サイディングボードの切断が可能です。 リチウムイオン充電工具に対応しています。タングステンが主成分のボンド使用で、耐熱性アップにより切れ味が大幅に持続します。
    用途磁器・陶器タイルの切断。内径(Φmm)20(15)外径(Φmm)105刃厚(mm)1.3刃先形状ウェーブリム適合材磁器・陶器タイル切断距離(m)150ダイヤ幅(mm)5最高回転速度(min-1)14500
  • ダイヤモンドカッタ金龍105 TENRYU(天龍製鋸)

    ダイヤモンドカッタ金龍105

    TENRYU(天龍製鋸)
    5,998税込6,598
    1枚
    当日出荷
    4つのグレードをキャラクターカラーでデザインしました。磁器タイル、陶器タイル、サイディングボードの切断が可能です。 リチウムイオン充電工具に対応しています。タングステンが主成分のボンド使用で、耐熱性アップにより切れ味が大幅に持続します。
    用途磁器・陶器タイルの切断。内径(Φmm)20(15)外径(Φmm)105刃厚(mm)1刃先形状ウェーブリム適合材磁器・陶器タイル切断距離(m)250ダイヤ幅(mm)5最高回転速度(min-1)14500
  • ダイヤモンドカッタ金龍105 TENRYU(天龍製鋸)

    ダイヤモンドカッタ金龍105

    TENRYU(天龍製鋸)
    5,998税込6,598
    1枚
    当日出荷
    4つのグレードをキャラクターカラーでデザインしました。洋瓦、和瓦、陶器タイル、セメント瓦、大理石、磁器タイル、耐火レンガの切断が可能です。 リチウムイオン充電工具に対応しています。タングステンが主成分のボンド使用で、耐熱性アップにより切れ味が大幅に持続します。
    用途洋瓦・和瓦の切断。内径(Φmm)20(15)外径(Φmm)105刃厚(mm)1.3刃先形状ウェーブリム適合材洋瓦・和瓦切断距離(m)400ダイヤ幅(mm)5最高回転速度(min-1)14500
  • ダイヤモンドカッタ青龍180 TENRYU(天龍製鋸)

    ダイヤモンドカッタ青龍180

    TENRYU(天龍製鋸)
    10,980税込12,078
    1枚
    当日出荷
    4つのグレードをキャラクターカラーでデザインしました。 コンクリート、モルタル、レンガ、ブロック、ALC、大理石の切断が可能です。
    用途一般コンクリートの切断。内径(Φmm)25.4外径(Φmm)180刃厚(mm)2適合材コンクリート、モルタル、レンガ、ブロック、ALC、大理石切断距離(m)400ダイヤ幅(mm)7最高回転速度(min-1)8400
  • ダイヤモンドカッタ金龍155 TENRYU(天龍製鋸)

    ダイヤモンドカッタ金龍155

    TENRYU(天龍製鋸)
    9,498税込10,448
    1枚
    当日出荷
    4つのグレードをキャラクターカラーでデザインしました。コンクリート、モルタル、レンガ、ブロック、ALC、大理石の切断が可能です。 特殊レアメタル配合ボンドで自生作用アップ、切れ味向上による難削コンクリートなどの高負荷作業に対応します。
    用途一般コンクリートの切断。内径(Φmm)25.4外径(Φmm)155刃厚(mm)2適合材コンクリート、モルタル、レンガ、ブロック、ALC、大理石切断距離(m)500ダイヤ幅(mm)7最高回転速度(min-1)9800
  • ダイヤモンドカッタ青龍155 TENRYU(天龍製鋸)

    ダイヤモンドカッタ青龍155

    TENRYU(天龍製鋸)
    6,998税込7,698
    1枚
    当日出荷
    4つのグレードをキャラクターカラーでデザインしました。 コンクリート、モルタル、レンガ、ブロック、ALC、大理石の切断が可能です。
    用途一般コンクリートの切断。内径(Φmm)25.4外径(Φmm)155刃厚(mm)2適合材コンクリート、モルタル、レンガ、ブロック、ALC、大理石切断距離(m)400ダイヤ幅(mm)7最高回転速度(min-1)9800
  • ダイヤモンドカッタ金龍125 TENRYU(天龍製鋸)

    ダイヤモンドカッタ金龍125

    TENRYU(天龍製鋸)
    6,998税込7,698
    1枚
    当日出荷
    4つのグレードをキャラクターカラーでデザインしました。 コンクリート、モルタル、レンガ、ブロック、ALC、大理石の切断が可能です。 リチウムイオン充電工具に対応しています。 特殊レアメタル配合ボンドで自生作用アップ、切れ味向上による難削コンクリートなどの高負荷作業に対応します。
    用途一般コンクリートの切断。内径(Φmm)22(20)外径(Φmm)125刃厚(mm)2適合材コンクリート、モルタル、レンガ、ブロック、ALC、大理石切断距離(m)450ダイヤ幅(mm)7最高回転速度(min-1)12200
  • ダイヤモンドカッタ青龍125 TENRYU(天龍製鋸)

    ダイヤモンドカッタ青龍125

    TENRYU(天龍製鋸)
    4,998税込5,498
    1枚
    当日出荷
    4つのグレードをキャラクターカラーでデザインしました。 コンクリート、モルタル、レンガ、ブロック、ALC、大理石の切断が可能です。 リチウムイオン充電工具に対応しています。 特殊レアメタル配合ボンドで自生作用アップ、切れ味向上による難削コンクリートなどの高負荷作業に対応します。
    用途一般コンクリートの切断。内径(Φmm)22(20)外径(Φmm)125刃厚(mm)2適合材コンクリート、モルタル、レンガ、ブロック、ALC、大理石切断距離(m)350ダイヤ幅(mm)7最高回転速度(min-1)12200
  • ダイヤモンドカッタ金龍105 TENRYU(天龍製鋸)

    ダイヤモンドカッタ金龍105

    TENRYU(天龍製鋸)
    5,598税込6,158
    1枚
    当日出荷
    4つのグレードをキャラクターカラーでデザインしました。 コンクリート、モルタル、レンガ、ブロック、ALC、大理石の切断が可能です。 リチウムイオン充電工具に対応しています。 特殊レアメタル配合ボンドで自生作用アップ、切れ味向上による難削コンクリートなどの高負荷作業に対応します。
    用途一般コンクリートの切断。内径(Φmm)20(15)外径(Φmm)105適合材コンクリート、モルタル、レンガ、ブロック、ALC、大理石切断距離(m)400ダイヤ幅(mm)7最高回転速度(min-1)14500
  • ダイヤモンドカッタ青龍105 TENRYU(天龍製鋸)

    ダイヤモンドカッタ青龍105

    TENRYU(天龍製鋸)
    3,798税込4,178
    1枚
    当日出荷
    4つのグレードをキャラクターカラーでデザインしました。 コンクリート、モルタル、レンガ、ブロック、ALC、大理石の切断が可能です。 リチウムイオン充電工具に対応しています。 特殊レアメタル配合ボンドで自生作用アップ、切れ味向上による難削コンクリートなどの高負荷作業に対応します。
    用途一般コンクリートの切断。内径(Φmm)20(15)外径(Φmm)105適合材コンクリート、モルタル、レンガ、ブロック、ALC、大理石切断距離(m)300ダイヤ幅(mm)7最高回転速度(min-1)14500
  • ダイヤモンドカッタ赤龍105 TENRYU(天龍製鋸)

    ダイヤモンドカッタ赤龍105

    TENRYU(天龍製鋸)
    2,998税込3,298
    1枚
    当日出荷
    4つのグレードをキャラクターカラーでデザインしました。 コンクリート、モルタル、レンガ、ブロックの切断が可能です。 リチウムイオン充電工具に対応しています。
    用途一般コンクリートの切断。内径(Φmm)20(15)外径(Φmm)105刃厚(mm)1.8適合材一般コンクリート切断距離(m)200ダイヤ幅(mm)7最高回転速度(min-1)14500
  • ダイヤモンドカッタ白龍105 TENRYU(天龍製鋸)

    ダイヤモンドカッタ白龍105

    TENRYU(天龍製鋸)
    1,998税込2,198
    1枚
    当日出荷
    4つのグレードをキャラクターカラーでデザインしました。 モルタル、レンガ、コンクリート、ブロックの切断が可能です。 リチウムイオン充電工具に対応しています。
    用途一般コンクリートの切断。内径(Φmm)20(15)外径(Φmm)105刃厚(mm)1.8適合材一般コンクリート切断距離(m)100ダイヤ幅(mm)7最高回転速度(min-1)14500