絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

19ページ目: 切削工具・研磨材

78,074件中 721760
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ジグソーブレード 木工、プラスチック、樹脂用 モノタロウジグソーブレード 木工、プラスチック、樹脂用モノタロウ(11件のレビュー)
1,098税込1,208
1パック(5本)
当日出荷
SK(合金鋼)を使用し、経済的で切れ味も両立
用途木材、プラスチック、樹脂等被削材木材、プラスチック、樹脂等
フジランダムA(褐色溶融アルミナ研磨材) 不二製作所フジランダムA(褐色溶融アルミナ研磨材)不二製作所(14件のレビュー)
2,498税込2,748
1袋(4kg)ほか
当日出荷から翌々日出荷
一般的に褐色溶融アルミナと呼ばれるブラスト用研磨材(メディア)です。鋭い角と適度な靭性を持った粒子で、研削力が大きく、繰り返しの使用による粉塵の発生が少ない事が特徴です。 サンドブラスト・ウェットブラスト用の研磨材、研削材です。
用途錆取り、塗装前処理、溶射の前処理、ロー付けの前後処理、メッキ前処理、コンクリート剥離、硝子彫刻、留置針の接着前処理、原子力部品の除染、金属のシボ加工硬度12.0(新モース)・HK2020(ヌープ硬度)
6角軸ショートチタンドリル trad6角軸ショートチタンドリルtrad(49件のレビュー)
229税込252
1本
当日出荷から3日以内出荷
作業性抜群。芯ブレ少なく折れにくい。 切れ味抜群。クロスシンニング加工により加工材にガッチリくい込む。切削開始時のくい付きが良くなり、少ない力で穴あけ作業ができます。
用途鉄工・木材・軽合金・合成樹脂などの穴あけに仕様鉄工・木工用適合機種電気ドリル、充電式ドリル、ボール盤材質(ドリル刃)HSS鋼チタンコーティング、(六角軸)S45Cシャンク径(mm)6.35六角軸対辺(mm)6.35
PA軸付砥石ピンクA FSK(エフエスケー)PA軸付砥石ピンクAFSK(エフエスケー)(4件のレビュー)
239税込263
1本ほか
当日出荷から6日以内出荷
高硬度でWAに比べ靭性も高いため、切れ味の持続に優れている。
用途合金工具鋼などの精密研削。形状A砥粒PA結合剤ビトリファイド適合材合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼結合度N
仕上げ用耐水サンドペーパーセット TRUSCO仕上げ用耐水サンドペーパーセットTRUSCO(2件のレビュー)
429税込472
1セット(4枚)
当日出荷
高度なコーティング技術から生まれた最高級の仕上用耐水ペーパーで、塗装後のザラツキ処理に最適です。ペーパーの色が粒度別に分かれているので、番手選びが簡単です。研磨材をロールコーター方式で塗布する事で、研磨材の付き方が均一で、深い目が入りにくく、仕上がりが綺麗です。
用途塗装後のギラツキ処理に。自動車の補修に。セット内容#400、#800、#1200、#2000(各1枚)材質研磨材 酸化アルミニウム(アルミナ)、基材 ポリプロピレン系合成紙質量(g)20トラスコ品番856-34552018年トラスコ掲載ページ5 1312
かどっ子 角型 改良型 スターエムかどっ子 角型 改良型スターエム(8件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
家具、建具等に化粧テープや木口テープを貼り付ける際、はみ出た部分をかどっ子を前後にスライドさせて切り取ります。 防犯フィルムやダイノックフィルムのカットにも使用されています。
用途化粧テープや防犯フィルムのカットに全長(mm)76材質セラミック幅(mm)22高さ(mm)30
ソリッドダイス D YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ソリッドダイス DYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(5件のレビュー)
3,798税込4,178特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
超硬バーセットBシリーズ TRUSCO超硬バーセットBシリーズTRUSCO(2件のレビュー)
8,698税込9,568
1セット
当日出荷
理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
適合あらゆる金属、非鉄金属、樹脂の研削、バリ取り、面取りを始め、ホビー用にも使用できます。トラスコ品番436-5585形状円筒、先丸円筒、砲弾、テーパー、球質量(g)65適合材各種金属、非鉄金属、樹脂カット名称ダブルカット
メントリー  塩ビ用 HIT(ヒット)メントリー 塩ビ用HIT(ヒット)(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
ソフトグリップの採用により力が入りやすく、塩ビパイプの外側・内側を同時に糸面取りできます。
用途塩ビパイプの給水管・排水管等の糸面取り。全長(mm)170材質/仕上(刃)硬鋼線材トラスコ品番254-2439質量(g)160適合パイプ40A~250A
バンドソー(K-100)用替刃 ホーザンバンドソー(K-100)用替刃ホーザン(10件のレビュー)
3,298税込3,628
1枚
当日出荷
アズワン品番1-6702-02適合本体K-100刃数24山/インチ全長(mm)1060質量(g)45刃幅(mm)3.2刃厚(mm)0.7切断対象鉄板(非熱処理)、アルミ板(純アルミ系)、真ちゅう・銅板
目地払ロング 大日商目地払ロング大日商(12件のレビュー)
3,398税込3,738
1本
当日出荷
超硬刃により、デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石等の面取りが誰でもカンタンにでき、非常にきれいに仕上がります。ベアリングがガイドとなるため曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます。ガイド部は特殊高精度のベアリングですから、焼け跡もなく、きれいに仕上がります。
寸法B(mm)25シャンク長D(mm)30シャンク径S(Φmm)6刃径A(Φmm)10ベアリング外径E(mm)10呼称目地払ロング25トラスコ品番796-5818材質超硬刃径(Φmm)10シャンク径d(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応
アジャストピンレンチ TRUSCOアジャストピンレンチTRUSCO(19件のレビュー)
749税込824
1丁
当日出荷
ピン幅が10~30mmまでの可変式ですので、1丁で各社のロットナットの脱着が可能です。
用途ロックナットの脱着用使用範囲(mm)10~30トラスコ品番232-5705質量(g)148
パイロットピン 日東工器パイロットピン日東工器(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
適合ハイブローチΦ14~17/ジェットブローチΦ14~17適合ブローチホルダーBHM-03050BHM-02035
KMC2ステンレス用ストレートドリル 三菱マテリアルKMC2ステンレス用ストレートドリル三菱マテリアル(9件のレビュー)
4,198税込4,618特価
1箱(10本)ほか
当日出荷から3日以内出荷
刃先の切れ味が良く、200HB以下のステンレス材の加工に最適です。 KMC2材を使用しているので長寿命です。
材質コバルトハイス材(KMC2)ドリルのシンニング形状XRシンニング
速切木工ボアビット 9mm軸 SK11速切木工ボアビット 9mm軸SK11
1,298税込1,428
1個
当日出荷
圧倒的切れ味で木材にスピード穴あけが可能です。木や竹に貫通穴や止め穴など多彩な穴あけが出来ます。貫通穴、止め穴、重ね穴、斜め穴加工が可能です。ドリルに取り付けても滑らない9mm六角軸です。高硬度刃は従来品より鋭い切れ味がでます。特殊ケガキ刃は従来品より軽く鋭く切り込みができます。
用途木、堅木、集成材、竹などの穴あけ。材質S45C全長(mm)90六角軸対辺(mm)9
No.5007X ステンレス用面取カッター スターエムNo.5007X ステンレス用面取カッタースターエム(5件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷
【金属素材への穴あけ後の面取り・バリ取りに。 ステンレス用面取りカッター!】金属素材へのドリルで穴あけ後のバリ取り・面取り加工に最適!穴あきタイプの面取カッターなので、切屑のはけがスムーズ!材質はHSS-COで高耐久!加工穴径に合わせて選べる3サイズ。刃先角度:90度
用途金属素材への穴あけ後のバリ取り・面取り加工に適しています。材質HSS-CO刃先角度(°)90シャンク径(Φmm)六角軸6.35適合電動機ドリルドライバ 14.4V以上/ 電気ドリル / ボール盤 /インパクトドライバー14.4V以上適正回転数(回転/分)2000以下
油砥 朝日虎 白 サンタイガー油砥 朝日虎 白サンタイガー(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
砥石に油を染み込ませて使用します。 硬く精密仕上げに適しています。
用途バリ取り、面取り、刃物研ぎなど手作業で行う研磨。 特に高度仕上面を要求する作業に最適です。粒度#3000砥材A(アルミナ質砥粒)
ワイヤーブラシ ウェーブ PRO 白波 大塚刷毛製造ワイヤーブラシ ウェーブ PRO 白波大塚刷毛製造(2件のレビュー)
589税込648
1本
当日出荷
金属全般のサビ・汚れ落としや塗装剥がし、研磨など様々な加工現場等で使われている汎用性が高いブラシです。 毛材が硬めの鋼線で、金属の表面などへの強めのブラッシングに向いています。 ソフトな手触り、使うほどに手に馴染みます。
用途研磨、磨き・サビ落としなど
極細ヤスリ ツボサン極細ヤスリツボサン(7件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
目立てが鋭く、耐久性に優れています。
全長(mm)150刃長(mm)40目の粗さ細目材質炭素工具鋼(SK-2)
ポリッシングフェルト BOSCH(ボッシュ)ポリッシングフェルトBOSCH(ボッシュ)(17件のレビュー)
939税込1,033
1枚
当日出荷
きれいな仕上げ磨きが可能です。
用途木材・金属の仕上げ磨き。外径(Φmm)128質量(g)40トラスコ品番378-4398着脱方式マジックペーパー式
カウンターシンク TRUSCOカウンターシンクTRUSCO(10件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷
母材にコバルトハイス鋼を採用し、耐摩耗性・耐熱性に優れています。 刃先形状を3枚刃の採用により切り粉の排出性がよく、綺麗な仕上がりになります。
用途被削材:鉄・鋳物・ステンレス。 面取り。 バリ取り。 さら座ぐり。先端角(°)90材質コバルトハイス(HSS-Co)刃数3表面処理ノンコーティング面取角度90°切刃形状3枚刃
リコブライトハンドパット 理研コランダムリコブライトハンドパット理研コランダム(5件のレビュー)
4,798税込5,278
1箱(20枚)
当日出荷
優れた研磨力と均一な研磨面が得られます。柔軟性とクッション性があり、素材の形状によく馴染み、削りすぎることがありません。シートには、ミシン目があるので、半分に折りやすく、カンタンに手で切れます。 金属、木工をはじめ、あらゆる素材の研磨にその性能を発揮します。耐水、耐油、耐熱性に優れ、空研ぎはもちろん、水研ぎにも最適です。
寸法(mm)150×230適合材金属、木工など
サンドシート SHINEX(シャイネックス)サンドシートSHINEX(シャイネックス)(6件のレビュー)
369税込406
1枚
当日出荷
サンドペーパーに比べ目詰まりを起こさず、また厚みがあるため手によくなじみ、作業性に優れています。深いスクラッチが入らず均一な仕上がり面が得られ、柔軟性があるため曲面部分での作業にも最適です。
用途サビ落とし、木のささくれ取り、塗装前の足付け、すり傷のぼかし、ステンレスのヘアーライン加工、コンクリート面の汚れ落とし、鍋・フライパンの汚れ、こげ落とし寸法(mm)150×230砥材ナイロン不織布(研磨粒子付き)耐熱温度(℃)90
クーラントライナー (フレアノズル) TRUSCOクーラントライナー (フレアノズル)TRUSCO(4件のレビュー)
629税込692
1個ほか
当日出荷
材質はポリアセタール樹脂を使用しており、機械的強度、耐疲労性、寸法安定性、耐油、耐薬品性に優れています。また、使用温度域も-30℃~+80℃と広いのが特長です。
材質ポリアセタール
WA軸付砥石赤I FSK(エフエスケー)WA軸付砥石赤IFSK(エフエスケー)(3件のレビュー)
329税込362
1本ほか
当日出荷から6日以内出荷
最も一般的に使用されている砥粒。Aより靭性が少なく、硬い。砥粒が破砕しやすく鋭い切刃がでやすい。
用途焼き入れ鋼などの鉄系材料の自由研削・一般軽研削、精密研削。粒度60形状I砥粒WA(赤)結合剤ビトリファイド適合材合金鋼・工具鋼・炭素鋼結合度P
油砥石荒目(A角) 大和製砥所油砥石荒目(A角)大和製砥所(6件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
油砥石はA砥粒を主原料につくられるビドリファイド法の砥石です。材質が強靭なため、鉄や鋼など抗張力の高いものの研削や取代の多い研削に最適です。ホーニング砥石と異なり、粒度・結合度・寸法ともに一定の規格の中で製作されています。
粒度120(荒目)種別砥材A砥粒(アルミナ質砥粒)適合材鉄、鋼など
ステンレス用ドリルセット E-Valueステンレス用ドリルセットE-Value(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1セット(8本)ほか
当日出荷
喰い付きが抜群なステンレスドリルセットです。ドリル刃先はシンニング加工で材料への喰いつきが良いです。芯ブレが少なく、切削スピードも抜群です。
用途ステンレス鋼・鉄への穴あけ作業。材質コバルトハイス鋼対応機種電気ドリル・充電ドリルドライバー・ボール盤
竹ヨージブラシ(豚毛) H&H竹ヨージブラシ(豚毛)H&H(5件のレビュー)
77税込85
1個
当日出荷
精密な研磨・クリーニング作業に最適 コンパクトサイズの竹ブラシ 接着剤塗布などに
材質豚毛
スーパータック Pソフト KOVAX(コバックス)スーパータック PソフトKOVAX(コバックス)(2件のレビュー)
3,598税込3,958
1箱(100枚)
当日出荷
研磨材をオープンコートしてある為、目詰まりを起こしにくく研磨力が持続します。 パテなどの目詰まりしやすい被研磨物の研磨に適しています。 特に初期切削力に優れています。
用途自動車・建築重機、鉄道、バス、トラック、航空機、工作機械、配電盤、自動販売機、FRP製品、木工製品等の素地研磨および塗膜研磨。仕様P-1寸法(mm)75×110
ケンマロンソフトパット FUJI STAR(三共理化学)ケンマロンソフトパットFUJI STAR(三共理化学)(19件のレビュー)
309税込340
1枚
当日出荷
スポンジの両側にケンマロンスーパーを貼り合わせたサンドウイッチ構造です。 保水性、なじみ性に優れ湿式、乾式両方で使用できます。
用途塗装前の足付け、ウレタンバンパーの研磨。樹脂製品の研磨。寸法(縦×横)(mm)150×85適合材樹脂など
タップドリルセット SK(新潟精機)タップドリルセットSK(新潟精機)(10件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
4サイズの中タップと下穴ドリル、タップホルダのセットです。
用途鉄・真鍮・プラスチック・アルミニウム等の穴あけ、めねじ切り、めねじのねじ山形成に。セット内容(下穴ドリル)2.5・3.3・4.2・5mm、(中タップ)M3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1、(固定タップホルダ)使用サイズM3~M6材質(タップ)タングステン鋼、(ドリル)高速度鋼(HSS)質量(g)110
研磨パッド #280 モノタロウ研磨パッド #280モノタロウ(9件のレビュー)
3,198税込3,518
1箱(20枚)
当日出荷
サビ取り、汚れ取り、付着物の除去に最適です。
用途付着物の除去粒度280寸法(mm)150×230厚さ(mm)約10赤茶砥材酸化アルミニウム化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
オールコアドリル L150シリーズ LVタイプ (SDS plusシャンク) サンコーテクノオールコアドリル L150シリーズ LVタイプ (SDS plusシャンク)サンコーテクノ(16件のレビュー)
6,498税込7,148
1本
当日出荷
有効長(mm)150シャンク径(mm)Φ10仕様センタードリル/CD-10.0×200使用適合機種軽量ハンマードリルセット内容センタードリルCD-10.0×200、SDS軸シャンク材質刃部:超鋼チップ、ボディ:合金鋼、センターピン:合金鋼(先端部:超硬チップ)被削材モルタル・ブロック・レンガ・窯業系サイディングシャンクSDSplus刃厚(mm)2シャンクNo.RV-LS-SDS
TBS-50用替刃 M-1142 京セラインダストリアルツールズTBS-50用替刃 M-1142京セラインダストリアルツールズ(11件のレビュー)
3,998税込4,398
1枚
当日出荷
用途一般切断用切断対象鉄工、木工適合TBS-50種別鉄工・木工兼用刃幅(mm)5厚さ(mm)0.4全長(mm)1060山数14
油砥石 中京研磨油砥石中京研磨(12件のレビュー)
979税込1,077
1個
当日出荷
用途金型や刃物を始めとする金属、ガラス・宝石なんどの非金属の磨き、目立て、バリ取り、雑研など比較的身近で、広範囲に使用できます。砥粒A(褐色アルミナ質)適合材金属、ガラス、宝石など
セラミックベルト 3M(スリーエム)セラミックベルト3M(スリーエム)(10件のレビュー)
4,498税込4,948
1箱(20本)
当日出荷
セラミック砥粒を使った回転方向の指定がない研磨ベルトです。シャープな切先が長時間持続し、快削剤が研磨時の発熱をおさえ、焼けを防ぎます。
ベルト幅(mm)20ベルト長さ(mm)520寸法(mm)20×520砥材セラミック
六角軸TCLホールカッター TRUSCO六角軸TCLホールカッターTRUSCO(5件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
コバルトバイメタル刃(SKH59)と不等ピッチ刃形の採用で、通常の2~3倍の長寿命化、ステンレス(1mm)への穴あけ作業対応、ビビリのない安定した切削と木材への軽快な穴あけを実現。ロング刃のため、幅広い分野の穴あけに対応。焼入れ処理の六角軸シャンクで、ボール盤、電動ドリルはもちろん充電インパクトドライバー、充電ドリルドライバーに最適。Φ5mmのセンタードリルでガイド穴あけがスムーズに行えます。
用途鉄板、アルミ、鋳物、合板、石こうボード、塩ビ、鉄板(3.2mm)、ステンレス(1.0mm)有効長(mm)3.2シャンク径(Φmm)6.35(六角軸)刃厚(mm)1.07材質刃部:SKH59(コバルトバイメタル)センタードリル:SKH51有効切断能力(mm)2厚程度(木材、樹脂は刃長の長さ)刃長(mm)20使用工具電気ドリル、充電ドリルドライバー、充電インパクトドライバードリル径(Φmm)5.0
ダイヤモンドドライカップ ダブル モノタロウダイヤモンドドライカップ ダブルモノタロウ(15件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
2枚刃により滑らかでスピーディーな中研削向けダブルタイプ。 圧倒的なコストパフォーマンス! カップ部はブレが少ない削り出し加工の高級品を採用し、研削力と耐久性のバランスがとれたダイヤ粒子を使用しています。
用途コンクリート・ブロック・レンガ・瓦の面取り、平面研削に。適合材コンクリート・ブロック・レンガ・瓦外径(Φmm)100穴径(Φmm)20ダイヤ層厚さ(mm)5.5仕様乾式付属品15Φmmリングタイプダブル最高使用回転数(min-1[r.p.m])15200チップ幅(mm)8化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
ダイヤモンドドライカップターボ モノタロウダイヤモンドドライカップターボモノタロウ(13件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
広い面積の仕上研削に最適なターボタイプ。 圧倒的なコストパフォーマンス! カップ部はブレが少ない削り出し加工の高級品を採用し、研削力と耐久性のバランスがとれたダイヤ粒子を使用しています。
用途コンクリート・ブロック・レンガ・瓦の面取り、平面研削に。適合材コンクリート・ブロック・レンガ・瓦外径(Φmm)100穴径(Φmm)20ダイヤ層厚さ(mm)5.5仕様乾式付属品15Φmmリングタイプターボ最高使用回転数(min-1[r.p.m])15200チップ幅(mm)14化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
ポリッシングパウダー SK(新潟精機)ポリッシングパウダーSK(新潟精機)(14件のレビュー)
389税込428
1個(20g)ほか
当日出荷
研磨面積の大小に関係なく、必要な分だけを水、油などに溶いて使用できるため使用目的に応じて調整ができます。
全高(mm)58外径(mm)30