215件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
6.35mm六角軸シャンクを採用。 コードレスインパクトドライバーでいろいろな材料に、簡単に手間なく穴あけできます。 位置決めと様々な材料に対してスムーズに穴あけができる、理想的な先端角度と鋭利な先端部です。 ダイヤモンドで精密に研磨された、高密度の超硬チップを採用しています。 急角度の削りだし4本フルートにより、素早く切粉を排出します。 振動をかけても大丈夫な頑丈な構造です。 Φ3.0~10.5mmまでの錐径と、39のラインナップです。
用途モルタル、ブロック、石こうボード、ALC、レンガ、サイディング、陶器タイル、塩ビ管、木材、プラスチック、コンクリート、軟鋼板、アルミ、瓦、スレート等への穴あけ 材質刃部:高密度超硬チップ 適合機種コードレスインパクトドライバー、電気ドリル、振動ドリル シャンク6.35mm六角軸
1本ほか
569 税込626
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

日機株式会社製の高品質なマグネットスタンド式クーラントノズルで安心してご使用頂けます。 噴射が幅広く広がるため、切粉の洗浄をはじめ、研削盤で使用する砥石の冷却にも有効です。 バルブの開閉によりクーラント液の噴射を手元で制御できます。
用途金属加工機械のクーラント液用のホース、及びその他の流体、エアー用です。 セット内容マグネットベース×1、取付座×1、タケノコ接手×1、ホース×1、コネクター×1、インラインバルブ×1、丸ノズル×3 材質ホース・コネクター・インラインバルブ・丸ノズル:ポリアセタール樹脂(POM) 全長(mm)374 高さ(mm)取付座:28 タイプ1/4システム 使用温度範囲(℃)80以下 内径(Φmm)ホース・丸ノズル:6.3、丸ノズル:1.5・3.2・6.3、タケノコ接手:6 ねじ径コネクター・インラインバルブ:PT1/4、タケノコ接手・取付座:PT1/8 外径(Φmm)ホース・丸ノズル:16、タケノコ接手:9、取付座:36 最小曲げ半径(mm)約33.5 適合流体オイル、潤滑油、アセトン、ガソリン、洗剤等 最大圧力(MPa)0.2~0.3 口径Φ1/16・Φ1/8・Φ1/4(丸ノズル) RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.1MB) コマ数18
1セット
3,698 税込4,068
当日出荷

オールマイティ ZERO(マルノコ用) Y'sGOD 動画あり
木材・集成材・MDF材・OSB材・合板/カラー合板・フローリング材・竹・鉄工材・軽天材・アルミ材・塩ビ管・金属系サイディング材などに(鉄工材切断は、厚さ3.0mm以下のみ切断可能となります。) 147・165・190mmには、木工用丸ノコでも安心して使える切粉ガードボールが1個ついています。
タイプ静音、制振、サイレントタイプ スリット
1枚
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

5枚刃で真円極まる、鉄筋に強く超寿命、高品質な穴あけで作業の品質とコストダウンに貢献します。 5枚刃の頑強な一体成型超硬ヘッドにより、真円に近い穴あけと鉄筋干渉に強い超寿命を実現しました。 磨耗確認マークがある間は、穴あけ錐径が規定値で、正確な穴あけ径であることが確認できます。(特許取得) 二重U溝構造のフルートと滑らかな表面加工により、切粉を素早く排出し、切粉のつまりが発生しません。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材の穴あけ 刃数5
1本ほか
789 税込868
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。 ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。 最高品質のパウダー状の素材を高密度焼結し、超硬チップを形成。穴あけ作業の負荷に対して耐久性がアップしました。 鋭利に研磨された超硬チップを不等間隔配置・チップ前の大きなポケット部とともに振動の少ない穿孔と切り粉の排出を実現しました。 センタードリル貫通時に起こる衝撃から段付センタードリルビットが超硬チップを守り、超硬チップの品質の高さを持続させます。 穴あけ後に、切りカスが奥まで入り込んでしまう事のないスプリング付きです。
用途鋼板、ステンレス板、塩ビ、プラスチック、FRP等、5mmまでの穴あけ 適合機種電気ドリル、振動ドリル(回転モード) 全長(mm)83 有効長(mm)5 フトコロの深さ(mm)12
1本
特価
3,998 税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

6.35mm六角軸シャンクを採用。 インパクトドライバーでも、振動ドリルでも使用可能な二刀流です。 理想的な先端角度、回転方向に湾曲した鎌形のチップ形状、鋭いエッジにより、正確な位置決めとスピーディーな穴あけが可能となりました。 ダイヤモンドで精密に研磨された、高密度の超硬チップを採用しています。 フルート形状を細径、太径でデザインを変えることにより、理想的に切り粉を排出。高い耐久性も実現しました。 Φ3.0~10.5mmまでの錐径と、39のラインナップです。
用途コンクリート、モルタル、(石材)への穴あけ 材質刃部:超硬チップ、ボディ:炭素工具鋼 シャンク6.35mm六角軸 適合機種コードレスインパクトドライバー、電気ドリル、振動ドリル
1本ほか
629 税込692
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

ダウンライトの穴あけ等、天井材(石膏ボード・合板)等の穴あけに最適です。 お手持ちの電動ドリルに取り付けるだけでOK! 寸法調整が簡単にできる、両刀同時調整式です。 丈夫な透明カバーと防塵クッション付きですから。切粉の飛び散りを防げます。 板厚に合わせて切削深さが調整できますから壁内のものを傷つけません。 防塵クッションは取替え可能。 カバーの取り外しができます。(掃除が簡単にできます。)
用途石膏ボード・合板用 シャンク径(Φmm)10 センタードリル径(Φmm)6
1本
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

短いヘッド構造と先端から始まる大きな排出溝によって長寿命を実現しました。 切粉の排出に優れた2本フルートにより最速の穴あけスピードと手に伝わる振動の低減を実現しました。 S型形状のチゼルチップにより卓越した破砕力を発揮します。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材の穴あけ
1本
3,598 税込3,958
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

切れ味が良くスムーズな加工ができます。スチールシャンクです。ダブルカットの刃形状のため細かく切れた切粉となります。加工物に食いつかず、スムーズな加工ができます。
用途金型の修正、バリ取り、面取り。
1本
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

旭ダイヤモンド工業ニューゴールド
チッピング軽減と切れ粉の排除、刃先の空冷効果に優れたウェーブタイプ
用途コンクリート、タイル、レンガ 適合材コンクリート、タイル、レンガ
1枚
5,498 税込6,048
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

革新的なポリゴンデザインと自己研磨チップ 全品寿命を通して一貫した高ハツリ性能を提供 高合金鋼と高周波焼き入れにより、最高の堅牢性を実現 母材に大きなひびを入れることができる、X ポリゴンの幅広の側面により、高い生産性を実現 独自の波型デザインと X ポリゴンチューブ効果により、孔内から切粉が高速に排出され、チゼルの噛み込みが低減、作業中断時間を短縮します
用途軽ハツリ・解体作業、開口および拡大、チッピングと表面処理、コンクリート、鉄筋コンクリート、レンガ、石材などのあらゆる鉱物資材に対する作業に
1本
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

剛性の高い刃具構造と切粉の排出性に優れた強ねじれの溝構造を併せ持ってます。チッピングを防止するために、刃先コーナーに微小Rを付けています。OPコートの活用により高硬度鋼に最適でHRC65まで可能です。
用途被削材:高硬度鋼、鋳鉄、ステンレス鋼。 材質超硬合金(Carbide) 表面処理OPコート ねじれ角50°
1本
4,898 税込5,388
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

アルミ・鉛・プラスチックなど目の詰まりやすい物ようです。 表面に硬質クロムを施す事により高耐久性と、信じられないほどの切り粉の剥離性を実現。 表と裏の目が違うので2通りの使い方があります。
用途アルミ、鉛、プラスチックなどの目のつまりやすいワークに最適 全長(mm)235 刃長(mm)120 ヤスリ部幅W(mm)16 ヤスリ部厚T(mm)4 形状平形 適合材アルミ、鉛、プラスチックなど
1本
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

剛性の高い刃具構造と切り粉の排出性に優れた強ねじれの溝構造を併せ持ってます。 チッピングを防止するために、刃先コーナーに微小Rを付けています。 OPコートの活用により高硬度鋼に最適でHRC65まで可能です。
材質超硬合金(Carbide) 被削材高硬度鋼、鋳鉄、ステンレス鋼 表面処理OPコート ねじれ角(°)50
1本
3,998 税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鉄筋コンクリート・ヒューム管・石材・磁気タイルなど、難削材の穴あけに最適。 刃先交換は工具要らずのワンタッチ方式。 回転力だけで、鉄筋もラクに切断する切れ味。 内部注水方式により、効果的な刃先の冷却と、切り粉の排出がスムーズ。
用途エアコン・水道・ガス・電気などの配管工事に。 鉄筋コンクリート・PCコンクリート・アスファルト・磁気タイル・大理石・石材・ヒューム管・陶管などへの穴あけ作業に。
1本
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

ボッシュのジグソーブレードは、ボッシュ・スイス工場において伝統ある焼入技術と高度な研磨技術で加工され、抜群の切れ味を発揮する高品質な刃物としてユーザーの皆様から高く評価されています。 世界初、プラスティック切断専用ジグソーブレードのシリーズです。ジグソーで各種のプラスティック素材が切断、多種の切断方法に最適なブレードを選択できます。本体を知り尽くしたボッシュだからできる世界No.1のジグソーブレードラインナップです。 プレスチック切断に最適なブレード形状と刃の並び・・・切断部の溶け、固着が発生しません。 仕上げ工程が不要のクリーンカット。 プレスチック切断に最適な刃の形状・・・切断後の切粉を表面に残すことなく切断可能。常にケガキ線が確認できます。
刃厚(mm)1.25
1セット(3本)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

BOSCH(ボッシュ)SDS-max 8Xビット
EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。 正確な位置決めができる、角度90°のピラミッド型センタリングチップと切粉の排出を促進する4枚刃のデザインは、穿孔中の芯ブレを抑えて真円に近い穴あけが可能です。 フルカーバイドヘッド(超硬一体成型)で抜群の耐久性を実現します。 高強度鉄筋コンクリートへの穴あけに抜群です。鉄筋に当たっても刃先の損傷を最小限に抑えます。 刃先の新溶着技術で、強固に一体化。耐熱性と耐衝撃性に優れています。タフな作業で先端温度が急上昇してもヘッドが取れにくい安心設計です。
用途被削材:コンクリート、ブロック、モルタル、石材、等への穴あけ 適合機種SDS-maxハンマードリル 材質炭素鋼、刃部:フルカーバイドヘッド、超硬一体成 刃数4 シャンクSDS-max
1本
5,298 税込5,828
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

孔内の切粉清掃用ブラシです。 手作業による穴清掃と比較し数倍の作業性です。 製品は電動ドリル、インパクトドリルで使用できるように「芯出し」を行い、回転によるブレがありません。 軸径が手作業製品と比較し番手が太くなっています。(Φ6.1→Φ6.4) 六角軸で充電ドライバーにワンタッチで着脱ができます。 1000rpt以上では穴径、使用時間により、ナイロン毛材が部分的に溶ける場合があります。
1本ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

切断砥石の垣根を越え、ブレードタイプとなった新しい金の卵。【切れ味】金の卵ブレードはバイメタル材となっており、刃先にはコバルトハイスを採用し摩耗に強く、刃先の配列にもこだわり瞬速切断が可能になりました。【耐久性】柔軟性に富んだスプリングスチールを採用することで、折れにくく長寿命を実現。切粉の排出がよく、振動が少ない為、刃先のカケが軽減されます。【多用途】多用途3mm以上、ピッチを選ばないコンビネーションフリータイプとなっており、多種多様な部材に対して性能を発揮します。
用途軟鋼・ステンレス・パイプ・鉄板・非金属・合成樹脂の切断に(厚み3mm以上)。切断有効長さ70~220mmまで。セーバーソー・レシプロソー専用 材質バイメタル 幅(mm)19 厚さ(mm)0.9 シリーズ金の卵
1セット(5本)
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ブライト900 ヴァリト+S ツボサン 動画あり
バリ取り専用ヤスリの先端を尖らせスクレーパー状にしました。ヤスリ掛け前のバリ、パテ、粘着テープなどのアラ取りに使用可能で、いきなりヤスリをかけるより、時短できれい仕上げる事が可能です。ナバエ(ヤスリ目の角度)を鈍角に設定したVRカットを採用することにより、今までにないバリ取り感を味わえます。表面に硬質クロムコーティングを施すことにより、高耐久性と切り粉のはく離性を実現しました。
用途バリ取り作業、ステッカー・ガスケット等の剥がし作業に。 形状 幅(mm)11 厚さ(mm)3.5
1本
2,298 税込2,528
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

平滑りさと柔軟さを持ち合わせたフィルム基材が研磨力を高め、仕上がり面を均一にします。 高性能の研磨材と接着材が、すばらしい研磨性と持続性を発揮します。 特殊な目詰まり防止処理が研ぎ粉のカラミの発生を抑え、ロングライフを発揮します。
用途あらゆる材料の素地及び塗面の空研ぎ用。自動車補修塗装面研磨。FRPやプラスチック製品の素地研磨・塗装面研磨。金属塗装における下地研磨から硬質塗膜研磨。建機や工作機械などにおけるパテ研磨と中研ぎ。木工家具・楽器などの各種研磨。 適合材金属、プラスチック、FRP、木工など RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100枚)ほか
3,500 税込3,850
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

コバルテックはつり職人5インチ
はつりのプロが求める切味と耐久性を両立した、プロ御用達のブレードです。専用フランジ使用で、キワやコーナーの切断に重宝します。セグメントタイプで、切味と切粉の排出の良さ、さらに冷却効果で寿命を実現しました。電動工具にも、エアー工具にも使用可能です。
用途硬質コンクリートも、ブロックも、レンガなどの切断。 チップ厚さ(mm)1.9 外径(mm)125 穴径(mm)22 付属リング(mm)20 チップ高さ(mm)7
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

SRSB-003 レシプロソーブレード SK11 動画あり
刃先衝撃焼入れで耐久性もあり、高速切断を実現しました。無電解ニッケルメッキ処理なのでサビ、ヤニ等に強いです。 手挽き鋸と同じように電動工具本機を前後に動かしますと、切粉の排出が促されてスムーズな切断作業ができます。
用途生木や枝の切断、木材の荒切り。 全長(mm)280 刃渡り(mm)240 仕様剪定用、逆アサリ付 材質特殊鋼(SK5) タイプ江戸目 ピッチ(mm)3 板厚(mm)0.9
1本
899 税込989
当日出荷

破砕性多結晶砥粒と弾力強度の強い合成ゴムでワーク切粉を付着させにくい砥石です。
用途アルミや銅などの非鉄金属の研削に、使用工具:マイクログラインダー 軸径(Φmm)3 粒度320 最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000 軸長(mm)30 使用工具マイクログラインダー 適合材アルミ
1セット(10本)
2,098 税込2,308
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コバルテックはつり職人4インチ
はつりのプロが求める切味と耐久性を両立した、プロ御用達のブレードです。専用フランジ使用で、キワやコーナーの切断に重宝します。セグメントタイプで、切味と切粉の排出の良さ、さらに冷却効果で寿命を実現しました。電動工具にも、エアー工具にも使用可能です。
用途硬質コンクリートも、ブロックも、レンガなどの切断。 チップ厚さ(mm)1.8 外径(mm)105 穴径(mm)22 付属リング(mm)20 チップ高さ(mm)7
1個
10,980 税込12,078
6日以内出荷

従来の1.5倍から2倍の早さで送れ、加工時間を大幅に短縮できます。切削性と切粉の排出性に優れた独自の刃型です。面粗度、穴精度が良く仕上がり、切屑トルクが従来品より低いので高寿命が期待できます。
材質超硬MG 適合材アルミ合金
1個
13,900 税込15,290
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (153種類の商品があります)

三洋工具HFドリル
従来の1.5倍から2倍の早さで送れ、加工時間を大幅に短縮できます。切削性と切粉の排出性に優れた独自の刃型です。面粗度、穴精度が良く仕上がり切屑トルクが従来品より低いので高寿命が期待できます。
材質超硬MG 適合材アルミ合金
1個
8,998 税込9,898
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (153種類の商品があります)

従来の1.5倍から2倍の早さで送れ、加工時間を大幅に短縮できます。切削性と切粉の排出性に優れた独自の刃型です。面粗度、穴精度が良く仕上がり、切屑トルクが従来品より低いので高寿命が期待できます。
材質超硬MG 適合材アルミ合金
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (153種類の商品があります)

従来の1.5倍から2倍の早さで送れ、加工時間を大幅に短縮できます。切削性と切粉の排出性に優れた独自の刃型です。面粗度、穴精度が良く仕上がり、切屑トルクが従来品より低いので高寿命が期待できます。
材質超硬MG 適合材アルミ合金
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (153種類の商品があります)

全体溝が左螺旋状溝となっているので、切粉が進行前方へ残らず排出されます。 溝が浅く、タップの心厚が大きいので、ねじれ強度が強く折れにくいです。 ホモ処理をしています。
用途加工ねじ:メートルねじ、通り穴専用、被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼 表面処理ホモ処理
1本
779 税込857
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

SPEED TIGER(スピードタイガー)4枚刃難削材用ラフ&フィニッシュエンドミル
エコ商品
高級 400Nano素材と最新nACRoコートによりHRC60以下のスチールからステンレス、チタン合金、インコネル、耐熱合金鋼などの難削材の荒から中仕上げ加工に最適。 〈形状特徴〉切れ味の高い45°ネジレ角と仕上げ刃、ニック付刃を交互にデザイン切り粉排出性の高い溝形状し切り粉処理と仕上げ面の高い形状
コーティングnACRo ねじれ角(°)45 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,698 税込5,168
4日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

レシプロソーブレード SK11 動画あり
刃先衝撃焼入れで耐久性もあり、高速切断を実現しました。無電解ニッケルメッキ処理なのでサビ、ヤニ等に強いです。 手挽き鋸と同じように電動工具本機を前後に動かしますと、切粉の排出が促されてスムーズな切断作業ができます。
用途塩ビパイプの切断、竹の切断。 仕様塩ビ竹用 材質特殊鋼(SK5) タイプ江戸目 ピッチ(mm)1.5 板厚(mm)0.6
1本
679 税込747
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プロの石材屋さんが絶賛する、切れと寿命を実現した納得の逸品。ハイグレードなダイヤの採用により、硬質材料の切断に最適です。セグメントタイプで、切味と切粉の排出の良さ、さらに冷却効果で長寿命を実現しました。電動工具にも、エアー工具にも使用可能です。コンクリート内の太めの鉄筋切断や、硬質な石材も切断できる満足な一品です。
用途石材全般、ミカゲ石、硬質コンクリート、瓦、ブロックなどの硬質な被削材の切断。 チップ厚さ(mm)2.4 外径(mm)150 穴径(mm)22 付属リング(mm)20 チップ高さ(mm)7
1個
17,980 税込19,778
6日以内出荷

ブライト900 ヴァリト 4種類セット ツボサン 動画あり
バリ取り専用ヤスリ、VARIT(ヴァリト)シリーズの4種類のヤスリが入ったセットです。錆取り、粘着テープの剥がしから曲所の研削まで、様々な場面でバリ取りできます。表面に硬質クロムを施すことにより、高耐久性と切り粉のはく離性を実現しました。 ナバエ(ヤスリ目の角度)を鈍角に設定したVRカットを採用することにより、今までにないバリ取り感を味わえます。 ヤスリ断面のテーパー構造を見直し、ストレート構造にすることで、安定してバリ取りを行えます。
用途バリ取り。 鉄・木工製品・蝋・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器などの研削に。 セット内容ブライト900 ヴァリト215mm、ヴァリトM 舟型185mm、ヴァリトM クランク型185mm、ヴァリト+S155mm
1セット(4本)
7,898 税込8,688
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マルチダイヤモンドカッター SK11 動画あり
幅広い素材に対応し、鉄筋入りコンクリート切断可能なマルチタイプダイヤモンドカッターです。特殊な側面ウェーブ形状により切粉の排出がよく作業能率が向上します。コンクリートの切断に最適なダイヤモンドチップを採用し、抜群の耐久性と切れ味が得られます。
用途コンクリート・御影石・大理石・磁器タイル・ブロック・レンガの切断作業。 適合材コンクリート・御影石・大理石・磁器タイル・ブロック・レンガ ダイヤ幅(mm)7
1枚
3,198 税込3,518
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SRSB-005 レシプロソーブレード SK11 動画あり
刃先衝撃焼入れで耐久性もあり、高速切断を実現しました。無電解ニッケルメッキ処理なのでサビ、ヤニ等に強いです。 手挽き鋸と同じように電動工具本機を前後に動かしますと、切粉の排出が促されてスムーズな切断作業ができます。
用途竹の切断、塩ビ・樹脂の切断。 全長(mm)200 刃渡り(mm)160 仕様竹用 材質特殊鋼(SK5) タイプ江戸目 ピッチ(mm)1.7 板厚(mm)0.6
1本
899 税込989
翌々日出荷

プロの石材屋さんが絶賛する、切れと寿命を実現した納得の逸品。ハイグレードなダイヤの採用により、硬質材料の切断に最適です。セグメントタイプで、切味と切粉の排出の良さ、さらに冷却効果で長寿命を実現しました。電動工具にも、エアー工具にも使用可能です。コンクリート内の太めの鉄筋切断や、硬質な石材も切断できる満足な一品です。
用途石材全般、ミカゲ石、硬質コンクリート、瓦、ブロックなどの硬質な被削材の切断。 チップ厚さ(mm)2.4 外径(mm)205 穴径(mm)25.4 付属リング(mm)20・22 チップ高さ(mm)7
1個
25,980 税込28,578
6日以内出荷

プロの石材屋さんが絶賛する、切れと寿命を実現した納得の逸品。ハイグレードなダイヤの採用により、硬質材料の切断に最適です。セグメントタイプで、切味と切粉の排出の良さ、さらに冷却効果で長寿命を実現しました。電動工具にも、エアー工具にも使用可能です。コンクリート内の太めの鉄筋切断や、硬質な石材も切断できる満足な一品です。
用途石材全般、ミカゲ石、硬質コンクリート、瓦、ブロックなどの硬質な被削材の切断。 チップ厚さ(mm)2.2 外径(mm)105 穴径(mm)20 付属リング(mm)15 チップ高さ(mm)7
1個
10,980 税込12,078
6日以内出荷

EDW-50 ダイヤモンドカッター E-Value 動画あり
脅威の切断距離150m、スピード重視のセグメント形状ダイヤモンドカッターです。刃先セグメント形状で切れ味(スピード)重視設計です。 コンクリートの切断に最適なダイヤモンドチップを採用しており、抜群の耐久性と切れ味が得られます。切り粉の排出が良く、作業効率がアップします。
用途コンクリート・ブロック・レンガの切断・加工。 外径(Φmm)125 内径(Φmm)22(20) 刃厚(mm)2 適合機種ディスクグラインダー125mm タイプ乾式専用 ダイヤ幅(mm)7 最高回転速度(min-1)12200
1枚
3,398 税込3,738
当日出荷

プロの石材屋さんが絶賛する、切れと寿命を実現した納得の逸品。ハイグレードなダイヤの採用により、硬質材料の切断に最適です。セグメントタイプで、切味と切粉の排出の良さ、さらに冷却効果で長寿命を実現しました。電動工具にも、エアー工具にも使用可能です。コンクリート内の太めの鉄筋切断や、硬質な石材も切断できる満足な一品です。
用途石材全般、ミカゲ石、硬質コンクリート、瓦、ブロックなどの硬質な被削材の切断。 チップ厚さ(mm)2.4 外径(mm)180 穴径(mm)25.4 付属リング(mm)20・22 チップ高さ(mm)7
1個
21,980 税込24,178
6日以内出荷

おすすめ人気ランキング