33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シャフト類の研磨加工に最適なワンタッチのケレーです。 加工物の脱着は片手で簡単にできます。 負荷が加わりますと偏心カムにより自動的に締まります。 偏心カムの採用により面当たりで抑えますので、加工物の仕上がりに傷が付きません。
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,398 税込3,738
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

カブト工業クリッパー
シャフト類の研磨加工に最適なワンタッチのケレー。偏心カム使用。着脱は片手で簡単に可能。負荷が加わるほどに締まるため滑りにくい。平面当たりで抑える為、ワーク仕上げ面に傷が付きにくい
用途円筒研削盤用
1本
4,998 税込5,498
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

金属みがき ピカピCAN アサヒペン 動画あり
金属みがき ピカピカン サビ、汚れを落としてピッカピカ! ワタをちぎってこするだけで、金属のサビ・汚れをとり除きます。 金属のさび・汚れを取り除き、金属本来のツヤをだして、変色や汚れも防ぎます。
用途自転車の金属部分/真ちゅう仏具/蛇口/ドアノブ /工具/はさみ/メダル/楽器など/銅・真ちゅう・ブリキ・鉄・ステンレス・アルミ・ホーローなどの金属 適合材金、銀、銅、真ちゅう、ブリキ、鉄、ステンレス、アルミ、ホーローなど 適応(材質)金、銀、銅、真ちゅう、ブリキ、鉄、ステンレス、アルミ、ホーローなどの金属。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20g)ほか
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミスターマイスター芯出しバー
フライス盤で、位置決めを行う時に使う治具。
全長(mm)64.5 把握径(Φmm)10 繰返し精度(μm)(位置決め)5 アズワン品番64-5178-11 先端径(Φmm)6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

用途加工製品の振れをなくすのに、旋盤で使用します。 材質先端超硬チップ 先端角(°)60
1本
4,998 税込5,498
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

3つの爪が連動して稼動するため、材料の心出しが容易で円材や三角柱などの材料を把握するために用います。
用途材料の把握 適合Compact7、Compact9 把握径(Φmm)正爪/3~22(外径)・25~70(内径)、逆爪/22~63(外径) アズワン品番64-5178-14 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
24,980 税込27,478
当日出荷

丈夫な厚手素材ながら、なじみ性に優れています。お好みのサイズに切ってご使用いただけます。柔軟性に優れ、今までケレン作業をあきらめていたような形状の箇所にもお使い頂けます。なじみ性に優れ、表面の凸凹に左右されず均一にサビを落とせます。男性の手の平にぴったりのサイズです。
用途サビ、汚れの除去古い塗膜のはく離 仕上がり相当番手100~120 トラスコ品番836-3337 材質砥材:酸化アルミニウム 長さ(mm)150 幅(mm)100 質量(g)40 2018年トラスコ掲載ページ5 1328
1セット(5枚)
3,500 税込3,850
当日出荷

用途旋盤にて使用し、加工物のセンター振れを無くすために使用されます。
1本
6,998 税込7,698
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ヘアラインパッドのコシのある原反はへたりが少なく、また、特殊散布処理により砥粒がしっかりと保持されているため、被研磨物へのなじみ・引っかかりがよく、ヘアラインが楽に入れられます。サビ取り・ケレン作業・コンクリートのクリーニングに使われています。
用途ヘアライン ケレン用 粒度#60 寸法(mm)150×230 トラスコ品番170-3692 砥材A(酸化アルミニウム) 質量(g)67 グレード- アズワン品番2-7694-01
1箱(10枚)
3,998 税込4,398
当日出荷

ミスターマイスターCompact-7用主軸用レースセンター(MT-2)
エコ商品
ケレNo.66020を用いて両センター加工を行う時に用います。また、心押台の調節を行う時にもあると便利です。
用途センターを押し支えます アズワン品番64-5178-16 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
5日以内出荷

研磨砥粒が落ちにくい丈夫な厚手素材なので、さび・汚れをしっかり落とします。 なじみ性に優れているので、凹凸箇所やパイプの研磨に最適です。 持ちやすく、作業袋などにも入れやすいハンディサイズ。
用途サビ・汚れの除去に 仕上がり相当番手#100~#120 寸法(mm)70×110 トラスコ品番356-8741 砥粒種類酸化アルミニウム
1箱(5枚)
1,898 税込2,088
当日出荷

見た目を裏切るタッチと仕上がり!なのにサビや塗装が驚くほど取れる! 研磨出ししたような仕上がり!デリケートな部品研磨の効率化を実現 カップワイヤーの飛散の悩みにサラバ!安全!力不要!多用途に使える!
用途錆取り、塗膜剥離等のケレン作業に。 溶接焼け・黒皮取り・仕上げにも最適。 鉄・ステン・アルミ等幅広い材料に対応。 仕上がり相当番手#120 厚さ(mm)約12 外径×穴径(Φmm)100×15 使用機器電気、エアーグラインダー 最高使用周速度(m/s)72
1箱(5枚)
6,298 税込6,928
当日出荷

ケレン作業、ペンキ塗り直し時の下地処理に。
奥行(mm)39 幅(mm)105 高さ(mm)185 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

防水材や塗床のケレン、研磨に!! 裏側がマジックペーパーになっており、タフポリッシャーのマジックパット台にワンタッチ取り付けOK!!
用途防水材や塗床のケレンや研磨 外径(Φmm)330
1枚
特価
2,498 税込2,748
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

金属の傷取り、サビ取りからヘアライン仕上げ、クリーニングまで用途に応じて選んでいただけます。 150mm×230mmのお手ごろなサイズとなっています。
用途ステンレス、アルミのヘアライン仕上げ。 手すり、屋根などのケレン作業に最適。 トラスコ品番114-7815 材質砥粒:酸化アルミニウム 長さ(mm)230 幅(mm)150 栗色 砥粒酸化アルミニウム 仕上がり相当番手#60 適合材金属
1箱(10枚)
3,998 税込4,398
当日出荷

防水材や塗床のケレン、研磨に!! 裏側がマジックペーパーになっており、タフポリッシャーのマジックパット台にワンタッチ取り付けOK!!
用途防水材や塗床のケレンや研磨 外径(Φmm)385
1枚
3,998 税込4,398
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

丈夫な厚手素材ながら、なじみ性に優れています。お好みのサイズに切ってご使用いただけます。柔軟性に優れ、今までケレン作業をあきらめていたような形状の箇所にもお使い頂けます。なじみ性に優れ、表面の凸凹に左右されず均一にサビを落とせます。男性の手の平にぴったりのサイズです。
用途サビ、汚れの除去古い塗膜のはく離 仕上がり相当番手100~120 トラスコ品番836-3338 材質砥材:酸化アルミニウム 長さ(mm)250 幅(mm)140 質量(g)92 2018年トラスコ掲載ページ5 1328
1セット(5枚)
5,998 税込6,598
当日出荷

折板屋根ボルトケレン用 ボルトブラッシャー 田中化工機工業 動画あり
折板屋根のボルト・ナットのケレン作業を行うための工具で、電気ドリルに取り付けて使用します。手作業やカップブラシによる作業と比べると、大幅に作業効率を高めることができます。無段変速装置付き電動ドリルに取り付けて使用します。1タイプのみで固定ボトル全体のケレンが可能です。
用途折板屋根ボルト・ワッシャー・ナットの錆落とし作業用 セット内容本体×1、替ブラシ×6
1セット
27,980 税込30,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)GPサンダーユニロンブラシ
エコ商品
ユニロン繊維に研磨材を混入した新しいタイプの研磨材です。凸凹した面の研磨に最適です。
用途錆取り。木目出し。ケレン作業。 幅(mm)25 ねじ径(mm)M10 外径(Φmm)100 最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])8000 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
22,980 税込25,278
15日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,840 税込2,024
翌日出荷

1個
435 税込479
翌日出荷

ペンキ・サビ取り用(荒目) ペンキ・サビ・被膜取り、ケレン用に。砥粒:シリコンカーバイト #80相当 100mm電動ディスクグラインダー用
材質ナイロン不織布 砥材シリコンカーバイト グリーン購入法適合
1個
999 税込1,099
当日出荷

M10ねじでグラインダーにワンタッチで脱着できます。傘型の特殊形状に加工されているため、常にディスクの先端がワークにあたり、美しい仕上げができます。柔軟性が高く、凹凸面にもよく馴染み、ワークを削りすぎません。目づまりが少なく、ナイロンの溶着がありません。M10ねじでグラインダーにワンタッチで脱着できます。ワイヤブラシのようにワイヤ飛散の心配等がなく安全に使用できます。芯ブレが少なく作業者にやさしい設計です。
用途きついサビ取り、黒皮除去、ケレン作業など。 材質ナイロン不織布 2018年トラスコ掲載ページ5 0988
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)ペーパーフラップ
エコ商品
塗装剥がし・錆取り・コンクリート削り・ケレン作業用。ステンレス・アルミ等一般金属の平面部の中研磨に。スリット入りなので、凹凸にもスッキリ入ります。
回転数(適正)ダイヤルG 適合材ステンレス、アルミ、コンクリートなど RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

良質なダイヤを強力に溶着することで、従来にはない切れ味と寿命を実現させました。オフセット砥石などと比べ粉じんが少ないです。大粒ダイヤで目づまりしにくいです。
用途コンクリート・石材の研磨。チタンの研磨。ケレン作業。金属の黒皮取り。アルミダイカストのバリ取り。 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000
1枚
8,198 税込9,018
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

繊維を太くすることで、従来品よりも高耐久・長寿命を実現しました。傘型の特殊形状に加工されているため、常にディスクの先端がワークにあたり、美しい仕上げができます。柔軟性が高く、凹凸面にもよく馴染み、ワークを削りすぎません。目づまりが少なく、ナイロンの溶着がありません。
用途きついサビ取り、黒皮除去、ケレン作業など。 材質ナイロン不織布 2018年トラスコ掲載ページ5 0989
1個ほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般・橋梁ボルトケレン用  ボルトブラッシャー 田中化工機工業 動画あり
高力ボルト・ナット(ハイテンションボルト・ナット)のケレン作業を行うための工具で、電気ドリルに取り付けて使用します。手作業やカップブラシによる作業と比べると、大幅に作業効率を高めることができます。無段変速装置付電動ドリルに取り付けて使用します。橋梁用ボルトブラッシャーにはAタイプ・Bタイプ・Cタイプの3種類があり、それぞれのタイプでケレンする部位が異なります。(Aタイプ:ナットの側面と座金周辺を磨きます。Bタイプ:ネジ部と座金を磨きます。Cタイプ:ナットの上面を磨きます。)
用途一般・橋梁等のボルト・ワッシャー・ナットの錆落とし作業に。 セット内容ボルトブラッシャー:Aタイプ×1、Bタイプ×1、Cタイプ×1
1セット
55,980 税込61,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

荒研磨用です。良質なダイヤを強力に溶着することで、従来にはない切れ味と寿命を実現させました。オフセット砥石などと比べ粉じんが少ないです。大粒ダイヤで目づまりしにくいです。
用途コンクリート・石材の研磨。チタンの研磨。ケレン作業。金属の黒皮取り。アルミダイカストのバリ取り。 粒度40(#) 厚さ(mm)14 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000 外径(Φmm)100
1枚
7,798 税込8,578
4日以内出荷

フタバ(FBK)ワン型ミニブラシ G線
エコ商品
シリーズ最小径Φ32のワン型ミニブラシが新登場!!。ブラシ材質に硬鋼メッキ撚線70カーボン(G線)を採用。粘りが有り折れにくくサビに強い高耐久線。狭い場所用のケレンブラシ。最後まで新品感覚。ブラシが摩耗したら二段式スペーサーを順次外す事で最適な毛丈、毛腰がよみがえる。ブラシ全高を要する場合には別売ジョインターの装着でプラス30mmに対応。安心の賠償責任保険付(日本国内での事故に限る)
用途橋梁ボルト廻り等の錆び除去。溶接ビード、スパッタ除去。塗装の下処理、剥離除去。モルタル、コンクリート研磨等 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 ねじ径M10P1.5 全高(mm)50 毛丈(mm)30(二段リングスペーサー付) 材質(ブラシ部)硬鋼メッキ撚線70カーボン(G線) 外径(Φmm)32 適合材モルタル、コンクリート RoHS指令(10物質対応)対応 線径(mm)0.25
1箱(5個)
6,698 税込7,368
4日以内出荷

5段階の毛丈調整でブラシ寿命が約3倍長持ちします。 小径のため狭い箇所の通りがスムーズで、作業性が抜群です。 柔軟性と研磨性に優れ、キワまで綺麗な仕上がり感が得られます。 安心・高品質の日本製。
用途各種金属製品の錆、汚れ除去 溶接前後処理のクリーニング 造船・橋梁等のタンク及びドラムの磨き 塗料剥離 毛材メッキ撚り線 BBR 外径(Φmm)44・68 線径(Φmm)0.25 毛丈(mm)18 ねじピッチ1.5 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 ねじ径(mm)M10 金具径(Φmm)34 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カップブラシ早見表(0.27MB)
1個
4,098 税込4,508
3日以内出荷

折線に強いメッキ線を使用しています。狭い個所の通りとキワ処理がスムーズです。5段階の毛丈調整で寿命が長持ちです。中空き構造でソフトな操作性です。長い筒が奥まで届きます。
用途各種金属製品の錆、汚れ除去に。溶接前後処理のクリーニングに。造船・橋梁等のタンク及びドラムの磨きに。塗料剥離に。 トラスコ品番160-4141 全長(mm)0 質量(g)1 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 ねじ径M10 毛材メッキより線 適合材各種金属製品、造船・橋梁等 外径(mm)Φ30 線径(mm)0.25
1個
4,898 税込5,388
当日出荷