切削工具・研磨材 :「三角形」の検索結果

関連キーワード
2,741件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

旋削用チップ TNGG-C モノタロウ 定期注文 動画あり
(材質) 鋼、ステンレス、鋳鉄用の汎用材種 耐摩耗性と靭性を兼ね備えた材種
切刃長さ(mm)16.5 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 コーナー半径(mm)0.4 チップブレーカ両面 種別ネガ 材質MNP30(サーメット) 形状正三角形60° 被削材P(鋼)/K(鋳鉄) 対応材質タンガロイ:NS530/NS730/NS9530、住友電工:T1200A/T1500A/T1500Z/T2000Z/T3000Z、京セラ:TN90/TN6020/PV7020/PV7025/TN620/PV720、三菱マテリアル:AP25N/VP25N/VP45N/NX2525/NX3025/VP45N/NX4545、サンドピック:GC1525/CT5015、日立ツール:CZ25/CH550、ダイジェット:CX75/PX75/PX90、イスカル:IC30N/IC530N 内接円直径(Φmm)9.525 勝手 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 刃長l(mm)16.5 切削領域精密仕上げ 穴の有無あり 厚さs(mm)4.76 コーナー半径rc(mm)0.4 穴径d1(Φmm)3.81 コーナー高さ許容差(mm)±0.025 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 切削条件被削材:P(鋼)・ISO f=0.2~0.3mm/rev Vc=150~300m/min ・ANSI f=.008~.012ipr Vc=492~984sfm
1箱(10個)
5,298 税込5,828
当日出荷

イスカル部品 三角形シート
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2個)ほか
1,198 税込1,318
4日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

高い耐摩耗性を発揮します。
用途被削材:非鉄金属。 トラスコ品番825-3955 適合被削材種非鉄金属 材種DX140 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
翌日出荷

テグテックジャパン三角形ネガチップ TT8020
エコ商品
用途鋼、ステンレス鋼の断続加工や重切削加工に。 トラスコ品番456-9213 材質TT8020 被削材(適合)P・M・S コーティングPVD チップ形状三角形 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
5,498 税込6,048
翌々日出荷

テグテックジャパン三角形ポジチップ CT3000
エコ商品
用途鋼、ステンレス鋼、鋳鉄の仕上旋削加工用。 トラスコ品番456-9230 材質CT3000 被削材(適合)P・M・K チップ形状三角形 RoHS指令(10物質対応)対応 加工形状仕上
1箱(10個)
5,398 税込5,938
翌々日出荷

用途ミーリング加工用。 トラスコ品番412-9774 適合本体F4030 厚さ(mm)7.41 適合被削材種P・K チップ形状三角形 材種WKP35S RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
34,980 税込38,478
翌々日出荷

1箱(10個)
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

テグテックジャパン三角形ポジチップ PV3010
エコ商品
用途鋼、ステンレス鋼、鋳鉄の旋削加工用。 仕様ブレーカー:FG トラスコ品番456-4795 材質PV3010 被削材(適合)P・M・K チップ形状三角形 RoHS指令(10物質対応)対応 加工形状仕上
1箱(10個)
5,998 税込6,598
翌々日出荷

RS Pro シングルカットダブルエンド鋸やすり 信頼性が高く信頼性の高いメーカーブランド RS Pro ダブルエンド鋸やすりは Durable 手持ち式工具です。さまざまな鋸の研磨に最適ですが、バリ取りや研磨に使用することができます。RS Pro ダブルエンド鋸やすりは、 Durable High Carbon 含有鋼製で、長寿命と高効率を実現します。ダブルエンド鋸やすりは、 RS Pro やすり用ハンドルにも対応し、快適性と制御性が向上しています。 特長と利点 .基本的に 2 つのファイルを 1 つにまとめた長いファイル .精密なテーパエッジ . RS Pro やすり用ハンドルと互換性があり、快適性と操作性が向上 . 60 度の歯を備えたさまざまな鋸のやすりがけや研磨に最適 . 1 枚のカット面で効果的なシャープ化とスムージングを実現 用途 エンジニア用やすり / やすりは、木材、金属、プラスチックなどのさまざまな材料のバリ取り、切断、成形を行うように設計された手動工具です。平や半丸形、丸形、角形、三角形のやすりや鬼目は、次のようなさまざまな用途で使用できます。 . 作業場 . 大工作業 .彫刻 . DIY このファイルはどのような材料で使用できますか. RS Pro ダブルエンド鋸やすりは、 60 ° の角度のさまざまな鋸での使用に最適です。 やすりのカットとは何ですか. RS Pro ダブルエンド鋸やすりは、単目の面を備えています。 何枚の面を切断しますか. RS Pro ダブルエンド鋸やすりの 3 つの面はすべて切断され、角度を付けても研磨やバリ取りを行うことができるため、非常に効率的な手作業です。 ファイルメンテナンス ファイルをクリーンで効率的に作業するためには、使用前及び使用後に定期的にファイルをクリーニングすることが重要です。やすりカード又はワイヤブラシは、やすりの溝に簡単にアクセスし、堆積した汚れや異物を取り除くことができるため、最適です。
仕様やすりの種類 = エンジニア用やすり長さ = 175mm
1個
899 税込989
5日以内出荷

はだ焼鋼および高周波焼入れ鋼の低送りの安定した条件での連続切削用の第一推奨CBN材種です。
用途一般旋削高硬度鋼加工用。高速加工用。 材種7105
1箱(5個)
46,980 税込51,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

テグテックジャパン三角形ポジチップ TT8125B
エコ商品
用途鋼の一般加工用。 仕様ブレーカー:FA トラスコ品番456-7844 材質TT8125B 被削材(適合)P コーティングCVD チップ形状三角形 RoHS指令(10物質対応)対応 加工形状高精度仕上
1箱(10個)
5,798 税込6,378
9日以内出荷

ほとんどの鋼旋削加工に対応しています。
用途鋼用。 材種4425
1箱(10個)
10,980 税込12,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

用途ミーリング加工用。 適合本体M5137 チップ形状三角形 RoHS指令(10物質対応)対応 チップブレーカーG57
1個
22,980 税込25,278
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

耐熱性に優れた超硬母材と新コーティング「MEGACOAT TOUGH」を採用しています。超耐熱合金の連続仕上げ加工の第一推奨材種です。
用途被削材:超耐熱合金。 厚さ(mm)4.76 チップ形状正三角形 材種PR115S
1箱(10個)
7,998 税込8,798
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

新開発コーティング+高靭性CBNにより、耐摩耗性と耐欠損性を両立しています。
用途旋削加工用。 寸法D1(mm)3.81 材種KBN010
1個
7,998 税込8,798
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

旋盤チップ(ネガチップ)です。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、耐熱合金、チタン合金。旋削加工。 仕様コーティング超硬 トラスコ品番802-5700 材質コーティング超硬 RoHS指令(10物質対応)対応 チップブレーカーNR4ブレーカー
1個
10,980 税込12,078
11日以内出荷

旋盤チップ(ポジチップ)です。
用途被削材:ステンレス鋼用。旋削加工に。 仕様コーティング超硬 トラスコ品番117-8714 材質コーティング超硬 RoHS指令(10物質対応)対応 チップブレーカーPS5ブレーカー
1個
9,698 税込10,668
11日以内出荷

チップ形状三角形 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
29,980 税込32,978
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高い耐欠損性を誇る材種です。
用途被削材:鋼、鋳鉄。 トラスコ品番706-9669 材質サーメット 適合被削材種鋼、鋳鉄 材種NS9530 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
5,698 税込6,268
9日以内出荷

優れた耐摩耗性および耐チッピング性を両立したPVDコーティング材種です。高い耐摩耗性を実現します。
材質被削材:鋼、ステンレス鋼 適合被削材種鋼、ステンレス鋼 チップ形状正三角形 材種SH725
1箱(10個)
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

形状正三角形インサート 厚さ(mm)4.76 切刃長さ(mm)水平方向:11 内接円(mm)6.35 取付穴径(Φmm)2.26 RoHS指令(10物質対応)対応 最小切込み量(mm)0.2 最大切込み(mm)1.5
1箱(10個)
5,198 税込5,718
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

高い加工性能を発揮する、CBN含有量が少ない材種です。
用途一般旋削高硬度鋼加工用。高速連続切削加工と断続軽切削加工用。 被削材H 切刃長さ(mm)1.8 勝手なし コーティングTIN チップ厚さ(mm)1.98 コーナーR(mm)0.4 母材CBN 材種7015 内接円径(mm)3.96875
1箱(5個)
28,980 税込31,878
翌々日出荷

精密級のCBNチップです。最新のPVDコーティングです。内径加工に最適なポジチップです。
用途高硬度材加工用。連続~軽断続加工に。仕上げ加工用。 被削材H 勝手なし コーティングAlTiCrN 母材CBN 材種7125
1箱(5個)
46,980 税込51,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

鋼旋削第一推奨材種です。連続加工でも断続加工でも、優れた切りくず排出性能です。
用途一般旋削鋼加工用。荒から仕上用。 被削材PK 勝手なし コーティングTICN+AL2O3+TIN 母材超硬 材種4325
1箱(5個)ほか
26,980 税込29,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

耐熱合金・高硬度材の加工に適するウィスカー強化アルミナ系セラミックです。
用途被削材:難削材、高硬度材。 厚さ(mm)厚さ(mm):4.76 適合被削材種難削材、高硬度材 チップ形状三角形 材種WG300
1箱(5個)ほか
33,980 税込37,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
14,980 税込16,478
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

チップ形状三角形 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

チップ形状三角形 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,980 税込18,678
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

チップ形状三角形 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,980 税込18,678
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トラスコ品番412-4068 チップ形状三角形 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
29,980 税込32,978
11日以内出荷

チップ形状三角形 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
29,980 税込32,978
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

はだ焼鋼および高周波焼入れ鋼の低送りの安定した条件での連続切削用の第一推奨CBN材種です。
用途一般旋削高硬度鋼加工用。高速加工用。 被削材H 勝手なし コーティングTIN チップ厚さ(mm)4.7625 母材CBN 材種7105 内接円径(mm)9.525
1箱(5個)
96,980 税込106,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高送りまたは連続切削および高切削速度での軽断続切削で切り込み深さが大きい場合の第一推奨CBN材種です。
用途一般旋削高硬度鋼加工用。高速加工用。 被削材H 勝手なし コーティングTIN チップ厚さ(mm)3.175 母材CBN 材種7115 内接円径(mm)6.35
1箱(5個)
46,980 税込51,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高送りまたは連続切削および高切削速度での軽断続切削で切り込み深さが大きい場合の第一推奨CBN材種です。
用途一般旋削高硬度鋼加工用。高速加工用。 被削材H 勝手なし コーティングTIN 母材CBN 材種7115
1箱(5個)
27,980 税込30,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

切れ刃じん性に優れているため、高硬度鋼の断続加工の補助材種として最適です。非常に硬いCBN材種です。
用途一般旋削高硬度鋼加工用。高速加工用。 被削材H 切刃長さ(mm)1.8 勝手なし コーティングTIN チップ厚さ(mm)1.98 コーナーR(mm)0.4 母材CBN 材種7525 内接円径(mm)3.96875
1箱(5個)
28,980 税込31,878
4日以内出荷

旋盤チップ(ポジチップ)です。
用途被削材:鋼、鋳鉄用。旋削加工に。 仕様コーティング超硬 トラスコ品番117-0808 材質コーティング超硬 RoHS指令(10物質対応)対応 チップブレーカーPM5ブレーカー
1個
12,980 税込14,278
11日以内出荷

旋盤チップ(ネガチップ)です。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、耐熱合金、チタン合金。旋削加工。 仕様コーティング超硬 トラスコ品番802-5669 材質コーティング超硬 RoHS指令(10物質対応)対応 チップブレーカーNF4ブレーカー
1個
10,980 税込12,078
11日以内出荷

適合被削材種M・S チップ形状三角形 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

適合被削材種K チップ形状三角形 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
39,980 税込43,978
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)